28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤ送給性能の問題点を解決、溶接が安定 スパッタが著しく減少し工程が短縮、大幅なコストダウンに ビート面が滑らかに、外観が大きく向上 安定作業を手助け、トラブル防止に貢献 通常の送給ローラに比べ約2倍の耐摩耗性、2倍の長持ち 既存の送りローラをギヤローラ「助さん」に交換するだけ、より完璧な溶接ができます フラックスワイヤにも対応 ダブルのギヤローラの送給で、より完全な送給性を発揮します スプール巻、パック巻のワイヤもギヤローラで安定送給
適合ワイヤ径(Φmm)0.6~2.0
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イデアライフケア姿勢補助手すり 楽助さん
マット部の高さと角度を調整することで、ベストな座位姿勢にすることが可能です。 据え置き型で壁面取付のような取付工事が不要で、未使用時に折りたたむことが可能なためスペースを効率良く使うことが出来ます。
材質スチール、ウレタンフォーム、PVC(塩化ビニル樹脂)シート 質量(kg)4.2 耐荷重(kg)100 使用時寸法(mm)610×480×610~730
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材と造りはそのまま! 特殊炭素鋼&本樫材 ハンマーの専門メーカーが造った精巧なミニチュアハンマー! こだわりの逸品です。 キーリングとストラップの両方がついているから携帯電話や職人さんの腰袋までいろいろなものに取り付けが可能!
材質(頭)特殊炭素鋼 材質(柄部)本樫
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AOA-19S1 オフセットアダプター ソケットセット ANEX 動画あり
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応 トラスコ品番776-5665 セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個 質量(g)325 最大トルク(N・m)180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5 アズワン品番65-1969-71
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷


1個
19,880 税込21,868
当日出荷

日進医療器(車イス)歩行車トレウォークスリム
ワンタッチレバー式高さ調節。肘掛の幅も調節可能。 全幅550mmのスリムタイプ。 固定式。
材質スチール 質量(kg)12 内寸(mm)(肘掛)W330~370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×590×850~1050(ローポジション800~1000) キャスター径(Φmm)100(前輪自在・後輪固定・自在切替式) 松吉医科器械コード23-5168-10
1台
非課税商品
65,980 税込65,980
6日以内出荷

イデアライフケア乗助さん Ⅱ ワイド
腰を上げるだけで、らくらく移乗。トイレやベッドの乗助を楽に行えます。 向き変えなく乗り降りできるので、移乗時の転倒などの危険、介護負担の軽減が見込めます。 利用者の機能も活用するので、リハビリ効果も期待できます。 ワイドはポータブルトイレ、施設・病院などトイレが広い場合にお使いいただけます。
規格ワイド
1台
非課税商品
359,800 税込359,800
7日以内出荷

イデアライフケア乗助さん Ⅱ
腰を上げるだけで、らくらく移乗。トイレやベッドの乗助を楽に行えます。 向き変えなく乗り降りできるので、移乗時の転倒などの危険、介護負担の軽減が見込めます。 利用者の機能も活用するので、リハビリ効果も期待できます。 ワイドはポータブルトイレ、施設・病院などトイレが広い場合にお使いいただけます。
1台
非課税商品
359,800 税込359,800
7日以内出荷

パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
空気消費量(m3/min)0.3 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))76 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに トラスコ品番828-5034 セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース 幅(mm)46 厚さ(mm)9.5 全長(mm)232 質量(g)802
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番374-5694 セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3) 質量(g)201
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

高効率モーター対応です。 油冷式です。 省エネルギーパージ制御+自動発停します。 パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。 自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します) 静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。
1台
859,800 税込945,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ 動画あり
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 負荷方向 主な用途冷媒機器
1丁
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!。ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
ギヤ歯数72山 送り角度(°)5
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
1個
999 税込1,099
当日出荷

クリーンケミカルENT-40 4L 4本
耳鼻咽喉科専用塩素系除菌洗浄剤。食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムと洗浄助剤を配合し、「除菌」・「洗浄」を1剤で行える除菌洗浄剤です。ネブライザー球・マウスピース・ノーズピース・超音波ネブライザー・薬剤槽・吸気ホース(蛇管)などのネブライザー機器周辺のガラス器材・プラスチック器材に使用できます。
使用方法50倍希釈溶液に器材を完全に浸漬して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。 容量(L)1 主成分次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、洗浄助剤(食品添加物) アズワン品番69-4893-87
1箱(4本)
28,598 税込31,458
6日以内出荷

クリーンケミカルENT-40 1L 5本
耳鼻咽喉科専用塩素系除菌洗浄剤。食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムと洗浄助剤を配合し、「除菌」・「洗浄」を1剤で行える除菌洗浄剤です。ネブライザー球・マウスピース・ノーズピース・超音波ネブライザー・薬剤槽・吸気ホース(蛇管)などのネブライザー機器周辺のガラス器材・プラスチック器材に使用できます。
使用方法50倍希釈溶液に器材を完全に浸漬して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。 容量(L)1 主成分次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、洗浄助剤(食品添加物) アズワン品番69-4893-86
1箱(5本)
9,898 税込10,888
6日以内出荷

難除去性の油汚れを主体とする付着異物除去に卓効を発揮します。 有害物質は含まれず、影響が少ないです。 溶剤や不快臭物質は含まれず、作業安全性に優れています。 低部材腐食性です。(アルミ部材への使用は不可)
用途黒カビ黒ずみヌメリ落し 液性アルカリ性 pH値(+25℃)12~13 主成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度:6%以上)、洗浄力強化助剤、腐食防止剤 臭気弱い塩素臭 外観淡黄色透明液体
1個(400mL)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療・理化学用次亜塩素配合アルカリ性洗浄剤。次亜塩素酸ソーダの特性を活かした除菌洗浄剤です。ウイルス、一般細菌、血液、血清の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具類の除菌・洗浄に適しています。
使用方法使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。 容量(kg)4 主成分特殊陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤 アズワン品番69-4894-31
1箱(4本)
24,638 税込27,102
6日以内出荷

クリーンケミカルテスラークリーン CL 20kg
医療・理化学用次亜塩素配合アルカリ性洗浄剤。次亜塩素酸ソーダの特性を活かした除菌洗浄剤です。ウイルス、一般細菌、血液、血清の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具類の除菌・洗浄に適しています。
使用方法使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。 容量(kg)20 主成分特殊陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤 アズワン品番69-4894-30
1本
27,498 税込30,248
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN CLA 4kg 4本
鋼製小物のリフレッシュ洗浄。次亜塩素酸ナトリウムに特殊な金属腐食防止剤を配合する事で金属腐食を極めて軽減。頑固な変性汚染物質をしっかりと除去
成分次亜塩素酸ナトリウム・陰イオン界面活性剤・アルカリビルダー・分散剤・金属腐食防止剤 使用方法希釈溶液を完全に浸漬する。浸漬時間は2時間を目安に、汚れ及び腐食の状況を確認しながら最長4時間までとする。洗浄液から取り出した器材は1本ずつ直ちに充分すすぐ。 容量(kg)4 濃度(%)【使用可能】1~5(有効塩素濃度500ppm~2,500ppm) 時間【浸漬時間】2時間(汚染度により30分~4時間) 外観黄色透明液体 アズワン品番69-4893-26 使用濃度2%(有効塩素濃度1,000ppm・pH12.4) 不適合カーバイト鋼(持針器のチップ部など)・アルミ製品(整形器械セットのハンマー柄など)・剥がれかけたメッキ製品
1箱(4本)
37,998 税込41,798
6日以内出荷