材質本体:布製
質量(kg)0.28
寸法(幅W×奥行D)(mm)480×710
TKG品番9-0358-1101
TKG品番(2017)6-0328-1001
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
開き戸用の包丁差しです。
不意の包丁の取出しを防ぐ、子供に安心なチャイルドロック付きです。
包丁が4本収納できます。
通気性の良いスリット構造です。
材質カバー・ベース:ポリプロピレン、木ねじ:スチール
アズワン品番64-5151-92
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質18-0ステンレス・プラスチック
軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に
トラスコ品番275-6498
材質600Dポリエステル
幅(mm)390
高さ(mm)320
材質(本体)ポリエステル600D
本体質量(kg)0.25
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質ポリプロピレン
収納本数(本)4
アズワン品番64-8654-01
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
場所をとらない薄型タイプなので、扉の内側などに取り付けるのに適しています。カバーは外して洗えるので衛生的です。5本の包丁が収納可能です。刃の厚さ8mmまでの出刃包丁など刃の厚い包丁も入る箇所が1箇所、普通サイズの包丁用が2箇所、果物ナイフ・刺身包丁・パン切りナイフなど細身用が2箇所あります。木ネジ取付けで扉の内側にしっかり固定できます。
用途包丁収納に。
材質スチロール樹脂
寸法(mm)200×40×210
質量(g)251
タイプ包丁差し
収納本数(本)5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質塩ビ
質量(kg)1.7
間口W×奥行D×高さH(mm)515×165×85
TKG品番9-0357-1001
TKG品番(2017)6-0328-0101
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
バックの中に小さな袋が付いており、刃をその中に入れ保護します。
柄の方を2つのマジックテープで固定します。
周りにポケットが4つ付いています。
長さ(mm)900
幅(mm)210
質量(kg)1.8
深さ(mm)185
アズワン品番64-8284-53
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質18-0ステンレス・ゴム
てこの原理を利用し、柄の重さで上がった包丁の背を抑えて包丁を収納。左右のどちらからでも包丁を入れられ、最大3本の包丁を収納できる。柄よりも刃が重くても、刃が下にでないようワイヤーでしっかりガード。
用途包丁立て、包丁スタンド、ナイフスタンド、包丁ケース、キッチン収納として。
材質本体:スチール(エポキシ焼付塗装)、脚ゴム:シリコンゴム、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×140×228
耐荷重(g)360
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最大包丁8丁収納可能。包丁固定ベルト、内面ファスナー付カバーで安全に持ち運び出来ます。
取り外し可能な小物入れ、ペンなど収納出来る便利なポケット付。
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×40×60
TKG品番9-0358-0901
TKG品番(2017)6-0328-0601
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
開き戸用の包丁差しです。
普通サイズの包丁を2本、刃の厚い出刃包丁などを2本収納できます。
刃渡り190ミリまでの包丁を収納できます。
取付用のビス2本付き。
包丁が4本収納できるシンプルなデザインの交換用包丁差しです。
付属品ビス
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-5158-48
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
HACCPを考えた新しいナイフラック衛生面に優れたナイフラックです。背面には引掛け用の穴が付いています。底板がなく蓋も簡単に取り外しができるので洗浄がラクラク。
全高(mm)340
材質本体:18-8、フタ:ABS樹脂
日常の研ぎ直しからプロの切れ味まで。ツイン フィニッシングストンプロは、粒度3000(仕上砥)、粒度8000(光沢仕上砥)の2種類の砥石を使用できる両面砥石。さらなる切れ味と輝きのある刃先に仕上げるのに最適です。通常の包丁はもちろん、CM60以上の高硬度の包丁の切れ味も甦らせることができます。【使い方】平坦で安定したテーブルなどの上に置きます。少量の水を砥石の表面にかけます。包丁を砥石に対して45°の角度におき、刃先を手前に向け、刃先全体を使うように大きく動かしながら研ぎます。包丁を裏返して、砥石の奥側に一定の角度を保ちながら研ぎます。砥石のケース裏面にラバー付きで、収納はもちろんケースをそのまま研ぎ台としてお使いいただけます。【包丁を研ぐということ】刃先の「修復」と「維持」という目的に応じて砥石、シャープニングスチール、シャープナー、革砥などのツールを使い分けます。【刃先の修復(シャープニング)】刃先を鋭角に形成するために金属を除去します。いくつかのタイプの砥石をステップごとに使い分けます。荒研ぎ(荒い目の砥石を使用)、中研ぎ(細かい目の砥石を使用)、仕上げ(非常に細かい目の砥石を使用)。【刃先の維持(ストロッピング)】メンテナンスやシャープニングの仕上げ工程で刃先を整える道具です。刃先を整えることで、より滑らかで鋭い刃先をもたらします。<仕上砥:粒度3000>刃先の目を細かく、繊細な切れ味を出します。<光沢仕上砥:粒度8000>鏡のような輝きとさらなる切れ味を出します。
刃渡り(mm)200
寸法(幅W×高さH)(cm)8.5×4
質量(kg)0.871
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
引出収納用の包丁差しです。
不意の包丁の取出しを防ぐ、子供に安心なチャイルドロック付きです。
刃渡り210ミリまでの包丁が4本収納できます。
引出の前板及び底板どちらでも設置できます。
取外しができるのでお手入れが簡単です。
左右勝手の切替もできます。
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-5151-93
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。表面はシリコーン製で包丁をしっかりキープ!ヘアピン・ケアグッズの収納に。洗面台のもらい錆も防止できます。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
付属品木ネジ×2 壁面用粘着テープ×2
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン
色WH
質量(g)約330
備考■取り付け可能な壁面 ●マグネットが付く平らな面・スチール壁面●粘着テープ:本品の接着面よりも大きい平らな面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面(光沢のある平らな面)●木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
耐荷重約1.5kg
適合サイズ収納可能数 1本あたり約300gの包丁4本以内を目安としています
耐熱温度(℃)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×1.7×4
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
スライスガイドの溝にナイフを入れるとお好みの厚さにパンをスライスできます。付属のナイフは折り畳んでケースの底にすっきり収納。パーツは取り外して洗えます。
材質本体・ふた:ポリスチレン、ナイフ 刀身:ステンレス鋼 刃の形状:片刃、ハンドル・さや:ABS樹脂
全長(mm)ナイフ:375
質量(g)490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×200
折りたたみ寸法(mm)ケース無275、ケース有285
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
スタンダードなデザイン切れ味の良さは抜群ロック式フォールディングナイフですアウトドアで簡易的な包丁代わりから日常の作業などに使えるカッターナイフとしてご使用頂けますベルトに装着できる携帯に便利な収納ケース付き
刃長(mm)約62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×14×150、折りたたみ時/約26×14×90、収納ケース/50×5×12
刃渡り(mm)55
質量(g)約115
材質本体/ステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼、積層材、収納ケース/ナイロン
付属品収納ケース
アズワン品番64-3218-22
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
日常の研ぎ直しからプロの切れ味まで。ツインストンプロは、粒度250(荒砥)、粒度1000(中砥)の2種類の砥石を使用できる両面砥石。荒砥、中砥で研ぐことで摩耗した刃先を修正することができます。一台で基本的な切れ味の回復が可能です。また、通常の包丁はもちろん、CM60以上の高硬度の包丁の切れ味も甦らせることができます。【使い方】平坦で安定したテーブルなどの上に置きます。少量の水を砥石の表面にかけます。包丁を砥石に対して45°の角度におき、刃先を手前に向け、刃先全体を使うように大きく動かしながら研ぎます。包丁を裏返して、砥石の奥側に一定の角度を保ちながら研ぎます。砥石のケース裏面にラバー付きで、収納はもちろんケースをそのまま研ぎ台としてお使いいただけます。【包丁を研ぐということ】刃先の「修復」と「維持」という目的に応じて砥石、シャープニングスチール、シャープナー、革砥などのツールを使い分けます。【刃先の修復(シャープニング)】刃先を鋭角に形成するために金属を除去します。いくつかのタイプの砥石をステップごとに使い分けます。荒研ぎ(荒い目の砥石を使用)、中研ぎ(細かい目の砥石を使用)、仕上げ(非常に細かい目の砥石を使用)。【刃先の維持(ストロッピング)】メンテナンスやシャープニングの仕上げ工程で刃先を整える道具です。刃先を整えることで、より滑らかで鋭い刃先をもたらします。<荒砥:石粒度250>刃の角度を鋭角に修正します。非常に切れにくい場合はこちらで研いだ後、仕上げ用で研ぎます。<中砥:石粒度1000>刃先を整え持続性のある切れ味を出します。通常のお手入れはこちらのみで問題ございません。
寸法(幅W×高さH)(cm)8.5×4
質量(kg)0.954
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
大きな刃欠けを修正したり、刃形状を大幅に修正する場合に使用する砥石。最も研削力が高く、高硬度の包丁や和包丁の研ぎ直しにも適しています。錆び落としにもご使用いただけます。番手ごとに色分け(側面に番手を表記)。〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけるケース付き。蓋を裏返すと砥石を水に浸けるための容器として使用可能。水を入れる目安となる水位線付き。砥石を安定して置けるリブ付き。砥石面が乾いてきた際、水を足しやすい水差し付き。研ぐ時の台座としても使用できる。台座裏には上下2か所に滑り止め付き。研いでいる際も台座が動きにくく、安定して研ぐことが可能。
種類荒砥
粒度#220
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
包丁を研ぎ直す砥石として最も一般的な番手の砥石です。研削力もあるので刃先の修正など微調整が可能なので、汎用性が高く、日常の研ぎ直しに最適な砥石です。番手ごとに色分け(側面に番手を表記)。〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけるケース付き。蓋を裏返すと砥石を水に浸けるための容器として使用可能。水を入れる目安となる水位線付き。砥石を安定して置けるリブ付き。砥石面が乾いてきた際、水を足しやすい水差し付き。研ぐ時の台座としても使用できる。台座裏には上下2か所に滑り止め付き。研いでいる際も台座が動きにくく、安定して研ぐことが可能。
種類中砥
粒度#1000
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
これ1台で調味料、キッチンツールを保管、持ち運びできる調味料ラック。左右に分割可能だから、調理スペースと食事スペースで分けて使用することができます。ハンドルを手前に倒すとタオルを掛けることも可能。
用途調味料ラック、スパイスボックス、ツールボックスとして。料理/キャンプ/レジャー/アウトドア/スパイスボックス/調味料入れ/折りたたみ/コンパクト/持ち運び/収納ケース/軽量/軽い/カトラリー
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)3
直径(Φmm)パンチング穴:約5.8
収納数包丁:2本(刃渡り19cm、刃幅5cmまで対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)まな板収納スペース:26×2.3×28、広げた状態:54×9×28、閉じた状態:26.5×18×35.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
スイカやメロン等をくりぬくのに便利。くりぬいた形状は丸くなるので、フルーツポンチなどをつくるのに最適です。メロンボーラーを使って、パーティーにぴったりの華やかなフルーツが完成しました。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:♯30/Φ30×全長152mm、♯25/Φ25×全長148mm、♯20/Φ20×全長145mm、♯12/Φ12×全長141mm●材質:先端部/18-8ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110度、耐冷温度-20度)、収納ケース/ポロプロピレン●コード番号:AD6955
アズワン品番67-2470-76
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ケースに収納するだけでサッと除菌できるアイテム
ナイフ除菌ケースに包丁を入れるだけで除菌が自動的にスタートします。
そのまま放置しても除菌は3分タイマーで自動停止します。
仕様●LEDの波長:UV-C 260~280nm(ピーク時波長/275)●充電時間:約3時間●寸法:240×54×46mm●重量:270g●保証:1年保証●原産国:韓国
アズワン品番67-9275-53
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
関連キーワード