材質ポリプロピレン
収納本数(本)4
アズワン品番64-8654-01
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
場所をとらない薄型タイプなので、扉の内側などに取り付けるのに適しています。カバーは外して洗えるので衛生的です。5本の包丁が収納可能です。刃の厚さ8mmまでの出刃包丁など刃の厚い包丁も入る箇所が1箇所、普通サイズの包丁用が2箇所、果物ナイフ・刺身包丁・パン切りナイフなど細身用が2箇所あります。木ネジ取付けで扉の内側にしっかり固定できます。
用途包丁収納に。
材質スチロール樹脂
寸法(mm)200×40×210
質量(g)251
タイプ包丁差し
収納本数(本)5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質18-8ステンレス鋼
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×210
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
HACCPを考えた新しいナイフラック衛生面に優れたナイフラックです。背面には引掛け用の穴が付いています。底板がなく蓋も簡単に取り外しができるので洗浄がラクラク。
全高(mm)340
材質本体:18-8、フタ:ABS樹脂
材質18-0ステンレス・ゴム
材質18-0ステンレス・プラスチック
マグネットキッチンシリーズの包丁スタンド。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面
光沢のあるステンレスと計算されたフォルムが生む機美。包丁が3本建てられる
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)111×132×221
材質本体/ステンレス鋼、脚ゴム/塩化ビニル樹脂
収納枚数(枚)2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
包丁とキッチンバサミを一括収納!本体に重量があるので倒れにくい設計。シンプルでスタイリッシュなデザインです。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)約930
対応刃渡り約21cm・厚み3mm以下の包丁/厚み約10~15mmのキッチンバサミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×7×22.3
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
キッチンバサミも収納出来ます。
3種類のスロットにほとんどの庖丁が収納できます。
材質本体:18-0ステンレススチール・刀座:ABS樹脂(抗菌材入り)
穴数大3、小2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×約275×約245
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ヘンケルスの包丁と料理バサミのセット。包丁がまとめて安全に収納できます。
セット内容ナイフブロック・料理バサミ1本・包丁3本(三徳包丁18cm、洋包丁18cm、ペティナイフ13cm)
寸法(cm)ナイフブロック:10×15.5×24.5
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
開き戸用の包丁差しです。
不意の包丁の取出しを防ぐ、子供に安心なチャイルドロック付きです。
包丁が4本収納できます。
通気性の良いスリット構造です。
材質カバー・ベース:ポリプロピレン、木ねじ:スチール
アズワン品番64-5151-92
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×220
材質本体:ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)393
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
開き戸用の包丁差しです。
普通サイズの包丁を2本、刃の厚い出刃包丁などを2本収納できます。
刃渡り190ミリまでの包丁を収納できます。
取付用のビス2本付き。
包丁が4本収納できるシンプルなデザインの交換用包丁差しです。
付属品ビス
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-5158-48
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
防サビ加工。シンク廻りでまな板と包丁を収納出来る。
材質本体:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー:ポリプロピレン
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×135×230
包丁2本、まな板1枚、シートまな板1枚を収納できます。
傷をつけにくいゴム足付。
材質本体:鉄(粉体塗装)、ゴム足:シリコーンゴム
質量(g)308
寸法(cm)13.5×9.8×21.8
収納枚数(枚)2(まな板、シートまな板各1)
1個
¥749
税込¥824
11日以内出荷
取り出しやすく美しい木製ナイフ収納日本の台所用に設計された木製包丁スタンドです。
斜めに収納し、レイアウトに合わせて包丁のタテヨコ収納向きを変更できます。
刃渡り22cmまでの包丁3本とキッチンはさみを収納。仕切りは分解、清掃でき衛生的です。
材質本体:天然木(クリア塗装)、滑り止め:EVA樹脂
質量(kg)1.115
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×9.5×20.5
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
細かい網目が包丁の刃をガードします。
厚さの異なるまな板が2枚、包丁が2本立てられます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×115×225
収納枚数(枚)2
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。
抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。
スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に
アナログ回路の抵抗等の定数決定に
種類その他
適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)
電流容量(A)最大3
静電容量15PF以下(1MHz)
絶縁抵抗(Ω)1×109
材質(端子)銀ニッケル合金
抵抗値(MΩ)10
ゴム製クッション付きで包丁の刃を傷めません。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)305×95×54
質量(g)231
材質(本体)18-8ステンレススチール
材質(ゴム足)シリコーンゴム
材質合成ゴム(刃受け部)
耐熱温度(℃)120・200
アズワン品番65-1222-29
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ふわふわの焼きたてパン・皮の硬いフランスパン・サンドイッチもきれいにカットできます。
材質刀身:ステンレス鋼、刃の形状:片刃、ハンドル:天然木(ローズウッド)
質量(g)80
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×35×15
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)162×142×231
適合板厚(mm)~36
収納寸法(mm)(庖丁)74×40×226(刃渡り210mmが4丁まで)
収納枚数(枚)1
TKG品番9-0383-1001
TKG品番(2017)6-0346-0901
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
包丁2本とシートまな板2枚・樹脂製まな板1枚を収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×120×220
材質金属部:18-8ステンレス鋼、保護ゴム:合成ゴム
質量(g)307
収納枚数(枚)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
包丁とまな板をまとめて収納できます。
カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。
仕様原産国/金属部:中国、樹脂部:日本
材質本体:鉄、トレー:ポリプロピレン
質量(g)360
表面処理本体:エポキシ樹脂塗装
耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×115×225
材質鉄(エポキシ樹脂塗装)、保護ゴム:シリコーンゴム
質量(g)345
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
まな板と包丁をまとめて収納。
材質本体:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%)/すべり止め:ポリプロピレン
質量(g)317
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×120×220
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
電流(A)0.87/0.74
コード長さ(m)2.3
砥石寸法(mm)205×25×19
回転数(min-1[r.p.m])420/520
付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)
粒度GC120
寸法(mm)250×270×390
本体質量(kg)約11
定格時間連続
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。
材質GC
砥石寸法(mm)205×25×19.05
『Anna Rossi 包丁セット 8点』は、包丁5本+調理バサミ+ナイフシャープナーセット専用ナイフブロック付きの、様々な調理に対応可能な包丁セット製品です。刃面は立体的な凹凸加工を施してあり、食材同士がくっつき難い仕様です。高品質の高硬度ステンレス鋼、8段階の精密研削プロセスで生産しているのでより丈夫で耐摩耗性にも優れています。人間工学に基づいて設計された柔らかいハンドルは快適なグリップ、滑り止め、安定性を提供します。キッチンで使用する包丁やハサミは食品と接触するため、衛生面を考慮してつくられています。
用途骨付き肉、カニ、半冷凍食材、鶏ガラを切る際に。
セット内容包丁5本、調理用ハサミ、シャープナー、ナイフブロック
サイズ(cm)シャープナー:【全長】30【研ぎ部分】18.5【持ち手】9.5、牛刀:【持ち手】13【全長】33、菜切り包丁:【持ち手】13【全長】29、調理用はさみ:【全長】20.5
寸法(cm)パン切り包丁:【持ち手】13【全長】33、ペティナイフ:【持ち手】11【全長】23.5、果物ナイフ:【持ち手】11【全長】20
刃長(cm)牛刀:19.5、菜切り包丁:15.5、パン切り包丁:19.5、ペティナイフ:12、果物ナイフ:8.5
収納時寸法(cm)全体:17.5×23.3×36.5
1組
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
包丁スタンドには、刃渡り180mm以内の包丁を収納できます。本体はさびにくく、耐久性に優れた18-8ステンレス製。
包丁2本、厚さ30mmまでのまな板1枚、シートまな板1枚を収納できます。まな板スタンド部分は仕切りの幅が違うので、厚みの違うまな板も安定して置けます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×110×200
色シルバー
材質18-8ステンレス鋼
質量(g)約247
収納枚数(枚)2(まな板、シートまな板各1)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
丈夫なステンレス製の包丁まな板スタンド
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製の包丁まな板スタンド。包丁2本とまな板1枚をすっきり収納できます。通気性のいいワイヤー
ワイヤー製なので通気性に優れ、水切れもよくなっております。ゴム脚つきシンクを傷つけにくいゴム脚つき。丈夫なステンレス製
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。適応包丁サイズ刃渡り18.5cm以内の包丁に対応しています。
材質本体:ステンレス鋼、ゴム:合成ゴム
寸法(mm)180×117×218
質量(g)270
収納枚数(枚)1
1個
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
流掛幅最大47mmまで可能です。SA庖丁差は底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×420
TKG品番9-0386-0401
TKG品番(2017)6-0349-1501
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
SA庖丁差は底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×420
TKG品番9-0386-0301
TKG品番(2017)6-0349-1401
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
底面の珪藻土が余計な水滴を吸水
材質【本体】ABS樹脂、底蓋】PE樹脂、トレー】珪藻土、ワイヤー】スチール
質量(g)360
寸法(cm)100×100×220
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品シンプル&モダン!スタイリッシュなキッチン収納。
包丁差しとまな板立てが一体になったコンパクト構造。薄手のカッティングボード×1枚、厚手のまな板×1枚、包丁×2本を収納可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×10×21.5
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)約390
対応まな板:厚み約2.5cm・約1.5cmまでを各1枚 包丁:刃わたり約20cmまで/差し込み口幅約9cmまで/厚み約3mmまでを2本
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
包丁とまな板を一緒に収納でき調理のさい置き場に困る包丁のちょうい置きにも便利。
寸法(cm)16.0×10.0×24.0
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)
アズワン品番63-4175-75
1個
¥2,398
税込¥2,638
13日以内出荷
切りにくい材料をスパッと切断。2枚の波型ブレードが交互に高速運動することで、食材にブレードを軽く押し当てるだけでスムーズにカット。焼きたてのパンや食パン、ケーキなどの型崩れしやすい食材、巻き寿司、厚みのあるサンドウィッチなどをきれいな断面を残してカットできる。誤作動を防止するスライド式のセーフティロック機能。右利き左利きのどちらでも片手で操作しやすい設計。ブレードはワンタッチで本体から着脱できて丸洗い可能。
用途ブレッドナイフ、スライサー、電動包丁として。トマト サンドイッチ スライス 肉 パン 電動ナイフ。
付属品ブレードセット、ブレードカバー
材質本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレスSUS304
質量(kg)0.63
消費電力(W)100
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.1
連続使用時間約3分
ブレード長さ(mm)約185
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ