装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
有効深さ(mm)5.5
2018年トラスコ掲載ページ2 0415
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレス
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
寸法H(mm)8.5
ねじの種類ナット
寸法D(mm)20
表面処理生地
寸法B(mm)2
寸法C(mm)16
寸法D1(mm)19
寸法H1(mm)1.5
材質鉄
表面処理ACP
寸法H(mm)5.5
寸法n1(mm)(最小)2.5
寸法n2(mm)(最大)4
壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の化粧ナットです。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理クローム
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
材質鉄
表面処理生地
寸法H(mm)10.5
ねじの種類ナット
寸法D(mm)25
寸法B(mm)2.5
寸法C(mm)20
寸法D1(mm)24
寸法H1(mm)2
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして
2018年トラスコ掲載ページ2 0415
材質ステンレス(SUS304)
有効深さ(mm)5.5
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部めねじ
種類丸形
表面処理ニッケル
トイレブース用金具・化粧ナット。ナット外径:12mm・オスネジ外径:8.5mm。
材質真鍮製クローム仕上
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
ねじの呼びM4(K-2)
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質鉄
寸法H(mm)8.5
ねじの種類ナット
寸法D(mm)20
表面処理生地
寸法B(mm)2
寸法C(mm)16
寸法D1(mm)19
寸法H1(mm)1.5
1箱(100個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
426-024-50用
材質ABS
色クローム
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
426-023-50用
材質ABS
色ホワイト
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。
用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。
差込角(mm)12.7
寸法D2(mm)29
6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。
用途インパクト用のソケットです。
全長L(mm)60
6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。
用途インパクト用のソケットセットです。
セット内容1/2WM-17・19・21
質量(g)620
1セット
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。
用途インパクト用のロングソケットです。
全長L(mm)100
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。
用途インパクト用のロングソケットセットです。
セット内容4WP-17・19・21
質量(g)927
1セット
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途ボルト頭部・六角ナット
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金)真鍮
付属品パッキン2枚
太さ(mm)4(タッピング)
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途ボルト頭部・六角ナット
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ、本体ナットなし
JIS規格日本工業規格品
1セット(10個)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ