2,155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工によるグリップ加工を施しています。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
1袋(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)レーザーダイオード用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が100cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)20(AC,DC) 絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間) 接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り) 電流容量(A)15 適合電線AWG-16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.8~1.1 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
2,798 税込3,078
16日以内出荷

MAC8(マックエイト)レーザーダイオード用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)20(AC,DC) 定格電流(A)14 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り) 適合電線AWG-18 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.6~0.8 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
2,598 税込2,858
33日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)レーザーダイオード用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が1mついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)20(AC,DC) 定格電流(A)20 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り) 適合電線AWG-16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)1.3~1.55 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
2,598 税込2,858
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)レーザーダイオード用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)20(AC,DC) 定格電流(A)20 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り) 適合電線AWG-16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.9~1.1 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
2,998 税込3,298
当日出荷


日本コネクト工業レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ
エコ商品
材質インシュレータ:PPSorLCPBlack ピッチ(mm)2.54 使用温度範囲(℃)-45~+150 寸法L(mm)3.0 寸法d(mm)2.0 耐電圧AC500Vrms 1min 定格電流(A)2 適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165" 絶縁抵抗(MΩ)500/min 接触抵抗(mΩ)15/max 材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni 材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本コネクト工業レーザダイオード ソケット 1.43mmピッチ
エコ商品
ピッチ(mm)1.43 適合サイズリード:Φ0.36~0.26/Φ0.0142"~0.0102" ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)レーザーダイオード用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)20(AC,DC) 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下1ピン当り) 適合電線AWG-18 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.8~1.1 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

進化を続ける半導体産業の基盤であるウェハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。低有機汚染性能を追求したモデルです。
材質ポリカーボネート、エラストマー 収納枚数(枚)25
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キコー技研半導体レーザー用取付パーツ
エコ商品
本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです 上下セパレートタイプで取付けが容易
材質アルミ合金 表面処理アルマイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×31×12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

キコー技研半導体レーザー用取付パーツ
エコ商品
本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです。
材質アルミ合金 表面処理黒アルマイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×38×14 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

日本コネクト工業レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ
エコ商品
材質インシュレータ:PPSorLCPBlack ピッチ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)-45~+150 寸法L(mm)3.4 寸法d(mm)1.9 耐電圧AC500Vrms 1min 定格電流(A)2 適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165" 絶縁抵抗(MΩ)500/min 接触抵抗(mΩ)15/max 寸法f(mm)0.51 材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni 材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。 外形寸法(mm)15×15 有効期限(年)3(屋内使用) 変色淡黄→黒 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ2
1ケース(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

仕様ピーク波長:860nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:1.5mW●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●垂直ビーム発散FWHM:4°●パラレルビーム発散FWHM:4°●最大動作電流:48mA●寸法:3.18 (Dia.) x 5.97 Hmm●高さ:5.97mm●直径:3.18mm●シリーズ:OPV332●Optek OPVシリーズ表面実装レーザー. VCELのOptek OPV3シリーズは、垂直取り付けで、TO-46パッケージに梱包されています。 VCELSは適応性が高く、従来の赤外線LEDに比べ、検知用途で幅広く利用できます。. 用途には、非接触位置検出、光電センサ、光学式エンコーダ及びライトカーテンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

キコー技研半導体レーザー用取付パーツ
エコ商品
本体の外形がΦ12mmのレーザーを取付るためのマウントに光軸調整機能を付加(角度調整範囲±3度)
材質アルミ合金 表面処理黒アルマイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×39×24 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

進化を続ける半導体産業の基盤であるウェハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
材質ポリカーボネート、エラストマー
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。 外形寸法(mm)7×15 有効期限(年)3(屋内使用) 変色淡黄→黒 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ2
1ケース(20枚)
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新コスモス電機半導体材料ガス探知器
エコ商品
半導体材料ガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定が容易。1台でさまざまな半導体材料ガス(アルシン・ホスフィン・シボラン・シラン・水素など)に対応。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。保護等級IP22(JIS C 0920)相当(レザーケース装着時)。
仕様●探知可能濃度:アルシン/0.5ppm ホスフィン/0.3ppm ジボラン/0.2ppm シラン/0.5ppm 水素/1.0ppm●探知方法:熱線型半導体式●検知可能漏洩量:アルシン/2.53×10-7Pa・m3/s ホスフィン/1.52×10-7Pa・m3/s ジボラン/1.01×10-7Pa・m3/s シラン/2.53×10-7Pa・m3/s 水素/5.07×10-7Pa・m3/s 寸法(mm)38×130×32(突起物を除く) 使用温度範囲(℃)0~+40 85%RH以下(但し、結露なきこと) 電源単3アルカリ乾電池×2(付属) 表示方式断続音及びアラームランプの点滅 連続使用時間約12時間(単3アルカリ乾電池)[常温・常湿において] 保護等級IP22相当(レザーケース装着の場合) 応答時間10秒以内(探知可能濃度の3倍の濃度のガスに対して、感度設定) ガス採気方式自動吸引式 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス半導体材料ガス(アルシン、ホスフィン、ジボラン、シラン、水素)
1台(1台)
144,980 税込159,478
14日以内出荷

1袋(50個)
649 税込714
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)CPIシリーズ 半導体リレー出力16点
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1袋(50個)
649 税込714
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。 ナチュラル 全長(cm)29 仕様クリーンパック仕様 材質天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16 入数(枚)100 規格クラス1000 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無パウダーフリー
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊加工によるグリップ加工を施しています。 ムダなく使える左右兼用タイプです。 超純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程 仕様クリーンパック 材質ニトリルブタジエンラバー(NBR) ホワイト 入数(枚)100 全長(cm)29
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1本ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R 材質SUS316 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
1個ほか
特価
849 税込934
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)