211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,890 税込6,479
当日出荷

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(1kg)
319,800 税込351,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1968 白色 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 可使時間(分)30(23℃) 硬化時間(時間)8(23℃) 粘度(Pa・s)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

液体タイプなので、溶液づくりが簡単・正確・スピーディに行え、浸漬後も水洗いだけで、ブラッシングが不要です。また、金属トレーを腐食しにくく、手指にやさしい中性溶液です
付属品計量カップ付
1本(1.2L)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラリペア PL-16 武藤商事 動画あり
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容粉5g、液10mL、付属品 硬度ヌープ硬さ:11 対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧) 危険等級 曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10 曲げ強度(kg/cm2)6.2×10 吸水量(mg/cm2)0.67 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1984 灰白色 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シリコーン 可使時間(分)60(23℃) 硬化時間(時間)24(23℃) 粘度(Pa・s)13 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1個(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.34g
1個(200g)
2,198 税込2,418
翌日出荷

キレイにはがせる粘着剤 PP・PEなどプラスチックもOK フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定 凸凹面につかえる
透明 使用温度範囲(℃)-10~85 主成分変成シリコン樹脂
1個
899 税込989
当日出荷

トレーをそのまま漬けて、楽にはがせます。印象材を溶かさないのでバケツ掃除も楽になるほか、新防錆剤配合により網トレーなどもサビません。すぐれた除菌力を有しながら、手肌にやさしい製品です。
仕様3倍濃縮 保管環境直射日光や高温となる場所を避けて保管
1本(1340mL)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・インレー、クラウン、ブリッジ、義歯などの精密咬合印象採得にご使用します。・主剤と硬化材を1:1で押し出します。・ショア硬度A89のヘビーボディ印象材ですので、ヘビーボディ用ミキシングチップ(グリーン、ピンク)を使用してください。・ミキシングチップが6本付属しております。
用途精密咬合印象採得にご使用します。 成分二酸化ケイ素、シリコンビニール重合体、炭酸カルシュウム、色素他 容量(mL)50/本 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000403 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2本)
4,798 税込5,278
6日以内出荷

どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ 材質針:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2種類のシリコンゴムを手で混ぜるだけ、約15分後にカットすれば、ゴム型の出来上がり。 加熱せずにしかも短時間で製作可能な新しい型取用シリコンです。
タイプ不透明ゲル状シリコンゴム 硬化時間(分)約15(型入れ可能時間:5分程度) 収縮率(%)0
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

・50mlの印象材カートリッジを装着し、2液硬化印象材を混錬して押し出します。・金属部品を使用して耐久性を向上させています。
用途50mlの印象材カートリッジのピストンを押し出します。 材質樹脂(ハウジング) 寸法(mm)57.4×164×180 質量(g)210 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000404 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1個)
8,198 税込9,018
6日以内出荷

・50mlカートリッジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・ヘビーボディ印象材の混錬に使用します。・従来品に対して29%材料を節約できます。
用途50mlカートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。 材質PP樹脂(ハウジング) 寸法(mm)19.5×17×80 グリーン(攪拌翼部) 質量(g)3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000401 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,900 税込2,090
5日以内出荷

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤
エコ商品、RoHS
低粘度で流動性に優れています。 使い方により、種々の硬化触媒があります。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。 使用温度範囲-50~150℃ 質量混合比主剤100g:硬化剤0.5g(標準) 質量(g)29 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(10g)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越化学工業一般型取り用
一般型取り用シリコーンゴムです。縮合タイプです。
用途一般型取用。 トラスコ品番423-0051 種別2液混合型 材質主成分:シリコーンゴム 質量(kg)1.3 灰白色 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg
1缶(1kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

・50mlカートリッジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・ライトボディ印象材の混錬に使用します。・従来品に対して29%材料を節約できます。
用途50mlカートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。 材質PP樹脂(ハウジング) 寸法(mm)19.5×17×57 イエロー(攪拌翼部) 質量(g)2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000401 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,900 税込2,090
5日以内出荷

・レギュラーボディ印象材用ミキシングチップ(ピンク)の先端に取り付けて使用します。・充填部位にアクセスし、適量を押し出せます。
用途ミキシングチップの先端に付け、適量を押し出します。 材質PP樹脂 寸法(mm)6×12×22 乳白色 質量(g)0.1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000402 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
699 税込769
6日以内出荷

・ライトボディ印象材用ミキシングチップ(イエロー)の先端に取り付けて使用します。・充填部位にアクセスし、適量を押し出せます。
用途ミキシングチップの先端に付け、適量を押し出します。 材質PP樹脂 寸法(mm)5×13×24 イエロー 質量(g)0.1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000402 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
699 税込769
6日以内出荷

・ヘビーボディ印象材を使用するときにミキシングチップ(グリーン・ピンク)の先端に取り付けて使用します。・充填部位にアクセスし、適量を押し出せます。
用途ミキシングチップの先端に付け、適量を押し出します。 材質PP樹脂 寸法(mm)8×7.5×18 乳白色 質量(g)0.2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000402 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

・50mlカートリッジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・レギュラーボディ/ヘビーボディ/モノフェース印象材の混錬に使用します。
用途50mlカートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。 材質PP樹脂(ハウジング) 寸法(mm)19.5×17×80 ピンク(攪拌翼部) 質量(g)3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000401 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,900 税込2,090
6日以内出荷

・ライトボディ印象材用ミキシングチップ(イエロー)、コア材用ミキシングチップ(ブルー)の先端に取り付けて使用します。・自由に曲げられるニードルにより充填部位にアクセスし、適量を押し出せます。
用途ミキシングチップの先端に付け、適量を押し出します。 材質PP樹脂、ステンレス(ニードル部) イエロー(樹脂部) 質量(g)0.15 寸法(Φ×mm)5×30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000402 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

カーボン生地にクロムのリングが印象的。芯材にはTPE(熱可塑性エラストマー)リングを使用しているので、イヤな臭いがしません。
仕様無臭タイプ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグマの性質と火山の形の関係を学ぼう 中学校1年生「大地の成り立ちと変化」の単元で、マグマの粘りけが火山の形に関係していることを調べるモデル実験を、型取り剤(アルギン酸塩印象材)を使って確かめられるセットです。型取り剤は10分くらいで固まるため、断面を切断して火山の形や厚みの比較も行えます。本製品の内容で、約25回実験が行えます。
セット内容火山噴火実験用台 2個、火山噴火実験シート 2枚、レプリカ作成用型取り剤(アルギン酸塩印象材) 500g、ビニール袋 50枚、食紅(赤/5g) 2本
1セット
8,500 税込9,350
4日以内出荷

・小容量カートリッジや6mlシリンジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・ライトボディ印象材、コア材、レジンセメント材の混錬に使用します。・先端が細くなっており単体で使用できます。
用途小容量カートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。 材質PP樹脂(ハウジング) 寸法(mm)15×14×50 ブラウン(攪拌翼部) 質量(g)1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000401 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,900 税込2,090
6日以内出荷

・6mlなど小容量カートリッジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・ライトボディ印象材、コア材、レジンセメント材の混錬に使用します。・先端が細くなっており単体で使用できます。
用途小容量カートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。 材質PP樹脂(ハウジング) 寸法(mm)15×14×40 ブラウン(攪拌翼部) 質量(g)1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000401 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,900 税込2,090
6日以内出荷

・小容量カートリッジや6mlシリンジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・ライトボディ印象材、コア材、レジンセメント材の混錬に使用します。・先端に適当なオーラルチップを接続して使用します。
用途小容量カートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。 材質PP樹脂(ハウジング) 寸法(mm)15×14×37 ブラウン(攪拌翼部) 質量(g)1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000401 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,900 税込2,090
6日以内出荷

抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的 シンクの排水口ゴムカバーをステンレスカバーにするだけで、シンク内がスッキリした印象に 市販の除菌剤を取り付けられるフック付 開口部が直径14.5cmのシンクの排水口に適応
適合排水口径(Φmm)145
1個
899 税込989
当日出荷

ビンが印象的なガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。 お菓子を入れると、まるで外国のお菓子屋さんのようで、オシャレです。 プチギフトにもオススメです。 デザイン違いでスイーツキャニスタースイーツパックがあります。
仕様両面異デザイン/脱酸素剤・乾燥剤対応/食品対応 材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明] 厚さ(mm)0.05 ジャー
1パック(100枚)
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クールなブラックカラーシリーズ。スタイリッシュで高級感のある印象を演出します。アクセントカラーにもおすすめ。 マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・ ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾 仕様【施工方法】マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる3. 両者を貼り合わせ、圧着する4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください 材質樹脂製
1巻(30m)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

壁面やドアにデザイン的アクセントを加えるスリットモールタイプ。より美しく洗練された印象に仕上げます。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おだやかで優しい印象の天井材。
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~ファインブレス 長さ(mm)600 幅(mm)300
1箱(18枚)
4,698 税込5,168
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドWAVE床板 WYU18
・耐久性、機能性に優れるエラストマ樹脂を表面材に使用した「WAVEデッキ」。 表面柄は自然な連続性を表現し、やわらかな印象をあたえる「WAVE」柄と、幅広くコーディネートしやすい「スジ目」柄をリバーシブルで使用できます。 ・エラストマ+人工木2層材「WAVEデッキ」の優れた特徴
用途ネオカットウッド デッキ用床板 寸法(mm)W143×T30×L1793 質量(kg)5 WAVE/スジ目※リバーシブル
1枚ほか
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

デザイン性に優れたグリルレス3口ビルトインIHクッキングヒーターです。ヘアライン加工のアルミフレームは薄く高級感もあるデザインモデルで、操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。グリルレスによりコンロ下まで扉材で統一、キッチンがスタイリッシュな印象に。コンロ下は収納スペースとして活用できます。※収納スペースへの変更・穴埋め等は別途工事が必要です。調理の開始と停止に合わせてレンジフードが動作するレンジフード連動モデルです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
付属品固定金具(左右・下)×2、蝶ボルト×2、排気口カバー×2 適合使用可能なべ:《加熱調理》左右IH:直径12~26cm/中央IH:直径12~18cm《揚げ物調理》左右IH:直径18~26cm 寸法(mm)W599×D500×H92 ブラック 質量(g)12400 電源(V)単相200(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)5800 電源コード(m)長さ1.1、3芯キャブタイヤケーブル 電源プラグ2極、接地極付、250V、30A
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

天然木を贅沢に使用した、ダイニングチェア2脚セット。空間に自然と溶け込む、ゆるやかな曲線のフォルムが印象的なデザイン。アームの両サイドには保護ゴムが付いているため天板の上にのせてお掃除が快適になります。優しい色味となめらかな肌ざわりのビーチ材に座面はオールシーズン快適にご使用いただけるファブリック素材を使用。カラーはベージュとグレーの2種類からお選びいただけます。
用途イス・チェア、ダイニングチェア 材質【主材】ビーチ集成材【張地】ポリエステル 備考〇組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×56×71(座面高:43)
1セット(2台)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)