84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)エッグトレー
生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
用途E-10・15専用エッグトレー 材質PE 外寸(mm)296×296×52 収納数30卵
1セット(50個)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン) サイズ(mm)97×162×35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。 またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。
長さ(mm)539 幅(mm)277
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(三甲)エッグトレー (20-2B)
RoHS
材質PE ライトブルー 外寸(mm)327×241×49 収納数収納卵数:20個、オリコン50Aに12枚収納可能(うち2枚をフタとして使用)収納卵数:200個/箱 使用例2L卵用トレー RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合商品オリコン50A
1個
319 税込351
50日以内出荷

30個卵を収納可能です。、エッグトレー同士で積み重ね可能です。
仕様●材質:PP●外寸:296×296×54mm
1個
379 税込417
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)エッグトレー (20-2A)
RoHS
材質PE ライトブルー 外寸(mm)315×235×49 収納数収納卵数:20個、収納数:サンテナーB#25/B#25-2に6枚(うち2枚をフタとして使用)・サンテナーB#25-3に8枚(うち2枚をフタとして使用)・サンテナー50(ミミアリ)/B#50玉コン/オリコン50A-2に12枚(うち2枚をフタとして使用) 使用例2L卵用トレー RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合商品サンテナーB#25/サンテナーB#25-2/サンテナーB#25-3/オリコン50A-2/玉コン
1個
319 税込351
50日以内出荷

サンコー(三甲)エッグトレー
RoHS
仕様●嵌合1:サンテナー B45●嵌合2:サンテナー B45-2●嵌合3:サンテナー B45-3●嵌合4:SNコンテナー C#41 材質PP ライトブルー 短辺(mm)(外寸)296 長辺(mm)(外寸)296 外寸法・高さ(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
3日以内出荷

冷蔵庫の奥まで無駄なく使えるワイドな収納ケース。卵を14個収納できる大容量の卵ケース。 取り外して洗える卵トレー付き。 スタッキング可能。
材質本体・卵トレー/PS樹脂 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×37.5×8.2 カップ径(Φmm)卵トレー/4 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×34×7.5
1個
1,500 税込1,650
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(三甲)エッグトレー 30G
RoHS
材質PP 短辺(mm)(外寸)296 長辺(mm)(外寸)296 外寸法・高さ(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目的別に収納システムを構築ライフモデュール・ファイルユニットの引出しが使いやすく仕切れます。アクセサリーや文具などが見つけやすく、サッと取り出しやすくなります。 角は指先に合わせたアール処理。収納物や量に合わせて、4種類のトレーを思いどおりに組み合わせて使用できます。単体でも使用でき、数が増えても何段も重ねられます。 机の引出し内の区分けにも便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×154×30 材質スチロール樹脂
1個ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

卵パック(10卵入り)10~12パック入れタイプ。脱ダンボールとしてスーパー・外食産業の店舗用リターナブル容器。HACCP対応支援商品
材質PP 名入れなし
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 材質発泡PE(ポリエチレン)
1ケース(10枚)
6,336 税込6,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。 セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。 セル間に平等に水撒きできる形状を採用。
付属品JANシール1枚
1セット(10枚)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板に取り付けて棚下スペースを有効活用。卵やヨーグルト・プリンなどがサッと取り出せる引き出し式。卵トレーを外せば大容量の収納が可能。
材質本体・卵ケース:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) 枠:ABS樹脂(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) すべり止め熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) サイズL 質量(g)470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×210×95
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リステナー(網目ボックス) E-10
用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。 材質PE 有効内寸(mm)600×300×204 外寸(mm)658×346×220 内寸(mm)608×308×214 フタなし 収納数180卵(エッグトレー8枚使用(内2枚は蓋)) 圧縮荷重(N[kgf])13720[1400] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。 パルプモールドとは? ・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です! ・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。 パルプモールドのメリット ・森林の保護(サステナブル) ・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル) ・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分) ・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心! なぜ注目されいるのか? ・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
材質パルプモールド 商品タイプ本体
1パック(10枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品- 材質本体・蓋・卵トレー:ポリスチレン ホワイト 質量(g)530 備考奥行35cm以上の冷蔵庫内の棚に収納可能 耐荷重- 収納サイズ収納可能数 卵(M・L)14個 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×11×8.6 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10×7.5 卵トレー:直径4
1個
1,800 税込1,980
9日以内出荷

一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、卵トレー 性能冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月 質量(kg)33 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240 冷却方式直冷式 定格入力(W)80、電熱装置:8 年間消費電力量(kWh/年)252 定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太知ホールディングスゆで卵メーカー かんたん蒸し器
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。 付属品取扱説明書(保証書付き)、計量カップ 質量(kg)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262 アズワン品番64-3287-63
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。 一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。 肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。 質量(kg)0.6 消費電力(W)370 電源AC100(50、60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188 保証期間お買い上げ日より1年
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5~35 保証期間1年 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)34 外形寸法(mm)W474×D498×H1,282 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)27dB 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)246h/年 定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「元祖ニュータンタンメン本舗」監修のまぜそば夕食夜食にぴったりな刺激的な唐辛子×にんにくのパンチを卵でマイルドにお召し上がりいただけます。大盛り&トレー付で簡単便利な大満足な一品です!。
用途-18℃以下で保存してください。
1セット(363g×4袋)ほか
2,498 税込2,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食材の保存に便利な蓋付容器。サビに強いステンレス製。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用) 材質容器:18-8ステンレス、ふた:ポリエチレン(耐熱60℃、耐冷-25℃) 質量(g)(約)/84(1個組) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)15.3×10.6×3.6(ふた付)、 容器:15×10.3×3.5 満水容量(mL)(約)470
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

ニオイが移りにくいステンレス製保存容器。作り置きや夕飯の残り物を入れて冷蔵庫に保存。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用) 材質容器:18-8ステンレス、ふた:ポリエチレン(耐熱60℃・耐冷-25℃) 容量(mL)(約)650 質量(g)120(1個組) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.3×11×5.2(ふた付)、容器:15×10.7×5
1セット(2個)
1,800 税込1,980
当日出荷

和平フレイズハンドチョッパー
丸型ハンドルを引っ張るだけで、みじん切が出来るハンドチョッパー。3枚のステンレス刃が回転し、食材をしっかりカットします。
付属品卵ケース、仕切り棚、ポケット、霜受けトレイ、アース線 材質本体:ポリスチレン、蓋・ハンドル:ABS樹脂、紐:ナイロン、刃:ステンレス鋼 質量(g)320 本体寸法(mm)148×144×120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

たっぷり入るワイドタイプのキッチンバット。蓋付きでスタッキングできるので、餃子やハンバーグなどやわらかい料理を場所をとらずに保存することができます。お得な2個組。※蓋は完全密封ではありません。蓋は食洗機に使用できません。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用) 材質本体:18-0ステンレス(板厚0.6mm)、蓋:ポリエチレン(耐熱80℃・耐冷-20℃) 質量(g)(約)/450(1個) 容量(L)(約)満水1.3、フタ閉め時1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×21.3×3.8(フタ含む)、バット:25.3×20.8×3.5 高さ(cm)バット2個積重ね時/フタ有:7.2、フタ無:5.3 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)228×184×34
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

耐熱ガラス製のパイ皿。日常使いしやすいサイズ。耐熱ガラスの透明感がお料理の彩りを引き立てます。
用途電子レンジ・食洗機使用OK 付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)、アース線 寸法(mm)200×200×30 材質(本体)耐熱ガラス 質量(g)400
1個
899 税込989
当日出荷

料理の材料を一時的に置いておくのに便利。長方形でスペースをとらずに料理の下ごしらえができます。スタッキングミニ角ザルとの併用もおすすめします。重ねてコンパクトに収納。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用) 材質18-8ステンレス 容量(mL)(約)960 質量(g)(約)/140(1個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.5×11.8×6.2 高さ(cm)3個収納時:9.5 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)158×112×60
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

ニップンいまどきごはんプレートシリーズはカフェやファミリーレストランで食べるようなごはんがレンジで手軽に楽しめるシリーズ。牛肉そぼろ、卵そぼろ、ほうれんそうナムル、にんじんもやしナムルが入って具だくさんのビビンバ。便利な紙トレー入りでお皿いらずなのもうれしい。外袋を開けてレンジでチンするだけの簡単調理。
用途加熱後は、熱くなったトレーや蒸気によるやけどにご注意ください。外袋はアルミを使用していますので、電子レンジで加熱すると発火する危険性があります。保存の仕方により、スパゲッティの一部が乾燥して固くなることがあります。一度とけたものを再冷凍すると、品質が変化しますのでおやめください。もやしの豆や皮が入ることがあります。
1セット(300g×6袋)
3,798 税込4,102
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観賞魚稚魚用のエサに最適な栄養価の高いブラインシュリンプの卵です。アメリカユタ州のソルトレイクで採集されたブラインシュリンプの耐久卵で、80%以上の高い孵化率を誇ります。アミノ酸組成に優れ、稚魚の餌に最適です。塩水を入れてエアレーションすることで孵化します。
原材料アルテミアサリーナ耐久卵
1袋(24cc)
609 税込670
4日以内出荷

大容量173Lの2ドア冷凍冷蔵庫。使いやすい下段冷凍室仕様。冷凍室の性能は最高水準のフォースター。氷が作れる製氷皿付き。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 小型 コンパクト 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ シンプル 新生活応援 大型家電 オフィス セカンド冷蔵庫 寮 学生寮 会社寮 128L 130Lクラス 120Lクラス 付属品卵ケース、製氷皿 性能冷凍室:フォースター 質量(kg)39 ホワイト 容量(L)173(冷蔵室121/冷凍室52) 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)50 耐荷重(kg)天面:30 定格消費電力(W)電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:4/4(50/60Hz) 電源コード(m)約1.9 耐熱温度(℃)天面:100 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×56×142.2 冷媒R600a 冷媒封入量(g)53 年間消費電力量(kWh/年)250/250(50/60Hz) 取扱説明書(5.34MB)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リステナー(網目ボックス) E-15
用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。 材質PE 有効内寸(mm)600×300×254 外寸(mm)658×346×270 内寸(mm)608×308×264 フタなし 収納数240卵(エッグトレー10枚使用(内2枚は蓋)) 圧縮荷重(N[kgf])13230[1350] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニークなゆで卵のアペタイザーサーバーです。ゆで卵だけでなく転がりやすい食材のサービスに便利です。・アイストレーは4つに仕切られているのでサービングプラターとしても使用できます。
材質エッグトレー/ステンレス、アイストレー/ポリスチレン 間口W×奥行D×高さH(mm)430×300×55 TKG品番9-1640-0201 TKG品番(2017)6-1483-0201
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫。電動機の定格消費電力:60/65W(50/60Hz)。電熱装置の定格消費電力:霜取装置4/4W(50/60Hz)。年間消費電力量:280kWh/年(50Hz/60Hz)
用途オフィスや事務所、給湯室などに。ファン式 霜取り不要 右開き 家庭用 冷凍 冷凍庫 付属品製氷皿、卵ケース 性能【冷凍室】フォースター 質量(kg)36 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×55.3×125.3 冷媒R600a 冷媒封入量(g)30 取扱説明書(4.35MB)
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

庫内が見える小型冷蔵庫。見た目によらず、たっぷり入る大容量。本体はコンパクトな設計ながらも、使い勝手のよいドアポケットや製氷室を採用。見た目以上に多くの食品を保存することが出来ます。複層ガラスを採用。ガラスの間に空気の層を挟むことで、断熱効果や結露防止効果を向上します。
付属品製氷皿、霜取り用へら、卵ケース、露受け皿 質量(kg)17 間口(mm)470 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×439×496 冷却方式直冷式 運転音(dB)28 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)155 定格内容積(L)46
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

YAMAZEN(山善)冷蔵庫 2ドア 86L
一人暮らしにちょうどいいコンパクトな冷蔵庫。電動機の定格消費電力:55W(50/60HZ)。電熱装置の定格消費電力:4W(50/60HZ)。年間消費電力量:203kWh/年(50Hz/60Hz)
用途オフィスや事務所、給湯室などに。右開き ノンフロン冷蔵庫 冷蔵 冷凍 冷凍庫 付属品製氷皿×1、卵ケース×2、フリーポケット×1、ボトルポケット×1、冷蔵室棚(大)×1、冷蔵室棚(小)×1、野菜ケース×1、掃除棒×1、取扱説明書(保証書) 性能【冷凍室】フォースター 質量(kg)25 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×50×85.7 冷媒R600a 冷媒封入量(g)38 取扱説明書(4.39MB)
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷