2,723件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
1巻
569 税込626
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.17 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。 粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。 テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。 基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。 テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。 VOC(揮発性有機化合物)不使用。 厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。 木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。 各種住宅内装材の仮固定に。 質量(g)140 粘着タイプ超強力 適合用途低VOC、粗面 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナ
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大同DMソリューションDC53スタープレート
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

幅(mm)50 厚さ(mm)0.22 質量(g)333 長さ(m)25 再生材使用使用
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.17 切断公差(-0、+1)
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

先端厚2mmの超薄口モデル 薄ナットやダブルナットの作業に最適です。 六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。 キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締めに。
仕様●呼び(mm):150●厚み(mm):2●最大口幅(mm):24●重量(g):130●全長(mm):164●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2138-60
1本
2,650 税込2,915
翌日出荷

一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です 大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 厚さ(mm)1.5 材質ステンレス(SUS420J2) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TS-04 ミニスパナセット エンジニア 動画あり
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 全長(mm)100、106、114 トラスコ品番368-8836 セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0 材質SUS420J2 質量(g)85 硬度HRC52±2 曲り角度(ヘッド)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8本)
2,598 税込2,858
当日出荷

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

オイレス工業#500SP SL-4ブッシュ
その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装 ドリル径(Φmm)8
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚みがあり、粗面・凹凸面にもよくなじみます。
用途折板屋根の補修、防水、シーリング。 人工芝の固定等 厚さ厚手 保持力(mm)0.0 引張強度(N/10mm)27.0 剥離紙あり 保持力(mm/15分)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1箱(24巻)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。 質量(g)90
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 厚さ(mm)1.2 砥材CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下 基材ファイバー 接着剤R/R
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが1.2mmのハードタイプとなっております。 独自の製法により柔軟性、耐熱性に優れた製品です。あらゆる重研磨に性能を発揮します。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 厚さ(mm)1.2 砥材CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下 基材ファイバー 接着剤R/R
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100枚×20袋)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
用途木材・金属のなどの梱包に。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.2 透明
1袋(5枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度が高く、覆った状態でも中身を確認できます。
用途資材をホコリや雨水から防ぐ 透明
1箱(3本)
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
用途木材・金属のなどの梱包に。 トラスコ品番413-7266 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.2 透明 縦(mm)800 横(mm)650
1袋
3,698 税込4,068
当日出荷

プロの調理道具の切れ味や機能にこだわりながら使いやすさを追求した「プログレード」シリーズ。本格的な料理をご家庭で手軽に楽しむことができます。料理に合わせて2段階の厚みのスライスができます。スイッチ式で手で簡単に厚みを調節することができます。安全に調理できるホルダー付。厚さ調節機能付き:1.5・2.0mm
材質(本体)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×55×25 耐熱温度(℃)本体:100、ホルダー:110、スイッチ:180 材質(刃)ステンレス 材質(ホルダー)ポリプロピレン 材質(スイッチ部)ナイロン
1個
869 税込956
翌々日出荷

プロの調理道具の切れ味や機能にこだわりながら使いやすさを追求した「プログレード」シリーズ。本格的な料理をご家庭で手軽に楽しむことができます。料理に合わせて3段階の厚みのスライスができます。スイッチ式で手で簡単に厚みを調節することができます。安全に調理できるホルダー付。厚さ調節機能付き:0.8・1.5・2.0mm
材質(本体)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×117×25 耐熱温度(℃)本体:80、ホルダー:110、スイッチ:180 材質(刃)ステンレス 材質(ホルダー)ポリプロピレン 材質(スイッチ部)ナイロン
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

「1枚貼り」のシンプルケアで皮膚を守り、漏れを防ぐ!。 ブラバモルダブルリングはストーマ周囲の径の動きに合わせて伸縮し追従するため、皮膚を排泄物から守り漏れを防ぎます。 手で簡単にストーマサイズに広げることができ、装具装着に手間がかかりません。
厚さ(mm)2 直径(Φmm)48
1箱
3,298 税込3,628
4日以内出荷

グリーンクロスアクリルミラー
軽量で割れにくい、アクリル製ミラーになります。
用途主に室内用途として、または現場などで消耗品として。 厚さ(mm)2
1枚
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8方向に突起付きのギア(歯車)型向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。 低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。 外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
仕様●最大幅×厚み(mm):40×8 アズワン品番67-3146-85
1袋(2個)
1,990 税込2,189
当日出荷

ケージーパルテックH鋼カバー 厚み12mm用
H鋼の端部用衝撃吸収材です。 合成ゴムを採用することで樹脂製より長く綺麗にご使用いただけます。
用途屋内駐車場や駅構内のH鋼衝撃吸収材に 材質(カバー)合成ゴム 長さ(mm)2000 適合厚さ(mm)12
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
用途火花、ノロ受けシートとして JIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号 種別カット 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018 材質耐炎繊維100% 厚さ(mm)約2
1枚
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様中輝度(JIS Z9107適合)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品 材質蓄光硬質樹脂製 文字内容非常口 (右方向) サイズ(mm)100×300×1.2
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様中輝度(JIS Z9107適合)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品 材質蓄光硬質樹脂製 文字内容非常口 (右方向) サイズ(mm)120×360×1.2
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様中輝度(JIS Z9107適合)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品 材質蓄光硬質樹脂製 文字内容非常口 (左方向) サイズ(mm)120×360×1.2
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様中輝度(JIS Z9107適合)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品 材質蓄光硬質樹脂製 文字内容非常口 (左右両方向) サイズ(mm)120×360×1.2
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。 適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄など ベルト幅(mm)20 周長(mm)520 ベルト厚(mm)2
1箱(3本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様中輝度(JIS Z9107適合)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品 材質蓄光硬質樹脂製 文字内容非常口 (左方向) サイズ(mm)100×300×1.2
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様中輝度(JIS Z9107適合)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品 材質蓄光硬質樹脂製 文字内容非常口 (左右両方向) サイズ(mm)100×300×1.2
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様中輝度(JIS Z9107適合)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品 材質蓄光硬質樹脂製 文字内容非常口 サイズ(mm)120×360×1.2
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷