124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製 アマ出しを行いながら、スムーズに均(なら)せます ハンドルはワンタッチで着脱OK ハンドルが1100~1800mmまでアジャスターで伸縮可能 コンパクトに収納、狭い所も作業が行いやすい 独自のギアの採用により角度自在で、ガタツキもなく壁際や、狭い場所も楽々作業が行えます! ヘッドが360°調整できる!
用途コンクリート土間の定規均し ブレード幅(mm)80 ハンドル長さ(mm)1100~1800
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番758-3729 質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1500×68×1500 作業幅(mm)1500
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
当日出荷

トラスコ品番758-3737 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1800×68×1500 作業幅(mm)1800
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。 アルミトンボよりも一回り小さい材料を使用し軽いので小回りが利きます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。 アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm)20 タイプ長方型 奥行(mm)80 柄長さ(mm)1000~1600
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。 トラスコ品番851-0797 材質アルミ 寸法(mm)90×1300×1600 質量(kg)2 作業幅(mm)1300
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890 柄長さ(mm)1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面のコーナーも使用できるので凹凸の土間も手早くならすことかできます。 柄は折りたたみ式のため、持ち運びに便利です。 特殊アルミ角材柄はアルミ製で1000~1600mmの伸縮ができ90度に折りたたみができます。
用途モルタル・生コンクリート・その他土間材料のならし、延ばし作業に 材質アルミ材・伸縮柄
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製です。
用途接地面が小さく、楽に土間ならしができます トラスコ品番851-0798 材質アルミ 質量(kg)1.7 アズワン品番64-8713-16 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1200×15×60(ハンドル長さ 1500) 作業幅(mm)1200
1セット(2本)
23,980 税込26,378
当日出荷

アルミスクリードがリニューアルしました!!。軽量タイプのアルミスクリード!。上下の角度調整を付けることで使いやすくなりました。ワンタッチでハンドル接続。スジのつきにくい両端Rゴム栓
柄長さ(mm)アルミ:1500
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミスクリードがリニューアルしました!!。上下の角度調整を付けることで使いやすくなりました。ワンタッチでハンドル接続。スジのつきにくい両端Rゴム栓
柄長さ(mm)アルミ:1500
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用 全長(mm)1800 先幅(mm)800 質量(kg)1.4 質量(g)1400 材質(柄部)アルミ合金 材質(頭)アルミ合金 頭部高さ(mm)110
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。 トラスコ品番851-0745 長さ(mm)木柄:1350 全長(mm)1390 質量(kg)1.0 高さ(mm)100 先幅(mm)610
1本
8,998 税込9,898
欠品中

1本
7,398 税込8,138
欠品中

網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに 材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート等の打設時のナラシ作業に最適です。サイズ巾が655mmなので、小回りがききやすく入りにくい場所などのならし作業に。軽くて丈夫なアルミ製トンボ。トンボ作業ができない狭い場所や、鉄筋などの立ち上がりが多い場合に役立ちます。柄は着脱できる1本ものタイプです。(取り付け時はプラスドライバーが必要です)
用途土間や基礎などのコンクリートならし 幅(mm)655 厚さ(mm)(頭部)25 質量(kg)1.1 奥行(mm)(頭部)60 柄長さ(mm)1300
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷

アルミスクリードがリニューアルしました!!。伸縮ハンドルタイプ!。上下の角度調整を付けることで使いやすくなりました。ワンタッチでハンドル接続。スジのつきにくい両端Rゴム栓
柄長さ(mm)アルミ:1100~1800
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


DRC(ダートフリーク)アルミフロントキャリア
ボックスタイプのアルミ合金製フロントキャリア。 純正キャリアに馴染むパイプ形状を採用したデザイン。 取付位置が前後に調整可能なので、ハンドガードやスクリーンなどを取り付ける際に便利。
材質キャリア:ブラックパウダーコーティング仕上げ 最大積載量(kg)2 パイプ径(Φmm)キャリア:16 車種CC50/110 '18- キャリアA5052 材質(ステー)スチール製 / ブラック電着塗装仕上げ
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

クリップオンABSフロントトリム(ライトグレーRAL 7035) x 2. ミニタワーの場合は120 x 230 mmケースを注文. Mettecフロントパネルキット. フロントベゼルに直接取り付け可能な厚さ2 mmの陽極酸化処理アルミ製パネル、メンブレンキーボード、LED、スイッチなどを取り付けるための深さ2 mmの収納部 シルクスクリーン印刷に最適 陽極酸化処理(クリア)仕上
仕様パネルタイプ = Front Panel奥行 = 2mm高さ = 65mm長さ = 200mm材質 = アルミニウム併用可能製品 = Mettecケース 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒シリコンカーバイド 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

クリップオンABSフロントトリム(ライトグレーRAL 7035) x 2. ミニタワーの場合は120 x 230 mmケースを注文. Mettecフロントパネルキット. フロントベゼルに直接取り付け可能な厚さ2 mmの陽極酸化処理アルミ製パネル、メンブレンキーボード、LED、スイッチなどを取り付けるための深さ2 mmの収納部 シルクスクリーン印刷に最適 陽極酸化処理(クリア)仕上
仕様パネルタイプ = Front Panel奥行 = 2mm高さ = 100mm長さ = 320mm材質 = アルミニウム色 = 透明併用可能製品 = Mettecケース 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

クリップオンABSフロントトリム(ライトグレーRAL 7035) x 2. ミニタワーの場合は120 x 230 mmケースを注文. Mettecフロントパネルキット. フロントベゼルに直接取り付け可能な厚さ2 mmの陽極酸化処理アルミ製パネル、メンブレンキーボード、LED、スイッチなどを取り付けるための深さ2 mmの収納部 シルクスクリーン印刷に最適 陽極酸化処理(クリア)仕上
仕様パネルタイプ = Front Panel奥行 = 2mm高さ = 130mm長さ = 320mm材質 = アルミニウム色 = 透明併用可能製品 = Mettecケース 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

【片面粘着タイプ】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。 【ホワイト】スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
材質ポリスチレン 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
1袋(5枚)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

70インチの映写が可能なスクリーン&ホワイトボード。広めの会議室やIT教育などに最適です。アルミホーロー面材を使用しています。
仕様吊具:無 付属品マーカー(大)黒・赤・青 各1本 イレーザー(CE203)1個 幅(mm)1890 厚さ(mm)620 高さ(mm)2100 質量(g)29000 タイプ白(暗線入)/映写 材質(表面)アルミホーロー ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1200 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) 面数両面 繰り返し・詰め替え対応
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型 仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ 付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり) 材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス 許容荷重(kg)(目安)30 取付厚(mm)14
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属塗装およびコンクリート塗装の下地磨き作業に。 塗装面の剥脱作業に。刃物の刃付けに。 溶接面のビード削りや鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 特に曲面の研削に最適です。
粒度AC120 外径(Φmm)100 内径(Φmm)15 厚さ(mm)3 適合機種100mm各種ディスクグラインダ 最高使用周速度(m/min)4300
1箱(20枚)
6,698 税込7,368
当日出荷

外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。
種類壁付型 仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー 材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール 許容荷重(kg)(目安)30 取付厚(mm)14
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

7つの機能:7-in-1タイプのUSB-Cマルチポートアダプタ。4K/30Hz HDMI、1080p VGAビデオポート、2ポート10Gbps USBハブ(1x USB-A、BC1.2急速充電 + 1x USB-C データ/PD)、100W Power Deliveryパススルー、microSD、ギガビットLANポート。プレゼンテーションモードスイッチ:切り替えスイッチでスリープモード/パワーセーブモードを回避。スクリーンセーバーが起動しないので、長時間にわたり画面を共有するプレゼンに便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。ポータブル&頑丈設計:軽量で携帯しやすいアルミ製USB-Cハブ内蔵アダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。オフィスと自宅間の持ち運び、出張などの移動に最適。絡まりにくい一体型ケーブル。モバイルストレージとして便利なmicroSDスロット付き。幅広い互換性:USB-C搭載Ultrabooks、Chromebook、タブレット(iPad Pro、Surface Pro 7など)、Thunderbolt 3ノートパソコン (HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ドライバの自動セットアップに対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツールなど(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0 最大解像度3840×2160P/30Hz (HDMI)、1920×1080p/60Hz (VGA) 機能Power Delivery:100W 長さ(mm)68 幅(mm)125 高さ(m)16 質量(g)124 保証期間3年間 動作温度範囲(℃)0~+70 保存温度範囲(℃)-10~+55 使用環境湿度(%)5~90RH(結露なし) 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 ケーブル長(m)0.13 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

独自技術「ロータリーストップ機構」と「スピードコントローラー」で、スクリーンのスムーズかつ正確な高さ調整実現しています。付属の取付金具で天井や壁面に簡単設置。VOC(揮発性有機化合物)対策で環境にやさしいスクリーンです。ケースがあるので、スクリーンを傷めず、装置を隠すボックスを用意する必要がありません。
仕様ナノホワイト:○ 付属品アルミフック棒、ワンタッチスライド式取付金具(2個) 色(生地)オールホワイト
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途金属塗装およびコンクリート塗装の下地磨き作業に。塗装面の剥脱作業に。刃物の刃付けに。溶接面のビード削りや鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。特に曲面の研削に最適です。 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径5 砥石寸法(mm)厚さ3 適合機種100mm各種ディスクグラインダ 最高使用周速度(m/min)4300
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AMAZFITBalance2
・サファイアガラスのスクリーン。・最大21日間のロングバッテリー。・10ATMの防水性能。・新機能:ゴルフモード搭載。・約40,000コースのゴルフマップがダウンロード可能。・水深 45 メートルまでのダイビング認定。・ミリタリーグレードの耐久性(MIL-STD-810G-2014)。・毎日のワークアウト、Activity、ストレスレベルに基づくBioCharge(TM)スコア。・6衛星測位システムGPS搭載、方向転換を示すオフラインマップ機能搭載。・音声操作システム”Zepp Flow(TM)”搭載。・iPhone/Android に対応。・着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ
仕様●PPI:323●バンド:クラシックピンバックル セット内容時計本体(純正バンド含む)、専用充電ベース(ケーブルなし)、取扱説明書、シリコン交換バンド 材質ディスプレイ:HD AMOLED 寸法(mm)約47.4×47.4×12.3(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.5 ブラック 質量(g)60 ベルト長さ(mm)140~210 接続Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi(2.4GHz) センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、温度センサー、環境光センサー、地磁気センサー、気圧高度計)、測位システム(デュアルバンド 6衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS、NavIC) )、モーター(ローターモーター) バンド幅(mm)22 機能スポーツ機能、ヘルス機能 充電時間約2時間 ディスプレイ1.5インチ 解像度480×480 材質(ボディ)フレーム:アルミニウム合金、ケース:繊維強化樹脂 バッテリー容量(mAh)658 充電方式マグネット式充電 防水性有/10ATM(ISO 22810:2010規格に準ずる・レポート番号:68.189.25.0132.01)45メートルのフリーダイビングに対応 搭載OSZepp OS 5 材質(バンド)シリコン アプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応 バッテリー寿命21日 タッチスクリーンサファイアガラス デバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

置くだけで手軽に空間を仕切ることができ、さらに掲示板としてもお使いいただける掲示板スクリーン。W800タイプ。パネル面は布張りなので、プッシュピン等で掲示物を貼ってピンナップボードのようにもお使い頂けます。キャスター付きなのでレイアウト変更も簡単です。4つのキャスターにはすべてストッパーが付いています。
材質パネル:XPS材・布(PP)、フレーム:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、キャスター:ウレタン 幅(mm)816 質量(kg)約5 高さ(mm)1616 奥行(mm)400 外寸(mm)816×400×1616 脚の種類キャスター
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止
種類壁付型 許容荷重(kg)(目安)30 高さ調節0/130/260/390mm(4段階)
1組ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホスクリーン昇降式の室内用物干。 竿の高さを操作棒または延長コードで調整できるタイプです。 木下地に対応した取付パーツ付属しております。
用途室内物干し 仕様室内用 付属品操作棒、操作棒キャッチ、延長コード、取付ネジ 材質/仕上ベース・竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、本体キャップ:アルミダイカスト(塗装仕上)、操作リング:ポリアセタール、操作棒:アルミ・ポリアセタール、操作棒キャッチ:ポリアセタール、延長コード:ポリエチレン系高力繊維 ホワイト 耐荷重(kg)目安:8 取付ねじ詳細:本体取付ネジΦ5×60、操作棒キャッチ取付ネジΦ4×25 昇降幅(mm)竿:0~800(200までは調整不可、200以降は50間隔調整)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)