59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。押しボタンスイッチでワンタッチでリフトします。強力な足踏みブレーキ装置を採用。動力源はAC200V(三相)
全幅(mm)G:660 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75 動力源AC200V3相 全高H(mm)870 フォーク外幅(mm)E:585 フォーク内幅(mm)D:335 フォーク長さC(mm)800
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌反転リフター
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)800 全幅(mm)500 最低位(mm)50 脚長さ(mm)510(前脚) 脚寸法内幅(mm)320(前脚) 脚寸法外幅(mm)430(前脚) 反転角度(°)180
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。強力な足踏みブレーキ装置を採用。手動昇降仕様
全幅(mm)G:660 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75 動力源油圧足踏 全高H(mm)870 フォーク外幅(mm)E:585 フォーク内幅(mm)D:335 フォーク長さC(mm)800
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品45Lポリペール1個付 全長(mm)800 タイプ45Lポリペールタイプ 全幅(mm)550 揚程(mm)900 全高(mm)1650 脚長さ(mm)530(前脚) 脚寸法内幅(mm)440(前脚) 脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
379,800 税込417,780
38日以内出荷

トラスコ品番133-7892 ストローク(mm)1500 全長(mm)1206 高さ(mm)【投入】1591 電源(V)単相100 全幅(mm)1229 揚程(mm)1500 全高(mm)2014 角度(°)【最大】62 モーター出力(kW)0.56 車輪3輪方式 昇降方式電動油圧式 昇降時間(秒)30/25(50/60Hz) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1206×1229×2014
1台
939,800 税込1,033,780
35日以内出荷

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
全長(mm)800 タイプ袋タイプ 全幅(mm)550 揚程(mm)900 全高(mm)1650 脚長さ(mm)530(前脚) 脚寸法内幅(mm)440(前脚) 脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
399,800 税込439,780
38日以内出荷

HARAX(ハラックス)ヨコ助
トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。 反転防止装置(ラチェット)が付いているので1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
質量(kg)13.2 奥行(mm)920 全幅(mm)1730~2980 全高(mm)106,011,101,160 使用範囲(mm)(ビニール幅)1800~2100 タイヤタイプ16インチノーパンクタイヤ(16N) 有効幅(mm)1300以下 タイヤ幅(mm)450~1400 地上高さ(mm)(フィルム中心部)750、800、850
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。 仕様反転方式:手動式手動走行式 トラスコ品番458-4333 材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm)0~1400 全長(mm)1200 全幅(mm)980 全高(mm)1950 前輪内幅WI(mm)680 昇降方式電動昇降式 車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
799,800 税込879,780
48日以内出荷

安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。
用途切粉や粉体、小物製品の運搬と反転投入に。チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。 材質本体:スチール 本体表面処理:粉体塗装 車輪:ゴム キャスター径(Φmm)100
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ドラムリフター
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。 仕様反転方式:手動式 トラスコ品番458-4287 材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm)0~1400(ドラム底面) 全長(mm)1180 全幅(mm)1180 全高(mm)1920 キャスター前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 脚長さ(mm)(前)870 脚寸法内幅(mm)(前)680 脚寸法外幅(mm)(前)880 昇降方式手巻式 車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
519,800 税込571,780
18日以内出荷

ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。 反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。 前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。 135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。
用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。 タイプ足踏み油圧式 揚程(mm)水平:600、135度傾斜:350 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1040×1210×1240 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900 最大回転角度(°)180
1台
539,800 税込593,780
41日以内出荷

1台
489,800 税込538,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられるので、楽に背負う事ができます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いているので、身長に合った高さにセットできます。 タイヤが付いているので、楽に移動できます。 折り畳みができるので、車のトランクに入れて持ち運びができます。
種類動力式噴霧器パーツ 最大積載量(kg)30 質量(kg)6 折りたたみ寸法(mm)1190×520×260 テーブル寸法(mm)幅380×奥行320 最大リフト時全高(mm)180~950 全高(mm)600 幅(mm)520
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。 種類フレノリンクボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪タイユードラムスタンド B型
内容物の小出し作業に最適です。
用途200Lスチールドラム缶専用 適合種別200L用 トラスコ品番787-4791 材質本体:スチール 幅(mm)530 質量(kg)12.5 ブルー 高さ(mm)830 奥行(mm)550 適合容器ドラム缶 危険物の類別非危険物
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

起こし器付で、寝かせてあるドラム缶を独特のフォークで立ち上げることができます。
仕様油圧式前輪:250mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム2個足踏操作力:25kg トラスコ品番456-8460 ストローク(mm)430 全長(mm)1090 全幅(mm)870 全高(mm)1040 前輪内幅WI(mm)630
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

イマオコーポレーションフィックスドダンパー
エコ商品
ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他 材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。 種類フレノリンクボルト
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションフィックスドダンパー FD
インサートが入っておりますので強固に取付けができます。 面で衝撃吸収できます。 本体とインサートは一体成型です。 ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。 ウレタンゴムの材質特性を衝撃力の緩衝に応用したダンパーは、小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取扱いも楽で、長時間であってもメンテナンスフリーでご利用になれます。
用途反転装置停止部 組立ラインの移載部 ターンテーブル停止部 加工機類の反転部 加工機の送り台終端部 往復可動部 搬送用コンベア スライド式扉の開閉部両端 各種移載装置中のエアー シリンダ使用部 ブラック 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)4 材質(インサート)スチール(STKM13C)、亜鉛メッキ 硬度(ショア A)75 材質(セットカラー)スチール、四三酸化鉄皮膜
1個
499 税込549
翌日出荷

油圧ロータリーアクチュエータで、油圧の力を高効率に揺動運動へダイレクトに変換、最大揺動角度は2タイプより選択(90°or 270°)パッキンレスタイプとなり長寿命、小型から大型までバリエーション豊富なラインアップで様々な用途で使用できます。 <メンテナンスフリー> ベーン・ストッパーにシール装着を用いていない構造体です。 <高頻度サイクル対応> ノーシールの為、低速~高速まで安定速度の制御が得られ、高頻度サイクルにも耐えれます。JMSタイプ(小型:クション無)。ベーン方式:シングル(90°) ダブル(270°)
用途重量物の揺動、反転、テーブル往復、重量門扉の開閉、部品供給、クランプ、ピッチ送り、など、多彩なトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>。1.工作機械。 インデックステーブル回転 / ツールチェンジャー / ワーク供給 / 他。2.その他機械。 金型反転装置 / パイプベンダー / 搬送装置 / 他。3.その他。 ホッパー蓋の開閉 / クレーン・コンテナの位置決め / ボールバルブ開閉 / 船舶ハッチカバー開閉 / 他 保証耐圧力(MPa)7 使用流体温度(℃)0~60 ポートサイズRc1/8 内部漏れ(cm3/min)20 取扱説明書(0.23MB) 最低作動圧力(MPa)0.15
1個
209,800 税込230,780
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーハイカロリー、3.5Kw(3000kcal/h) 。高級感のある、「ベージュメタリック」ボディ。マグネット式でボンベを楽々着脱。圧力感知安全装置付。汁受け皿反転防止装置付 。ボンベ誤装着防止機能付。火力安定ヒートパネルの採用で火力が持続。重量:1.74kg
寸法(mm)345×280×95
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

油圧ロータリーアクチュエータで、油圧の力を高効率に揺動運動へダイレクトに変換、最大揺動角度は2タイプより選択(90°or 270°)パッキンレスタイプとなり長寿命、小型から大型までバリエーション豊富なラインアップで様々な用途で使用できます。 <メンテナンスフリー> ベーン・ストッパーにシール装着を用いていない構造体です。 <高頻度サイクル対応> ノーシールの為、低速~高速まで安定速度の制御が得られ、高頻度サイクルにも耐えれます。JMKタイプ(中型:クション有)。ベーン方式:シングル(90°) ダブル(270°)
用途重量物の揺動、反転、テーブル往復、重量門扉の開閉、部品供給、クランプ、ピッチ送り、など、多彩なトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>。1.工作機械。 インデックステーブル回転 / ツールチェンジャー / ワーク供給 / 他。2.その他機械。 金型反転装置 / パイプベンダー / 搬送装置 / 他。3.その他。 ホッパー蓋の開閉 / クレーン・コンテナの位置決め / ボールバルブ開閉 / 船舶ハッチカバー開閉 / 他 保証耐圧力(MPa)10.5 使用流体温度(℃)0~60 ポートサイズRc1/4 取扱説明書(0.23MB) 最低作動圧力(MPa)0.2
1個
289,800 税込318,780
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油圧ロータリーアクチュエータで、油圧の力を高効率に揺動運動へダイレクトに変換、最大揺動角度は2タイプより選択(90°or 270°)パッキンレスタイプとなり長寿命、小型から大型までバリエーション豊富なラインアップで様々な用途で使用できます。 <メンテナンスフリー> ベーン・ストッパーにシール装着を用いていない構造体です。 <高頻度サイクル対応> ノーシールの為、低速~高速まで安定速度の制御が得られ、高頻度サイクルにも耐えれます。JMCタイプ(中型~大型:クション有)。ベーン方式:シングル(90°) ダブル(270°)
用途重量物の揺動、反転、テーブル往復、重量門扉の開閉、部品供給、クランプ、ピッチ送り、など、多彩なトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>。1.工作機械。 インデックステーブル回転 / ツールチェンジャー / ワーク供給 / 他。2.その他機械。 金型反転装置 / パイプベンダー / 搬送装置 / 他。3.その他。 ホッパー蓋の開閉 / クレーン・コンテナの位置決め / ボールバルブ開閉 / 船舶ハッチカバー開閉 / 他 保証耐圧力(MPa)10.5 使用流体温度(℃)0~60 取扱説明書(0.23MB) 最低作動圧力(MPa)0.2
1個
349,800 税込384,780
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)マキエース
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。 長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。
全高(mm)920 巻き径(cm)(最大)直径75
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルクランプ横つり用クランプ G-3t(5-40)
形鋼のつり上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。 ラッチ式ロック装置付き。 形鋼用のロングセラーです。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6166 材質高抗張力鋼 質量(kg)18.8 使用荷重(kg)600~3000
1個
149,000 税込163,900
3日以内出荷

「ニューマリード」はスクリュー構造で、ピストンの直進動作を回転運動に変換した、ベーンタイプ・ラック&ピニオンタイプの機能メリット性を融合させ、超コンパクトな形状にした空圧ロータリーアクチュエータとなります。1.特長。軽量・超スリム形状にて小面積での装着が可能となり、狭い空間でもご使用が頂けて、他社メーカーでは類を見ない製品となります。 <ベーンタイプ比較> 高トルク、内部リークなしの為に中間停止も可能となります。 <ラック&ピニオンタイプ比較> 超コンパクト化、同等以上のトルクを発生させます。2.バリエーション。・CNRタイプ(Φ15、Φ20)。・CFRタイプ(Φ35)。・揺動角度 90°or 180°選択。・トルク範囲(N-m)0.2~4.5。・Wスイッチ付きタイプ/スイッチ無しタイプでの選択。3.仕様詳細。カタログにてご参照願います。
用途超コンパクト・応答性の良さをメリットに、90°又は180°の回転機能を反映させ広域な動作が可能となります。搬送装置(ピッチ送り・昇降・他)、クランプ機能、部品供給装置、反転装置、テーブル往復、扉の開閉など、多彩な機能へトルクを必要とする動作が可能となります。<使用事例>。1.平行・上下運動への機能。 クランプ・ワーク供給 ・ワーク進路切替・NGワーク排出・間欠作動・昇降・ホッパー・シャッター・他。2.回転運動への機能。 アーム機構・ロール回転・タレット・バルブ開閉・攪拌・他 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.05 取扱説明書(0.14MB) 最低作動圧力(MPa)0.2
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

剥ぎ取ったマルチを素早くコンパクトに巻取れ、さらに巻取ったマルチは巻取部がテーパーのため簡単に取りはずせます。 反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもしっかり巻取ることができます。 整列ガイドが付いているので、手を汚さずにきれいに巻取りできます。
質量(kg)4.9 全幅(mm)847 寸法(奥行D×高さH)(mm)715×807
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

価格を抑えたエコノミータイプ。 発進時のショックをやわらげるクッションスタート。 走行スイッチを押すだけで発進、手を放せば停止。 強力な電磁ブレーキ装置内蔵。 安全性を重視したセーフティースイッチ(反転走行)。 緊急遮断装置を標準装備。 バッテリーメーターは3色に色分けされた親切設計。 自動充電器搭載(100V電源・コードリール付)。
全長(mm)1500 タイプ電動走行・電動昇降タイプ 全幅(mm)710 全高(mm)1385 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン) バッテリーDC12V 100AH/5HR(搭載型自動充電方式、AC100Vコードリール付) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)240×60(ウレタン) 車体質量(kg)230 フォーク長L1(mm)1070 フォーク外幅W1(mm)580 フォーク内幅W2(mm)280 走行速度(km/h)無負荷時/0、3~3.5、負荷時/0、2~2.5
1台
849,800 税込934,780
40日以内出荷

イワタニアイコレクトアイ・コンロ
ボンベの取り外しが簡単なマグネット着脱式を採用。ボンベが異常加熱になると、自動的に火が消える圧力感知安全装着付。
材質本体:SPCC鋼板(静電塗装)、トッププレート:アルミメッキ鋼板、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂 質量(kg)約1.4 方式容器着脱方式:マグネット方式 安全装置圧力感知安全装置、他 機能圧力感知安全装置・容器装着安全装置・容器受口加圧式機構・しる受け反転防止装置 使用ガスアイ・ボンベ 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000] 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)349×273×99 連続燃焼時間(分)約70
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品 材質合金鋼
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

19インチラック対応:標準的な 19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。反転させると1U 引き出し収納ケースとして機能。高耐久&頑丈設計: 強靭なスチール製の引き出し式キーボードトレイ。長期にわたって高い耐久性を提供。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に最適。優れた機能性:奥行き55cmで、スライド式棚およびスライド式引き出しの両用が可能なスライド式トレイ。ITやAVアクセサリーなどの収納スペースの追加に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途すべての19インチ型サーバラック/キャビネットで使用可能。基幹ハードウエア用としてスライド式の収納スペースを追加 ブラック 耐荷重(kg)25
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

八洲光学工業倒立鏡筒
Cマウント規格を利用した各種プリズム装置です。 2個のプリズムを内蔵し、実像を反転させる鏡筒です。 対物レンズからの像は上下が反転されるので観察がしにくいのですが、この装置を組み込むことで、上下が反転した像(倒立像)を上下反転し、正立像に変えることができます。 光学系の像回転は光の反射によって行いますが、反射部材としてのプリズムは、反射率がほとんど100%なので、ミラーよりも光量のロスが少なく、また、ミラーによる画像回転よりも自由であるという利点があります。 ミラーによる画像回転の場合には、複数の平面ミラーを用いて光を反射し、回転させるため、ミラーの角度の精度や固定する強固なマウントが必要になります。これに対しプリズムの場合には、入射面・反射面・出射面の角度の精度がしっかりしていれば光の反射は問題なくできるため、プリズム自体を動かして像の角度を回転をすることが可能です。その時々の適切な角度で像を観察をすることができ、また、その様な複数回の反射も1つのプリズムで出来るため、小型でコンパクトな機構にすることができます。
仕様●外径:Φ29(30)mm●L寸法:34(38.0)mm●開口径:Φ11.0mm●重量:32g アズワン品番67-5228-25
1個
9,298 税込10,228
10日以内出荷

1~2人の使用に最適なミニサイズ!使うときも収納も省スペースだから、一人暮らしや少人数での使用にぴったり。炎の出口「炎口」がタテ長で、炎が外に広がりにくく、鍋底からこぼれるムダ火を抑制。コードレスで軽量(約1kg)・コンパクトだから、おうちでもアウトドアでも手軽に使えて便利。カセットガスの着脱は、簡単でガス漏れの心配のないマグネット式。安心の圧力感知安全装置付き。インテリアになじむホワイト・モカと、食卓が明るくなるイエローの3 色展開。
材質本体:鋼板(粉体塗装)、トッププレート:鋼板(耐熱塗装)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂 質量(kg)1 安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構、しる受け反転防止装置 適合サイズ鍋の上面の内径が直径20cmまで(小さい鍋は直径11cm以上) 使用ガスイワタニカセットガスジュニア、イワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])最大1.86[1600] 着脱方式【容器】マグネット方式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×185×85 連続燃焼時間(分)(イワタニカセットガスジュニア)56、(イワタニカセットガス)112
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。 取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に 適合EN1677-1、ASME B30.26適合品 材質鍛造合金鋼
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に 適合規格EN1677-1、ASME B30.26適合品 寸法A(mm)123 寸法F(mm)274 寸法G(mm)202
1個
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。 材質合金鋼
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品 材質合金鋼
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼 質量(kg)0.5 寸法H(mm)36 基本使用荷重(t)縦吊り:1/90°、横吊り:1 寸法A(mm)33 寸法F(mm)98 寸法S(mm)8 寸法D(mm)14 寸法E(mm)18 寸法B(mm)37 寸法C(mm)44 ボルトねじ寸法M12×1.75×18 寸法G(mm)57 締付トルク(N・m)100 寸法SW(mm)19 アズワン品番65-1962-85 メーカー商品コード248-3992 寸法MM12
1個
9,998 税込10,998
当日出荷