91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別キャスター付加部品 硬度60°(ゴムシート) 材質(すべり止め)EPT ゴム厚(mm)1
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状 材質天然ゴム
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。 裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
用途家具・店舗什器等キャスター固定用 種別キャスター付加部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。 形状
1パック(4個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4個)
780 税込858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
材質ポリエチレン100% ブラック 特性防水仕様、丸洗いOK
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャッキアップ時に、車体をキズ付けない為のパッド。 車に優しいゴム製
用途ガレージジャッキ受け皿(サドル)専用ラバーパッド 材質ゴム 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×19 内寸法(mm)122 質量(g)約223
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
材質エラストマー樹脂 形状
1パック(4個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。 裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
用途キャスタ-用ストッパ-に。
1袋(12個)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

畳、フローリングに傷がつくのを防止します。 直径40mm、直径50mmのキャスターに対応しています。
ブラック アズワン品番64-0848-09
1袋(4個)
899 税込989
当日出荷

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
1個ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様黒(滑り止めゴムシート付) 材質ナイロン サイズ(mm)C:47.0、D:71.5、 E:4.5、H:9.0
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質ゴム 黒色 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様黒(滑り止めゴムシート付) 材質ナイロン サイズ(mm)C:39.8、D:60、 E:2.2、H:8.0
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

ストッパーゴム モノタロウ 動画あり
台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。 材質ゴムSBR
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。 材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

受皿全体にゴムカバーを使用、中に鉄芯が入っています。ねじ軸は回転します。微振動の機械等に適しています。
耐荷重(N)9807
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくいエラストマー樹脂製です。
用途キャスター付の家具や椅子の固定に床のキズ防止に 形状 材質本体:エラストマー樹脂
1パック(4個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイワアドテックD-A/D-B 標準受皿タイプ
ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
耐荷重(N)4903
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様黒(滑り止めゴムシート付) 材質ナイロン サイズ(mm)C:43.5、D:64、 E:2.0、H:9.0
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

関孫六ワイド調理器シリーズに対応した専用受け皿。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)415×183×90 質量(g)230 材質(本体)AS樹脂 材質(すべり止め)シリコーンゴム アズワン品番65-1221-15
1個
769 税込846
3日以内出荷

使いやすいサイズと握りやすいハンドル形状にこだわった調理道具シリーズ。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)275×90×60 質量(g)129 材質ABS樹脂(おろし器)、AS樹脂(受け皿・本体)、シリコーンゴム(受け皿・滑り止め) 耐熱温度(℃)100・200 アズワン品番65-1223-85
1個
939 税込1,033
3日以内出荷

表面の曲面形状が食材の削り出しにフィットするおろし器。特殊な目立て設計と曲面形状によりおろし能力を高めました。おろし面の幅 約8cmと広く、面が多いのですばやく大量におろせてみずみずしく仕上がります。先を直置きして調理をする時に滑りにくいように滑り止めと、ボールにのせて調理する時に安定する切り欠き付き。手になじむグリップ。おろした食材を受ける受け皿付きで調理に便利。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質おろし器/ABS樹脂 受け皿本体/AS樹脂 すべり止め/シリコーンゴム 質量(g)315 耐熱温度(℃)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/10×29.5×3、受皿/10×29.5×7 アズワン品番64-9286-19
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリコンゴム付ですべらず安定しておろせる。 水切り用仕切り付きで便利。 ショウガやワサビなどの薬味もおろせる、細目付き。 受け皿はコーナーがカーブなのでおろしたものが取り出しやすく洗いやすい。
材質おろし器:ポリスチレン(耐熱温度:70度)、受皿:ポリプロピレン(耐熱温度:110度) 寸法(mm)230×89×57 質量(g)120
1個
459 税込505
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定が容易。ハイアンカーを使用して固定させます。
材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(N)4903.3(参考値) 耐荷重(kg)1500(受皿)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリエチレン製の輪ゴムつきめんカバーです。風味や水分を逃がさず、そのまま保存します。ゴミやホコリ、害虫から守り、清潔に保存します。塵やホコリが入らないように機械に被せたり、プランターの水受け皿代わりに使用したり、用途は様々です。
使用温度範囲(℃)-30~100
1袋(200枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

店舗やオフィスのエントランスに最適な傘立て玄関にぴったりと収まる薄型タイプのアンブレラスタンド。 底面の受け皿は溜まった水も簡単に取り外し可能。合成ゴムのマットが敷いてあるので傘を置いた時にカツンと嫌な音も鳴らず、傷の防止も。
材質天板・台座・フレーム・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム 質量(g)約2900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×24×50
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入 線の太さ中字 インク油性アルコール系顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

包丁メーカーが考えた、研ぎやすい、本格的な砥石です。包丁を本格的に研ぐには「荒砥石」→「中仕上砥石」→「仕上砥石」などの順に、荒い目の砥石から初めて、次第に目の細かい砥石で仕上げていきます。 この砥石は、最初の研ぎに使用する荒砥石と、仕上げにご使用できる中仕上砥石が裏表になっています。 受け皿の裏面には、合成ゴムのリブが付いていて、すべりにくく安定して作業ができます。砥石上の水(とぎ汁)を受ける溝がついていて、キッチンを汚しません。 ご使用後、砥石はホルダーにセットしたままで、水切り、乾燥できます。
材質中仕上砥石/GC#1000相当、荒砥石/GC#400相当、台/ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部/合成ゴム 粒度#400/#1000 本体寸法(mm)254×95×56
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

差し込み口が1本づつ仕切られている、大容量の傘立て。オフィスや店舗にぴったり!コンパクトでスリムなデザイン なので、玄関スペースを有効活用できます。受け皿が取り外せるのでお手入れが簡単。差し込み部分が仕切られて いるので傘が整理され、見やすく、取り出しやすい構造。
材質本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム 付属品六角レンチ 質量(g)約3100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×22.5×42.5
1個
7,000 税込7,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低車高車でもラクラク。 ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。 軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。 ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。 ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。 ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
1個
579 税込637
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
欠品中

フリーベア(下向取付用)切削加工品・防塵仕様タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
下向き使用に特化した受け皿構造。 位置決めやキャスター代わりとしても使用可能です。
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込み口が1本づつ仕切られている、大容量の傘立て。オフィスや店舗にぴったり! コンパクトでスリムなデザインなので、玄関スペースを有効活用できます。受け皿が取り 外せるのでお手入れが簡単。差し込み部分が仕切られているので傘が整理され、 見やすく、取り出しやすい構造。
材質本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム 質量(g)約2100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×17.5×42.5
1個
6,000 税込6,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受け皿にクロロプレンゴムを焼き付けています。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用いただけます。 美観上もゴムを焼き付けることにより一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)