118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
1本
199 税込219
当日出荷

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25 高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。 8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M8-1.25へ変換。
1本
199 税込219
当日出荷


中央精機アダプタ Φ50→Φ40
RoHS
寸法が合わないレンズを使用するときにホルダに合わせるための口径変換用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
20日以内出荷

真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中央精機アダプタ Φ30→Φ20
RoHS
寸法が合わないレンズを使用するときにホルダに合わせるための口径変換用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ ワンタッチ挿入式
仕様●口径(mm):13×15.88●種類:銅管変換アダプター●適応管種:架橋ポリエチレン管 アズワン品番68-0648-51
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

エアコンのドレンホースの接続・延長に使用します。半透明で、詰まりの有無が判ります。Φ14とΦ16の口径変換アダプターとしてもお使いになれます。2個入り
ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
1袋(2個)
189 税込208
3日以内出荷

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm)20 材質(本体)黄銅製 ねじ長さ(mm)オス/5、メス11 表面処理ニッケルメッキ 使用流体空気・グリース 二面幅(mm)12 流体温度(℃)-5~60
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)サイコロシフトノブ 3アダプター付
透明感のある大きさ約50mmのサイコロノブ。1個タイプと3連タイプ。3種の口径変換アダプター付属で、ほとんどのMT車トラックをカバーします
用途内装パーツ 口径(mm)10×1.25/12×1.25/12×1.75 関連資料適合表(0.25MB)
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花シフトノブ 電球型
形状はシンプルな高さ90mmのレトロかわいい電球型!従来の水中花ノブより花の本数を増量!豪華さがUPしました。3種の口径変換アダプター付でほとんどのMTトラックをカバーします!!
用途内装パーツ 寸法(高さH×幅W)(mm)90×44 口径10×1.25/12×1.25/12×1.75 関連資料(0.25MB)
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法が合わないレンズを使用するときにホルダに合わせるための口径変換用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ドレンホースの接続・延長に使用します。ドレンホースΦ14・Φ16共用。違う径どうしもつなげます。水平部での接続は水漏れの原因になります。接続部が垂直になるようにお使いください。口径の太い方が上になります。差し込みの深さは2段階になっています。確実に奥まで差し込んでください。きつい時は回しながら押し込んでください。接続部にはビニールテープを巻いてしっかり固定してください。Φ14とΦ16の口径変換アダプターとしてもお使いになれます。
入数(個)2入り
1袋(2個)
209 税込230
翌々日出荷

燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
1個
999 税込1,099
当日出荷

とても柔かくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用。 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 R410A/R32機器からの冷媒回収作業など、口径変換アダプタを使用せずに機器間を接続でき、冷媒漏れの心配が少なくなります。
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途灯油缶のネジを変更したい時に 仕様灯油缶口径65mmを50mmに変更 トラスコ品番797-4566 適合機種FP-25など 質量(g)60 アズワン品番64-6359-70
1個
389 税込428
当日出荷

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm)20 材質(本体)SUS303 ねじ長さ(mm)オス/5、メス11 使用流体空気・グリース 二面幅(mm)12
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
819 税込901
当日出荷

クリスタルシフトノブ 泡 150mm 12×1.25 変換アダプター付き。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
タイプ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

クリスタルシフトノブ 泡 200mm 12×1.25変換アダプター付き。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
タイプ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スチームトラップ:IVL-STR-I-S2の後継を20Aに変換する専用アダプタです。スチームトラップ「IVL-STR-I-S2」の口径を20Aに変換する専用アダプタです
材質黄銅 呼び径(B)R1/2×Rc3/4 呼び径(A)20×15
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。 適合R134a・R404A・R407C・R410A 仕様逆流防止方式(自動シャット式) エスコ品番EA112X-10 寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H) 接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch) タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ) 電源(V)100
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷

小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付) 質量(kg)5.5 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216 方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター200W、4P 到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

イヤホンプラグの口径を変換
ゴールド 端子標準ステレオプラグ、3.5mmステレオミニジャック
1個
509 税込560
6日以内出荷