242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
58 税込64
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
63 税込69
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示回転灯用取付台座
エコ商品
Φ50、70、120、140の取付ブラケットです。
トラスコ品番321-6438 適合機種SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ 材質SECC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アカギPPサドル用台座ブルー
エコ商品
PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。
材質ポリプロピレン ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギPPサドル用台座ピンク
エコ商品
PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。
材質ポリプロピレン ピンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。
材質ポリプロピレン アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカギPPサドル用台座オレンジ
エコ商品
PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。
材質ポリプロピレン ピンク 寸法L(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
7日以内出荷

アカギPPサドル用台座ベージュ
エコ商品
PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。
材質ポリプロピレン ベージュ 寸法L(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

アカギPP立用台座ベージュ小
エコ商品
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
ベージュ 適合バンド15A~50A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

アカギPP立用台座グレー小
エコ商品
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
グレー 適合バンド15A~50A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

アカギPP立用台座ホワイト大
エコ商品
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
ホワイト 適合バンド65A~100A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷

アカギPP立用台座ベージュ大
エコ商品
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
ベージュ 適合バンド65A~100A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷

アカギPP立用台座アイボリー小
エコ商品
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
アイボリー 適合バンド15A~50A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

アカギPP立用台座グレー大
エコ商品
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
グレー 適合バンド65A~100A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷

アカギPP立用台座ホワイト小
エコ商品
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
ホワイト 適合バンド15A~50A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用台座
エコ商品
表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます
材質 仕上ニッケル下地メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300個)ほか
7,598 税込8,358
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シブタニプッシュラッチ用台座
エコ商品
ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。
用途建築設備、車両など 寸法(mm)図面通り 材質/仕上ASA樹脂/生地(ダークグレー) 製品質量(g)59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
4日以内出荷

ベストコ中砥石台座セット
エコ商品
台座の水を吸い上げるから乾きにくく研ぎやすい すべり止め付き水張り用台座付 サビた刃など通常の包丁のお手入れに
材質砥石:アルミナ質研磨材、台座:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー 粒度#1000 寸法(mm)約85×245×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
欠品中

ベストコ仕上砥石台座セット
エコ商品
台座の水を吸い上げるから乾きにくく研ぎやすい すべり止め付き水張り用台座付 より滑らかな切れ味になります
材質砥石:アルミナ質研磨材、台座:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー 粒度#3000 寸法(mm)約85×245×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

ベストコ荒砥石台座セット
エコ商品
台座の水を吸い上げるから乾きにくく研ぎやすい すべり止め付き水張り用台座付 大きな刃こぼれやサビた刃を修正する研磨力の高い砥石です
材質砥石:アルミナ質研磨材、台座:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー 粒度#400 寸法(mm)約85×245×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

スマホの落下防止に便利なスマホリングです。ケースや本体のデザインを邪魔しないクリア台座を採用。リングは360°回転180°スイング。角度調節が自由自在で、スタンドにして動画視聴や記念撮影などにも便利にご使用いただけます。
素材亜鉛合金、アクリル、強粘着テープ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番337-0518 セット内容打棒、ハトメ棒、台座 材質鉄、ニッケル 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
609 税込670
当日出荷

ベストコ荒砥石・中砥石台座セット
エコ商品
台座の水分を吸い上げるから乾きにくく研ぎやすい すべり止め付き水張り用台座付
材質砥石:アルミナ質研磨材、台座:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー 粒度荒砥石#400、中砥石#1000 寸法(mm)約85×245×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

NJCシリーズコネクタのパネルマウントに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。
コネクタ形状L座 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M16直径 = 105mm全体の高さ = 40mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、ねじサイズ M10 、寸法 93 mm x 36 mm (直径 x 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 45ShoreA 。特長と利点 圧縮変形: 3.5 mm 、 180 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途 固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M12直径 = 93mm全体の高さ = 36mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。表側から取り付けが可能です。
用途分電盤・配電盤、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、 M10 のねじサイズが 92 mm 45 mm (直径 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 60ShoreA です。特長と利点圧縮たわみ :4 mm 600 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 92mm全体の高さ = 45mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 65mm全体の高さ = 35mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A圧縮たわみ = 3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン、先端部ピン形/メネジ付
エコ商品
材質熱処理鋼/熱処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、 M10 のねじサイズが 92 mm 45 mm (直径 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 45ShoreA 。特長と利点圧縮たわみ :4 mm 350 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 92mm全体の高さ = 45mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M12直径 = 65mm全体の高さ = 35mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン、先端部ピン形/オネジ付
エコ商品
材質熱処理鋼/熱処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/ステンレス鋼
エコ商品
材質ワッシャー:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/鋼、クロームメッキ
エコ商品
材質ワッシャー:亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ、グリップ:スチール/クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン、一部は旧DIN6321/DIN6321、旧規格
エコ商品
材質工具鋼/焼入れ/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン、高さ調整型/着座面:球面
エコ商品
材質台座ピン:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10.9/黒染/台座面高周波焼入れ、ナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8(DIN4035)/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)台座ピン、高さ調整型/着座面:セレーション付
エコ商品
材質台座ピン:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10.9/黒染/台座面高周波焼入れ、ナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8(DIN4035)/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/鋼、プラスティック被覆、黒
エコ商品
材質ワッシャー:亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ、グリップ:スチール/プラスティック被覆/黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)