真空圧を利用して、ねじをビット先端に吸付けるため、手でねじを拾う煩わしさから解放されます。
用途ねじ吸着用ポンプ
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)30/26
適合ねじ(mm)4以下
到達真空度(kPa)-21.3以下
付属品ホース3m
開放時流量(L/min)24
質量(kg)3.8
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
小型の真空ポンプに吸着切替スイッチを組み合わせたものです。
真空ポンプの電源スイッチによらずに、吸着のON・OFFが可能になります。
エアーホース2m(外径Φ6mm内径Φ4mm)1本を付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
電源DC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。
無給油で、メンテナンスが容易です。
可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り)
質量(g)15
材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)
セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)
トラスコ品番166-0292
アズワン品番9-5620-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5
TGK品番948-25-27-05
トラスコ品番849-7153
セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)
ホース長さ(m)1.1
ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170
ステーション質量(kg)1.65
ポンプダイヤフラムポンプ
最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)
ペン質量(g)25
ペン外径寸法(mm)123
パッド導電性シリコンゴム
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。
特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。
給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。
ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。
用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワー
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。
セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個
全長(mm)750
質量(kg)1.2(本体のみ)
危険物の類別非危険物
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。
本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)
TGK品番948-25-27-01
トラスコ品番256-0437
質量(g)19
アズワン品番9-5007-01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
液体石鹸と水をそれぞれのラインまで入れるだけでフォーム状になります。角度が付いたボトルは押しやすく泡を受けやすくなっています。底に吸盤が付いていますので倒れにくく安定しています。
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
仕様ポート位置 (A) 標準(裏側)
形状長方形
粒径(mm)(C) Φ0.4
ポート位置標準(裏側)
吸着部サイズ□50X50mm
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
¥65,980
税込¥72,578
16日以内出荷
小型軽量バキューム式ピックアップツール。
従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付
トラスコ品番166-0306
材質(本体)ABS
質量(g)6
耐熱温度(℃)(パット)220
吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130
パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5
材質(パット)シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
小型、軽量、低価格
サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮
シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機
使用温度範囲(℃)7~40
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
機密性に優れた吸盤マウントです。固定したい位置(平らな面)に吸盤を配置し、ポンプボタンを戻らなくなるまで繰り返し押すことで、内部にて真空状態を作り出し、しっかりと固定することができます。変換ネジはワンタッチで取り出すことができ、1/4インチネジ・3/8インチネジの変換が簡単に行えます。
用途サクションカップ
材質アルミニウム合金、ゴム
取付ねじ径(inch)1/4、3/8
ポンプヘッド交換可能
便利な取付け穴が付いています。
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PP
サイズL17×W24.3×D32.7mm
質量(g)約13
電源DC3V
内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5
工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源単4形乾電池2本
付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース
TGK品番000-25-27-01
トラスコ品番256-0445
質量(g)43(電池除く)
外形寸法(mm)W130×H29×D22
電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)
アズワン品番1-6404-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。
ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02
付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm
セット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)
本体寸法(mm)Φ13×146
吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
1式
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
こんなお得な商品も!

フロントガラス簡単補修セット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。
こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。
セット内容インジェクター1個、ピン1個、UVレジン2mL、ピストン1個、クリア板1枚、吸盤2個、UVレジン袋(太陽光・UV遮断)、カミソリ1個、クリアフィルム5枚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電動式吸着ピンセット。
電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。
150gまでのピックアップに対応。
コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω
付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)
トラスコ品番433-2121
質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10
外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時
消費電力(W)3.5
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.6
ホース長さ(m)1
最大真空到達度 (kPa)-40
耐熱温度(℃)220
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
色ブラック
ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。
ポンプはサクションとリリースのロータリー式。
エスコ品番EA950CX
材質本体:プラスチック、吸着パッド:特殊ゴム
寸法(mm)【吸盤装着時】150
質量(g)60
パッドサイズ(Φmm)【吸着パッド】19・24・30
荷重(g)【直径9mm】455、【直径24mm】824、【直径30mm】1307
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
・ミニポンプシリーズに接続チューブがなくても吸着管などが接続できるオプションパーツです。
・ミニポンプシリーズの吸引口にさし込み直接吸着管などをつないで使用かのうです。
・ミニポンプPMP-001には標準付属されています。
用途MP用
材質シリコンゴム
質量(kg)0.01
高さH(mm)31
奥行D(mm)15.4
幅W(mm)15.4
アズワン品番64-3881-19
関連資料製品カタログ(2.71MB)
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
寸法T(mm)4
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ポンプによる吸着搬送システムの真空制御に最適。電子式真空スイッチは見やすいLED表示付。真空ラインのON/OFFを確実に制御。
用途負圧用方向制御弁、電磁弁式・エアオペレイト式・手動機械式
形式AMV180真空供給側有効断面積4.0mm2(V→VS)
バルブ構造真空供給制御弁3方弁常時閉(NC)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC)
フィルターフィルタ付
電磁弁オプション常時閉(NC)タイプ取付用
マニホールド取付方法A形マニホールド
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ポンプによる吸着搬送システムの真空制御に最適。電子式真空スイッチは見やすいLED表示付。真空ラインのON/OFFを確実に制御。
形式MV180真空供給側有効断面積4.0mm2(V→VS)
真空スイッチ真空スイッチなし
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ポンプによる吸着搬送システムの真空制御に最適。電子式真空スイッチは見やすいLED表示付。真空ラインのON/OFFを確実に制御。
形式MV030真空供給側有効断面積0.55mm2(V→VS)
真空スイッチ真空スイッチなし
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ポンプによる吸着搬送システムの真空制御に最適。電子式真空スイッチは見やすいLED表示付。真空ラインのON/OFFを確実に制御。
形式MV090真空供給側有効断面積2.0mm2(V→VS)
真空スイッチ真空スイッチなし
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ポンプによる吸着搬送システムの真空制御に最適。電子式真空スイッチは見やすいLED表示付。真空ラインのON/OFFを確実に制御。
用途負圧用方向制御弁、電磁弁式・エアオペレイト式・手動機械式
形式AMV180真空供給側有効断面積4.0mm2(V→VS)
バルブ構造真空供給制御弁2方弁常時閉(NC)、真空破壊エア制御弁2方弁常時閉(NC)
電磁弁オプション常時閉(NC)タイプ取付用
マニホールド取付方法A形マニホールド
海水で使用可能
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
セラミック製シャフトで更に長寿命
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
4か所での取り付け・吸盤固定可能
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
100℃までの液体で使用可
省エネなのでソーラー電源による連続運転可能
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能
寸法(mm)100×60×80
口径(mm)20(G2/1ネジ)
耐熱温度(℃)100
ケーブル長(cm)150
磁器タイル用ダイヤモンドホールソーで正確な位置決めと垂直な穴あけをサポートします。
平滑な面には、吸盤で固定可能です。
ポンプから供給された水が、正確に穿孔部分を冷却します。
用途磁器タイル用ダイヤモンドホールソーでの穴あけ
トラスコ品番497-5901
アズワン品番65-1990-13
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ポンプ付きで強力な吸着が可能です。吸着状態が色で分かるメモリ付きです。吸着後の減圧もバルブ操作で簡単に行えます。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
用途ガラス、プラスチック、金属板、化粧板など鏡面状のシートに。
トラスコ品番256-2434
材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム
吸着面寸法(Φmm)213
最大吸着能力(kg)120
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
ケース付サクションフィルタの内部にエアー溜りを起こさない形状と流れやすい構造にしました。
可変容量ポンプ用のサクションフィルタとして最適です。
外装マグネットは、摩耗磁性粉を効率よく吸着しますのでポンプ、スプール等の寿命を伸ばします。
マグネットの清掃は、外装式のため短時間に清掃できます。
インジケータ(オプション)は、フィルタ出口側(ポンプ入口側)の負圧を検出します。種類としては目視式と電気接点式が設定できます。
リリーフ弁(オプション)は、差圧にて作動し、エレメント下側に取付られます。
エレメントは、ステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。
ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。
付属する6.3"(160mm)の長さのスプレーチューブ、13.8インチ(350mm)のホースパイプはどんな容器にもフィットするカスタムカットが可能です。
キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。
用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム
長さ(m)(リーダー)1
電源(V)DC12/2.0A
流量(L/h)1323(350GPH)
ポート3/4"(19mm)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。
ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。
付属する9.4インチ(240mm)の長さのスプレーチューブは、あらゆる容器に合わせてカスタムカットできます。
キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。
用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム
長さ(m)(リーダー)1
電源(V)DC12/2.0A
流量(L/h)1323(350GPH)
ポート3/4"(19mm)
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ