20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡立て器とスプーンの良い所だけを取りました。 用途の多彩さはもちろんのこと、清潔さとお手入れのしやすさにも徹底的にこだわりました。 普通のスプーンでは、くっつきやすい味噌やポテトサラダなどの食材の離れが良く、取り分けなどに便利です。 卵溶きとしても使用できます。
材質18-8ステンレス鋼、66ナイロン他 グリーン 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×190×25
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

くるっと回して簡単に計量、そのままみそ溶きも、卵溶きやドレッシング作りにも重宝します。業務用にも省力化に役立て味が安定します。
材質本体:18-8ステンレス、中栓:ナイロン 全長(mm)200 質量(g)20 最大径(Φmm)40
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


同じ味、同じ量。我が家のみそ取り名人。
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)25
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡立てとしてはもちろん、味噌汁約2杯分の味噌が計量できます。ステンレス製で清潔に使えます。
材質18-8ステンレス 質量(g)50 外径(Φ)×全長(mm)(約)40×165
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

いつもの味が手軽に作れる。大小の丸い計量部を味噌に差してくるりと回すとカンタンに味噌の計量ができます。味噌を計量したら、そのまま味噌溶きとして使うことができます。大は約大さじ2、小は約大さじ1の計量。毎日の味噌汁が簡単に一定の味付けで作ることができるので、塩分の取りすぎも防げます。卵溶きや調味料を混ぜる時にも便利に使えます。収納しやすいコンパクトサイズ。ギフトにお使いいただきやすいスタイリッシュなパッケージ仕様です。
仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質18-8ステンレス(クロム18%、ニッケル8%) 質量(g)20 寸法(cm)全長20
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業がしやすい手の指先がわりになるトングです。
材質ステンレス鋼(クロム18%) 全長(mm)147 高さ(mm)45 TKG品番9-0491-1101 TKG品番(2017)6-0441-1901
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

「すくう」「計る」「こす」の3役を1つでできる優れもの味噌こし。味噌の容器の隅まですくいやすいスプーン形状、スプーン1杯で大さじ1=味噌汁1人前(スプーン2つ分で大さじ2=味噌汁2人前)、あとはスプーンを閉じてそのままお鍋で味噌をこせます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)148×50×28 質量(g)22 材質ポリプロピレン アズワン品番65-1220-24
1個
649 税込714
4日以内出荷

アミが太く、丈夫なステンレス製みそこし。鍋フチに引っかけることができます。穴が大きめですので、細かい粉状のカスはすくい取れません。
質量(g)87 深さ(mm)70 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×170×230 内径(mm)85
1個
800 税込880
当日出荷

先端が浮くので直置きにならずに清潔。5cc(小さじ)・15cc(大さじ)が計れるメモリ付き。シリコーン製で滑りにくく、フライパン・ナベなどを傷つけません。スープがすくえる深めのスプーン形状。(約30cc)取り分け・盛り付けに便利。
材質本体:シリコーン、芯材:ナイロン 質量(g)約52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×3×26
1個
1,100 税込1,210
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で洗いやすいパンチング材を使用。 サビにくく清潔なステンレス鋼を使用。 食洗機対応。
用途みそこしやだし取りに。 材質ステンレス鋼 アズワン品番64-4070-23
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

オーバルハンドルで疲れない!手の大きい人も、手の小さい人も握りやすい小判型のハンドルは、長時間使っていても疲れず楽々泡立てる事ができます。線材径:Φ1.4mm 11本線。細線タイプ 線が細くバネが効いている ので、メレンゲや液状の材料 の撹拌に効果を発揮します。
ワイヤー径(Φmm)1.4 差込み線数(本)11
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インテリアに調和し、設置しやすいウッドの”ONE BODY”。ラックやダッシュボード、デスクの空いたスペースにも設置しやすい”ONE BODY”タイプ。配線も電源コードとFmアンテナを繋ぐだけです。あたたかみのある木の筐体は、まるで家具のようなたたずまいで部屋を上品に演出し、さまざまなインテリアとマッチします。スマートフォンの音楽をスピーカーで楽しめるBluetooth(R)搭載。普段ヘッドホンで聴いている音楽をスピーカーで気軽に楽しめるBluetooth(R)を搭載。音場感に優れた、ダイナミックで自然な音を再現します。さまざまな音楽が楽しめるCD・Fm・USBメモリー対応。スマートフォンはもちろん、CD・Fm・USBメモリーと幅広いメディアに対応。ヘッドホンを接続すれば、1人でじっくり音楽に浸ることもできます。豊かな響きを実現する本格ウッドキャビネット。単品スピーカーでも採用されるmDFキャビネットを筐体全体に使用することで、あたたかみのある豊かな響きを実現。高精度の増幅を実現するデジタルアンプとの相性も抜群です。デイリー&スリープタイマー搭載で、設定した時間に自動で音楽をON/OFFします。選べるサウンドモードで、曲の種類に合わせて音の設定を変更できます。ワイドFmに対応したFmチューナーで、Amラジオの番組がFm放送でも聴けます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×123×284 質量(kg)4.4 付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、Fm簡易型室内アンテナ、電源コード 電源AC100V、50/60Hz 最大出力(W)15W+15W(6Ω) (JEITA規格による測定値) 入出力端子USB端子、ヘッドホン端子(ステレオミニΦ3.5mm×1) 対応メディア音楽CD、CD-R/RW(ISO 9660 Level1)<mP3> (CD-R/RWディスクは、記録状態によって再生できない場合があります。) 周波数(Hz)受信:Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応) スピーカー1ウェイバスレフ型フルレンジコーン 8cm×1(6Ω) BluetoothBluetooth(R)Ver.4.2+EDR 対応プロファイルA2DP、AVRCP 対応コーデックSBC 保護対応コンテンツ:SCmS-T方式 消費電力(W)18(定格)/1以下(電源待機時) スピーカー部インピーダンス(Ω)6
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ステンレス製キャップの採用で、つたい火でキャップが 溶け落ちません。
材質ステンレス ナイロン樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

滑りにくいシリコーンの先端。 熱に強いシリコーン素材。 加熱処理に便利な30cm丈。
材質本体:ナイロン、先端:シリコーンゴム 寸法(mm)6×6×300 質量(g)約16 耐熱温度(℃)200
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:AS樹脂、ハンドル:熱可塑性エラストマー 質量(g)24 全長×幅W(mm)140×40×25 商品タイプバラ
1本
459 税込505
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75 ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145 切断幅(mm)1.5、6.5 材質スチールクロームメッキ 種類本体セット 間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150 TKG品番9-0407-1201 TKG品番(2017)6-0369-0901
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

素肌にやさしく、ふんわりやわらかな仕上がりへ 香料・着色料無添加 天然生まれの柔軟成分配合 洗たくジワを防ぐ 花粉・静電気防止 抗菌・防臭 濃縮タイプ
使用方法全自動・ドラム式の場合:柔軟仕上げ剤の投入口に本品を入れ、洗たくします。二槽式・洗いおけの場合:すすぎの水がきれいになったら本品を入れ、3分まわすか、ひたした後、脱水します。 形状液体 シリーズソフター 関連資料(0.34MB) 商品タイプ業務用
1本(2.1L)
1,498 税込1,648
当日出荷