「和平フレイズ お好み焼き」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着脱式のホットプレートです。 平・波型・たこ焼き20穴の3プレートでお好み焼き・焼きそば・焼肉・たこ焼きなど、いろいろな料理に使えます。
消費電力(W)800 セット内容平プレート、波型プレート、たこ焼きプレート(20穴) 材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工) 外形寸法(mm)330×255×80 電源(V)100 本体質量(g)1900 保証期間1年
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

材質本体:鋳鉄、柄:天然木 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)160×155×380 TKG品番9-1006-0201 TKG品番(2017)6-0882-0601
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

消費電力(W)1250 寸法(mm)焼面:340×320 質量(kg)11 電源(V)単相100 外寸(mm)355×467×H330 時間焼き上がり:20秒 温度調節範囲(℃)サーモスタット式0~300 高さ調整範囲(mm)固定:最大幅45 EBM品番1063800
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。 ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。 ステンレス鋼の特殊刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換が可能です。 切り込み巾は替刃の寸法で交換可能です。
用途イカの姿焼・松笠切り・ミソ漬け・ロールイカやナス・フランクフルト・ウインナーのかざり切に
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食パンに具をはさんで焼くだけ! 熱々サクサクのホットサンドのできあがり! ガス火専用。
材質本体:アルミニウム合金、内外面:シリコン樹脂塗装 質量(g)386 寸法(cm)約35.2×15.1×3.2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
164,000 税込180,400
10日以内出荷

着脱式のホットプレートです。 平・波型・たこ焼き20穴の3プレートでお好み焼き・焼きそば・焼肉・たこ焼きなど、いろいろな料理に使えます。
消費電力(W)800 材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、油引き:ステンレス鋼・綿100%、たこ焼きピック:ポリスチレン・ポリプロピレン、シリコーン刷毛:ポリプロピレン・シリコーン樹脂 寸法(mm)油引き:105、たこ焼きピック:186、シリコーン刷毛:205 質量(g)本体:1900、油引き:40、たこ焼きピック:17、シリコーンハケ:33 外形寸法(mm)330×255×80 電源(V)100 保証期間1年
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

初めてでも本格たこ焼きが簡単!切り溝付きのプレートだから、誰でも簡単にきれいな大玉たこ焼きをつくることができます。 直火効果で表面はカリッと、中身はトロッとした本格的なたこ焼きを作ることができます。 プレートはフッ素加工されているのでこびりつきにくく、後片付け・お手入れもラクラクです。
付属品激ウマたこ焼きレシピ・竹串付き 材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(フッ素加工)、U字バーナー/ステンレス、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg)約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×231×133 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])1.74[1500] 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約110
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

フッ素加工でこげつきにくいから、簡単に作れます。 肉厚素材の蓄熱作用で仕上がり◎
材質アルミダイカスト(フッ素樹脂加工) ブラック 質量(g)約730 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×39 穴径(mm)約40
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

食パンに具をはさんで焼くだけ! 熱々サクサクのホットサンドのできあがり! IH対応。
材質本体:アルミニウム合金、内外面:シリコン樹脂塗装、底面:ステンレス鋼 質量(g)667 寸法(cm)約35.2×15.2×3.6
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

エス・ティ・ジャパン卓上ミニ油圧プレス
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm)127×192×201 質量(kg)4.5
1個ほか
269,000 税込295,900
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふっ素樹脂加工のホットプレートなどを傷つけにくい、ナイロン製のお好み焼き返し。2本組。 食器洗い乾燥機が使用可能。鉄製のフライパンなどで使用すると溶ける原因となるため、フッ素樹脂加工のホットプレート等で使用すること。 プレート等の上に放置しないこと。
材質ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1本あたり:14×3.9×17.5
1セット(2個)
689 税込758
5日以内出荷

保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。素材への火のあたりが柔らかく、ムラなく火を通すことができます。
質量(g)2016 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×35×160 材質表面加工/油焼き、材料:鉄鋳物 穴数9穴
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お好み焼きやお菓子などを作る時の必需品です。
材質刷毛:山羊毛、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度) 外形寸法(cm)約5.4×0.6×19
1個
299 税込329
6日以内出荷

和平フレイズ味道 共柄 起こし金
ステンレス製調理道具味道シリーズ!プロ仕様のヘラ「味道」シリーズの丈夫なステンレス製の起こし金です。 継ぎ目のない共柄。お好み焼きなどにピッタリの金属ヘラ。しっかりとした作りの日本製です。
材質ステンレス鋼 質量(g)129 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×2.8×29.7
1個
449 税込494
当日出荷

細口3コ穴タイプのディスペンサー! お好み焼やたこ焼きにマヨネーズを格子状にかけることができます。 保存に便利なフタ付きです。 ご家庭で本格的なたこ焼き・お好み焼き作りをお楽しみいただけます。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 容量(mL)120 寸法(mm)約45×140
1個
399 税込439
7日以内出荷

池永鉄工IKたい焼器
材質鋳鉄 質量(kg)1.6 サイズ(mm)約125×73(出来上がり) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)166×140×355 TKG品番9-1005-0401 TKG品番(2017)6-0883-0701
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴数28 寸法(Φ)×深さ(mm)38×23 材質18-0ステンレス 型式3枚掛 質量(kg)16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×180 接続口径(Φmm)9.5
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<GTK-23>関西式たこ焼器(28穴)に使用できます。
穴数28 穴径(mm)38 寸法(幅W×奥行D)(mm)345×190 材質鉄鋳物 質量(kg)3 TKG品番9-1000-0701 TKG品番(2017)6-0879-0701
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

アウトドアで手軽にホットサンド作り。 ご家庭でも使えます。 ふっ素加工でお手入れ簡単! 熱伝導に優れたアルミ製。 蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に! 軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼 質量(g)約330 寸法(全長)(mm)約352 寸法(幅W×厚さ)(mm)約152×32
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アウトドアで楽しくスイーツ作り。 ご家庭でも使えます。 ふっ素加工でお手入れ簡単! 熱伝導に優れたアルミ製。 蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に! 軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼 質量(g)約700 寸法(全長)(mm)約403 寸法(幅W×厚さ)(mm)約190×32
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。 さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を抑制することができる焼肉専用器です。 煙が出ることで焼肉を遠慮しがちなマンションや高気密住宅でも、煙の発生を気にすることなく、焼肉を楽しんでいただけます。 プレートはフッ素加工ですので、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。 卓上でも場所をとらず、収納時も省スペース。手軽に使えます。 上面板とボンベカバーにもフッ素加工を施し、油汚れなどのお手入れがより簡単になりました。
付属品取っ手 材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(プレート外径:233m)、水皿/鋼板、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg)約2.0 高さ(mm)149 寸法(幅W×奥行D)(mm)303×278 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])1.0[900] 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約217
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示 ストローク(mm)(熱板) 0~90 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)(加熱)300 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き) ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 温度調整方法PID方式
1台
670,000 税込737,000
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)