74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカーボックスに、ワンタッチで取り付きます。 必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 仕切板が取り付きます。(中形四角用は33M、大形四角用は34M)
1個
98 税込108
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
51 税込56
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカーボックスに、ワンタッチで取り付きます。 必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 仕切板が取り付きます。(中形四角用は33M、大形四角用は34M)
適合3個用 高さH(mm)(継枠)20 適合ボックスメーカー埋込スイッチボックス(塗代無)※深形には取り付きません。
1個
339 税込373
翌々日出荷

厚さ別に継枠を持つ必要がありません。 好きな厚さ分(5mm)だけ切断して使用できる、 おトクな継枠です。 切断容易。 ナイフでカットするだけ。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用 材質塩ビ オフホワイト
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC 付属品ボード押え×4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
699 税込769
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様大形四角用 適合ボックスメーカー埋込四角アウトレットボックス、メーカー四角コンクリートボックス
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付施工簡単・ワンタッチで開閉!。一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
開口寸法(mm)225×225 付属品9.5mm用ボード押え部材×4個12.5mm用ボード押え部材×4個 適合プラスターボード9.5mm、12.5mm オフホワイト
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
用途壁内の配線、配管などの点検用 仕様屋内壁専用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト 仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ 付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本 ホワイト
1台
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然木を使用した飽きのこないスタンダードデザインの電波掛時計です。なめらかに動くスイープ秒針、電池切れ予告機能など基本機能も充実です。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 寸法(mm)322×330×48 材質枠:木(アルダー・茶木地塗装)、前面:ガラス 質量(kg)1.2 表示方式アナログ 電池単3(アルカリ)×2※モニター電池としてマンガン電池を同梱 電池寿命約2年 電波時計 夜間秒針停止
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4 タイプ額縁タイプ
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質ポリプロピレン グレー
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な厚さ分(5mm間隔)だけ折り取って使用できる、おトクな仕切板です。 ペンチ等で簡単に折り取れます。 ボックス+継枠タイプは接着固定不要です。
寸法H(mm)62
1セット(10枚)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な厚さ分(5mm間隔)だけ折り取って使用できる、おトクな仕切板です。 ペンチ等で簡単に折り取れます。 ボックス+継枠タイプは接着固定不要です。
適合(ボックス用継枠+適合ボックス)大形四角用、2~5ヶ用セーリスボックス用+適合ボックス
1個
209 税込230
翌々日出荷

専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本 使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)30×120×42 表面処理JIS G 3302 Z27(相当) N値2.0以下 耐力試験短期基準引張耐力10.7kN 告示1460号第2号 試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
1個
379 税込417
当日出荷

TAMOビュッフェベースホテルパンとベースの組み合わせによって様々な食材に対応でき、統一感のあるコーナー展開が可能です。
材質タモ(ウレタン塗装) 間口W×奥行D×高さH(mm)540×332×100 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)510×301×100 TKG品番9-1615-0101
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

材質JIS_G313_熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC 付属品KHDL-40W30/四角穴付クリ鍋ビス(7×90 (S50)]×10本 使用方法(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト (M16)にクリホールダウンIを通し専用 ビスクリ鍋ビス (7×90)を10本打ち込んでください。(土台、横架材面から金物までの寸法(締めしろ)は、100mm以上確保してください)(2)アンカーボルト・引き寄せボルト (M16)を六角ナット (M16)で固定して ください。 (専用丸座金は必要ありません。) 表面処理ダクロタイズド 試験機関ハウスプラス確認検査株式会社
1セット
999 税込1,099
3日以内出荷

隅の枠に合わせて麺棒で平らに伸ばして四角いお餅の形を作る。
材質シート合板 質量(kg)0.6 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×2
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1.クリ15コーナーは、引き寄せ金物15kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.枠材(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。3.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×5本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)×3本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm×1本/ケース 材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
519 税込571
3日以内出荷

軽量コンパクトで簡単施工。枠材用ビス止めホールダウン。 柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 専用ボス(7×90)を使用することで柱に45mの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用ボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当 付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕8本 使用方法(1)柱に厚さ45mmの枠材をN90くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上となります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から8本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)を六角ナット(M16)で固定してください。 表面処理ダクロタイズド 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(09A1608)
1個
679 税込747
3日以内出荷

枠材(30mm・45mm)を介しても25kNまでワンサイズで対応。 枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 ビス5本で25kNまで対応できます。 専用ビス(7×90)を使用することで柱に30mm・45mmの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用のボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当 付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕5本 使用方法【枠材30mm】(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上とります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から5本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(m16)を六角ナット(M16)で固定してください。 表面処理ダクロタイズド 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1815・09A1607)
1個
529 税込582
当日出荷

1箱(100個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
339 税込373
翌々日出荷

・リアルな造形で大好評のベニーズアニマルシリーズ。・まるでそこに居るかのような一味違う躍動感。流行に合わせたデフォルメやひげ一本までこだわった造形。見ていて心が温かくなるようなかわいい表情など、さらなる進化をとげました。・四角の枠からかわいい子猫ちゃんが覗いているオブジェです。・ガーデニング雑貨としても、玄関に飾っても可愛いオーナメントです。
用途インテリア、ガーデニング雑貨に。 寸法(cm)14×5.3×14
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)
フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。
仕様簡易防水・防臭タイプ 材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304) 仕上2B 取手4個
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナショナルマリンマリンテナーMT-2型
枠を組み立てる必要がなく、水を入れるだけで立ち上がります。 底部が正四角型のため、デッドスペースをとりません。 使用しない時は小さく格納できます。
仕様飲料水用としての材質を選定 トラスコ品番100-0515 材質補強布入り塩ビシート 質量(kg)11 高さ(mm)730 容量(L)1000 適合規格水道法水質基準、厚生省令69号適合 下部寸法(mm)1480×1480 上部寸法(mm)800×800
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) タイプU型ショートサイズ 種類室内天井吊型(スポット型) 寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653) 耐荷重(kg)15 取付座(mm)30×75スチールプレート パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐高力52.97kNまでの引き抜きに対応可能です。 四角穴ビスのカンタン施工を実現可能にしました。 クロムフリー金物で環境にやさしい製品です。 2×4工法において基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用。
材質JIS G 3101 SS400 付属品ビスYPR-85(グレー)×18、専用座金×1 規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP13-KT025 表面処理プロイズ処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

タイガークラウン18-8セルクル型丸
セルクルは枠だけの型です。天板で四角く焼いたスポンジを抜き取ったり、底に薄く焼いたタルトやスポンジ生地を敷いてババロアやムースを冷やして固めるのに使います。中の詰め物は流れ出ないものが適しています。錆びにくく扱いやすいステンレス製。
材質ステンレス鋼(18-8) 品名・タイプセルクルリング
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウスプラス確認検査株式会社において、たて枠2枚での性能試験実施済みです。 ラグスクリュー110mmを接合具として使用するホールダウン金物の場合、構造上たて枠2枚でも良い箇所にたて枠3枚を設置して取付してましたが、たて枠2枚でも施工取付が可能になり設計上、施工上の自由度が向上しました。 本体幅が14.6mmで納まりが良く、施工性が向上しました。 四角穴ビスの簡単施工を実現しました。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。 2×4工法において基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用。
材質JIS G 3131 SPHC 規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP11-KT003/HP10-KT101 表面処理プロイズ処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます。四角枠にパレットバーを差し込むので外れません。上面にネジ穴を設けており、ボルトをネジ締めすることでパレットバーに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節出来ます。
用途パレットの吊り上げに。 トラスコ品番217-3482 幅(mm)25 質量(kg)10 ボルト(mm)M10
1セット
95,980 税込105,578
当日出荷

BXカネシンスリムヘビー10合板タイプ
エコ商品
床合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)の上から接合できますので、面倒な枠材の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに使用できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490 仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/合板仕様:中柱10.1kN・隅柱10.0kN、枠材仕様:中柱10.4kN、隅材10.8kN接合部倍率(N値/T値)/合板仕様:中柱1.9・隅柱1.8、枠材仕様:中柱1.9・隅柱2.0 使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT054/HP15-KT055/HP15-KT038/HP15-KT039 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーエッチ強力固定金具
四角枠にパレットバーを差し込むので不測の衝撃等で外れる心配がありません。上面にネジ穴を設けており、ボルトを締めることでパレットに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節できます。網パレット、重たい積み荷を吊るときは安全のため強力固定金具を推奨します。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ 取付座(mm)30×75スチールプレート 寸法(幅W×高さH)(mm)2900×640(通常施工時:2885×653、壁付け施工時:2862×653) 耐荷重(kg)15 タイプE型ショートサイズ 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本 種類室内天井吊型(スポット型)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) タイプU型ロングサイズ 種類室内天井吊型(スポット型) 寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953) 耐荷重(kg)15 取付座(mm)30×75スチールプレート パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)