装飾用に発色がキレイです
用途カスタマイズや補修に
内径(Φmm)8、20
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)50×10
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)21×7
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)35×10
トラスコ品番828-0788
材質スチール
質量(g)12
種類リンク
適合ベルト幅(mm)20
寸法A(mm)21
寸法B(mm)7
寸法C(mm)2
縦(mm)21
横(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
9日以内出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
直線部分が対になっているので、ゴム繊維などの幅のあるベルト同士の連結などに使用できます。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
材質スチール
種類リンク
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)20
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)10×7
トラスコ品番828-0790
材質スチール
質量(g)22
種類リンク
適合ベルト幅(mm)30
寸法A(mm)30
寸法B(mm)8
寸法C(mm)2.9
縦(mm)30
横(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
翌日出荷
トラスコ品番828-0789
材質スチール
質量(g)13
種類リンク
適合ベルト幅(mm)25
寸法A(mm)25
寸法B(mm)7
寸法C(mm)2
縦(mm)25
横(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
タイプ片ネジタイプ
種類リングキャッチ
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番828-0791
材質スチール
質量(g)23
種類リンク
適合ベルト幅(mm)38
寸法A(mm)38
寸法B(mm)10
寸法C(mm)2.6
縦(mm)38
横(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
翌々日出荷
材質ステンレス
形状四角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×54×40
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×47×36
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
TKG品番9-1162-0401
TKG品番(2017)6-1040-0401
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
径(Φmm)3
内寸(幅W×高さH)(mm)40×10
水分を多く含んだ濃度の低い液体は、水漏れをします。水羊羹などには不向きです。
材質18-0ステンレス
寸法(mm)365×50×H40(内364×47×H36)
1個(1個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
トラスコ品番849-0885
材質ステンレス
長さ(mm)61
種類リングキャッチ
線径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)25×7
平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。
材質ポリアセタール(POM)
色ブラック
2018年トラスコ掲載ページ6 1731
エスコ品番EA638JD-25
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)20
種類リンク
使用荷重(kg)60
寸法A(mm)39
寸法D(mm)5
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B(mm)21
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
キーボードも一緒に収納・使用可能なARROWS Tab Q5010用ショルダーベルト・タッチペンホルダー付ソフトレザーケースです。スタンド機構、ハンドバンド付きなので、シーンに合わせてタブレット単体でも快適にご使用いただけます。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。画面縁を全周ソフトレザーで覆い、実機を傷や衝撃から保護します。 。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。 。フラップはキーボードの有無に関わらず、磁石で固定できます。 。ケース装着状態でキーボードの使用が可能です。 。フラップを三角形に折り曲げることで、キーボード不使用時にスタンドとして使用できます。 。片手で持って操作しやすい、ハンドバンドがフラップ内側に付いています。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、充電が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 。カードホルダーとタッチペンホルダーが付いています。 。学習机横のフックに掛けれる四角カン付きです。32mm幅まで対応可能
仕様製品寸法:(キーボード付き収納時)幅約225mm×厚さ約36mm×高さ約280mm 、(タブレットのみ収納時)幅約180mm×厚さ約30mm×高さ約280mm
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
色ブラック
対応機種ARROWS Tab Q5010
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
袋の取り付け、取り外しのストレスから解放されるダストボックス。お部屋に馴染むシンプルなデザイン。壁にピタッとくっ付けて使えるから省スペース。抗菌・防汚加工。
用途コンパクトゴミ箱として。ダストボックス/くず入れ/屑入れ/角型/四角/蓋/フタ/ふた/蓋付き/フタ付き/ふた付き/省スペース/コンパクト/スリム/薄型/隙間/デッドスペース/分別/40L/40リットル/キッチン/キッチンサイド/リビング/壁際/廊下/通路/玄関/シンプル/おしゃれ/オシャレ/日本製/抗菌/防汚
材質PP
形状角型
容量(L)40
適合サイズポリ袋:45L
商品タイプふた+本体
VersaPro タイプVT 新モデルに対応した合皮ケース
対応機種VersaProタイプVT
色ブラック
材質合成皮革:シボ合皮
機能首掛け対応/ハンドホール/スタンド/両利き対応ペンホルダー/児童机横掛け用四角カン/土台拡大&端末固定枠の拡大/キーボード同時収納可能
開閉マジックテープ開閉
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
黒原着糸を使用した生地ですので塩素や日光、経年での色落ちはほぼしません。永くきれいな黒のまま使用出来ます。生地の表情も豊かですのでシンプルなエプロンですが着用時の高級感はとても高いものになっています。制電糸、ストレッチ有りですので清掃、物販、サービスまで、コーディネート次第で多くのシーンに合わせることが出来ます。エコに関して、黒原着糸を作る際に水を全く使用しません。また色含めポリエステル100%ですので耐久性も高く、永く着用することが出来ることもエコにつながると考えています。
仕様マチ付きポケット(2)・ペン差しポケット(1)・肩紐四角カン調節
色ブラック
サイズフリーサイズ
混率(%)ラチネ
ウエスト(cm)102.5
機能耐塩素・制電
裾幅(cm)76
前中心丈(cm)90
腰紐長さ(cm)86
肩紐長さ(cm)64.5
1枚
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
和の上衣(U-WA-GI)に合うエプロンとして作成しました。和の新上衣を引き立てるよう紐類は全て細く、首紐の長さ調整機能はあります。右身頃胸部分裏側に1本分のペン用ポケットがあり、出し入れするにはとてもよい位置にあります。ミニマム、シンプルであることに注力したアイテムです。生地はポリエステルと綿の混紡糸で作られ、耐久性に富んでいながら綿風合いが豊かなツイル生地。上品な綾目が特徴です。撥水撥油機能あり。4色展開。色に関しても同じく新しい和の世界にあう内装テクスチャーの色をイメージし、そこに調和するような色展開です。
仕様ポケット(2)・胸当て裏ペン差しポケット(1)・肩紐四角カン調節
サイズフリーサイズ
混率(%)ナノツイル[ポリエステル65%・綿35%]
ウエスト(cm)90
機能抗菌・防臭・撥水・撥油
裾幅(cm)90
前中心丈(cm)93
腰紐長さ(cm)100
肩紐長さ(cm)71.5
関連キーワード