1,119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ回転方向ラベル
エコ商品
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています 材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール サイズ(mm)55×12 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263 表示内容回転方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(74枚)
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AK-M60 マルチ洗浄機 アルミス 動画あり
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6 容量(g)(洗濯)600 トラスコ品番759-0229 幅(mm)362 質量(kg)4.5 高さ(mm)525 種類ハンディ洗濯機 奥行(mm)362 容量(L)10(最大) 電源単相100V 消費電力85W 設定方式標準・弱 洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双 タイマー設定3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

三和電気計器モーター検相器
エコ商品
接触式で三相モーターの回転方向と三相交流の検相が可能 電圧の検相とモーターの回転方向検出端子が共通で簡単 モーターの軸を手回すだけで確認可能
用途三相交流のモーターで使用可能 付属品アリゲータクリップ : CL-KS ×3色 テストリード : TL-KS ×3色 約0.7m キャリングポーチ : C-KS2 取扱説明書 トラスコ品番471-6264 種別モーター検相器 電源6LR61/6LF22(9V形アルカリ電池)×1 測定項目三相モーター回転方向検出と三相交流電圧の検相欠相判別 使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 動作表示誘導起電圧範囲:AC約1V以上 許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと 安全規格IEC61010-1 CATⅢ 500V 使用電圧範囲(V)【電圧検相】測定電圧範囲:AC75~500、周波数範囲:40~400Hz RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.44MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ43×22.5 軸の形状Dカット 常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm) 軸端形状ストレート 定格入力(W)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数50Hz
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)10.8 寸法L(mm)43.0 寸法X(mm)3.2 寸法Z(mm)-1.5 寸法Y(mm)max6.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:300~1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)10.8 寸法L(mm)41.5 寸法X(mm)2.0 寸法Z(mm)2.4 寸法Y(mm)max10.8 トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)3.2 寸法L(mm)31 寸法X(mm)2.6 寸法Z(mm)0.6 寸法Y(mm)max6.2 トルク調整範囲(N・m)遮断:100~350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)3.2 寸法L(mm)30 寸法X(mm)1.6 寸法Z(mm)1.7 寸法Y(mm)max6.4 トルク調整範囲(N・m)遮断:60~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86,980 税込95,678
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)3.2 寸法L(mm)30 寸法X(mm)1.6 寸法Z(mm)2.0 寸法Y(mm)max6.4 トルク調整範囲(N・m)遮断:20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)1.5 寸法L(mm)18.5 寸法X(mm)1.4 寸法Z(mm)3.2 寸法Y(mm)max10.0 トルク調整範囲(N・m)遮断:8~30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)1.5 寸法L(mm)19.0 寸法X(mm)2.2 寸法Z(mm)2.8 寸法Y(mm)max5.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:3~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)1.5 寸法L(mm)18.5 寸法X(mm)1.4 寸法Z(mm)3.2 寸法Y(mm)max8.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:2~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.68 寸法L(mm)13.7 寸法X(mm)1.2 寸法Z(mm)-0.3 寸法Y(mm)max8.0 トルク調整範囲(N・m)遮断:4.0~18.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.68 寸法L(mm)13.7 寸法X(mm)1.2 寸法Z(mm)-0.3 寸法Y(mm)max6.5 トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 軸穴種別A 質量(kg)0.25 寸法L(mm)8.0 寸法X(mm)1.1 寸法Z(mm)0.2 寸法Y(mm)max4.0 トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.25 寸法L(mm)8.0 寸法X(mm)1.1 寸法Z(mm)0.2 寸法Y(mm)max3 トルク調整範囲(N・m)遮断:0.4~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.25 寸法L(mm)7.6 寸法X(mm)0.7 寸法Z(mm)0.6 寸法Y(mm)max2.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:0.3~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷

深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)10.8 寸法L(mm)41.5 寸法X(mm)2.0 寸法Z(mm)-0.1 寸法Y(mm)max7.4 トルク調整範囲(N・m)遮断:200~650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)10.8 寸法L(mm)43.0 寸法X(mm)3.2 寸法Z(mm)1.0 寸法Y(mm)max11.2 トルク調整範囲(N・m)遮断:100~350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)5.3 寸法L(mm)36.0 寸法X(mm)2.7 寸法Z(mm)0.9 寸法Y(mm)max5.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:120~450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)5.3 寸法L(mm)36.0 寸法X(mm)2.7 寸法Z(mm)0.9 寸法Y(mm)max5.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:120~450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)5.3 寸法L(mm)36.0 寸法X(mm)2.7 寸法Z(mm)1.6 寸法Y(mm)max5.9 トルク調整範囲(N・m)遮断:60~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)5.3 寸法L(mm)35.0 寸法X(mm)1.7 寸法Z(mm)2.5 寸法Y(mm)max10.8 トルク調整範囲(N・m)遮断:40~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)3.2 寸法L(mm)30 寸法X(mm)1.6 寸法Z(mm)2.0 寸法Y(mm)max6.4 トルク調整範囲(N・m)遮断:20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86,980 税込95,678
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)1.5 寸法L(mm)19.0 寸法X(mm)2.2 寸法Z(mm)2.8 寸法Y(mm)max9.6 トルク調整範囲(N・m)遮断:15~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)1.5 寸法L(mm)18.5 寸法X(mm)1.4 寸法Z(mm)3.2 寸法Y(mm)max8.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:2~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.68 寸法L(mm)13.1 寸法X(mm)0.6 寸法Z(mm)0.3 寸法Y(mm)max7.6 トルク調整範囲(N・m)遮断:2.0~10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.68 寸法L(mm)13.1 寸法X(mm)0.6 寸法Z(mm)0.3 寸法Y(mm)max7.6 トルク調整範囲(N・m)遮断:2.0~10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.68 寸法L(mm)13.1 寸法X(mm)0.6 寸法Z(mm)0.3 寸法Y(mm)max5.4 トルク調整範囲(N・m)遮断:0.8~3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.25 寸法L(mm)7.6 寸法X(mm)0.7 寸法Z(mm)0.6 寸法Y(mm)max3.3 トルク調整範囲(N・m)遮断:1.0~3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 軸穴種別A 質量(kg)0.25 寸法L(mm)8.0 寸法X(mm)1.1 寸法Z(mm)0.2 寸法Y(mm)max3 トルク調整範囲(N・m)遮断:0.4~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)45 寸法L(mm)59.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459,800 税込505,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)10.8 寸法L(mm)41.5 寸法X(mm)2.0 寸法Z(mm)2.4 寸法Y(mm)max10.8 トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)5.3 寸法L(mm)36.0 寸法X(mm)2.7 寸法Z(mm)1.6 寸法Y(mm)max5.9 トルク調整範囲(N・m)遮断:60~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
41日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)5.3 寸法L(mm)35.0 寸法X(mm)1.7 寸法Z(mm)2.5 寸法Y(mm)max10.8 トルク調整範囲(N・m)遮断:40~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)1.5 寸法L(mm)19.0 寸法X(mm)2.2 寸法Z(mm)2.8 寸法Y(mm)max5.7 トルク調整範囲(N・m)遮断:3~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)