228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。 トラスコ品番467-9059 材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム 質量(g)985 タイプダブルA 吸着力70kgまで
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

両面テープでガッチリ固定できる金属製の貼付ベース。 吸盤が吸着しにくいダッシュボード等の取り付けに最適。 スリット入り形状で、曲面に合わせて貼り付け可能。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)バキュームベース
エコ商品
精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 吸着力(N)200 仕様アリ溝有 ベース寸法(mm)Φ90×19 取付ステム径(Φmm)6、8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

GoProカメラを金属やガラスなどの平滑面に強力な吸盤で固定するマウントです。 取り付け面を傷つけにくく、装着後の微調整も容易です。 時速240kmを超えても外れず、安定性があり多様な動きにも耐えます。
トラスコ品番764-0781 適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black 材質プラスチック、サクションカップ(塩化ビニル樹脂) 質量(g)200 対応機種全てのGoProカメラ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ガラスなどの滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。本体のレバーを操作することで簡単に脱着することが可能です。
仕様吸盤/貼付タイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 タイプベース
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70 クリップ幅(mm)最大35
1個
758 税込834
当日出荷

サクションバキュームカップ モノタロウ 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/マルチアダプタ(吸盤ベースセット)
つりピタシリーズのマルチアダプタと吸盤ベースのセット品です。 吸盤ベースなので取付・取り外しが簡単です。そのため、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。
付属品両面テープ 材質樹脂 質量(g)【ベース】60 種類吸盤ベースセット 奥行(mm)【レバーあげた状態】60 ねじピッチ(mm)48 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マルチアダプタ】64×22×28 寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】75×29×60 ねじ穴(Φmm)6.5
1セット
1,798 税込1,978
10日以内出荷

GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを車のフロントガラスや窓ガラスなどの様々な平滑面に取り付け可能な吸盤型マウント
セット内容吸盤マウント本体、三脚用マウント、接続ネジ 材質吸盤マウント本体:ABS・シリコン、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS ブラック 直径(Φmm)吸盤部:約66 質量(g)約78 対応機種GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX アズワン品番64-9711-78
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス 寸法(mm)65×46×195 耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
999 税込1,099
当日出荷

ソーラーチャージャーを平面に吸盤で吸着して、ソーラーチャージャーを装着して固定運転中に車の上にソーラーチャージャーを固定させ、移動中でもソーラーチャージャーでデバイスへの充電できてしまう! ただし、時速は80Km/h以上のハイスピードになると、移動中に車の上から落ちる恐れがあるので、ご注意ください。
1箱(8個)
3,098 税込3,408
8日以内出荷

WAKI(和気産業)吸盤フック 固定
キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)
材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:スチール板 透明
1セット(5個)ほか
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車のルーフ部分の磨きや塗装、鈑金作業時に体を支えて作業への負担を軽減します
用途車のサイドガラスに吸盤にて固定する。吸盤は左右にスライドさせることができるので、ガラスの幅に合わせて調整することができます。 高さ(mm)160 本体寸法(mm)1000×30×14 寸法(Φmm)【吸盤】120(×2個)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/フック(吸盤ベースセット)
つりピタシリーズのフックと吸盤ベースのセット品です。 取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。
種類吸盤ベースセット 耐荷重(kg)【フック】5、【全体】6 寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】75×29×60 奥行(mm)【レバー上げた状態】60 質量(g)【ベース】60
1セット
1,498 税込1,648
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

サクションリフター ダブルタイプ モノタロウ 動画あり
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 全長(mm)約360 質量(g)900 ハンドル径(Φmm)35.8 有効長(mm)(ハンドル)127.8 材質(ゴム)NBR
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

サッシ窓、引き戸用ハンドルです。ワンタッチで吸盤引き戸の開閉が楽に行えます。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。主に自動車やトラクターなどの作業用車両の内窓への取り付けに最適です。より大きなデバイスにも耐えられるよう直径83.8mmの吸盤が3連結され、それぞれ本体のレバー部分を操作することで簡単に着脱が可能で、別途ボールジョイントを取り付けることで他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。【製品詳細】。。製品寸法。吸盤直径: Φ83.8mm。全幅: 201.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:431g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 3/4inch 小ネジ、#8-32 ナイロックナット。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:トリプルサクション
仕様吸盤/貼付タイプ 材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 タイプベース
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー 厚さ(mm)2 寸法(Φmm)85
1個
299 税込329
当日出荷

ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!2個の吸盤でしっかりドライヤーを支え、洗面所の壁面や鏡に装着できるドライヤーホルダーです。折りたたみタイプ・ハンマー型のどちらにも使えます。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
用途2個の吸盤でしっかりドライヤーを支え、洗面所の壁面や鏡に装着できるドライヤーホルダーです。ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。 。折りたたみタイプ・ハンマー型どちらのドライヤーにも使えるフック形状です。 。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 。本製品を取り付けるには、幅約90mm×高さ約100mmの平らな面が必要です。 。本製品は吸盤固定用です。石こうボード・漆喰・モルタルなどのもろい壁・コンクリート・ブロックレンガなどの堅い壁・設置面が規定対象外となる小さなタイルまたはタイルの目地・布地・合成を含む皮革・目の粗いシボ面・曲面・塗装面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・窓ガラス・不安定な場所には取り付けることができません。 付属品吸盤(PVC)、木ネジ、クッションテープ 材質スチール ホワイト 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×86.5×193
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 質量(g)470 材質(ゴム)NBR
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ローダウンアーム+ホルダー上下スライド機構で、視界を遮らない位置まで下げて設置できる。 スマートフォン(縦置きのみ)から11インチクラスのタブレットまでマルチに使えるタブレットホルダー。 特殊ゲル吸盤の採用で、強力吸着・簡単脱着。
収納寸法(mm)タブレット:高さ138~251、幅50以上、厚さ15まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

これは便利!充電しながらのゲームや動画視聴に最適なU字型コネクタを採用した充電専用ケーブル。無理に折り曲げないから、断線の不安なく快適にご使用いただけます。急速充電3A対応、使いやすいケーブル固定吸盤付き。使用時も収納時もスッキリ、フラットケーブル採用
適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレット類、NintendoSwitchなど連帯ゲーム機 速度チャージスピード:3.0A プラグ特造特許取得済みType-C充電同期対応コネクタ、USB-A 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
4日以内出荷

固定できる吸盤付き、デジカメ吸盤君EX。ガラスや金属面など表面が滑らかなところに固定できる吸盤付き自由雲台です。吸盤固定レバー付きで、デジカメや定点カメラ、小型モニター、ICレコーダーなどを吸盤でしっかり固定します。
質量(g)約165 直径(Φcm)吸盤:約84 全高(mm)約130 耐荷重(g)約300まで
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

タイガークラウンシックスハンドスタンド
キュッと回して、しっかり固定する吸盤付
材質本体=ポリプロピレン、吸盤=エラストマー樹脂 寸法(mm)178×178×H255 EBM品番2667000
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 温度測定範囲(℃)-30~50 材質本体:ABS樹脂 電源アルカリ電池LR1130×1 コード長さ(m)1.2 温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)フラフラガール
愛らしいマスコットガールがゆらゆら揺れる、簡単吸盤固定。吸盤の向きを変えればタテ置きもできます!!
用途内装/アクセサリー シルバー 材質(本体)樹脂 本体寸法(mm)縦 約100×横 約150 入数(個)1入り
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。ダーク系の浴室壁になじむ、グレーカラーも新発売。
用途浴室内・洗濯機など 材質パイプ=ステンレス鋼管(樹脂コーティング)、支持部・レバー=ABS樹脂、吸盤=塩化ビニル樹脂 取付方式レバー式吸盤 耐荷重(kg)4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×55×65
1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な吸盤で固定するマウントセットです。ツイストロック付サクションカップベースはガラス面や非多孔質のプラスチック面に強く吸着する設計となっています。 3.25 inch (82.55mm) ツイストロック付サクションカップベースによりあらゆ平滑面に強力瞬間取付。取付取り外しはロックを回すだけです。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性のアームによりデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1294 セット内容本体のみ 幅(mm)85 ブラック 高さ(mm)87 奥行(mm)85
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

浴そうの縁など、スベリやすい場所に取り付けてスベリを防ぎます。裏面に固定式吸盤を採用。マット本体をしっかり固定させるので、浴室内でのスベリや転倒を防ぎます。
材質天然ゴム ホワイト 質量(g)111 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×28×0.5 アズワン品番65-0474-68
1個
749 税込824
5日以内出荷

ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
1個
529 税込582
当日出荷

吸盤で好きな位置に取付可能。(光沢のある面) レバーで固定する真空吸盤仕様。
材質ABS樹脂 耐荷重(N)9.8
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 全揚程(m)4.0 接続口径(Φmm)15
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイルなどの壁面にもワンタッチで固定できる、吸盤付き壁面用ハンガー。
材質ステンレス・ポリプロピレン・エラストマー 寸法(mm)87×310×53 質量(g)286 寸法(Φmm)【吸盤】40
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

置き式でも壁面でも使えるコップスタンド。吸盤でしっかり固定できます(吸盤補助板付き)。汚れやサビに強いダブルコーティングです。シンプルで使いやすいコップです
用途洗面収納に 仕様ステンレス 材質本体:鋼線(樹脂コーティング)、吸盤:塩化ビニル樹脂、コップ:ポリプロピレン 寸法(mm)120×70×100 質量(g)97 タイプコップスタンド
1個
559 税込615
当日出荷

吸盤で固定し、片手で手を洗うことができます。
材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン 質量(g)約68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×55×45 アズワン品番7-4359-01
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ90mm以下の吸盤に対応。 ゲルシート×1枚入り
適合約Φ90以下の吸盤 ブラック 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×1.5×90
1個
599 税込659
当日出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。シャワーヘッドや水栓金具に合わせたステンレス系の色味です。
用途浴室内・洗濯機など 材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、吸盤=塩化ビニル樹脂 取付方式レバー式吸盤 耐荷重(kg)4
1個
1,488 税込1,637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)