放射率がわからない対象物、金属表面の測定時にご使用ください。非接触温度計の温度表示のバラつきを防ぎ、正確な温度測定が可能です。
アズワン品番6-5638-01
耐熱温度(℃)500
放射率0.94
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
金属表面や外乱の影響を受けやすい低放射率の物体を放射温度計で測る際に使用します。
こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。
融雪剤などの塩害から守ります。
用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。
色黒
仕様ツヤなし
成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME
耐熱温度(℃)600
指触乾燥時間(分)15~20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量125mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定に
トラスコ品番838-2200
型式IT-330
耐熱温度(℃)550
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度測定が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用ください。最高250℃までの耐熱素材を使用しています。
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)2
1巻
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。
耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。)
被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。
鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。
ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。
金属表面の反射防止。
焼付け塗装を行えないものへの黒染め。
つや消し黒。
成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル
特性耐水、耐油、耐熱
トラスコ品番361-0276
耐熱温度(℃)約400
主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス
膜厚(μm)2~3
鉛筆硬度3H
密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
レーザー加工用反射防止剤。
レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。
用途真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。
切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。
トラスコ品番398-5121
色黒
容量(mL)420
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.105L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。
塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。
はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
耐熱温度(℃)600
指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗り面積(1回塗り)(m2)約2
危険物の性状非水溶性
低価格な導電性銅箔シートです。B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。
材質銅
RoHS指令(10物質対応)対応
800℃の高温度に耐える白い潤滑・離型剤です。耐熱性ボロンナイトライドと特殊な無機バインダーを主成分としたスプレータイプで、速乾性の皮膜を作ります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤。アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤。ガラス工場等の高温用離型剤。
トラスコ品番361-0284
耐熱温度(℃)800
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)
公差0~-0.01
表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)
ねじれ角(°)26~32
金属表面等の低放射率のものや放射率の判らないものの測定に適しています。
使用後ははがせるため、サンプルを汚さず様々な場所で使用できます。
厚さ(mm)0.1
長さ(m)10
材質PTFE(フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工
材質超硬合金
先端形状ピンカド
ねじれ角(°)30
刃数2
刃径公差(mm)0~-0.02
放射温度計、サーモグラフィ用黒体テープ。
付属品テープ1巻
トラスコ品番819-3606
質量(g)60
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。
※容器のみです。
用途塗料調合用途に
材質ポリエチレン
容量(L)1
目盛(mL)100
内径×高さH(Φmm×mm)110×140
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
薄膜できれいな黒色に仕上がります。
高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。
密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装
主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス
色黒
使用温度範囲常温
耐熱温度(℃)150(連続使用100)
硬化時間(分)約20
塗布面積(m2)1.5
指触乾燥時間(分)2~3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

調色用カップセット 1Lタイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
脱着3秒、調色容器の決定版!
材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様手で切断可能
質量(g)230
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)8
引張強度(N/50mm)350
関連キーワード