29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。 トラスコ品番405-5870 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)100 本体寸法(mm)106×47×47 測定範囲(pH)3~7 1目盛pH0.2 精度(pH)±0.5
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。 仕様電池不要 材質プラスチック 測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。数値が見やすいデジタル式。60秒でスピード測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品サンドペーパー、アルカリボタン電池3個(テスト電池) 、説明書 測定範囲pH3.5~9.9(精度±pH0.5) 電源アルカリボタン電池3個 pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度の測定。 仕様電池不要 材質プラスチック 測定範囲酸度:pH3~pH10まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

水苔が長期間堆積してできた物で、北欧・カナダなどで産出される酸性の有機質資材。 草花・観葉植物などに2割~3割配合するなどとして土壌改良できます。 ブルーベリーなど酸性を好む植物にも適しています。
適合作物ブルーベリー 仕様軽い素材・天然素材
1袋(2L)ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自然暮らし 美しい花&美味しい野菜のための土壌改良材 土壌pH バランス材 けい酸:25、マグネシウム:4、アルカリ分:40,鉄:7.5 + カルシウム・マンガン・ホウ素 肥料の特徴:。栽培後の酸性に傾いた土のpH矯正効果。けい酸&カルシウム配合で丈夫な植物に。鉄・マグネシウムなど微量要素で光合成活性
適合作物花、野菜
1個(80g)
399 税込439
5日以内出荷

花や野菜の生育管理に便利な4つの測定機能。 視認性の良いデジタル表示。 バックライト付きで暗い場所でも表示が見やすい。 電源が自動で切れるオートパワーオフ機能付き(5分)。
用途土壌酸度測定…花や野菜に適した土壌酸度の調整に。 地温測定…花や野菜の発芽温度(地温)や生育に適した地温管理に。 土壌水分測定…花や野菜に必要な水分量の調整に、枯れ・根腐れ防止に。 照度測定…花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに。 セット内容テスト用乾電池1個付 質量(g)約112(電池含む) 電源9V形乾電池×1個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約325×63×36 測定対象土壌酸度、地温、土壌水分、照度 電池寿命(連続時間)約12 アズワン品番64-4067-31
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
用途土壌の酸度測定機。 質量(g)97 測定範囲(pH)4~7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×160
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。 簡単な操作で湿度の測定ができます
測定範囲4~7pH 質量(g)135
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

湿地のコケ類が泥炭化した土壌改良材で土壌の酸度調整・膨軟化やブルーベリーの栽培に必須です。
用途種まき、ハンギング等の軽量培養土作り、ブルーベリーなど。 適合作物ブルーベリー
1袋(2L)ほか
289 税込318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
付属品サンドペーパ-、説明書 測定範囲水分0~10、pH3.0~10.0 pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

土のpHをブルーベリーに適した酸性に調整。 葉色を良くするマグネシウム入りの専用肥料を配合。 酸性にする効果を高めるイオウ成分を配合。 水に馴染みやすいピートモスを配合。
適合作物ブルーベリー アズワン品番65-1829-47 原材料ピートモス、赤玉土、鹿沼土、abコンポ
1袋(12L)
1,298 税込1,428
当日出荷

花や野菜の生育管理に最適な測定機器です。土壌酸度・地温・土壌水分・照度の4つの機能があります。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整にするために必要です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整にするために必要です。地温測定は花や野菜の発芽温度(地温)・生育に適した地温管理に必要です。照度測定は花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに必要です。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。 仕様照度測定表示:LOW-~HGH+まで(Lux500未満~60000超) 材質プラスチック 測定範囲酸度:pH3.5~pH9まで 電源9V形乾電池(別売) 表示地温測定:1度まで(精度±1度)、土壌水分:DRY+~WET+の5段階(約5~30%超) 機能オートパワーオフ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様湿度測定が可能 付属品携帯用ソフトケース 測定範囲3.5~7pH 質量(g)155
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品サンドペーパ-、説明書 測定範囲pH3.0~10.0(精度±pH0.5) pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

野菜・果物や花の生育にあった土壌づくりの目安に!!。酸度・水分のの簡易測定に。土に差すだけの簡単測定!! 。差し込んでから20~30分後、針が安定したら値を読み取ってください。電池不要。
用途土壌の酸度測定に。 全長(mm)270 質量(g)52 測定範囲(pH)3.0~10.0
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

セントラルグリーン苦土石灰入り野菜の肥料
丈夫でおいしい野菜を育てる!。苦土石灰、腐植酸、微量要素、有機を配合した粒状配合肥料です。 。苦土石灰でPH調整、腐植酸で土壌改良、微量要素で丈夫に、有機で美味しく育てる肥料です。
用途野菜類 成分窒素5/りん酸5/加里5/苦土7/マンガン0.1/ホウ素0.1/アルカリ23.5 形状粒状 区分普通肥料 タイプ速効性 配合【有機率】10 形態【窒素主】尿素態 原材料化成肥料、苦土石灰、腐植酸など 適合作物野菜類 肥料の種類BB配合肥料 粒サイズ(mm)2~5
1個
509 税込560
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。 複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。 バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。 バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。 バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。 好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。 製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。 ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。
使用量(稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ 主原料有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)
1袋(15kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH)2.0~12.0 材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製 質量(g)約65 (電池含む) 電源アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150 付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.有機石灰配合により、ラベンダー・ハーブに最適な土壌酸度(pH)に調整済み。生育に有効なミネラル分も供給。2.通気性や排水性に優れており、長期栽培でも最適な土壌環境が持続する。3.ゼオライトの効果で、根腐れを防止。4.緩効性肥料入りなので、そのまま使える。
用途ハーブ全般(ラベンダー・バジル・ローズマリー・ミント・コーンサラダ・パクチー等) 適合作物ハーブ全般(ラベンダー・バジル・ローズマリー・ミント・コーンサラダ・パクチー等) 主原料赤玉土、鹿沼土、軽石、ココナッツピート、バーミキュライト等
1袋(10L)
939 税込1,033
9日以内出荷

pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウ 動画あり
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH)0.00~14.00 付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×H170 質量(g)約87(電池含む) 電源CR2032リチウム電池×2個 サンプリング3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然植物活力液 HB-101 フローラ 動画あり
スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液で、3つの効果があります。 葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活力化し、青々とした葉と丈夫な茎と根をつくります。 有効微生物の繁殖を助け、土壌の中のバランスを保つことで良い土壌づくりに役立ちます。 植物自体の免疫力を活力化させると共に、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果で外敵を防ぎます。
1本(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。 DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品携帯用ソフトケース 質量(g)155 寸法Φ50×165mm
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチダウンiQ シンジェンタジャパン 動画あり
水溶解性の高いカリウム塩により、活性成分(グリホサート酸)の高濃度化を実現しました。 独自の界面活性剤により、有効成分が雑草にすみやかに拡展・浸透します。 一年生雑草から多年生雑草まで、幅広く枯らすことが出来、効果の完成度がきわめて高い除草剤です。 スギナをはじめ、難防除雑草(チガヤ、カヤツリグサ、ススキ、ササ)に対しても高い殺草力を発揮します。 土壌に吸着すると、微生物により速やかに分解されるので、土壌に蓄積することはありません。
性状暗褐色澄明水溶性液体 成分グリホサートカリウム塩44.7% 適合作物陸稲、水田作物(水稲を除く)、移植水稲、直播水稲、水田作物(水田刈跡)、水田作物(水田畦畔)、水田作物、畑作物(休耕田)、さとうきび、麦類、大麦、小麦(秋播)、雑穀類、そば、果樹類、かんきつ、野菜類(しゃくやく(薬用))、レタス、ねぎ、キャベツ、はくさい、にんじん、ほうれんそう、だいこん、はつかだいこん、えだまめ、たらのき、たまねぎ、トナト、きゅうり、なす、アスパラガス、豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)、だいず、いも類、ばれいしょ、とうがらし類、ピーマン、オリーブ(葉)、びわ(葉)、薬用にんじん、ソルガム、牧草、桑、樹木類、林木、樹木等、畑作物、チューリップ 農林水産省登録第(号)22161 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンフィールドプロジェクト【タネ】ハーブセロリ スープセルリー
葉は香りを生かしてスープや肉料理に、茎部はサラダとして使える野菜です。一般のセロリほど太くならず、細い茎と葉を食べます。種まきから約2~3ヶ月ほどで収穫できます。根元を3~5cm残して収穫すると、また生えてきますので長く収穫を楽しめます。【効能】。血圧や血糖値を下げる効果がある。精神安定作用、ガン予防、高血圧予防、むくみ解消、便秘解消。【栽培方法】。種まき:直播で育ちますが、発芽に1~2週間と時間がかかるので、セルトレーかポットでの育苗が望ましいです。播種適期3月~6月、9月~10月。場所:日当たりのよい場所 (半日陰でも育ちます)。株間:15~20cm。 定植:本葉5~8枚の頃。肥料:元肥/入れたほうがよい。追肥/間引いた時。葉の色が悪い時。 水やり:種まきから発芽までは常に土の湿気を保つよう水やりします。収穫:種まきから約60日、草丈が20cm以上で、外側の葉から根元を3~5cm残してハサミで切り取り収穫します。 (越冬させる秋まきの栽培は、種まきから収穫期まで約半年かかります。)。病害虫:ヨトウムシ・キアゲハ。コンパニオンプランツ:コリアンダー・キャベツ・エダマメ・トマト・ハクサイ。栽培アドバイス:酸性土壌に弱いので弱アルカリ性土壌で育てます (PH5.5~6.5が好ましい)。 プランター栽培のポイント:深さ14cm以上に3~5cm間隔で種まき/間引き収穫しながら、株間10cm程度に育てます。 ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。この種子はF1種ではありません。
1セット(0.8g×10袋)ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリオンに代表される「珪酸塩白土」。天然成分100%で安心して使えます!ナチュラルな効果で野菜の栽培時の土壌改良に、サボテンや観葉植物の水栽培時にも便利です。 珪酸塩白土(けいさんえんはくど)は天然の粘土鉱物です。 土の環境を改善することで植物を元気に育てる効果があります。 。保肥性が上がる 必須栄養素のリン酸や窒素を土中でコントロール。植物が使いやすい形に変換したり、貯蔵/放出することで、適切な濃度で必要な成分が植物に届くようになり、健康な株を作ります。 。珪酸・ミネラルの補給 しっかりした株をつくる「珪酸(けいさん)」と、光合成と代謝を促進する有効ミネラルを含んでいます。 。土の不良品回収 pHの調整 土壌中の不良ガスや不純イオン・雑菌などを吸着・除去し、植物のそだちやすい弱酸性に育てます。 。保水性を良くする 水を含みやすい性質で、乾燥しにくくなります。土に水がたまりにくくなり、根腐れ防止になります。 。静菌作用 カビなどの雑菌が繁殖しにくくなります。 ==使い方== *土壌改良に 土に対して本品を1割程度混ぜてください。 *ハイドロカルチャーの根腐れ防止に 底に小さじ半分ほどを入れたのち、専用用土を入れて下さい。 器のサイズにより調整してください。 ==成分== 土壌改良資材の種類:ベントナイト(2:1型モンモリロナイト天然鉱物) 膨潤力:6ml/2g 陽イオン交換容量:130meq/100g
用途観葉植物やサボテン・多肉植物の室内栽培に最適。肥料成分を長い時間大切に保つ。保水効果で根腐れ防止。植物の生育促進。除菌作用。 適合作物観葉植物やサボテン・多肉植物 粒子サイズ粒剤
1個(150g)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミリオンに代表される「珪酸塩白土」。天然成分100%で安心して使えます!ナチュラルな効果で野菜の栽培時の土壌改良に、サボテンや観葉植物の水栽培時にも便利です。 珪酸塩白土(けいさんえんはくど)は天然の粘土鉱物です。 土の環境を改善することで植物を元気に育てる効果があります。 。保肥性が上がる 必須栄養素のリン酸や窒素を土中でコントロール。植物が使いやすい形に変換したり、貯蔵/放出することで、適切な濃度で必要な成分が植物に届くようになり、健康な株を作ります。 。珪酸・ミネラルの補給 しっかりした株をつくる「珪酸(けいさん)」と、光合成と代謝を促進する有効ミネラルを含んでいます。 。土の不良品回収 pHの調整 土壌中の不良ガスや不純イオン・雑菌などを吸着・除去し、植物のそだちやすい弱酸性に育てます。 。保水性を良くする 水を含みやすい性質で、乾燥しにくくなります。土に水がたまりにくくなり、根腐れ防止になります。 。静菌作用 カビなどの雑菌が繁殖しにくくなります。 ==使い方== *土壌改良に 土に対して本品を1割程度混ぜてください。 *ハイドロカルチャーの根腐れ防止に 底に小さじ半分ほどを入れたのち、専用用土を入れて下さい。 器のサイズにより調整してください。 ==成分== 土壌改良資材の種類:ベントナイト(2:1型モンモリロナイト天然鉱物) 膨潤力:6ml/2g 陽イオン交換容量:130meq/100g
用途観葉植物やサボテン・多肉植物の室内栽培に最適。肥料成分を長い時間大切に保つ。保水効果で根腐れ防止。植物の生育促進。除菌作用。 内容量(g)150 適合作物観葉植物やサボテン・多肉植物 粒子サイズ細粒
1個(150g)
499 税込549
5日以内出荷

土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。 寸法(mm)293×60×37 測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+ 質量(g)132 使用温度範囲(℃)5~40 電源単四アルカリ乾電池 3本 測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃) 測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5) 測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトオフ:無操作状態で約1分
1個
2,998 税込3,298
当日出荷