つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。
セット内容5、6、8、9、13mm
材質S45C材
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
5S管理マット
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。
幅(mm)400
長さ(mm)300
材質発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
材質合成ゴム
色黒
寸法a(mm)-
寸法b(mm)-
寸法h(mm)-
入数10/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。
専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。
用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。
パッキンの製作に。
トラスコ品番215-6458
セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット
質量(kg)2.1
1セット(17本組)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
材質ステンレス
セット内容四角型12サイズ(No.1~No.12) 各1
種別四角
高さ(mm)45
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
TKG品番9-1115-1301
TKG品番(2017)6-0993-1301
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
仕上黒染め(パーカー仕上げ)
抜型季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。3個セット質量:0.08kg
材質18-8ステンレス
形状丸
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質S45C
硬度HRC42~48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
ポンチを傷めない、美しく穴があく。
材質硬質ゴム
寸法(mm)75×75×5
色ブラック
質量(g)45
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。
二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。
人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。円径カッター付属。
ポンチ用下受台
用途ポンチ用
材質ゴム
寸法(mm)123×64×15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。
●幅広い環境に適用
多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。
●工具箱タイプ
パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●便利な付属品を同梱
便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。
●122in1のプロフェッショナル仕様
86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月
セット商品数122
寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)
質量(g)約515(ケース収納時)
セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
マジックバンドを採用。履き口が大きく開き、抜き履きが容易です。また締付け調整も簡単。日本人の足型に合わせた専用ラストを使用。足入れが非常に良好です。踵滑りにくいセラミック配合ラバーソール。穴の開いた通気性の良いインソールを使用。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革、ナイロンオックス
材質(ソール)EVA、セラミック配合ラバー
標準質量(g/片足)360
材質(先芯)プラスチック
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
厚みのあるロングサイズの手袋(60cm丈)
指先から肩口までカバーでき、白衣の袖口が汚れません。
洋菓子やパン、ケーキ工場など油脂分を多く使う作業に是非おすすめ。
水産・農業・畜産・工業など様々な作業環境で採用実例のある、手袋・腕カバー一体型の手袋です。
作業を優先しながらも、安心感のある厚みのPEフィルムを採用しています。
一般的には、ロングサイズは45cmですが、幅広い用途に対応できるように60cmに設計しています。
全長(cm)60
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.038
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
入数(枚)30
1箱(30枚)
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。
手袋と腕カバーは一体型されています。
丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。
漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。
弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズLL
全長(cm)55
エスコ品番EA354BF-24A
材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス
厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25
最小径(Φmm)80(腕カバー)
最大径(Φmm)180(腕カバー)
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。
手袋と腕カバーは一体型されています。
丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。
漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。
弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズL
全長(cm)55
エスコ品番EA354BF-23A
材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス
厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25
質量(g)307
最小径(Φmm)80(腕カバー)
最大径(Φmm)180(腕カバー)
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
食パンがかわいいミッキーの顔型に抜けます。クッキー抜き型にもお使い頂けます。(パンやクッキーを焼く前にご使用頂く抜き型です)。6枚切り(20mm)~8枚切り(15mm)程度の厚みの食パンに適しています。枠用抜き型と顔用抜き型の2つに分かれていますので、輪郭抜き用のみでもご使用頂けます。
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)マイナス20
材質(樹脂部)ポリプロピレン
サイズ(mm)枠用抜き型:128×100×35、顔用抜き型:115×88×33
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
顔の押し型付きで、簡単にミッキーの顔型に野菜を切ることができる抜き型です。ハムやチーズ、クッキーの抜き型にもお使い頂けます!。お子様のお弁当や、普段のお食事作りが楽しくなりそうです♪。野菜は茹でた物でのご使用をお勧めします。(型抜きの際に抜きやすくなります)。生野菜を抜く際は薄くスライスした方が、抜きやすくなります。材料はなるべく同じ厚みにスライスして下さい。平らで、安定した場所にまな板・クッキングマット等敷いた上でご使用下さい。
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)マイナス20
材質(樹脂部)ポリプロピレン
サイズ(mm)約直径45×37
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。
手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。
履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業など
サイズL
トラスコ品番813-6944
材質・表:天然ゴム ・裏:綿
色ブラック
質量(g)288
タイプロング
入数(双)1
全長(cm)55
中指長(cm)7.7
手のひらまわり(cm)22
手の平幅(cm)11
袖口仕様ジャージ付き
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋です。手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業など。
トラスコ品番862-1473
材質表:天然ゴム、裏:綿100%
厚さ(mm)1.3
色黒
サイズLL
全長(cm)55
中指長(cm)7.9
手のひらまわり(cm)23.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
防錆用継手「コア継手」(コア継手用は現在市場にありません)、その他の継手(TS、SVS、CU等)にも対応可能な万能型!
ゴムOリング採用により、シールテープ不要!継手の外径と同寸法なので、ボードなど箱抜きが最小で行える!
配管内のエアー抜きが簡単!赤水対策のため開発された各種のコア継手に適合するよう、最適に設計!
全長(mm)71
適合レンチ12mm
ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)
最高使用圧力(MPa)1.0
ソケットorプラグソケット
備考標準材質
使用温度範囲(℃)-5~+60
寸法H(mm)40.5
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
日東記号SG
ノズル噴射角45°
タチウオテンヤやタコエギの収納をメインに考えたサイズ設計。大きなマス目と深型設計を合わせることにより、たびたび収納に悩まされていたタチウオテンヤやタコエギの収納の活路を見出します。その他にもプラグやジグの収納などにも便利です。水抜き穴を設置しているので、使用後は丸洗いも可能です。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質耐衝撃性ポリプロピレン
寸法(mm)227×169×172/1マスサイズ:40×37
色ブラック
備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
目を悦ばせるだけでなく、そこに気を注ぎ、心を込めるという人間ならではの装飾に対する追求心が昇華した芸術形式。本装丁の英題の一部であるFiligreeは金銀線細工の意味があり、ラテン語のfilum (糸)とgranum (種子)が語源。本装丁は、1697年に出版されたヨハン・アルントの書である「Paradiesgartlein」の表紙を再現したもの。銀箔張りで上品なテンドリルのモチーフは、まず銀のシートを型抜きし、その表面に精緻な溝を丹念に掘り込んで作られます。美の世界に繰り広げられる銀色の静謐は、果てなく繰り返される精緻な作業の結晶。
カバーソフトカバー
質量(g)約98
タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット
フォーマット形式罫線
冬にぴったりのふくわらい!アイマスク・わゴム付
セット内容ふくわらいシート×1、パーツ台紙×1、わゴム×2
材質紙、ゴム
寸法(mm)ふくわらいシート:400×500、パーツセット(型抜き加工済):300×400
アズワン品番65-1828-58
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。
斜めカット採用の中身が取り出しやすく、落ちにくい腰袋です。
開口部補強で型崩れしにくいです。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
工具を押さえるゴムバンド付きです。
用途工具収納部材収納
材質1680デニールナイロン
季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。
斜めカット採用の中身が取り出しやすく、落ちにくい腰袋です。
使いやすい標準サイズの左右ホルダー付き釘袋2段タイプです。
開口部補強で型崩れしにくいです。底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
工具を押さえるゴムバンド付きです。
用途ビス、ハンマー、メジャー、ドライバーなどの工具収納
材質1680デニールナイロン
幅(mm)330
高さ(mm)350
質量(g)556
奥行(mm)145
耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造のハイエース用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)。裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。配送業務や重い荷物の積込み荷物の負担軽減、荷台の保護の他、用途に応じて表裏を使い分けのできる万能アイテム。
仕様ハイエース用
材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン
厚さ(mm)5
寸法(mm)1535×2934
色表面:ブルー/裏面:ブラック
加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット(型抜き加工あり)
質量(kg/枚)約25
1枚
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造のハイエース用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)。裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。配送業務や重い荷物の積込み荷物の負担軽減、荷台の保護の他、用途に応じて表裏を使い分けのできる万能アイテム。
仕様ハイエース用
材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン
厚さ(mm)3
寸法(mm)1535×2934
色表面:ブルー/裏面:ブラック
加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット(型抜き加工あり)
質量(kg/枚)約13.5
1枚
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ