2,818件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CIFCIF 基板ラック
エコ商品
幅(mm)230 寸法(mm)230×100×10 高さ(mm)10 奥行(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 スロット数(個)25
1個
5,598 税込6,158
当日出荷


ホーザンESD対策ラック
エコ商品
ESD対策を完備した、トレー用のラックです。 実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。 そのまま棚としても使用可能ですが、メーカー製各種トレーと組み合わせることで、 さらに機能的な収納が可能になります。 本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂製で、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管 仕様【ESD管理値】1×104≦Rp<1×109Ω 材質PP 質量(g)820 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品情報(0.87MB)
1個
8,298 税込9,128
翌日出荷

ホーザンESD対策トレーラック
エコ商品
ESD対策を完備した、トレーラックです。 実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。 引き出し状に収まるトレーはCDM対策品です。 本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂により、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管 仕様【ESD管理値】本体:1×104≦Rp<1×109Ω、トレー:1×106≦Rp<1×109Ω 材質(本体)PP 質量(g)本体:820、トレー:276(1枚あたり) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず) 材質(トレー)ABS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品情報(0.87MB) トレー段数5 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×265×23
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

F-36・37は小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能です。 F-37はF-36に比べ耐熱性に優れています。 F-33はネスティングでき、クリーナー液の排出口付きです。
1セット(10枚)ほか
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立てです。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)150×80 収納枚数20枚
1個
869 税込956
当日出荷

77892 Artecブロック ラック アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
1セット(8個)
600 税込660
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー仕切り5611導電
用途EC-22用仕切り ブラック 材質導電PP 外寸(mm)560×110×5 特性導電
1セット(50個)ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
6,880 税込7,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
材質PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材) ブルー 仕様RoHS対応 適合(ラック)RK 取付穴径(Φmm)(シャーシ板)4.3~4.4 取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


RS PRORS PRO ESD基板ホルダ
エコ商品
仕様タイプ:ホルダー●導電性:あり●高さ:14 mm●幅:353mm●奥行き(深さ):254 mm●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性基板ホルダ. スタッドによって基板を保持する導電性基板ホルダ 接地面に配置可能 持ち運び用の切り欠き穴付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,270 税込4,697
5日以内出荷

高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85% トラスコ品番849-8340 容量(mL)(フラックス)20 比重0.824(20℃) 引火点(℃)11.7 危険等級 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986) 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
679 税込747
欠品中

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex の既製の edgelock から edgelock ディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実にかん合するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業通信機器用棚板・基板用
エコ商品
HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)1.2、1.6、2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリカーボネイト製なので、丈夫できれいです。 取付、取外しは、添付の専用フックで簡単にできます。
材質(ガイドレー)ポリカーボネイト(UL94V-0材)(フック)ナイロン(UL94V-0材) (ガイドレール)グレー(フック)黒 仕様RoHS対応 適合(ラック)RUGGED 取付穴径(Φmm)(シャーシ板)3.6 取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(100個)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品 材質ナイロン66・UL94V-0 ナチュラル(白)
1セット(10個)ほか
77 税込85
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に! サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む) 毛丈(mm)14 毛幅(mm)35 仕様2行植 トラスコ品番816-3415 毛材天然馬毛 材質(柄部)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V 材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 仕様RoHS対応品
1セット(100個)ほか
479 税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非腐食性の無洗浄タイプ。高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、劣悪な環境下においても電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。
種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂 27~29%、活性剤 2~3% トラスコ品番112-9979 比重0.869(20℃) 引火点(℃)11.7 絶縁抵抗(Ω)1×1012以上 (JIS Z3197.6.8.1986) 危険等級 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

再利用可能なビン入りです。 残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。 ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。 プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。 はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
用途はんだ付け後のフラックス残渣の除去に 危険物の類別非危険物
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基盤等の収納に使用可能です。
材質導電性PP ピッチ(mm)16 溝数25 溝幅3mm 溝深さ(mm)8 外寸法(mm)437×160×30 表面抵抗値(Ω)10^6以下 アズワン品番4-2265-01
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

Samtec Tems シリーズヘッダは、60 コンタクトピンの 0.8 mm Tiger Eye スリムマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2653 アズワン品番65-7676-67
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷


Samtec TFML シリーズヘッダは、14 ピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2758 アズワン品番65-7671-59
1個
619 税込681
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molexの既製のedgelock-to-ピグテールディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実なかん合を実現するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着Terminalデザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在)黒色ピッチ:2mm
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molexの既製のedgelockからedgelockディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実にかん合するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着Terminalデザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在)黒色ピッチ:2mm
仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:300mm アズワン品番65-7372-53
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex の既製の edgelock-to-ピ グテールディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実なかん合を実現するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm
仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:100mm●コード番号:217-3864 アズワン品番65-7371-51
1個
559 税込615
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex の既製の edgelock から edgelock ディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実にかん合するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm
仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:300mm●コード番号:217-3832 アズワン品番65-7372-02
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex の既製の edgelock から edgelock ディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実にかん合するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm
仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:150mm●コード番号:217-3856 アズワン品番65-7372-49
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex の既製の edgelock-to-ピ グテールディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実なかん合を実現するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm
1個
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex の既製の edgelock から edgelock ディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実にかん合するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm
仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:150mm●コード番号:217-3830 アズワン品番65-7372-55
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex の既製の edgelock から edgelock ディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実にかん合するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm
仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:100mm●コード番号:217-3827 アズワン品番65-7372-62
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex の既製の edgelock-to-ピ グテールディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実なかん合を実現するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm
仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:150mm●コード番号:217-3874 アズワン品番65-7455-31
1個
759 税込835
7日以内出荷

。Samtec リボンケーブルアセンブリは、ピッチサイズが .165 インチ( 4.19 mm )です。0.165 インチ( 4.19 mm )ピッチ 個別にシュラウドの付いたコンタクト 16 → 24 AWG PVC ワイヤ 極性付き 1 列システム、最大 5 ピン かん合シュラウド付きターミナルストリップを用意 プラスチックラッチ
仕様●シリーズ:PMSS●ケーブル長:4mm●ケーブルタイプ:フラットリボンケーブル●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:208-8959 アズワン品番65-7445-88
1個
799 税込879
7日以内出荷

はんだ付けの後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20Bなどでプリント基板の残渣を除去した後に使用します。
用途プリント基板のはんだ付け後にその部分を防湿コーティング。 成分シリコン15-24%・トルエン75-80%・イソブタノール1-5% 使用方法1.はんだ付けをする部分の汚れ等を除去してください。(必要により別売のフラックス洗浄剤BS-T20Bを使用する) 2.ハケでコーティング剤を塗布してください。コーティング剤は付け過ぎず、容器の口でしごきながらハケに付く量を調節してください。 3.塗布後、常温で30分~1時間乾燥します。※防湿コーティング剤による防湿およびコーティング能力は使用環境、用途によって異なります。悪環境でのご使用に際しては事前にテストして確認してください。 材質容器:スチール 寸法(mm)55×52×55 内容量(mL)20 保存方法容器を密閉して換気の良い場所で保管してください。容器は直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所で保管してください。 引火点(℃)5 危険物の類別非危険物 絶縁抵抗1×109Ω以上
1個
998 税込1,098
4日以内出荷

Samtec Tems シリーズヘッダは、60 コンタクトピンの 0.8 mm Tiger Eye スリムマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2655 アズワン品番65-7678-69
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Samtec T2M シリーズヘッダは、14 ピンコンタクトを備えた 2 mm Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2608 アズワン品番65-7670-87
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RS Pro ソフトブリストル基板クリーニング RS Pro ソフト基板クリーニングブラシのご紹介です。この高品質でソフトなダストブラシは、さまざまな用途に使用できますが、特に、一般的に壊れやすく、清掃が困難な電子機器の小さな部位から埃や塵粒を除去する場合に使用します。このブラシは、人間工学に基づいて設計された快適なハンドルを備え、必要な角度で埃をかけることができるため、厄介な場所にも届きます。さまざまな清掃用途や粉塵除去用途に対応できる、非常に便利で汎用性の高いブラシです。 特長と利点: ブラシは、天然毛のブラシなので、柔らかく優しく清潔になり、壊れやすい部品を傷めません 使いやすく、清掃時や粉塵の除去時にも持ちやすくなっています 壊れやすく掃除が難しい基板やその他の電子部品に最適です プリント基板( PCB )への液体処理や修理前のはんだフラックスの除去に適しています 用途: 基板クリーニングブラシは、小型の電子部品や基板を扱う際に非常に汎用性の高い機器です。このブラシは、特に天然毛とソフト毛のブラシですが、一般的な清掃などのさまざまな用途に使用できます。壊れやすい電子部品やコンポーネント用に設計されています。ブラシによっては、黄銅又はガラス繊維製の毛を使用して、特に柔らかいクリーニングブラシよりも取り外しが難しい古いはんだ残留物や圧縮ごみがコンポーネントに付着している場合に、これらを優しくこすり洗いします。これらのクリーニングブラシはさまざまな用途に使用できますが、最も一般的な用途は次のとおりです。 電子製品の製造 産業用 DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。テスト
仕様タイプ = 基板及びフラックスブラシ色 = 黒材質 = 天然毛寸法 = 11 x 170mm
1個
849 税込934
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex の既製の edgelock から edgelock ディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実にかん合するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm
仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:600mm●コード番号:217-3852 アズワン品番65-7371-44
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷