ケーキのデコレーション道具型はずしやクリーム塗りに便利なパレットナイフ。
スポンジに生クリームを塗る際の仕上げに。きれいな仕上げの為には欠かせない道具。
材質刃部/ステンレススチール、柄/ポリプロピレン
シリコンゴム一体型ヘッドを使用したハケなので毛が抜け落ちて食材に付いたりする心配がありません。シリコンの刷毛部分は取り外せて洗浄、煮沸ができるので衛生的です。シリコン先端がS字状なのでしっかりとムラなく塗れます。
耐熱温度(℃)200
材質シリコンゴム ナイロン66
NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。
奇麗な仕上がり柔らかタッチ。
天然毛先のようなフィーリング。
金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・
種類刷毛
材質(柄部)樺
材質(毛)化繊(薬品先付)
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
軸径(Φmm)3
摘要仕上げ、艶出し、クリーニング
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)ナイロン0.2
毛丈(mm)13
タイプABローラー
仕様長柄
種類ローラーセット
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)70
お部屋の壁を塗りかえる際、必要な道具がまとめて入ったお得なスターターセットです。室内壁の塗装。広い面を塗るときに重宝する、4インチのローラーが入っています。ミルクペイントブラシはスイッチ周りや部屋の隅など細かなところを塗るのに最適です。養生時に必須のマスカーやマスキングテープ、塗料を入れて使用できるバットから、1冊で壁塗りから片づけのことまでわかる商品カタログまで入った便利なスターターセットです。
サイズ【ミルクペイントブラシ】S
質量(g)395
主な用途室内壁用
ローラーサイズ(inch)4
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)300×151×65
アズワン品番64-5141-72
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質ブラシ:シリコーン、柄:ポリプロピレン
長さ(mm)毛:33
TKG品番9-1069-0401
TKG品番(2017)6-0945-2001
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。
さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。
フッ素加工はアフターケアが容易です。
寸法B(mm)15
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
エスコ品番EA121BM-1
1個
¥6,310
税込¥6,941
当日出荷
ホビークラスト向きで、広い面でもムラなく塗れます。パステルのボカシに必需品です。水性のペンキやステインなどの塗装に適した、スポンジ刷毛!刷毛跡が残らず、塗りムラが出にくいブラシです。
用途工作・小物やタッチアップに最適
材質(スポンジ部)発泡ウレタン
材質(柄部)PP
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自動車の下回り塗装に最適。
専用スプレーガン付。
塗料缶(18L)を直接入れて作業出来ます。
トラスコ品番853-5992
質量(kg)30
容量(L)18
常用圧力(MPa)0.05~0.1
危険物の類別非危険物
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
塗料含みが良く、広い面積をスピーディーに塗り伸ばしできます。特殊繊維により、泡立ちが少ないです。先端部分が直角になっているので、コーナー部の塗装がキレイにできます。ハンドルが可動式なので塗りやすい
用途室内壁や木材等の粗い面の塗装に最適
仕様ハンドル可動式
材質(ハンドル)PP
刷毛幅(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリエステル繊維
材質(台座)PET
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)370
径(Φmm)30
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番301-8784
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ、PE
種類ハンドル
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
従来のナイロン製や馬毛製等の料理用ハケと違い、毛抜けが無く、根元までしっかり中性洗剤で洗えます。
シリコン毛部分が適度な太さで、良く泡や埃などを吸着する性質があるため、煮汁の灰汁を一所に寄せて取りやすくするのに効果的。
シリコンは臭いが着きにくいため、お料理やお菓子づくりに兼用で使ってもOK。いろいろな用途に使えます。
材質柄/ステンレス鋼、ブラシ/シリコン樹脂
耐熱温度(℃)300
耐冷温度(℃)-40
質量(g)38
幅W×全長×毛丈(mm)45×220×35
すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。
バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。
スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品として
セット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2
種別スモール
タイプ6インチ
毛丈(mm)11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205
適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
¥649
税込¥714
当日出荷
低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質PP・PE
「塗るのはいいが、塗るための道具は何と何を買えばいいの?」Momyモミーは、お客様の声を形にしました。
Momyモミーは袋の中で混ぜるので、容器もいらず袋から絞り出せば良いので、材料を乗せる「コテ台」使いやすい28cm角のものを用意しました。
「左官ゴテ」は塗りやすく丈夫でサビの出ない0.3mm厚のしなやかな薄板ステンレス製22cmのコテを用意しました。
お部屋の壁を塗るにはかなりの量を塗りますので、本格的なプロ用を採用しています。
道具の他には、柱や窓廻りの養生にマスキングテープ、床や家具の広い面の養生にマスカーをセットしました。
初めてDIYをされる方にぴったりな商品です!
用途内装仕上げに。
色アイボリー
適合畳6~7.5枚分
セット内容Momy5.4kg、コテ、コテ台、マスカー、マスキングテープ
質量(kg)5.4
塗布面積(m2)約10~12
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1箱(1.8kg×3個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
「塗るのはいいが、塗るための道具は何と何を買えばいいの?」Momyモミーは、お客様の声を形にしました。
Momyモミーは袋の中で混ぜるので、容器もいらず袋から絞り出せば良いので、材料を乗せる「コテ台」使いやすい28cm角のものを用意しました。
「左官ゴテ」は塗りやすく丈夫でサビの出ない0.3mm厚のしなやかな薄板ステンレス製22cmのコテを用意しました。
お部屋の壁を塗るにはかなりの量を塗りますので、本格的なプロ用を採用しています。
道具の他には、柱や窓廻りの養生にマスキングテープ、床や家具の広い面の養生にマスカーをセットしました。
初めてDIYをされる方にぴったりな商品です!
用途内装仕上げに。
色クリーム
適合畳6~7.5枚分
セット内容Momy5.4kg、コテ、コテ台、マスカー、マスキングテープ
質量(kg)5.4
塗布面積(m2)約10~12
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1箱(1.8kg×3個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
「塗るのはいいが、塗るための道具は何と何を買えばいいの?」Momyモミーは、お客様の声を形にしました。
Momyモミーは袋の中で混ぜるので、容器もいらず袋から絞り出せば良いので、材料を乗せる「コテ台」使いやすい28cm角のものを用意しました。
「左官ゴテ」は塗りやすく丈夫でサビの出ない0.3mm厚のしなやかな薄板ステンレス製22cmのコテを用意しました。
お部屋の壁を塗るにはかなりの量を塗りますので、本格的なプロ用を採用しています。
道具の他には、柱や窓廻りの養生にマスキングテープ、床や家具の広い面の養生にマスカーをセットしました。
初めてDIYをされる方にぴったりな商品です!
用途内装仕上げに。
色ホワイト
適合畳6~7.5枚分
セット内容Momy5.4kg、コテ、コテ台、マスカー、マスキングテープ
質量(kg)5.4
塗布面積(m2)約10~12
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1箱(1.8kg×3個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
シックハウス対応塗料で低臭、速乾性に優れ、簡単に塗れる塗料。SIAA取得済み
用途モルタル・タイル・壁紙・水性・油性塗料・木材・金属など室内・室外・外壁に塗装可能
成分アクリル共重合体分散剤、ビニール共重合体、樹脂溶液、ジエチレン、グリコール、エーテル、トリアゾール系化合物、アルミノケイ酸塩他
使用方法【塗布】1天井・壁・床面のコケ、カビを完全に除去します。2塗布する道具は、フラットモップ・ローラー又は刷毛を使用します。ムラなく均一に伸ばす。ドライヤー・エアコンを掛けると乾きが早くなります。完全に乾燥したら塗るを繰り返し2回塗布してください。3塗布用のモップ・バケツ・パッド・ローラー・刷毛等は、常に綺麗なものを使用してください。
種類アクリル樹脂製
pH8.1~8.4
液性弱アルカリ性
使用面積(m2/L)標準:100/1
使用可能材質【塗布】モルタル・タイル・壁紙・アクリル・ウレタン塗料・御影石・ラスター他・アルミ・ステンレス
関連資料(2.09MB)
耐用年数(年)金属:1~2、石材、塗料:2~5
雨や紫外線に強いため、屋外の遊具などに使用できます。、摩擦に強いため、フローリングなどの床にも使用できます(※表面が特殊加工されているものを除く)。、透明部分に塗布しても視界をさえぎらないため、タブレット、スマホ、自販機などにも使用できます(※塗布する面が広いときはムラになりやすいため、ワックススポンジなどで均一に塗付してください)。、アルコールのように木製品を変色させることがありません。、人体の必須微量元素である「銅」をイオン化したものが抗菌剤の主成分なので、安全性が高い商品です。、【用途】病院・介護施設、児童施設・学校・図書館、オフィス、スポーツクラブ・レジャー施設、エレベーター・オートロック、ドアノブ、手すり、タッチパネル。、お手入れ方法:乾拭き、暗闇でも抗ウイルス効果を発揮します。
仕様●成分:合成樹脂(アクリル樹脂)、抗ウイルス・抗菌剤(銅イオン、プラチナイオン、酸化チタン)、有機溶剤、酢酸、水●使用できる素材等:プラスチック(PP、PE を除く)、木、アルミ、ステンレスなどの非鉄金属、塗装されている鉄部、フローリング床(特殊加工されていないもの)、壁紙(水色が残る場合があるので、目立たないところで試してからご使用ください。)●使用できない素材等:布や服、革製品、鏡、PP やPE、表面が特殊加工されたフローリング、塗装されていない鉄、吸い込みの多い素材、ツヤを出したくない表面、金・銀・プラチナなどの高価なもの●【使用量】使用量の目安:1m2あたり1mL ~ 2mL(塗るものや塗るための道具によって変わります。)、施工可能面積の目安:500m2~1000m2/1L●乾燥時間:夏期/30分~1時間 冬期/1時間~2時間(スプレーで細かく吹き布などで塗布した場合は、数分で指で触っても大丈夫な程に乾燥します。)
危険物の類別非危険物
関連キーワード