333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調色用カップセット 1Lタイプ モノタロウ 動画あり
1Lの使いやすいサイズで、ちょっとした塗装時の調色に便利なセットです。
用途塗料調合用途に 材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン 容量(L)1 セット内容内容器:100枚、ホルダー:2個、撹拌棒:2本、フタ:3枚 目盛(mL)100 内径×高さH(Φmm×mm)110×140
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様ブロー成型 材質PP(半透明) 耐熱温度(℃)約80
1個ほか
18 税込20
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

園芸等にも便利 重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱着3秒、調色容器の決定版!
材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスポカップ PP製 モノタロウ 動画あり
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。 材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個ほか
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

調色に便利な使い捨て容器です。 自動車補修時の調色塗料作業などに。
用途調色用
1箱(210枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量の軽量及び調色に便利
用途塗装用に・研究室に 仕様フタ付 セット内容容器×50個、フタ×20個 材質ポリプロピレン 目盛(mL)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調色用カップ 1L容器のみ モノタロウ 動画あり
調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。 ※容器のみです。
用途塗料調合用途に 材質ポリエチレン 容量(L)1 目盛(mL)100 内径×高さH(Φmm×mm)110×140 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

ホルダー付。幅広い分野で使用できる使い捨て容器格安品です。
セット内容容器200個入り、ホルダー2個 材質(カップ部)ポリエチレン 材質(ホルダー)ポリプロピレン
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(200枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

少量の調色の必需品!着脱ワンタッチ!
材質(内容器、ホルダー、ミキシングバー)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


少量セットで、ちょっとした利用に便利!
セット内容容器10枚、ホルダー1個、ミキシングバー(小)1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン計量カップ
積み重ねが可能でコンパクトに収納できます。積み重ねができる取手付き計量カップ。
種別スペースレス
1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)計量カップ(フタ付)
計量の他、取っ手がついているので多用途に使用できます。
用途液体の計量などに。 トラスコ品番806-5909 材質ポリプロピレン(PP) 半透明 容量(L)1 容量(cc)1000
1個
299 税込329
当日出荷


持ち手部分が広く、握りやすくなっています。
仕様●容器:PP●容量:5L アズワン品番67-2480-79
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

持ち手部分が広く、握りやすくなっています。
仕様●容器:PP●容量:3L アズワン品番67-2480-78
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

シントー化学薬盃(計量カップ)
耐薬品性に優れ、PP 製は耐熱性にも優れています。実験、調合、または添付カップとして用途はさまざまです。
用途調剤用、塗料用、化学薬品用、理化学研究用
1箱(100個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

*250ML 1個 *500ML 1個 *1000ML 1個 *透明なプラスチック製で外側にメモリが付いている
1パック
798 税込878
7日以内出荷

丈夫さと使いやすさを両立したペイントカップ。計量目盛り付きです。耐薬品性に優れたポリエチレン(PE)を採用!
用途計量、調色 材質ポリエチレン
1箱(1箱×100枚)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)補修用塗料
用途ねじなしポリエチライニング鋼管、ポリエチライニング電線管共用 セット内容主剤、硬化剤、刷毛1本、計量カップ
1個(200g)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学ポリカップ
液体を小分けしたり計量するのに便利なポリプロピレン製のビーカーです。
容量(mL)500
1個
489 税込538
8日以内出荷

オキツモ社の耐熱塗料を使用したシェラカップ。 フィールドでのアクティブシーンに応える、シンプル、ベーシック機能をコンセプトにしたシェラカップです。 優れた耐久性のある18-8ステンレスを採用。広口で食器として使えます。計量に便利な目盛付。 積み重ねができて、すっきり収納できます。 金物の町、燕三条で生産しています。
材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、外側塗装:シリコン樹脂塗装
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱温度200℃。今までの耐熱塗料では出せなかった鮮やかなカラー。スプレー式の為、目立つパーツにカラーリングが可能。塗りにくい細部にはハケと計量カップ付きの為、ハケ塗りする事が可能です。
付属品ハケ(15mm幅)、計量カップ(100mL) 質量(g)300 耐熱温度(℃)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

耐熱温度200℃。今までの耐熱塗料では出せなかった鮮やかなカラー。 スプレー式の為、目立つパーツにカラーリングが可能。 塗りにくい細部にはハケと計量カップ付きの為、ハケ塗りする事が可能。
寸法(mm)105×185×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチューディオアクリリック絵具に予めポーリングメディウムが混合されたすぐ使えるタイプのポーリング絵具118mlx8色に加えて、セル模様をつけることができるシリコンオイル付き。支持体に使い易いコットンキャンバスボード やポーリングに便利なツールがついたキットです。セット内容。- アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)。- シリコンオイル50ml。- コットンキャンバスボード20x25cm x4枚。- グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)。- スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、。- 防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版)
用途フルイドアート用 トラスコ品番594-4595 セット内容アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)シリコンオイル50mlコットンキャンバスボード20×25cm x4枚グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版) 危険物の類別非危険物
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

OSPO-2 桐の冷蔵こめ櫃2kg kirisai 動画あり
●桐の保存容器。調湿性に優れ、お米はもちろん、玄米、シリアル、パスタ等の保存に最適です。水洗い可能でお手入れも簡単です。●冷蔵庫に入れやすい設計(75mm とスリムなサイズで冷蔵庫のドアポケットに収まります。また、冷蔵庫の野菜庫などの引き出しにも収まりやすい設計になっています。)●掴みやすく、注ぎやすい(側面のくぼみと鋭角の注ぎ口は片手でも持ちやすく、女性にも使いやすい設計。)●片手で計れる計量蓋つき(本体蓋はお米を計れる計量カップとしても使えます。内側の板の高さまでが約1 合となり、指で擦り切らずに計れます。)●様々な食材の保存に(お米以外にも、玄米やシリアル、パスタ、ナッツやコーヒー豆など様々な食材の保存容器としてお使いいただけます。)
材質天然木(桐材) 容量(kg)2 表面処理自然塗料 本体質量(kg)0.21 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×190×273
1個
6,346 税込6,981
4日以内出荷

OSPO-1 桐の冷蔵こめ櫃1kg kirisai 動画あり
●桐の保存容器。調湿性に優れ、お米はもちろん、玄米、シリアル、パスタ等の保存に最適です。水洗い可能でお手入れも簡単です。●冷蔵庫に入れやすい設計(75mm とスリムなサイズで冷蔵庫のドアポケットに収まります。また、冷蔵庫の野菜庫などの引き出しにも収まりやすい設計になっています。)●掴みやすく、注ぎやすい(側面のくぼみと鋭角の注ぎ口は片手でも持ちやすく、女性にも使いやすい設計。)●片手で計れる計量蓋つき(本体蓋はお米を計れる計量カップとしても使えます。内側の板の高さまでが約1 合となり、指で擦り切らずに計れます。)●様々な食材の保存に(お米以外にも、玄米やシリアル、パスタ、ナッツやコーヒー豆など様々な食材の保存容器としてお使いいただけます。)
材質天然木(桐材) 容量(kg)1 表面処理自然塗料 本体質量(kg)0.15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×273
1個
4,528 税込4,981
4日以内出荷

吐出量・スプレーパターンも簡単調整です。水性塗料・油性塗料対応です。分割式ボディ採用でメンテナンスも楽々です。エア量調整スイッチにより木材へ低粘度塗料を、壁面へ高粘度塗料と2段階で調整が可能です。
用途DIYでの塗装や、板金塗装 セット内容本体、クリーニングブラシ、計量カップ、グリース小袋 質量(kg)1.1 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)131×308×317 タンク容量(mL)1200 吐出量(mL/min)300 動作時間19分(2.5Ahバッテリー使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 ブラック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(1kg)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料 セット内容PG80 原色 #641 レッド 1.8kg / 専用硬化剤 180g / 希釈用シンナー 1.2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 ピュアレッド 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(3kg)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料 セット内容PG80 原色 #641 レッド 3.6kg / 専用硬化剤 360g / 希釈用シンナー 2.4kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 ピュアレッド 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料 セット内容PG80 原色 #641 レッド 3kg / 専用硬化剤 300g / 希釈用シンナー 2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書 使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。 ピュアレッド 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)