273件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました! 日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。 1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。 2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。 本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!! 2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。 全色、鉛・クロムフリー塗料を採用 色票番号だけで正確な色伝達が可能 退色や色の変化がほとんどありません。 カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録 色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版) 色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。 ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。 ポケット版 ・・・ 携帯に便利なハンディサイズ 短冊形の白い台紙1枚に9色をストライプ状に塗付し、これを綴じて携帯に便利な大きさにしたものです。 ポケット版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約25mm 色票の大きさ : 50×14mm
用途さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。 建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定 日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定 カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット 住宅塗り替え時の色確認 仕様L版からの削除色(つや有り):13色、L版からの削除色(つや消し):54色、P版新色(つや有り):13色、収納色:600色 付属品比色マスク、ビニールケース 寸法(mm)215×50×厚み約25 危険物の類別非危険物 有効期限塗料用標準色:2027年3月末日 チップ寸法(mm)50×14
1冊
4,298 税込4,728
当日出荷

アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
639 税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

新色を含む使用頻度の高い色を選定し、収録しております。
1冊
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
仕様タッチアップペイント(筆付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

naxフォーミュラアルゴはそれぞれのプロダクトやプランに似合うオリジナリティのある色をセレクトできるカラーコミュニケーションツールです。 メタリック色98色、ソリッド色84色、そしてより洗練されたこだわりの色、アルティメイテッドカラー7色とそのベースコート7色、計196色で構成されたカラーカードです。
用途トラックや広告車両などの車両関係で活用いただくことを中心に、様々な塗装の色彩設計・色彩提案にお役立てください。 構成メタリック色98色、ソリッド色84色、アルティメイテッドカラー7色、ベースコート7色 危険物の類別非危険物
1冊
7,498 税込8,248
当日出荷


中が見えるので塗料の色が分かりやすいです。
用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート
1本(18mL)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)


ニッぺ(日本ペイント)オートペイントカラーズ
オートペイントカラーズは新色を含む使用頻度の高い色を選定し収録いたしました。 色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。 各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。
用途自動車補修用色見本帳 危険物の類別非危険物
1冊
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

調色対応のラッカースプレーです。肉持ち・光沢・耐ガソリン性に優れます。 日塗工各色に対応します。 通常2回塗りで仕上げます。塗り重ねる場合は、1回目がよく乾いてから塗ってください(気温20℃で3時間)
用途一般金属面、木工製品、タッチアップ用 主な用途木、金属 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×12本)
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (639種類の商品があります)

調色対応のラッカースプレーです。肉持ち・光沢・耐ガソリン性に優れます。 日塗工各色に対応します。 通常2回塗りで仕上げます。塗り重ねる場合は、1回目がよく乾いてから塗ってください(気温20℃で3時間)
用途一般金属面、木工製品、タッチアップ用 主な用途木、金属 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×12本)
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (639種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

深さ(mm)80 種類標準分電盤 色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンワサプライキャリングバッグ
3つのフロントポケットで小物やアダプタを分けて収納できます。 パソコンはクッション入りのポケットに収納します。 持ち運びや自転車にも便利なショルダーベルト付きです。 旅行にも便利なキャリーサポーター付きです。
1個
3,988 税込4,387
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配電盤・キャビネット補修用ラッカースプレー。 5Y7/1 7分艶有り。 RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。 耐候性に優れた鮮やかな塗膜。 耐油、耐ガソリン性に優れる。 ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。 プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途配電盤・キャビット補修用。 ライトベージュ(5Y7/1 7分艶有り) 特性耐油、耐候 トラスコ品番818-6295 主成分アクリルラッカー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間15分(20℃)
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

1本(15mL)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

‐ 【オーダー】調色 1液NADウレタン エスケー化研 カスタマイズ可
耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。 作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。 仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途外壁・鉄部の塗装 日塗工調色対応 仕様調色対応品 主成分ポリウレタン樹脂 塗布面積(m2/缶)42~60(鉄部、木部は57~68) 主な用途鉄、外壁 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等・鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属 特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久 関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,990 税込8,789
3日以内出荷

塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 材質 規格CA(CA-G04) 保護等級IP3X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2 扉形式カバー:ねじ止め
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付 材質 板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A タイプ換気口付タイプ ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 有効深さ(mm)106 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8 扉形式片扉
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L)(バケット)6.5 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)6 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623 最大静圧(kPa)2.65 フィルター成形プリーツ 機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色日塗工J11-833 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)1.6(1個使用) 吸引温度(℃)(最高)40
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵、防水パッキン付 種別屋根付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ) 保護等級IP44 寸法C1(mm)222 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ 有効深さ(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 扉形式片扉
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h 材質 規格CA(CA100、CA-G04) ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ) RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

日東工業ドアユニット
エコ商品
仕様盤外装用 保護等級IP44 塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

貯水槽の藻の発生を抑えます。「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ・FRP貯水槽外面塗装システム」。ファインシリコンフレッシュⅡは、FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。1. 太陽光線の遮断効果にすぐれています。 エポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」と耐久性にすぐれた「ファインシリコンフレッシュⅡ」との組み合わせにより太陽光線を効果的に遮断することができます。2. 高耐候性を有します。 強固なシロキサン結合により光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。3. 超低汚染性を有します。 セラミック成分による親水化技術により、優れた汚染性を実現します。4. 鉄部面への防食性にすぐれています。 下塗りに弱溶剤2液のエポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」を使用するため、貯水槽付帯部などの(鉄部面)に対する防食効果があります。5. 日塗工標準色よりFRP貯水槽の外面に塗装されているアイボリー系、ベージュ系、イエロー系の色をご用意いたしました。 貯水槽用アイボリー(22-90D・2.5Y9/2) 貯水槽用ベージュ(19-80D・10YR8/2) 貯水槽用クリームイエロー(22-90H・2.5Y9/4)。 。その他の色をご希望の方は「ファインシリコンフレッシュⅡ 調色対応品」よりお選びください。6. 防藻・防かび性を有します。 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。強力防カビ機能を追加した商品もご用意いたしました。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ
用途用途。FRP製貯水槽外面塗装、架台塗装(FRP部、鉄部及び亜鉛メッキ部)。適用下地。FRP、鉄、溶融亜鉛めっき、アルミ 仕様●1液/2液:2液●ポットライフ(23℃:時間):6●塗り回数(回):2●塗り重ね乾燥時間(23℃)(時間以上):4●希釈率(%) はけ、ウールローラー塗り:0~10●希釈率(%) エアレススプレー塗り:5~10●水性/溶剤:弱溶剤系●系統:超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料 規格JIS A 6909 主な用途外装用 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(2.12MB) 塗装仕様書(0.02MB) 施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 つやつや有り
1セット(3.2kg)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業万能パネル
エコ商品
キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
セット内容パネル1枚、取付ねじ 材質 クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

田島メタルワークFUNCTIONBOX FX-UF
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。入居者の方なら誰でもご利用いただける不要チラシ入れです。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー 袋掛/スチール Φ5 クロメートメッキ。扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B アクリル樹脂 艶消しブラック。錠前:myナンバー錠 材質(本体)スチール 錠前myナンバー錠
1台
53,980 税込59,378
16日以内出荷

アマノ集塵機
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など 容量(L)(バケット)20 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 騒音レベル(dB(A))67±2以下 吸込口径(Φmm)125 寸法(mm)649×649×1462 質量(kg)70 電源コード(m)3(4心プラグなし) フィルター成形カートリッジ 塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40) フィルター面積(m2)4.1(1個使用) 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8 ちり落とし方式手動振動式
1台
199,000 税込218,900
当日出荷

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書 種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用) タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ 使用温度(℃)-10~60 定格周波数(Hz)50/60 保護等級IP5X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
材質 設置場所屋外用
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)