こんなお得な商品も!
融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
色白
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。
主成分尿素
散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。
材質純度70%以上の塩化カルシウム
仕様冬季商材
路面上の凍結を防止します。
また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止
成分塩化カルシウム
形状粒状
粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。
塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。
塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。
土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。
※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など
袋は2層構造。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。
材質塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう
形状球状(約3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!
融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
雪や氷を溶かす融雪剤。
雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!
用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。
成分塩化カルシウム(弱アルカリ性)
標準使用量1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。
材質尿素、金属防錆剤
世界で初めての新技術を使った新環境凍結防止・融雪剤。特殊加工された球状の塩化カルシウムがスピーディーに水分と結びつき、高い反応熱で素早く氷や雪を溶かします。特殊加工された六面体の塩化ナトリウムが長時間反応熱を持続させ、溶けた氷や雪の再凍結を防止します。ヒトデ抽出成分の塩化イオン吸着力により、塩化イオンの排出を最大90%まで抑え、コンクリート、鉄部、植物などへ塩害を最小限に留めます。塩化物(塩化カルシウム、塩化ナトリウム)を特殊加工(球状及び六面体に固形化)することにより、氷雪への浸透性を高め、且つ粉塵が飛ばず、個結化防止効果で長期保存が可能です)
成分塩化カルシウム、塩化ナトリウム、ヒトデ抽出成分、腐食防止剤、その他
こんなお得な商品も!
融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
粒上のものは白色で吸湿性、潮解性(固体が大気中の水分を吸収して溶解する性質です)があり、水によく溶けます
水と反応し、多量の溶解熱を発生します
水溶液はアルカリ性です
濃度30%の水溶液は、マイナス55℃まで凍結しません
平常状態の下では、長期的に化学的に安定です
用途道路の凍結防止剤・融雪剤、グラウンド・未舗装道路の防塵
除湿剤
ブライン(冷却媒体)
廃液処理(フッ素除去、中和)
食品添加物
1袋(25kg)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
主成分尿素
トラスコ品番483-6791
質量(kg)20
色白
1袋(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>
混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%
RoHS指令(10物質対応)対応
均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。
材質ポリプロピレン
質量(g)200
容量(L)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×230
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
こんなお得な商品も!
融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
雪や氷を融かす融雪剤です。塩化カルシウム74%以上です。官公庁の入札案件にも使用されています。
用途1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい。
色白
こんなお得な商品も!
スコップ 樹脂製
モノタロウ
¥179
税込¥197
除雪材の散布に使用します。
サビにくい成分を入れた融雪剤です
材質塩化カルシウム、防錆剤
内容量(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)2
質量(g)170
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160
アズワン品番64-4068-97
1個
¥689
税込¥758
欠品中
KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
。積雪時の道路・路面・駐車場の凍結防止や融雪剤として最適。グランド等の防塵用、土壌改良剤として最適。ブライン・廃液処理等に。※高温多湿を避け、常温で保管。※開封後は、開封口を密閉し、常温で保管。※微アルカリ性の為、取り扱い時は保護具(手袋、メガネ)を着用ください
こんなお得な商品も!
融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
融雪剤とは、雪や氷を溶かすために使用される薬品です。塩化カルシウムは、融雪剤の代表的な成分であり、即効性と高い融雪効果を有しています。塩化カルシウムの融雪作用は、塩化物イオンが水の氷点下を下げる性質によるものです。塩化物イオンは、水分子と結合して、氷の結晶を成長させにくくします。そのため、塩化カルシウムを雪や氷の上に撒くと、雪や氷が溶けやすくなります。幅が広い道路や、使用する面積が広い場所の散布に適した粒状タイプの凍結防止剤です。均一に広がり、ムラなく散布する事が出来ます。
用途塩化カルシウムは、融雪剤として最も広く使用されています。道路や歩道、鉄道や空港、工場や倉庫、屋外の遊具や設備に。
形状粒状
質量(kg)25
色白
主成分塩化カルシウム74%
1袋(25kg)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
名称塩化カルシウム
等級一級
化学式CaCl2
濃度(%)95
化学組成CaCl2
アズワン品番89-0063-51
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量110.98
CAS登録番号10043-52-4
1本(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
名称塩化カルシウム 無水
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CaCl2
濃度(%)95
化学組成CaCl2
アズワン品番2-3647-16
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量110.98
CAS登録番号10043-52-4
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
名称塩化カルシウム二水和物
等級一級
化学式CaCl2 2H2O
濃度(%)93.0-103.0
化学組成CaCl2 2H2O
アズワン品番89-0063-49
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量147.01
CAS登録番号10035-04-8
1本(500g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
車両の下廻りをサビからガードする透明コーティング剤。簡単施工で引渡しがスムーズ。無色透明な仕上りでマスキング不要。下廻り全体・マフラーにも使用可能。融雪剤・潮風・台風による塩害対策として最適。
用途融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の塩基に対する防錆効果
成分合成炭化水素、イソステアリン酸、フルオロアルキルカルボン酸
色無色透明
内容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1個(4L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
名称塩化カルシウム 2水和物
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CaCl2 2H2O
濃度(%)99.0-103.0
化学組成CaCl2 2H2O
アズワン品番2-3647-17
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量147.01
CAS登録番号10035-04-8
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アズワン品番61-0292-09
危険物の類別非危険物
1個
¥8,549
税込¥9,404
当日出荷
アズワン品番61-0292-13
危険物の類別非危険物
1個
¥3,469
税込¥3,816
翌々日出荷
塩類水溶液の電気分解などに使用します。
適合ゴム栓(No.)01(Φ15×150mm)、2(Φ18×180)
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
アズワン品番61-0292-11
危険物の類別非危険物
1個
¥31,799
税込¥34,979
16日以内出荷
アズワン品番61-0292-12
危険物の類別非危険物
1個
¥126,999
税込¥139,699
16日以内出荷
アズワン品番61-0292-19
危険物の類別非危険物
1個
¥179,800
税込¥197,780
16日以内出荷
アズワン品番61-0292-18
危険物の類別非危険物
1個
¥45,799
税込¥50,379
16日以内出荷
アズワン品番61-0292-10
危険物の類別非危険物
1個
¥17,199
税込¥18,919
16日以内出荷
アズワン品番61-0291-73
危険物の類別非危険物
1個
¥51,199
税込¥56,319
16日以内出荷
アズワン品番61-0292-14
危険物の類別非危険物
1個
¥4,899
税込¥5,389
16日以内出荷
アズワン品番61-0292-16
危険物の類別非危険物
1個
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
アズワン品番61-0292-15
危険物の類別非危険物
1個
¥7,539
税込¥8,293
16日以内出荷
塩化カルシウムは高い吸湿性を持ち、水分を効果的に吸収することができる乾燥剤です。クローゼット、部屋、倉庫、車両の湿気対策、食品や製薬品の保存時に湿気を避けるための包装材料、商品輸送中の湿気を除去するためなどに使用されます。水分を吸収するとゲル状になり白色から薄茶色に変化します。無味無臭で毒性もありません。
用途湿気や水分の被害から製品や環境を守り、品質を維持するために重要な役割を果たします。
1箱(150袋×100g)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ