45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称塩化チタン(IV) 等級一級 化学式TiCl4 濃度(%)95 化学組成TiCl4 アズワン品番89-0067-13 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量189.69 CAS登録番号7550-45-0 別称四塩化チタン
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称チタン標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式Ti(SO4)2 in 0.5mol/L-H2SO4 濃度(%)(硫酸チタン(Ⅳ))0.48、(硫酸)1.4 化学組成Ti(SO4)2 in 0.5mol/L-H2SO4 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番89-0067-73 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
9,998 税込10,998
15日以内出荷

名称塩化コバルト(II)六水和物 化学式CoCl2 6H2O 化学組成CoCl2 6H2O 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有毒、皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、腎臓、消化管)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系、甲状腺、神経系、心臓血管系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (精巣)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 平均分子量237.93 PRTR法第1種 CAS登録番号7791-13-1
1本(25g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

化学式NaH2PO2 H2O 化学組成NaH2PO2 H2O 危険物の類別非危険物 平均分子量105.99 CAS登録番号10039-56-2 別称次亜りん酸ナトリウム一水和物
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称ベネジクト液 等級臨床検査用調製試薬 化学式(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3 濃度(%)(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害 CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。
用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど 抵抗値(Ω)7
1セットほか
5,490 税込6,039
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風力発電と水力発電の原理実験がこの1台で手軽にできます。発電は、上部のLEDが点灯することで確認できます。風力発電はドライヤー、または吹く息の力で発電し(自然の風のみでは発電できません)、水力発電はペットボトルに付属のチューブを接続して使用します。
付属品チュ-ブクランプ、水差くん、プロペラ、透明ビニ-ルチュ-ブ 材質透明アクリル樹脂 寸法(mm)80×70×54
1セット
25,000 税込27,500
4日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷


HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)六価クロム(HR)試薬
エコ商品
名称六価クロム(HR)試薬 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200 吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm)150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ピン穴にはクロスの穴うめ材スーパー、すきまにはクロスのすきまシール、はがれにはクロス専用のり、汚れにはクロス消しゴム、落書きにはクロスの落書きと気になるクロスのトラブルを解決する便利なセット。
成分クロスの穴うめ材スーパー(アクリル樹脂、ケイ酸化合物、顔料、熱膨張材、水)、クロスのすきまシール(アクリル樹脂、酸化チタン、顔料、熱膨張材、水)、クロス専用のり(酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材)、クロス消しゴム(メラミン、塩化ビニール、フェニルグリコール)、落書きかくし(酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水) セット内容クロスの穴うめ材 スーパー(ホワイト)、クロスのすきまシール(ホワイト)、クロス専用のり、クロス消しゴム、クロスの落書きかくし、ハケ、スポンジヘラ 危険物の類別非危険物
1セット
2,098 税込2,308
5日以内出荷

材質純チタン2種 種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
特価
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)六価クロム試薬(HR)
エコ商品
適合HI HI 723 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(25回分)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個ほか
419 税込461
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。 フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。 食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です 厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄 エタノール濃度(v/v%)75 成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下 規格食品添加物規格製品 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 効果除菌
1本(1L)ほか
849 税込917
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆたかな泡立ちで、きれいに洗えます。
成分石ケン素地、パーム脂肪酸、グリセリン、香料、グルコン酸Na、エチドロン酸、塩化Na、ペンテト酸5Na、水、BHT、PEG-6、酸化チタン
1パック(85g×3個)
209 税込230
当日出荷

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等 材質純チタン2種 厚さ(mm)0.8 切断方法シャーリング切断 成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

内装用アクリルコーク モノタロウ 動画あり
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修 材質アクリル樹脂系エマルション形 pH値8.0 比重1.51(比重びん法) 不揮発分82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観均一なペースト状 粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃) タックフリータイム(分)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
エコ商品
スイスDUMONT社製のピンセットです。 軽量・柔軟で、硝酸、塩化物、塩水などに対する耐腐食性に優れたチタン製です。完全非磁性です。
材質チタン 耐熱温度(℃)約430 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビシートの超高速切断ツールです! 今まで立ったり座ったりしながら行っていた塩ビシートの端部処理。 これを全く別の発想から対応してみました。 チタンコーティングでゴールドに発色されています。 サビに強く、見た目もオシャレですよ!!
ゴールド
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)樹脂製平丁番 HG-P100
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂 質量(g)74 種類平蝶番 仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地 耐荷重(N/ペア)98 推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m) 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

Max.1000/1080kcal/h・1163/1256W(50/60Hz)のパワフルな冷却能力をコンパクトなボディに凝縮しました。 自然に近い状態で冷却できる循環冷却方式です。 水温が約5~8℃以下になると凍結防止装置が作動し、クーラー運転を強制的に停止させます。凍結による破損を防ぎます。 フィルターの目詰まり等により冷却効率が悪くなると、「お知らせランプ」が点灯します。適切なメンテナンス時期をお知らせします。 冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも効率よく使用できます。 ホース口をユニオン継手と交換することができます。本格的な塩ビ配管が可能です。 オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。 サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。 独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
温度調整範囲(℃)10~35 電源(V)100単相 使用周囲温度(℃)5~35(範囲)
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2種のうるおい成分配合のモイスチャーソープ。やさしいうるおい、敏感肌でも濡らすだけで簡単に剃れるアロエ&茶葉配合。皮膚科学的な皮膚刺激テスト済みで敏感肌にもおすすめ。簡単きれいに剃りやすい設計。セーフティーワイヤー:美しく丁寧なシェービングをサポートし、しっかり肌を守る。スイングヘッド:体のカーブにフィットする動くヘッド。ラバーハンドル:濡れた手でも握りやすい
成分パルミチン酸Na、ヤシ脂肪酸Na、水、イソステアリン酸Na、パルミチン酸K、ヤシ脂肪酸K、グリセリン、パルミチン酸、カオリン、イソステアロイルラクチレートNa、イソステアリン酸K、ヤシ脂肪酸スクロース、酸化チタン、塩化Na、イソステアリン酸、PEG-50シア脂、ヤシ脂肪酸、香料、リナロール、エチドロン酸4Na、EDTA-4Na、チャ葉エキス、アロエベラ葉エキス シリーズイントゥイション
1個
798 税込878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モイスチャーソープに3種のうるおい成分を配合。なめらかうるおい、しっとり肌へ。簡単きれいに剃りやすい設計。セーフティーワイヤー:美しく丁寧なシェービングをサポートし、しっかり肌を守る。スイングヘッド:体のカーブにフィットする動くヘッド。ラバーハンドル:濡れた手でも握りやすい。甘く華やかなフローラルの香り
成分パルミチン酸Na、ヤシ脂肪酸Na、水、イソステアリン酸Na、パルミチン酸K、ヤシ脂肪酸K、グリセリン、パルミチン酸、カオリン、イソステアロイルラクチレートNa、イソステアリン酸K、香料、ヤシ脂肪酸スクロース、酸化チタン、塩化Na、イソステアリン酸、PEG-50シア脂、ヤシ脂肪酸、エチドロン酸4Na、EDTA-4Na、ホホバ油、シア脂エキス、カラスムギ穀粒エキス シリーズイントゥイション
1個
798 税込878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡体浮力材採用により損傷による浮力劣化がありません。 体重130kgまで対応しています。 2層のチタン合金層により保温性に優れています。
用途防災頭巾、浮力胴衣、保温に 材質アウター:ポリ塩化ビニル、クロロプレンゴム、ナイロン、チタン合金、インナー:クロロプレンゴム、ナイロン、チタン合金 オレンジ 浮力(N)65(体重130kgまで対応) 伸縮性(%)186(アウター)、190(インナー) 熱伝導度7.9×10-9(JIS6301規格) 仕様自己消火性素材(JIS6301基準)
1着
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

息の音すら消えた深い沈黙の中で目を閉じるとひらひらと風とともに伝わるブーケの華やかでエキゾチックな香り。スイス、アメリカのフレーバーリストの香料に専門パフューマーの感覚的な調香技術が加わった魅力的な香り。2倍強くなった香り※メーカーの一般パフュームシャンプー対比。LONG-LASTING PERFUME CAPSULE(TM)の配合で、香りが長く続く。高濃縮モリンガオイル配合でダメージヘアを滑らかで香り豊かに!
成分水、ラウレス硫酸Na、香料、塩化アンモニウム、コカミドプロピルベタイン、コカミドMEA、ココイルアラニンNa、ジメチコン、クエン酸、安息香酸Na、ステアリルアルコール、トリヒドロキシステアリン、ポリクオタニウム-10、PPG-3カプリリルエーテル、塩化Na、合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、ラウレス-23、ラウレス-3、グリセリン、フェノキシエタノール、キサンタンガム、ワサビノキ種子油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、水添レシチン、ダマスクバラ花油 内容量(mL)1000 香り華やかでエキゾチックなフラワーブーケの香り アズワン品番69-3859-66
1個
1,528 税込1,681
12日以内出荷

クロスにできた汚れや落書きを消しゴムで消して、落書きかくしでかくす、簡単で便利なセットです。 【消す・クロス消しゴム】 メラミン材と汚れ落としの特殊成分のW効果で水性・油性を問わず汚れを包み込んで落とします。 水気を使わないドライクリーン法ですから、汚れがシミのように広がらず、きれいに消せます。ボールペン、油性マーカー等の汚れは落としきれませんので[落書きかくし]を塗って隠して下さい。 柔らかくてちぎれにくい新しいタイプの消しゴムです。 クロスが破れにくいクロス専用消しゴムです。 いやな臭いを出さず、不快感なく汚れを消せます。 【かくす・落書きかくし】 施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れや落書きが浮き出てくることもありません。 水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。
成分落書きかくし:酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、消しゴム:メラミン、塩化ビニール、フェニルグリコール セット内容クロス消しゴム(19g)、クロスの落書きかくし(10mL)、ハケ 危険物の類別非危険物
1セット
799 税込879
3日以内出荷

暖かな日差しの下、花開いた春の訪れ。ふんわりと吹く春風の中に、さわやかに広がるフローラルの香り。アメリカ有名イラスト作家「Yellena James」のアートワークを採用したパッケージ!ケラシスの華やかな香りを再現した洗練されたデザイン。LONG-LASTING PERFUME CAPSULE配合で、香りが長く続く。オリーブオイル配合でしっとりとした毛髪ケア。
成分水、ラウレス硫酸Na、塩化アンモニウム、香料、ジメチコン、コカミドプロピルベタイン、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、安息香酸Na、クエン酸、トリヒドロキシステアリン、コカミドMEA、塩化Na、合成フルオロフロゴパイト、ラウレス-23、ラウレス-3、酸化チタン、フェノキシエタノール、キサンタンガム、オリーブ果実油 内容量(mL)600 香り満開の庭から吹いてくる、やわらかな花の香り アズワン品番69-3859-71
1個
998 税込1,098
12日以内出荷

目を奪われるようなレッドベルベットドレスを着た女性の品格を高める魅惑的な香り。アメリカ有名イラスト作家「Yellena James」のアートワークを採用したパッケージ!ケラシスの華やかな香りを再現した洗練されたデザイン。LONG-LASTING PERFUME CAPSULE(TM)の配合で、香りが長く続く。ローズヒップオイル、ホホバオイル配合で髪をしっとり
成分水、ラウレス硫酸Na、塩化アンモニウム、ジメチコン、香料、クエン酸、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、安息香酸Na、トリヒドロキシステアリン、ラウリルヒドロキシスルタイン、ココイルアラニンNa、ココイルグルタミン酸2Na、コカミドMEA、塩化Na、合成フルオロフロゴパイト、ラウレス-23、ラウレス-3、酸化チタン、フェノキシエタノール、グリセリン、キサンタンガム、ホホバ種子油、ローズヒップ油、ヒドロキシエチルセルロース、水添レシチン、エチルヘキシルグリセリン 内容量(mL)600 香り官能的な美しさを秘めた魅惑的なフローラルムスクの香り アズワン品番69-3859-68
1個
998 税込1,098
12日以内出荷

シュフレサボンは、光を取り込んできらめく、まるで宝石のような美しさをした石けんです。ボックスを開ければ輝く石けんにうっとり、まさに宝石箱です。香りはすべてロイヤルレモンティの香りです。アメジスト、ローズクォーツ、エメラルド、サファイアの4個セットです。見た目にも癒される宝石石けんはギフトにも喜ばれるセットです。機械ではなく、手で作られているので一つひとつ形が違います。
用途お部屋の飾り、ソープに。贈り物に。 成分グリセリン、水、石鹸素地、PG、ソルビトール、ラウレス硫酸Na、塩化Na、香料、ペンテト酸5Na、エチドロン酸4Na、[+/-]赤226、青404、黄205、酸化チタン、マイカ セット内容アメジスト、ローズクォーツ、エメラルド、サファイア 寸法(mm)石けん:約横90×高さ90×奥行40
1セット(4個)
7,598 税込8,358
6日以内出荷

歯を構成するミネラル成分配合。虫歯になりやすい生えたての永久歯を、独自開発成分『ミネラリン キッズ』で虫歯に負けない強い歯に。口に入れるものだからこそ厳選した原料のみを使用した無添加処方なので、万が一飲み込んでしまっても安心です。食後のデザート感覚で楽しく歯磨きできるアイスクリーム香味。
成分水、グリセリン(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤)、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ポリソルベート20(可溶化剤)、塩化Mg(増粘剤)、香料、サッカリンNa(甘味剤)、メチルパラベン(防腐剤)、酸化チタン(着色剤)、プロピルパラベン(防腐剤)、リモネン(香味剤) 内容量(g)45 アズワン品番68-5390-39
1個
35,998 税込39,598
3日以内出荷

ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:150mm●山数:10●用途:木材(釘入り可)、塩ビ管・ステンレス・鉄(4~6mm)、非鉄金属(4~12mm)●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状 アズワン品番65-9305-89
1箱(5枚)
3,490 税込3,839
翌日出荷

タンパク質分解酵素ブロメライン(洗浄剤)が汚れを浮かせて落としやすくし、歯を傷つけないようにやさしく歯垢や歯石、着色汚れを除去します。ロックス独自のマルチスケーリングシステムを採用。目に見える顆粒はミネラルの微粒子の結合体です。この顆粒は非常にやわらかく、ブラッシングにより徐々に砕けて微粒子になります。大きな顆粒の段階では大きな汚れを、小さくなるにつれて歯の隙間などの細かい汚れを除去し、最終的に微粒子が表面を艶やかに磨き上げることにより、短時間で効率よく歯を磨き白く輝かせます。使用後はツルツル感が8時間持続(臨床試験による)。新しい歯垢の形成を遅らせて白さと輝きを持続させます。
成分ソルビトール(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、水、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤)、香料、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ブロメライン(洗浄剤)、塩化Mg(増粘剤)、サッカリンNa(甘味剤)、安息香酸Na・シメン-5-オール(防腐剤)、酸化チタン(着色剤) 内容量(g)94 アズワン品番68-5390-32
1個
30,598 税込33,658
3日以内出荷

泡立ちが穏やかな植物由来の洗浄剤を配合。適度な泡立ちで快適に磨けます。タンパク質分解酵素ブロメライン(洗浄剤)と、電動歯ブラシのために厳選された非常にソフトで歯にやさしいシリカ(清掃剤)が、ブラッシング圧が強くなりがちな電動歯ブラシで歯を傷つけないようにやさしく歯垢や歯石、着色汚れを除去します。通常の歯ブラシにもお使いいただけます。
成分ソルビトール(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、水、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤)、香料、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ブロメライン(洗浄剤)、塩化Mg(増粘剤)、サッカリンNa(甘味剤)、安息香酸Na・シメン-5-オール(防腐剤)、酸化チタン(着色剤)、リモネン(香味剤) 内容量(g)94 アズワン品番68-5390-27
1個
30,598 税込33,658
3日以内出荷

フルーツキャンディバーソープは、一つひとつ手作りで丁寧に作られた見ても楽しめるソープです。フルーツミックス(幻想的なジャスミンの香りとトロピカルフルーツの華やかな香り)、スターフルーツ(ほんのり甘くコケティッシュな桃の香り)、シトラスオレンジ(ウッド感のあるシダーとベルガモットの様な柑橘系の爽やかな香り)3種類がセットになっています。機械ではなく、手で作られているので一つひとつ形が違います。思わず食べてしまいたくなるようなフルーツは、全て石けんで作ってから、カットして入れるというこだわりの作りになっています。ギフトにも喜ばれるセットです。
用途お部屋の飾り、ソープに。贈り物に。 成分石けん素地、水、グリセリン、PG、スクロース、ソルビトール、ラウレス硫酸Na、塩化Na、香料、EDTA-4Na、ペンテト酸5Na、エチドロン酸4Na[+/-] 赤226、青404、黄401、黄205、酸化チタン セット内容フルーツミックス、スターフルーツ、シトラスオレンジ 寸法(mm)石けん:約横45×高さ80奥行20
1セット(3本)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

唾液に含まれるミネラル成分が歯を修復するという事実に着目し、WDS研究所によって開発されたミネラル歯みがきです。リン・カルシウム・マグネシウム・ケイ酸Naなどのミネラル成分をシリーズ最高濃度配合。健康な歯へと導きます。非常にソフトで歯にやさしいシリカ(清掃剤)が、歯を傷つけずにやさしく歯垢や汚れを除去します。
成分水、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、キシリトール(甘味剤)、ラウリル硫酸Na(洗浄剤)、キサンタンガム(増粘剤)、香料、塩化Mg(増粘剤)、グリセロリン酸Na・グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、サッカリンNa(甘味剤)、メチルパラベン(防腐剤)、酸化チタン(着色剤)、ケイ酸Na(pH調整剤)、プロピルパラベン(防腐剤)、リモネン(香味剤) 内容量(g)94 アズワン品番68-5390-29
1個
23,998 税込26,398
3日以内出荷