20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称塩化ナトリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式NaCl 濃度(%)≧99.5 化学組成NaCl アズワン品番2-3647-58 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量58.44 CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
949 税込1,044
当日出荷

仕様塩化ナトリウム(特級)(NaCl) 内容量(g)500g アズワン品番2-5963-24 危険物の類別非危険物
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

名称塩化ナトリウム 等級一級 化学式NaCl 濃度(%)≧99.5 化学組成NaCl アズワン品番89-0066-52 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量58.44 CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
799 税込879
当日出荷

ナイカイ塩業ナイカイ並塩
白色立方体の結晶性粉末で、しっとり感のある代表的な食用塩。
1袋(25kg)
4,298 税込4,642
6日以内出荷

ナイカイ塩業ナイカイ食塩
乾燥した塩で幅広い用途にご使用頂けます。
用途食品加工:調味/乳製品/肉製品/パン/菓子、工業用:飼料/油脂/その他 粒径(μm)330~430 純度(%)99.0以上
1袋(25kg)
4,998 税込5,398
6日以内出荷

1個(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

1本(230mL)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分尿素 散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称塩化カリウム 等級一級 化学式KCl 濃度(%)≧99 化学組成KCl アズワン品番89-0065-94 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量74.55 CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

海水中に含まれるにがり成分(主成分マグネシウム)を大切にしたしっとりした粗塩です。食材に対して溶解性、付着性に優れ、旨味の調整、浸透、殺菌など多角的な働きをします。
用途調味料 アズワン品番65-0452-54
1個(1kg)
399 税込431
14日以内出荷

食塩同様に幅広い用途に使用できる湿塩です。
用途漬物・味噌・工業用 粒径(μm)413 RoHS指令(10物質対応)対応 純度(%)【NaCl純度】95.0以上
1袋(25kg)
3,798 税込4,102
翌々日出荷

ジャパンソルト日本海水 食塩
塩の本場、瀬戸内の海水を100%使用した国内産のお塩です。さらさらとして使いやすく、どんなお料理にもご使用いただくことができます。
1箱(1000g×6個)
1,998 税込2,158
3日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称塩化マグネシウム・6水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式MgCl2・6H2O 濃度(%)≧98.0 化学組成MgCl2・6H2O アズワン品番2-3647-31 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量203.30 CAS登録番号7791-18-6
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

名称塩化カリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式KCl 濃度(%)≧99.5 化学組成KCl アズワン品番2-3647-44 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量74.55 CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

1塩の本場、瀬戸内の海水を100%使用した国内産のお塩です。2さらさらとして使いやすく、どんなお料理にもご使用いただくことができます。3国内シェア40%強を誇る日本海水の赤穂工場・讃岐工場の2
1箱(5kg×4個)
2,898 税込3,130
3日以内出荷

撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。 材質純度70%以上の塩化カルシウム 仕様冬季商材
1袋(2kg)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
17日以内出荷

ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)