59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



フタ付きで衛生的。
用途調味料入れに。 材質18-8ステンレス 容量(mL)150 質量(g)65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×59×59
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)フタ付塩・コショウ入れ
材質耐熱ガラス 容量(mL)120 耐熱温度(℃)フタ/90、注ぎ口/120、パッキン/200 直径×高さ(mm)58×104 TKG品番9-1974-0501 TKG品番(2017)6-1773-0701
1個
969 税込1,066
当日出荷

耐薬品性、耐候性に優れています。・ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
危険物の類別非危険物
1本ほか
189 税込208
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーブランド18-8 調味缶 大
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途調味料入れに。 材質18-8ステンレス 容量(mL)280
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二ノ宮クリスタル塩入れ
<PNN07>のカスタートレーにセットできます。
材質蓋:ステンレス18‐8 本体:ソーダガラス 質量(kg)0.12 直径×高さ(mm)Φ45×75 TKG品番9-1976-3501 TKG品番(2017)6-1768-3301
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個(340mL)ほか
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリアフォーメン トータルケア スカルプシャンプー ポンプです
商品タイプ本体 シリーズClear(クリア)
1本(350g)
699 税込769
当日出荷

EXSIOエクシオシリーズ
材質本体/メタクリル樹脂、フタ/ABS樹脂(メッキ)、中ブタ/EVA樹脂 耐熱温度(℃)70 直径×高さ(mm)48×78 TKG品番9-1967-2201 TKG品番(2017)6-1763-2301
1個
889 税込978
翌々日出荷


材質蓋:ABS樹脂+木目箔、ガラス:ソーダガラス 質量(g)110 直径×高さ(mm)Φ42×82 TKG品番9-1977-0701 TKG品番(2017)6-1769-0701
1個
869 税込956
翌々日出荷

衝撃に強く落としても割れにくい、軽量なプラスチック製の密閉容器。シリコンパッキンで湿気を遮ります。調味料の詰め替えに便利な110mlサイズ。 調理中でも片手で扱えて便利。フタが透明のため、上から見て中身がわかります。 フレッシュロック角型300mlと高さを揃えてスッキリ収納。食品衛生法適合品。
容量(mL)110 グリーン 質量(g)42 材質本体/PET 中フタ/ポリプロピレン 上フタ・内フタ/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×4.7×10.4
1個
319 税込351
当日出荷

育毛剤の浸透を妨げる毛穴づまり※まで一発洗浄。(医薬部外品) ※皮脂汚れのこと
シリーズサクセス 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(320mL)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。
材質(本体)PVC 材質(キャップ)PP(パッキン付) 危険物の類別非危険物
1箱(50本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性に優れています。ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
容量(mL)3000 高さ(mm)256 寸法(Φmm)同:134 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


沖縄県産のパイナップル果汁を使用した地サイダーの登場です。
仕様常温 容量245ml 容器 保存環境常温 入数1セット(24個入) 入数(本)24
1セット(245mL×24個)
5,198 税込5,614
3日以内出荷

肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

調湿効果で塩が固まるのを防ぐ!保存容器に入れるだけで、塩以外でも湿気を嫌う粉類にも有効です。
間口W×奥行D×高さH(mm)60×45×8 TKG品番9-0240-0601 TKG品番(2017)6-0221-0201
1セット(2個)
429 税込472
当日出荷

塩、砂糖の容器内を調湿し、さらさらな状態にします。小さいサイズで邪魔にならない。
材質多孔質セラミックス 寸法(mm)40×33×8
1個
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保存に便利なヨーグルトメーカー用容器です。 容器を使って手作りの甘酒や塩麹などの調理ができます。
材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)100 寸法(Φ×高さH)(mm)90×220 対応機種IYM-013、IYM-012-W、KYM-013、IYM-011、IYM-014、KYM-014
1個
699 税込769
当日出荷

ジャパン・インターナショナル・コマースバキュバン ワインセーバー (ストッパー付)
空気を抜いて、おいしさ丸ごとフレッシュ・パックポンプ×1・ストッパー×2ポンプ 全長:128mm 質量:128g使用方法はとっても簡単!。バキュテナー容器に保存したい食品を入れてしっかりと蓋をかぶせます。キャップ部分に専用ポンプ(バキュバン)を差し込み、 ポンプが重くなるまで数回押すだけ。容器内が減圧されると同時に蓋が密着します。あける際はゴム栓(ストッパー)を軽く指先でつまむだけ。 使用頻度の高い塩や粉類などの調味料入れにも大変便利です。
セット内容ポンプ×1、ストッパー×2 材質ABS・SBR・ポリプロピレン 全長(mm)128 品名・タイプボトルストッパー TKG品番9-1936-1101 TKG品番(2017)6-1733-1301
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

●水分活性測定装置のセンサー付試料容器の精度確認または校正するときに使用する飽和塩です。●サンプルの水分活性に近い飽和塩を選び、蓋を開けてセンサー付試料容器の蓋を取付けるだけでご使用いただけます。●繰り返し使用が可能です。●防水透湿膜により液漏れの心配がありません。●使用後は付属の保管容器に入れて保管できます。
用途水分活性測定装置 AWシリーズの精度確認および校正。 寸法(Φ×mm)40×25
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おしゃれなガラスの保存容器 湿気を防ぐ完全密封 湿気をしっかり防ぐ、ガラス製のキャニスター。 砂糖、塩、小麦粉、片栗粉、スパイス、ゴマ、顆粒だしなどの調味料や粉物を湿気から守ります。 液体が漏れない完全密閉
材質本体:ソーダガラス、フタ:PP、パッキン:シリコーンゴム ホワイト
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリーブウッドは大変堅く、木目の模様も一つとして同じ物がありません。抗菌作用もあり衛生的です。塩が湿気にくい容器です。蓋はスライドで開閉できます。
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小麦粉&スパイスボトル アクア 山崎実業 動画あり
さらさらタイプの小麦粉やスパイスなどを簡単ふり掛け!小さじスプーンは容器に収納。小さじスプーン(5ml)付きで、すり切りも可能。片手で操作できるので調理もスムーズ。パーツはすべて分解して洗えるので、お手入れ簡単。使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。詰め替え用のさらさらタイプの小麦粉や塩コショウ・スパイス等をふり掛けられます。前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことが できます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。
付属品インデックスシール
1個
630 税込693
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩干・佃煮用におすすめの容器です。ちりめん約60g。
材質エコAPET 寸法(mm)147×147×16 再生材使用率(%)80 再生材使用使用
1ケース(100枚×12袋)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

塩干・佃煮用におすすめの容器です。ちりめん約50g。
材質エコAPET 寸法(mm)141×141×16 再生材使用率(%)80 再生材使用使用
1ケース(100枚×12袋)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

塩干・佃煮用におすすめの容器です。ちりめん約30g×2。
材質エコAPET 寸法(mm)147×147×27 再生材使用率(%)80 再生材使用使用
1ケース(100枚×12袋)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ほたて、あさり、しじみの3種類の貝の旨味と、愛知県三河湾で取れるあおさは水揚げから乾燥加工まで30分あまりと鮮度が高く香りの強い商品をたっぷり使い海の香りを感じることができる。貝柱(イタヤ貝)で旨味を、筍で食感を、にんじんで彩りを表現。素材の旨味を引き出す「ろく助」の塩を使用。お米はさっぱりとした味わいの【日本晴】を使用しあっさり食べる事ができる。器へ移し替えることなく、お椀型容器でそのまま食べられる。【出汁にこだわった一食完結型のお粥】出汁や具材感にこだわりの一食完結型おかゆ。貝3種の旨味とあおさをたっぷり使った海の香りを感じる一品。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】加熱後は容器が熱くなっていますので、やけどにご注意ください。
1セット(250g×3個)ほか
1,798 税込1,942
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鰹と昆布の出汁を抽出し、宗田節、いわし節、まぐろ節、さば節の4種類の旨味を掛け合わせた奥行きのある味わい。柚子のアクセントと、うまみを引き出す「ろく助」の塩を使用。鯛の風味と蕪の具材感がうまく調和。お米はさっぱりとした味わいの【日本晴】を使用しあっさり食べる事ができる。器へ移し替えることなく、お椀型容器でそのまま食べられる。【出汁にこだわった一食完結型のお粥】出汁や具材感にこだわりの一食完結型おかゆ。鰹と昆布出汁を4種の旨味と掛け合わせた奥行きのある味わい。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】加熱後は容器が熱くなっていますので、やけどにご注意ください。
1セット(240g×3個)ほか
1,798 税込1,942
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エフピコAP
塩干・佃煮用におすすめの透明容器です。本体が深く蓋が低い形状で作業しやすい!
材質エコAPET 再生材使用率(%)80 再生材使用使用
1ケース(50枚×24袋)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【インターバル間隔】1分~23時間59分、【RS-232C】標準装備(プリンター、GPSユニットと共用で非絶縁) セット内容ターミナル、ソフトケース、専用工具(スパナ・ドライバ)×2(本体に付属)、センサーモジュール(保護筒付き)、pH電極キャップ、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、ACアダプター、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、校正容器×2、比較電極ゲル内部液、注射器、シリコングリス、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(WQC-LOGデータ収集ソフト)、USBシリアルケーブル(ドライバーCD)、取扱説明書(WQC-24)、取扱説明書(WQC-LOG)、収納ケース、単3電池×5本 質量(g)【本体/ターミナル】約320、【本体/標準センサーモジュール】約1350(電池含まず) 備考※pH、ORPは出荷時選択式 出力【コレクタ出力】警報出力:1点 DC36V/100mA以下、測定タイミング出力:1点 DC36V/100mA以下 電源乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池×2本)または、専用ACアダプター 測定方式【pH】ガラス電極法、【酸化還元電位(ORP)】白金電極法、【溶存酸素(DO)】ガルバニ式隔膜電極法、【電気伝導率(COND)】交流4電極方式、【塩分(SALT)】電気伝導率より換算、【全溶存固形物量(tdS)】電気伝導率より換算、【海水比重(σt)】電気伝導率より換算、【温度(TEMP)】±0.25℃白金薄膜抵抗体、【濁度(TURB)】90度散乱光測定方式(赤外光) 表示デジタル、項目切り替え表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/ターミナル】約75×187.5×37.5 アナログ出力DC0~1V 3点 非絶縁、1ch、2ch:選択した任意2項目を出力、3ch:電気伝導率レンジ出力 保護等級JIS C 0920 IP67 防浸型(ケーブル非接触時/オプション外部入出力使用時無効) 寸法(Φ×mm)【本体/標準センサーモジュール】約45×411(突起物含む) 校正【pH】4/7/9の2点または3点校正、【酸化還元電位(ORP)】-、【溶存酸素(DO)】ゼロ・スパン校正、【電気伝導率(COND)】校正可能、【塩分(SALT)】校正可能、【全溶存固形物量(tdS)】校正可能、【海水比重(σt)】校正可能、【温度(TEMP)】校正可能、【濁度(TURB)】ゼロ・スパン校正 表示範囲【pH】0.00~14.00、【酸化還元電位(ORP)】-2000~2000mV、【溶存酸素(DO)】0.00~20.00mg/L/0~200%、【電気伝導率(COND)】0.00~10.00S/m、【塩分(SALT)】0.00~4.00%/0.0~40.0(海水塩分)、【全溶存固形物量(tdS)】0.0~100.0g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt、【温度(TEMP)】-5.00~+55.00℃、【濁度(TURB)】0.0~800.0NTU/0.0~800.0mg/L 繰返し性【pH】±0.05pH、【酸化還元電位(ORP)】±5mV、【溶存酸素(DO)】±0.1mg/L/±1%、【電気伝導率(COND)】±1%FS、【塩分(SALT)】±0.1%/±1、【全溶存固形物量(tdS)】±2g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt±0.1σt、【温度(TEMP)】±0.25℃、【濁度(TURB)】±3%FS データメモリ3360件 動作温度範囲(℃)0~50 サービス分類レンタル
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)