31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約2m 使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応) 付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A) 材質本体/ABS
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

タブレットもスマートフォンと同時充電可能。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))
適合DC12V コード長さ(m)約1 出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1540 電源ソケット(貼り付けタイプ) エーモン 動画あり
プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下 仕様アクセサリー照明LED(青)付 付属品両面テープ 材質本体/ABS
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォン等の2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、 機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【ご注意】※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
仕様ケーブル長:約1.2m コネクタ(出力):アクセサリーソケット×2、USBAコネクタメス×2 コネクタ(入力):シガープラグ 重量:約1.1kg セット内容本体、両面テープ、取扱説明書・保証書 寸法(mm)W89.3×D185×H165 定格出力アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A ※1ポートあたり最大2.4A USBポート数2ポート 定格入力DC12V/24V
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
欠品中

シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合標準シガーソケットΦ20 コード長さ(m)2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。 仕様管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付 コード電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC 使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 取扱説明書(0.7MB)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

一度に3つの電源が使えます。ソケットには防塵・簡易防水キャップ付き。USB×2、ソケット。ソケットおよびUSB2個に接続された機器の合計が5A、USB2個に接続された機器が2.4Aを超えないようにしてください。ボルトルトもしくは両面テープ取付。ギボシ端子、スリーブ付。
用途12V機器(ドライブレコーダー、レーダー、携帯電話、タブレット)の電源としてご利用ください。 定格電圧(V)12 定格電流(A)(A/B接点)5 適合電線サイズ(sq)0.75相当
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ヒューズBOXから電源を取り出すのに最適なギボシ端子付き2口ソケット。 車のヒューズボックスから電源を取り出す増設ソケット。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け・ビス取り付け) ドライブレコーダーやPND等の電源取り出しに最適。 通電確認用のモニターランプ付き。
定格電圧 DC V12/24 ブラック コード長さ(m)ギボシ側/約1、クワガタ端子側/約1.5
1個
939 税込1,033
当日出荷

3種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A コード長:約1m 通電モニターランプ付き ブルー光。 DC12V
1個
869 税込956
当日出荷

2種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。
仕様通電モニターランプ付 電圧(V)DC12 コード長さ(m)約1 出力電流(A)最大許容約7 ヒューズ10A 光色ブルー
1個
849 税込934
当日出荷

専用設計でピッタリフィット ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。 ソケット2口とUSBポート2口を簡単増設。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動認識機能付き。 通電すると、フロントコンソールをイルミネーションランプでブルーに照らす。 アクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込むだけ。両面テープで簡単装着。
ブラック 出力電流(A)USBポート最大許容:4.8 メーカートヨタ 適合車種ヤリス
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
タイプメス側 仕上ブラックアルマイト 定格12V3A 取付穴径(Φmm)18
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車・トラックはもちろん、防塵・簡易防水キャップ付きで船舶・レジャー・二輪等に幅広くご利用いただけます。取付はボルトもしくは両面テープで固定。15Aヒューズ内蔵。ギボシ端子・スリーブ付き。
用途12V・24V機器(ドライブレコーダー、レーダー、掃除機等)の電源としてご利用ください。 定格電圧(V)DC12/24 適合電線サイズ(sq)2.0相当
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷


1538 電源プラグ(スイッチ付) エーモン 動画あり
ON-OFFできるスイッチ付き 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計 インジケータLED付き
コード0.5sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付 材質本体/ポリカーボネート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

電源の取り出しに。ON・OFFスイッチ付。ONで点灯
使用可能電力DC12V60W以下 材質ABS 電圧(V)DC12 最大電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

ダイレクトタイプ。USBPD規格対応。USBポート最大42Wの高出力。自動認識IC搭載。リバーシブルUSBポート採用。
用途スマホ/タブレットの充電 BK 質量(g)95 出力(W)USB-Aポート:最大12 DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30 DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A・(USB PD非対応端末)最大15 DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42 使用温度範囲(℃)0~35 定格DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117 保証期間6ヶ月
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

専用設計でピッタリフィット カローラスポーツ/カローラツーリング/カローラ(ZWE/ZRE/NRE210系)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。 2口ソケット・2口USBポートを簡単増設。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。 通電するとフロントコンソールをブルーに照らすイルミネーションランプ付き。 コンソールボックス内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取り、本体部は両面テープで貼るだけの簡単取付。
ブラック メーカートヨタ 適合車種カローラ
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

シガーソケットの増設や延長用などに。
電極はんだ付け端子 コンタクト形状電極:はんだ付け端子 適合ケーブル(Φmm)6以下
1個
189 税込208
4日以内出荷

車内の配線の加工をせずにヒューズボックスから電源を取り出すことが可能。 配線加工によるショートや断線等のリスクを回避できます。 取り出す電源には専用ヒューズを使用できるので安心です。 ETC・カーナビ・オーディオ等の取付やシガーソケットの増設作業に最適です。
材質(スリーブ)PVC、(ギボシソケット)真鍮 全長(mm)145 最大電流(A)20 コード長さ(mm)100 コード径(Φmm)2.7 太さ(sq)0.75(AWG18) 使用可能電圧(V)DC12/24
1袋(10個)
3,294 税込3,623
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4A ブラック 質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
仕様●型番:CAR-CHR78CUN●サイズ:89.3×48×33(H)mm●ケーブル長:約1.2m●重量:約108g●コネクタ:アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2●USBポート数:2ポート●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●定格出力:アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●対応車種:DC12V/24Vマイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:最大5Aまでの出力で使用可能な機器●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●注意:※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。●付属品:両面テープ、取扱説明書・保証書 アズワン品番65-3891-50
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)約 83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×49.2×121 対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器 保証期間2年間 入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A) 出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・粘着テープでしっかり固定。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープ ブラック 質量(g)約 95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4 対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間2年間 入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A) 出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W) ケーブル長(cm)約 90
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

まるで純正品 本製品はジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のアクセサリーソケットに差し込み、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 洗練された専用デザイン ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりでジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。 簡単取り付け 純正アクセサリーソケットに本製品を差し込み、粘着テープで貼り付けることで取り付け完了です。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。 1ソケット→2連ソケット+2USBポート 本製品を取り付けることで、純正アクセサリーソケット1口から【2連ソケット+USBポート×2】に増設することができます。2連ソケット+2口USBになることで電子機器の充電やドライブレコーダーの接続など様々なシーンで役立ちます。 合計出力7A(84W)の大容量 ソケット部・USBポート部合計で7Aの電装品を使うことが可能です。 スマートフォンやタブレット端末、加熱式タバコの充電、FMトランスミッター、ドライブレコーダーへの給電 等、合計7A(84w)までの電装機器を使うことができます。 オートチャージIC内蔵 最大定格3A出力のUSBポート USB合計出力が最大定格で3Aなので、様々な電装機器を快適に充電することができます。また、オートチャージICを内蔵しているため、接続した機器に最適な電流を自動で判断し充電することができます。最大定格3Aの電力を出力できる設計なので、接続した機器の要求する電力に余裕をもって供給することができます。 最大アンペアと最大定格アンペアの違い 最大3A:1秒でも3Aが出れば最大3A 最大定格3A:接続した機器が要求すれば、いつでも3A出せるのが最大定格3A 本製品は最大定格3Aです。 暗い車内でふんわり照らすダウンライト付き 本製品を装着し、通電するとダウンライト(LED)が点灯します。ダウンライト(LED)の色は、ジムニーのエアコンパネル等のLED色と近いオレンジ色です。 このダウンライトはジムニーのセンターコンソールトレイをふんわり照らします。スマホやコイン等の小物などが暗い車内でも見やすくなります。 ヒューズによる安全装置搭載 本製品にヒューズを入れることで万一許容Aを超えて出力をしてしまった場合でも、本製品のヒューズが切れる仕組みになっています。これは、車体側のヒューズ・お使いの電装機器を守るためのものです。 ヒューズが切れてしまった場合は、電装機器のアンペアが許容アンペアを超えている、または接続した電装機器が故障しているなどの原因が考えられます。 ヒューズポケットによる簡単ヒューズ交換 万一本製品のヒューズが切れてしまったときのために、本体を取り外すことなくヒューズ交換をすることができる位置にヒューズを入れています。 ヒューズポケットからヒューズを交換できるので、簡単にヒューズを取り換えることが可能です。(ヒューズを交換する際は10Aのミニ平ヒューズを使用してください) また、純正のソケットカバーを使用することで純正風の演出と純正ソケットカバーが邪魔にならないような設計にしています。
適合ジムニー専用 ブラック 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0~45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×187×95 メーカースズキ 電源電圧(V)DC12 出力容量DC12V-ソケット 7Aまで(2口合計)、DC5V-USB 3Aまで(2口合計)、本製品全体で合計7Aまで ヒューズ10Aミニ平型ヒューズ(交換可能)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

専用設計でピッタリフィット ライズ(A200系ロッキー(A210系))の右ハンドル車専用です。 専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。 ソケット2口とUSBポート2口を簡単増設。 USBポートを使用して、スマートフォンやiPhone・携帯電話等を車内で充電可能。 フロントコンソール内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込むだけ。両面テープで簡単装着。
ブラック 出力電流(A)USBポート最大許容:4.8 メーカートヨタ・ダイハツ 適合車種ライズ・ロッキー
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

60系ハリアー専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。 ハリアー(AVU/ZSU/ASU60系)の右ハンドル車専用。 給電専用USBポートを使用して、タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能 1口ソケット・2口USBポートを、フロントコンソールに簡単増設。 ソケットとUSBポートの周りがブルーに光る。 アクセサリーソケットにカープラグ部を差し込むだけ。 両面テープで簡単装着。
ブラック 電圧(V)DC12 許容電流(A)(USBポート最大出力)4.8、(ソケット最大出力)7 メーカートヨタ
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

錆びにくいアルミ製マウントバー バイクにスマホホルダーをつけたいけどスペースが無い時、これがあればミラーにジョイントさせて、バーがつけれちゃう優れもの! 小スペースのマルチバー このマルチマウントバーはオートバイのミラーのネジに取り付けることが出来ます。 ハンドル周辺にスペースがない車両やスクーターに取り付けて、ハンドルバーを増設することが出来ます。 ナビ、スマホ、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチなど、使い方は自由自在です。 バーの横幅は約100mm、直径は22.2mmです。 ミラーホールの直径は11mmで8mm/10mm共用です。
付属品六角レンチ2本 ブラック 材質アルミニウム
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

錆びにくいアルミ製マウントバー バイクにスマホホルダーをつけたいけどスペースが無い時、これがあればミラーにジョイントさせて、バーがつけれちゃう優れもの! 小スペースのマルチバー このマルチマウントバーはオートバイのミラーのネジに取り付けることが出来ます。 ハンドル周辺にスペースがない車両やスクーターに取り付けて、ハンドルバーを増設することが出来ます。 ナビ、スマホ、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチなど、使い方は自由自在です。 バーの横幅は約100mm、直径は22.2mmです。 ミラーホールの直径は11mmで8mm/10mm共用です。
シルバー
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷