86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。 全長(mm)30 仕様配線工事用
1パック(5個)ほか
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。 有効長(mm)12.5 シャンク径(mm)六角軸6.35 ドリル径(Φmm)4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用) 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル 適合板厚(mm)1.6 軸の形状六角軸 有効長(mm)12.5 六角軸シャンク径6.35 ピッチ8 シャンク六角軸6.35mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

壁面への水平穴開け工事で5°の水切り勾配がとれます。5mm刻みの長さ調整とカットインによる優れた作業性。
適合コアドリル径(Φmm)75 適合壁厚さ:30~90mmまで アイボリー
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

南海プライウッドミニッチ
壁の厚みを利用し、空間を有効に活用できます。 インテリアとして空間をイメージアップし、小物を飾るギャラリーとしてお使いいただけます。 特殊押さえ込みバネの採用により、施工したい位置に穴を開け、はめ込むだけの簡単施工を実現します。
セット内容ミニッチ×1個 材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
1セット
9,698 税込10,668
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP 色調アイボリー
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。 有効長(mm)38 刃厚(mm)1.3 材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位) ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。 WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質PE+PP 色調アイボリー(シルキーホワイト系)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁貫通時の電話線の保護に使用します。 TCN-10Sに適合します。
仕様電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下) 取付穴Φ9.5×Φ10mm
1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
1個ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。 材質M42(ハイス鋼SKH59相当) 適合電動機電気ドリル、ボール盤 適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック 付属品- ドリル径(Φmm)6.35 有効切断能力(mm)3.2
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまで アイボリー
1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬ホールソー モノタロウ 動画あり
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。 全長(mm)93 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)4 直径交差(mm)±0.2 適合電動機電気ドリル・ボール盤 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口 材質スチロール樹脂 付属品ビス付 有効換気面積(cm2)100
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様扉用 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用) 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください) 有効長(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

下地のないユニットバスに後付で手すりを取り付ける専用金具です。 ユニットバスの壁にΦ12の穴を開けて本体を壁の表から壁裏に仕込ませ、手すりを取り付けます。 全て壁の表側からの作業です。6mmボルト対応。
材質ステンレス 適合R7809S 開口寸法(mm)【壁穴】Φ12 使用ボルトM6 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス無
1本
1,798 税込1,978
9日以内出荷

1個入。パイプとジョイントの接合部をコーキング処理してください。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×60
1台
929 税込1,022
7日以内出荷

パイプ延長用継手と組合せると長さ300mm。280mm×1本入。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×280
1台
629 税込692
4日以内出荷

用途ケーブルクランプ(N/MS3057型)でケーブルを束ねた際に、完全にクランプ出来ない場合、更に取付けて使用するアクセサリーです。 材質合成ゴム(暗緑色) コネクタ形状ブッシング 絶縁抵抗(MΩ)5000 コネクタタイプアクセサリ
1個
169 税込186
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

船舶の居住区内壁に穴を開けて電線を通す際にお使い頂いております
用途壁の厚みが25mm程度までご使用可能です 材質合成樹脂
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

窓やドアのすきまを通して配線ができるCAT6A準拠のLANケーブルです。 薄さ約1.5mmのフラットケーブルなので壁に穴を開けずに窓やドアのすきまを通すことができます。 アルミテープで強化しているので加重や屈曲に強く、窓を閉めた状態でもご使用頂けます。 PoE(IEEE802.3af)に対応しています。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、【導体構成】ヨリ線/単線、【モールド加工コネクタ】○ 厚さ(mm)1.5(ケーブル) 材質(シース)アルミ 芯数8芯 固定方法ネジ穴×4(M3対応※ネジは付属していません) 使用温湿度範囲-30~60℃/0~60% インターフェイスRJ-45 結線ストレート結線 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ソーラー発電式人感センサーライト。 まぶしすぎない、やさしい明かり。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 センサー検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ 付属のネジとスリーブで木や壁、ネジ穴の開けられる壁などに。・ フックでワイヤーなどに。・ 両面テープで平らな壁などに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-5~+45 全光束(Lm)200 保護等級IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×139×69 光源昼光色LED(交換はできません) 使用電源モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合(使用状況により異なります) 検知方式赤外線受動方式 点灯保持時間10秒
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

置き型となっており、別売りの神具セット小、榊造花などと組み合わせるとそれだけでお祀りに雰囲気が出ます。 壁に穴を開けられない賃貸住宅や、簡易的にお札をお祀りをしたい方にもお勧めのお札立てです。 洋風のリビングにも違和感なくお祀りできる簡易神棚です。
主材質国産ひのき
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

武田コーポレーション壁寄せTVスタンド
壁に穴を開けずにテレビの設置ができる! 壁掛けTVスタンド。DVDプレーヤー、ゲーム機、スピーカーなどが置ける棚付き♪。テレビの角度&高さ調節可能! 見る位置によって自由に調節が出来て便利♪。配線コードは背面支柱の中に収納可能。スッキリとした印象に。コードの絡まりや巻き込みを防ぎます。組み立てが必要です。
耐荷重(kg)40 ブラック 材質(構造部材)スチール・ABS樹脂・POM・強化ガラス 材質(表面)エポキシ樹脂塗装 棚板耐荷重(kg)5
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。ベランダや外溝の塀をはさみ込んで取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。はさみ込んで固定するので、壁に穴を開けずに施工できます。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
材質ステンレス 取付可能厚(mm)10~65、90~150 アズワン品番64-5154-80
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

マリンテックLEDドームライト
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単DC12~24V専用天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。(ドームライトとダウンライトの違い)ドームライト(表面取り付け型):下穴開けの必要が無く天井・壁に直接設置可、ダウンライト(埋め込み型):下穴開けが必要
型式MID60-1224A 質量(g)30 電源(V)DC12~24 消費電力(W)1.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×11 色温度(K)3000 光束(Lm)180
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル 材質熱延銅板 耐荷重(kg)100 厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24) 付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚 仕上焼付塗装 取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。 棚受け金具L型棚受け
1組(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つっぱり棒が落ちにくく、接面部をスタイリッシュにカバー!つっぱり棒の先端が直接壁面を押さえつけないので壁紙やクロスを痛めにくい。 カバー付きで清潔&インテリアに馴染む。壁に穴を開けずに使用できる。タイルやステンレスのようなつるつるした面にも設置可能。 つっぱり棒のバネによる圧力とジェルシートの反発力により、つっぱり棒をより効果的に使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:41×40×27,ジェルシート:40×40×2.2mm,商品サイズ:147×115×26mm 材質本体:ポリプロピレン、ジェルシート:ポリウレタン セット内容本体×2個,ジェルシート×2枚 質量(g)42
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットアドバンスドギーフックライト
ペット用リードを片手で簡単に固定 ドギーフックライトは、カバーを回転させるだけで、フックが現れる間単な構造でリードを片手で簡単に、ロックすることが出来ます。 取付面から突起物が出ていないので、洋服やバッグが引っかかるのを防ぎます。 カバー素材は、耐衝撃性に優れ軽量なポリカーボネート樹脂。本体はサビに強いので、屋内はもちろん屋外にもご使用いただけます。カラーはホワイト、ピンク、ブラックをご用意。 壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます) 木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
適合中・小型犬用・20kg以下 材質本体:アルミダイガスト、アクリル焼付塗装、カバー:ポリカーボネート樹脂 質量(kg)約0.15 タイプ壁固定 寸法(Φ×mm)95×D41 適合厚さ(mm)リード:10以下
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットアドバンスドギーフェンス
空間を圧迫することがないので狭く感じません。 ワンちゃんも家族の様子が見えるので、さみしくありません。 旋回収納できるので通路の邪魔になりません。 台車も楽に通り抜け可能。 回転機能で開口が全開できます。大きな荷物があってもラクに通行でき、使わない時は180度開閉で左右どちらでも壁面に沿って収納が可能。 壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます) 木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
厚さ(mm)ガラス:4 質量(kg)11.7 タイプ壁固定、組立式 材質(キャスター)ポリウレタン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1217×856×63 キャスター径(Φmm)40(ロックなし) 収納幅(mm)656 収納厚(mm)90 キャスター数3 開口部(mm)700~1235
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
種別転倒防止粘着金具 範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造 (16mm厚)。 DC12~24V兼用。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。 (ドームライトとダウンライトの違い) ドームライト(表面取り付け型):下穴開けの必要が無く天井・壁に直接設置可、 ダウンライト(埋め込み型):下穴開けが必要
電源(V)DC12~24 色温度(K)3000
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で簡単操作 ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。 安全設計の収納型フック フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。 壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます) 木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。 コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下 材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂 形状丸型 質量(kg)約0.4 タイプ壁固定 収納寸法(mm)Φ94×D45 適合厚さ(mm)リード:10以下
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットアドバンス角型ドギーフック・無地
片手で簡単操作 ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。 安全設計の収納型フック フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。 壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます) 木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。 コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下 材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂 形状角型 質量(kg)約0.5 タイプ壁固定 太さ(mm)対応リード:15以下 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×46×94
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で簡単操作 ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。 安全設計の収納型フック フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。 壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます) 木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。 コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下 材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂 形状角型 質量(kg)約0.5 タイプ壁固定 太さ(mm)対応リード:15以下 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×46×94
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットアドバンス丸型ドギーフック・無地
片手で簡単操作 ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。 安全設計の収納型フック フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。 壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます) 木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。 コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下 材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂 形状丸型 質量(kg)約0.4 タイプ壁固定 収納寸法(mm)Φ94×D45 適合厚さ(mm)リード:10以下
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)