25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(旧:日立工機)テーパ式多羽根ディスク
テーパ式だから削りやすい 研削面が広く作業効率が良い 空冷効果アップで被研材が焼けにくい
適合本体G10SHA、G10ST等 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 取付穴径(Φmm)15
1個
679 税込747
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)テーパ式多羽根ディスク
テーパ式だから削りやすい 研削面が広く作業効率が良い 空冷効果アップで被研材が焼けにくい
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個
739 税込813
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グローバルソー 多羽根ディスク 多用途研削用 モトユキ 動画あり
アルミナ&シリコンカーバイド砥粒で多用途に対応。 軽快なストロークでラクラク研削。 ムラなくキレイな仕上がり。
用途溶接ビード取り、サビ取り、塗装落とし、バリ取り、面取り、表面研磨など 最高使用周速度(m/s)68 最高使用回転速度(min-1)13000
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 砥材ジルコニア 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数72 使用工具電動ディスクグラインダー専用 羽根枚数72 研削角度(°)15~30 適合材鉄、ステンレス
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨ディスク ペーパーホイル モノタロウ 動画あり
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ジルコニアペーパー、”BZペーパー”をメーカー共同開発 従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより高いパフォーマンスを発揮します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り) 外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10(P1.5) 羽根の長さ(mm)23 砥粒BZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(5枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクノディスク Z(Eタイプ) イチグチ 動画あり
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に 適合ディスクグラインダー 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度24 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 トラスコ品番767-6387 適合本体G10SH5、G10ST等 砥材シリコンカーバイド 適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合100mmディスクグラインダー 粒度#46相当 厚さ(mm)14 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊構造の基盤によりソフトな感触で研磨できます。汎用ペーパー多羽根ホイルと違い、フランジ部を深くしているため、締付ナットが邪魔になりません。15穴用の青色ブッシュを外せば、16穴用のグラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
1箱(10枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

三面ディスクは羽根を折って重ねています。簡単な研削作業から研削研磨作業まで幅広く使用が可能。研磨布をV字に折りこんで、パットに接着してあるため、上面、下面、側面の3ヶ所で研磨作業が可能です。GPマルチディスクよりクッション性は劣りますが、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりとフィットします。また、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途金属タンク等の研磨、各種バリ取り。非鉄金属の研磨。各種溝研磨に最適。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)20 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 適合材金属、非鉄金属
1箱(5個)
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)多羽根ディスク
砥材ジルコニア 外径×穴径(Φmm)180×22
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクペーパー モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 種別4形 砥材CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)71 接着剤フェノール
1袋(10枚)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オフセット砥石に変わる新しい研磨ディスクです。難削材の研磨に優れ、コストパフォーマンスに優れています。ジルコニアに比べ約2倍速く削ります。特殊コーティングしたペーパーで研削力も高く(BTOPに比べ1.4倍)、耐久力約2倍長持ちします。目詰まりがなく焼けにくいため、だれでも抜群の仕上りです。
用途鉄、難削材の研磨、黒皮はがし、溶接ビート、サビ取り作業。 材質セラミック砥粒 粒度40番 サイズ100mm×15mm穴 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 砥粒S(セラミック)
1枚
649 税込714
翌々日出荷

BS木工サンダー イチグチ 動画あり
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツール100mm用ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 付属リング穴径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚で5役の作業が可能です。目詰まりしにくい不織布を採用することで粘りのあるアルミにも対応できます。テクノディスクのような多羽根形状にすることで空冷効果が高まり、溶けやすかった樹脂にも最適です。
用途アルミ・ステンの研削研磨、樹脂のバリ取り、金属のサビ・塗料はがし、木工ケバ取り。 材質アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 取り付け工具100mm用ディスクグラインダー
1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート、石材のハツリ作業におすすめなコンクリートディスクです。シリコンカーバイト材により鋭い切れ味と滑らかさがあります。多羽根ペーパーにより振動小さく、余分な食い込みを与えません。コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途コンクリートの表面研磨、面取り、面ならし、コンクリート面の塗装はがし作業。 材質シリコンカーバイト 粒度24番 サイズ100mm×15mm穴 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 砥粒C(シリコンカーバイト)
1枚
949 税込1,044
翌々日出荷

圧倒的研削力のあるファイバーディスクです。基盤に直接セラミック砥粒がついており、研削力がずば抜けています。オフセット砥石に比べ約6倍、多羽根ペーパーの約2倍の仕事量があります。タッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減される構造です。従来品での作業に比べ効率が大幅にあがり、コストパフォーマンスにも優れます。パットの取り外しや交換、保管も不要で作業効率があがります。
用途一般鋼や難削材の研削、溶接ビート除去、黒皮はがしや塗装剥がし作業。 材質セラミック砥粒 サイズ100mm×15mm穴 最高回転数(min-1[r.p.m])13500 砥粒S(セラミック)
1枚
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)