プールの底に沈めたボールを拾うことで、水に慣れ、水中動作の習得に役立ちます。
セット内容10個1組(青・緑・赤・黄・紫各2個組)
材質合成ゴム
寸法(mm)直径約42
質量(g)約40/個
1組
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
3つのこだわりで簡単セルフマッサージ。シリコーン素材のちょうど良い硬さでここちよく、82面の多面体形状にすることでカラダの隙間にもフィット。手のひらやカラダでころころと転がすようにセルフマッサージをすることで程よい刺激を与えます。軽量で小さく、持ち運びにも便利。出張・旅行などにも最適です。
仕様技術:メタックス
材質シリコーン
直径(Φcm)約4.3
入数2個
1セット(2個)
¥2,400
税込¥2,640
6日以内出荷
ゾム・ツールキット1,3は62面体の球状パーツ(ノード)に長方形・正三角形・正五角形の3種類のスティック(ストラット)を差し込んで形を作ります。
幾何学的に計算された長さのスティックは、適当に組んでいっても角度と長さがぴったり合います。
単純なものから複雑な形まで、創造力の発達に応じて発展的に学べ、立体に親しむことで三次元の感覚や幾何学的センスを自然に育みます。
適合年齢(歳)6以上
セット内容【1セットあたり】ノード/60個、ストラット/186本、取扱説明書
材質ABS樹脂
寸法(cm)18.5×27.5×4
アズワン品番62-6163-61
1式(3セット)
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
小さいボールで大きな省エネ。
特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。
軽量で腐食しません。
蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02
仕様単位面積:2,800個/m2
材質PE(ポリエチレン)
連続使用温度(℃)80
サイズ(mm)Φ20
入数1箱(500個入)
1箱(500個)
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
ねじの呼びM12
外径(Φmm)40
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-24
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
材質ジュラコン(R)
材質ナイロン
材質PP
材質ポリエチレン
質量(g)約5
径(Φmm)(約)65
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ポリエチレン
直径(mm)55
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ゾムツールを初めて組み立てるお子さまに最適なキット。
組み立て方から、簡単な図形の作り方、遊び方のガイドとなるレッスンシートを使って、基本的な図形を段階を踏んで学ぶことができます。
また、コマ作りにも挑戦できるキットです。
適合年齢(歳)6以上
セット内容【1セットあたり】ノード/16個、ストラット/38本、取扱説明書
材質ABS樹脂
寸法(cm)14×21×4
アズワン品番62-6163-57
1式(3セット)
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
面ファスナー連結式ですので、組立・収納が容易です。
セット内容パネル×4枚(青・緑・赤・黄×各1枚)、中敷ジョイントマット×4枚
材質パネル/ターポリン(抗菌・防炎・防水加工)・PE(ポリエチレン)・ラワン合板、中敷ジョイントマット/EVA、カラーボール/PE(ポリエチレン)
内寸法(mm)【プール】1800×1800×385
外寸法(mm)1950×1950×400
アズワン品番7-2931-01
1セット
¥169,800
税込¥186,780
29日以内出荷
低反発ウレタン。本製品はファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を使用して開発されています。「アクアチタン」とはファイテンの水溶化メタル技術により、チタンをナノレベルで水中に分散したものです。この技術を用いた製品を使用することで運転中のカラダをリラックス状態へサポートします。体をしっかり包み込む高密度な低反発ウレタンを採用
色ブラック
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
材質ジュラコン(R)
高品位塗装対応コンパウンド(微細目~超微粒子目)
本製品は、世界中のあらゆる物質の中で最も優れた平坦度を誇るシリコンウェハーの超精密平滑研磨技術を転用したサブミクロン多面体砥粒を基材とする次世代型研磨剤です
従来のシングルアクションポリッシャーはもちろん、RUPESの様なロングスローポリッシャーによる作業時間短縮に絶大な効果を発揮します
粒径が均一なSPP(サブミクロン多面体砥粒)が、余計な傷を付けることなく短時間でストレスフリーな研磨を実現します
用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/微細目~超微粒子目
液色白
目の粗さ微細目~超微粒子目
性質水溶性
危険物の類別非危険物
特性ノンシリコン・ノーワックス、高品位塗装対応
ヘッドライトに付いたキズ・黄ばみを消し、新車時のクリアな表面を復元!。多面体コンパウンド粒子の結合体が深いキズを消す。さらに、細かく砕けて浅いキズを消し、クリアに仕上げる!
用途ヘッドライト、プラスチックカバー等のキズ消しおよびつや出し
付属品ネルクロス
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
明るさ4モード調光 HIGH/MID/LOW/FLASHUSB A端子を持つパソコンや充電器から簡単充電正面から見てもまぶしくない下方照射重視の多面体反射鏡使用。広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。1m照度4200ルクス「充電池残量インジケーター」付。充電残量が少なくなると赤く点灯します。ホルダーは25~32mmのパイプに取り付け可能取付け後、左右に照射角度を調整できます。USBケーブルコード付属
電源充電式(USBAポートから充電)
光束(Lm)約400
中心光度(cd)約4000
付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・厚・薄)六角穴付きボルト・六角レンチUSBケーブル(コード長…約20cm)(コネクタ…USB AーUSB Micro-B)
質量(g)約72(付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.4×41×82(付属品除く)
保護等級IPX4(防まつ形)
連続使用時間(時間)約1.5/HIGH(ハイ)モード約2.5/MID(ミドル)モード約4/LOW(ロー)モード約3.5/FLASH(点滅)モード
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)約1500
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)
バッテリー寿命充放電約300回/80%容量まで(使用条件により異なります。)
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
ダイヤモンドカットをイメージした多面体と直線のデザイン。
景観を損なわないハイグレードプラスチックサインです。
用途商業施設やマンションの外構に
材質ポリエチレン樹脂、アルミレール
色シルバー
取付方式スタンド式
ダイヤモンドカットをイメージした多面体と直線のデザイン。
景観を損なわないハイグレードプラスチックサインです。
用途商業施設やマンションの外構に
材質ポリエチレン樹脂、アルミレール、亜鉛メッキ
色シルバー
取付方式スタンド式
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。JP-DX2よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。多面体状ナノダイヤモンド粒子により、空間を埋める効率が従来品より25%向上しました。優れた低熱抵抗です。非導電性です。長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。扱いやすい注射器タイプです。ウェットクリーナーと塗布用へらが付属します。
仕様推奨保管時間(使用前):最長3年
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら
色グレー
主成分ナノダイヤモンド、シリコン
比重2.58g/cm3
使用時間CPU上:最長4年(推奨)
粘度3900000cps
熱伝導率(W/mk)18.3
動作温度(℃)-40~180(推奨)、50~200(ピーク)
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗0.008℃・cm2/W
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
ライト 自転車用 防雨
モノタロウ
¥499
税込¥549
明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属)
光束(Lm)約210
付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本
質量(g)約65(付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く)
保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル)
連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)約850
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
定番商品がリニューアル。体圧分散性が高く、座り心地も快適な多層多面体構造
材質特殊ウレタンフォーム
材質(カバー)ポリエステル(裏面に耐水加工)
クリアパーツの多面体を通る光は多方向に分かれ、キラキラと発光。まるで浮遊する小さな光の集合体のように、空間を華やかに演出します
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)
種別器具:LED一体型
材質セード:アクリル(透明)
長さ(mm)1204
幅(mm)160
質量(kg)2.3
色オフホワイト
高さ(mm)75
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)14.8
全高(mm)613~1613
ランプ高演色LED
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさFLR40W
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1840
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
BEAUTYをKEEP、シンプルで華やかなエレガントフレアスカート。多面体の立体的なフレアスカートで流れるような動きで女性らしいフォルム。脚さばきも抜群でありながらコーディネートに華を添えるスカート。揺れるフォルムが脚の運びまで美しく演出。ウエスト窮屈感のないカーブベルト仕様。ウエスト三段カン付き。吹き出し防止裏地使用(実用新案登録番号第3186091号)。静電気を抑える放電テープ付き。スカート丈54cm(9号)
色ブラック
混率(%)ポリエステル100
機能オールシーズン/ストレッチ/制電/ホームクリーニング/大容量ポケット/カーブベルト/吹出し防止裏地/3段カン
生地シルキー モニカ ストレッチ
1サイズSmartを約束。女らしくて美しいドットのベスト。
5枚パネル(7面体仕立て)の多面体でSmartに
サイドのSライン、フロントのXライン、バックのIラインがスタイル良く魅せます
ポケットのグログランテープのアクセントが、フロントのXラインをより強調
4つボタン仕立てで、ベストの横ジワを解消
裏地は艶やかで美しいロイヤルブルー
スカーフループ搭載(実用新案登録番号 第3186092号)
マルチ機能ポケット搭載
着丈 52cm(9号)
シリーズ美スラッとSuits
タイプスカーフループ、ネームループ、ハンコポケット
素材オールシーズン、ナチュラルストレッチ、マルチポケット、スカーフループ、ホームクリーニング
生地クールドット ポリエステル50%・ウール50%
性別女性用
1サイズSmartを約束。女らしくて美しいドットのジャケット。
ジャケットで初!5枚パネル(7面体仕立て)の多面体で一層Smartに
サイドのSライン、フロントのXライン、バックのIラインがスタイル良く魅せます
ポケットのグログランテープのアクセントが、フロントのXラインをより強調
裏地は艶やかで美しいロイヤルブルー
動きやすさ抜群のenjoyARM360°×シークレットARM搭載
スカーフループ搭載(実用新案登録番号 第3186092号)
袖口は折り返しのできるベンツ仕様
マルチ機能ポケット搭載
着丈 56cm(9号)
シリーズ美スラッとSuits
タイプスカーフループ、内ポケット、ネームループ、ハンコポケット、ウエスト内ポケット、シークレットARM
素材オールシーズン、ARM360°、シークレットARM、ナチュラルストレッチ、マルチポケット、スカーフループ、ホームクリーニング
生地クールドット ポリエステル50%・ウール50%
性別女性用
【特徴】UV-LEDレジンで本物のような鉱物アクセサリーが作れるキットです。このキットで、ピアス2点、ノンホールピアス2点の計4点作れます。※レジン硬化用ライトは入っておりません。別途UV-LEDライトをご用意ください。【セット内容物】・UV-LEDレジン太陽の雫30g × 1本・タフレクトモールド(R)[鉱物D] × 1個・宝石の雫クリアカラーセット[狭霧 - SAGIRI -] × 1セット・調色パレット[miniサイズ] × 1個・調色スティック × 1個・クランクヒートン[ゴールド10本入] × 1袋・ピアス・丸台座+カン付きタイプ × 1セット・カン付きタイプ × 1セット・ノンホールピアス・貼り付けタイプ × 1セット・カン付きタイプ × 1セット・丸カン × 10個【別途ご用意していただくもの】・UV-LED ライト・接着剤・平ヤットコ・クリアファイル・ピンセット・ティッシュ・ポリ手袋【その他】。本商品にレジン硬化用ライトは入っておりません。別途UV-LEDライトをご用意ください。パッケージ台紙の裏面に「鉱物レジンのピアスの作り方」が載っています。ご使用前に、本商品及び各商品のパッケージに記載の説明書を必ずお読みください。【キットに入っている着色剤のカラー】・宝石の雫クリアカラーセット[狭霧 - SAGIRI -]落ち着いた絶妙な色合いのくすみカラーです。・枯葉、伽羅、夕暮れ、霜夜、寒空【キットに入っているモールド】・タフレクトモールド(R)[鉱物D]・アクセサリー向けに小さめで本物のような鉱物が作れます。・a:鋭い形の欠片、b:やや大きめでラフな台形、c:小さめでラフな五角形の多面体。
材質(モールド)熱可塑性樹脂、(太陽の雫30g)アクリル系光硬化樹脂、(宝石の雫クリアカラーセット狭霧)有機溶剤/合成樹脂/有機顔料
パッケージサイズ(mm)207×285×60
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
【低重心スイミングタイプメタルジグ】 多面体カット&低重心センターバランス。ジャークによりショートスライドしヒラを打ちロールアクションしながらスイミングするロングジグ。メロン屋工房のメタルジグラインナップではその日のパターンを探るためのパイロット的な位置づけのメタルジグのため「探す、探る」という意味も込めてサーチメタルSRと名付けました。フロントを大胆にカットしリアも△状にカットしたことにより、水切れも良く引き重りも軽減され、沈下速度も速く扱いやすいメタルジグに仕上がりました。多面体形状によりチカチカと多方面への細かなフラッシングも特徴の一つ、水平姿勢を起こしやすい形状によりフォーリングやストップアクションを取り入れた誘いでもターゲットの居場所を常に探し誘い続けられます。
質量(g)150
魚種ブリ、ヒラマサ、カンパチ、マダイ etc.
建物のイメージを際立たせるハイグレードなデザイン、ダイヤモンドカットをイメージした多面体と直線デザイン
【低重心スイミングタイプメタルジグ】 多面体カット&低重心センターバランス。ジャークによりショートスライドしヒラを打ちロールアクションしながらスイミングするロングジグ。メロン屋工房のメタルジグラインナップではその日のパターンを探るためのパイロット的な位置づけのメタルジグのため「探す、探る」という意味も込めてサーチメタルSRと名付けました。フロントを大胆にカットしリアも△状にカットしたことにより、水切れも良く引き重りも軽減され、沈下速度も速く扱いやすいメタルジグに仕上がりました。多面体形状によりチカチカと多方面への細かなフラッシングも特徴の一つ、水平姿勢を起こしやすい形状によりフォーリングやストップアクションを取り入れた誘いでもターゲットの居場所を常に探し誘い続けられます。
質量(g)130
魚種ブリ、ヒラマサ、カンパチ、マダイ etc.
【低重心スイミングタイプメタルジグ】 多面体カット&低重心センターバランス。ジャークによりショートスライドしヒラを打ちロールアクションしながらスイミングするロングジグ。メロン屋工房のメタルジグラインナップではその日のパターンを探るためのパイロット的な位置づけのメタルジグのため「探す、探る」という意味も込めてサーチメタルSRと名付けました。フロントを大胆にカットしリアも△状にカットしたことにより、水切れも良く引き重りも軽減され、沈下速度も速く扱いやすいメタルジグに仕上がりました。多面体形状によりチカチカと多方面への細かなフラッシングも特徴の一つ、水平姿勢を起こしやすい形状によりフォーリングやストップアクションを取り入れた誘いでもターゲットの居場所を常に探し誘い続けられます。
質量(g)230
魚種ブリ、ヒラマサ、カンパチ、マダイ etc.
【低重心スイミングタイプメタルジグ】 多面体カット&低重心センターバランス。ジャークによりショートスライドしヒラを打ちロールアクションしながらスイミングするロングジグ。メロン屋工房のメタルジグラインナップではその日のパターンを探るためのパイロット的な位置づけのメタルジグのため「探す、探る」という意味も込めてサーチメタルSRと名付けました。フロントを大胆にカットしリアも△状にカットしたことにより、水切れも良く引き重りも軽減され、沈下速度も速く扱いやすいメタルジグに仕上がりました。多面体形状によりチカチカと多方面への細かなフラッシングも特徴の一つ、水平姿勢を起こしやすい形状によりフォーリングやストップアクションを取り入れた誘いでもターゲットの居場所を常に探し誘い続けられます。
質量(g)200
魚種ブリ、ヒラマサ、カンパチ、マダイ etc.
【低重心スイミングタイプメタルジグ】 多面体カット&低重心センターバランス。ジャークによりショートスライドしヒラを打ちロールアクションしながらスイミングするロングジグ。メロン屋工房のメタルジグラインナップではその日のパターンを探るためのパイロット的な位置づけのメタルジグのため「探す、探る」という意味も込めてサーチメタルSRと名付けました。フロントを大胆にカットしリアも△状にカットしたことにより、水切れも良く引き重りも軽減され、沈下速度も速く扱いやすいメタルジグに仕上がりました。多面体形状によりチカチカと多方面への細かなフラッシングも特徴の一つ、水平姿勢を起こしやすい形状によりフォーリングやストップアクションを取り入れた誘いでもターゲットの居場所を常に探し誘い続けられます。
質量(g)170
魚種ブリ、ヒラマサ、カンパチ、マダイ etc.
関連キーワード
1
2
次へ