「大型 ラッパ」の検索結果
バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。
ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。
適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16
全長(mm)(大)225、(小)205
1セット(2本)
¥549
税込¥604
当日出荷
代表車種BX250AGF
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番849-7968
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用
タイプダブル(Hi/Lo)
周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30
電流(A)4(±1)×2
定格電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78
音圧レベル(dB)110(±5)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
適合U-45PN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
バルブのすり合わせ作業に使用します
用途バルブの擦り合わせ作業に使用します。
エアー式 スリースピード:3000rpm ・アダプターサイズ:16、20、30、35mm ・全長:153mm ・重量:1.5kg・軸径:10mm
用途・バルブに吸盤を吸着させて擦り合わせ(研磨)作業に使用します。
関連資料(0.18MB)
取扱説明書(1.91MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
バルブラッパー(タコ棒)セットの交換用バルブです。
用途バルブすり合わせに
昔懐かし 昭和レトロなパフパフホーン。
付属品取付用ステー(本体装着済み)
材質本体・ステー/スチールメッキ、手持ち部分/ゴム
動作方式手動式
バルブの擦り合わせ作業に使用します。
寸法(mm)(本体)全長240×幅14、(バルブタコ)大Φ20、小Φ15
セット内容タコ棒、バルブコンパウンド細目、中目各1個
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
メタルラック専用の大型キャスター4個セットです。大型サイズなので、移動がとってもスムーズ。フローリングなどに傷がつきにくいポリウレタン製です。大型キャスターのネジ部分を直接ポールにねじ込んで接続してお使いいただけます。4個の内2個にはストッパー機能が付いています
仕様ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個
トラスコ品番385-2881
材質スチール・ポリウレタン・ナイロン樹脂
質量(g)850
取付高(mm)約95
寸法(cm)ストッパー付(1個あたり):直径約7.5×奥行約4.5ストッパー無(1個あたり):直径約7.5×奥行約3.5
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
1セット(4個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
イージーラッパーは、巻くだけでくっつく新世代の風呂敷。裏地と表地が触れるとくっつくので、大切なものをくるくるっと包んでいくだけでぴったりくっつきます。持ち運んでも、バッグの中でもばらけないのに、軽く持ち上げると簡単にはがせます。一眼レフカメラ・大型レンズ・三脚など、大きさがあり大切なものを包むのに最適です。
混率(%)ポリエステル100
色(表)迷彩
色(裏)ライトグレー
イージーラッパーは、巻くだけでくっつく新世代の風呂敷。裏地と表地が触れるとくっつくので、大切なものをくるくるっと包んでいくだけでぴったりくっつきます。持ち運んでも、バッグの中でもばらけないのに、軽く持ち上げると簡単にはがせます。一眼レフカメラ・大型レンズ・三脚など、大きさがあり大切なものを包むのに最適です。
混率(%)ポリエステル100
色(表)レッド
色(裏)ライトグレー
イージーラッパーは、巻くだけでくっつく新世代の風呂敷。裏地と表地が触れるとくっつくので、大切なものをくるくるっと包んでいくだけでぴったりくっつきます。持ち運んでも、バッグの中でもばらけないのに、軽く持ち上げると簡単にはがせます。一眼レフカメラ・大型レンズ・三脚など、大きさがあり大切なものを包むのに最適です。
混率(%)ポリエステル100
色(表)ブルー
色(裏)ライトグレー
イージーラッパーは、巻くだけでくっつく新世代の風呂敷。裏地と表地が触れるとくっつくので、大切なものをくるくるっと包んでいくだけでぴったりくっつきます。持ち運んでも、バッグの中でもばらけないのに、軽く持ち上げると簡単にはがせます。一眼レフカメラ・大型レンズ・三脚など、大きさがあり大切なものを包むのに最適です。OJICOとコラボしたオリジナル「新幹線迷彩」こまちが迷彩に隠れています。
混率(%)ポリエステル100
色(表)こまち
色(裏)ライトグレー
イージーラッパーは、巻くだけでくっつく新世代の風呂敷。裏地と表地が触れるとくっつくので、大切なものをくるくるっと包んでいくだけでぴったりくっつきます。持ち運んでも、バッグの中でもばらけないのに、軽く持ち上げると簡単にはがせます。一眼レフカメラ・大型レンズ・三脚など、大きさがあり大切なものを包むのに最適です。
混率(%)ポリエステル100
色(表)ブラック
色(裏)ライトグレー
イージーラッパーは、巻くだけでくっつく新世代の風呂敷。裏地と表地が触れるとくっつくので、大切なものをくるくるっと包んでいくだけでぴったりくっつきます。持ち運んでも、バッグの中でもばらけないのに、軽く持ち上げると簡単にはがせます。一眼レフカメラ・大型レンズ・三脚など、大きさがあり大切なものを包むのに最適です。OJICOとコラボしたオリジナル「新幹線迷彩」ドクターイエローが迷彩に隠れています。
混率(%)ポリエステル100
色(裏)ライトグレー
色(表)ドクターイエロー
イージーラッパーは、巻くだけでくっつく新世代の風呂敷。裏地と表地が触れるとくっつくので、大切なものをくるくるっと包んでいくだけでぴったりくっつきます。持ち運んでも、バッグの中でもばらけないのに、軽く持ち上げると簡単にはがせます。一眼レフカメラ・大型レンズ・三脚など、大きさがあり大切なものを包むのに最適です。OJICOとコラボしたオリジナル「新幹線迷彩」はやぶさが迷彩に隠れています。
混率(%)ポリエステル100
色(表)はやぶさ
色(裏)ライトグレー
イージーラッパーは、巻くだけでくっつく新世代の風呂敷。裏地と表地が触れるとくっつくので、大切なものをくるくるっと包んでいくだけでぴったりくっつきます。持ち運んでも、バッグの中でもばらけないのに、軽く持ち上げると簡単にはがせます。一眼レフカメラ・大型レンズ・三脚など、大きさがあり大切なものを包むのに最適です。
混率(%)ポリエステル100
色(裏)ライトグレー
色(表)モノクロ迷彩
こんなお得な商品も!

タイヤストッパー 2トン車用 取手付
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途大型車用
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。インナーパッドが背中への負担を軽減してくれます。調整可能なウエストベルト付きで安定して背負えます。開口部のカバーはストラップで固定でき雨の侵入を防ぎます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC)、ベルト:ポリアミド
幅(mm)360
高さ(mm)630
奥行(mm)220
容量(L)45
ゴム製なので、滑りにくいです。取っ手付で持ち運びが便利です。連結して使用できます。
用途ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
用途バルブの擦り合わせ作業に使用します。
全長(mm)190
ステンレス製で耐食性に優れています。
つまみを引張りスライドさせることで簡単に操作できます。
冷凍・保冷・ドライバンなどの中仕切りストッパーに最適です。
ラッシングレールを利用して固定できます。
用途冷凍・保冷・ドライバン・特装車
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
適合A10S, A10C, A10H, A46NP, A36, A41及び三ツ巻、二ツ巻押え金を除くバインダー、ラッパ
【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のキャスターです。 4個セット(うち2個ストッパー付)
「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。
仕様ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個
適合メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N
材質ナイロン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×45.5×75
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約12.7
1セット(4個)
¥899
税込¥989
当日出荷
耐油性、耐薬品性に優れます。重量トラック・ トレーラーに最適です。ロープチェーン取付穴付き。
用途重量トラック トレーラー用
仕様汎用タイプ
色オレンジ
ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、大型車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。
用途一般車両や工事用車両の安全確保に。
仕様取っ手付き
トラスコ品番147-8234
色黒
耐荷重(t)10
日本緑十字社品番120003
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。
材質ガルバリウム鋼板
消費電力(W)165
電源100V
溶断可能長さ(mm)450
災害時、避難所の生活では、プライバシーが守られない・感染症対策がなされていないなど問題が蓄積しています。そんな避難生活を快適にサポートしてくれる3~4人用の災害避難テント。食事や寝るとき、部屋数が少ない場合の仕切りとして、感染症のリスクを軽減するのにも効果的なテントです。ジッパーで簡単に天井の開け閉めが可能なので、圧迫感が軽減され、お子様でもリラックスしてお過ごしいただけます。天井部と扉にはメッシュ生地を使用しているので通気性が良く、長時間使用しても空気がこもらず快適に過ごせます。二重扉になっているので就寝や着替えの際のプライバシーを保護します。ポップアップ式で、工具も不要なので、1人でも設置が可能です。
用途・災害時、ワークスペースや子供の遊び場、園芸用の簡易ハウスや、レジャーやイベントの休憩スペースなどに。
セット内容テント本体×1、巾着袋(重し用)×4、収納袋×1、アルミマット×1取扱説明書
質量(kg)4.2
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)210×210×150
1台
¥14,364
税込¥15,800
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

バルブラッパー (タコ棒) セット
モノタロウ
¥549
税込¥604
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
頭部径(Φmm)16×21、28×35
1セット(2本)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。
カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。
用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。
容量(g)200
材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤
10足まで収納できる大型スリッパラック
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約2500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×18×74
1個
¥5,700
税込¥6,270
当日出荷
1
2
3
次へ