こんなお得な商品も!

ホイールセッティングボルト セット
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可)
ハブボルトの損傷を防止します。
一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。
本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。
取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)
付属品サイドバー(取外し用)
全長(mm)150
直径(Φmm)25.5
質量(g)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm)25.5
内径(mm)22
付属品バルブ付
材質スチール
仕上シルバーペイント
ワンタッチ装着、内部ネジ無しタイプ。
全長(mm)107
内径(Φmm)22
外径(Φmm)26
ISO規格M22XP1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ISO方式ホイール10穴、8穴用ホイールセッティングガイド。ホイール装着作業を楽に行い、ネジ山の破損トラブル等を防ぎ作業効率アップ。
材質スチール
全長(mm)177
質量(g)500
内径(Φmm)22
外径(Φmm)254
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ステンレス(SUS304)製で美しく輝き耐久性も抜群!!
用途外装パーツ
材質ステンレス - SUS304
インローだけで合わせられない、ホイールボルトのセンタリングが簡単に行えます。ホイールの着脱時にネジ山を傷めず、安全な作業が可能です。
用途大型車の10穴/8穴ISOホイール用に。
トラスコ品番471-6477
セット内容フロント用2本、リア右ねじ用2本
質量(g)690
1セット
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル
セット内容M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)
材質鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)
全長(mm)122
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットのセットです。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)25.4
トラスコ品番810-9708
セット内容8A-3517、3820、4119、4121
質量(kg)5.2
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤストッパー 2トン車用 取手付
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途大型車用
4t~大型車のハブをホイールごと簡単に抜き取りできます。
チューブレスホイール対応。フロントもリアもOK。
強じんなボディにショック機構内蔵。
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
雪押し除雪作業に!大型車輪の付いたママさんダンプ!
材質(ハンドル・タイヤ・ブレードエッジ):スチールパイプ・ポリエチレン・ポリカABS・スチール
質量(kg)約5.5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約66×97×94※使用時の標準的な位置でのサイズです。
タイヤサイズ(mm)約Φ165
WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法L(mm)400
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用
トラスコ品番810-9593
材質構造用鋼
質量(g)240
外寸(mm)76×26×100
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]
寸法L(mm)400
寸法D2(mm)49.9
200Lドラム缶を楽々移動できます。
100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。
ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に
タイプ全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)139.5
取扱説明書(3.7MB)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。
用途オイルの抜き取りと保管に
材質HDPE
質量(g)4100
容量(L)44
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885
危険物の類別非危険物
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
最大使用荷重(kg)135
仕様折りたたみ式
エスコ品番EA903XA-3
材質スチール
寸法(mm)【ステップ】740×180
段数1
収納時寸法(mm)760×390×110(T)
適合タイヤサイズ22-1/2”/24”
天板寸法・幅(mm)180
天板寸法・奥行(mm)740
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車
車輪幅(mm)46
取付方式差込ボスタイプ
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.435S-RB200
旋回半径(mm)156
ストッパートータルロック付
偏芯E(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。
ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。
全長は87mm。差込角1”sq
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)54
寸法H(mm)12.5
寸法L(mm)87
色ブルー
質量(g)1033
差込角(mm[inch])25.4[1]
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車
取付方式ネジ込み式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
ねじ寸法TΦ35×4山/1”
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。
ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。
全長は75mm。差込角3/4”sq.
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(mm)44
寸法H(mm)12
寸法L(mm)75
大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。
ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。
全長は80mm。差込角3/4”sq.
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)44
寸法H(mm)12.5
寸法L(mm)80
頑強な角フレームを採用の折りたたみキャリーカート。大型ホイールを採用、衝撃を緩和。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。
質量(kg)3.5
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)60
荷台寸法(m)190×250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×460×1000
タイヤ外径(mm)150
1台
¥4,388
税込¥4,827
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)44
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.439S-UB200
旋回半径(mm)156
ストッパートータルロック付
軸長L(mm)100
偏芯E(mm)55
軸径T(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)44
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.439S-UB200
旋回半径(mm)156
ストッパートータルロック付
軸長L(mm)300
偏芯E(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れます。重量トラック・ トレーラーに最適です。ロープチェーン取付穴付き。
用途重量トラック トレーラー用
仕様汎用タイプ
色オレンジ
Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!。2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。
用途車・家まわりの洗浄。
付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)
質量(kg)6.8(本体のみ)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1500
コード長さ(m)5
最高許容圧力(MPa)12
最高使用水温(℃)40
最大吐出量(L/h)390
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
ホイールライナーがリニューアルされ光沢感と加工技術がUPして登場。ブラックカラーの「金鷲」エンブレムは高級感を演出します。フロント&リア、ナットカバー1台用SET。ステンレス製。
用途外装パーツ
材質SUS304
Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!。2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。
用途車・家まわりの洗浄。
付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)、特別付属品:延長高圧ホース6m、ブラシ付水しぶきカバー
質量(kg)6.8
電源(V)100(50Hz)
消費電力(W)1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×415×360
コード長さ(m)5
最高許容圧力(MPa)12
最高使用水温(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大吐出量(L/h)390
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
簡単に取り付けができ、スチールにクロムメッキを施した、安価なホイールナットカバーです。
新ISOサイズのホイールにご使用いただけます。
用途大型車のホイールに
適合大型車用、フロント・リヤ共用
材質スチール/クロムメッキ
形状丸形
対辺(mm)33
大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。
このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。
増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。
優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。
水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。
最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。
用途大型車ホイールベアリング/中大型軸受
増ちょう剤リチウム石鹸
滴点(℃)204
蒸発量(%)0.4(99℃/22時間)
酸化安定度(kPa)40(99℃/100時間)
銅板腐食変化なし(100℃/24時間)
使用温度範囲(℃)-20~30
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ