382件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(4個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 仕上電解研磨
1箱(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


エスコ品番EA638DN-4 材質ステンレス(SUS316) 形状(線)三角 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)2.3 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
510 税込561
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイビッグマスターリング(大型)
エコ商品
AIBシリーズのリングの中でも大きなフックに掛けて玉掛けをしたい用途向け。 最大の横幅設計をしたマスターリングです。 プレミアムハイテン鋼(G100)を採用していますのでより軽量化され作業性も格段に向上します。
A112 P225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(500個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール
1パック(200個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 種別リンク 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋(50個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)大型リングラッチ
リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)180 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード20273
1個
1,740 税込1,914
当日出荷

軽快車からCTBまで対応できピンシリンダー機構を採用した信頼性の高い大型リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付きです。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。 キー方式シリンダーキー グレー
1個
899 税込989
当日出荷

軽快車からCTBまで幅広く対応する大型リング錠 バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取り付けバンド付き (サイズ : 13mm用、16mm用、19mm用) 信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
キー方式シリンダーキー 付属品キー 3本、取り付けバンド(13mm用、16mm用、19mm用) 材質スチール シルバー アズワン品番64-9540-90
1個
899 税込989
当日出荷

セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。 後輪錠:REAR TYPE
タイプリング錠 仕様カンチブレーキ、Vブレーキ専用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カンチブレーキおよびVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大67mm(実測)の大型サイズ 信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
付属品キー2本、専用ブラケット
1個
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快車からCTBまで対応できピンシリンダー機構を採用した信頼性の高い大型リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付き。ボタン式リング錠。暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。カラー:シルバー。後輪錠
ブラック キー方式シリンダー式大型リング錠
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

RWO-42 大型カーテンリング 平安伸銅工業 動画あり
1パック(5個)
999 税込1,099
当日出荷

壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します(Φ75mm)。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5・A-6
1個
759 税込835
翌々日出荷



穴用大型スナップリング用プライヤーです。先端チップ交換式です。作業に便利なラチェット機構、クイックリリース機構付きです。チップパーツは最適に熱処理されています。
用途器械メインテナンス。車両修理。 トラスコ品番828-8399
1丁
49,980 税込54,978
59日以内出荷

暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付き。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
1セット
274,200 税込301,620
8日以内出荷


安全率5倍以上を確保しています。
用途玉掛用、吊索用。 仕様強力タイプ 材質特殊合金鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1846A-5専用の交換チップです。ストレートタイプです。最適な熱処理が施されています。
用途器械メインテナンス。車両修理。 トラスコ品番828-8394
1個
5,998 税込6,598
23日以内出荷

壁空間に余裕がなく、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整する為に使用します。 適合仕上壁板厚12~15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上壁板厚を9~12mmに変更対応する場合に使用します。 壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します(Φ75mm)。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
759 税込835
翌々日出荷

1846C-5専用の交換チップです。ストレートタイプです。最適な熱処理が施されています。
用途器械メインテナンス。車両修理。 トラスコ品番828-8407
1個
5,998 税込6,598
59日以内出荷

1846A-5専用の交換チップです。90°曲がりタイプです。最適な熱処理が施されています。
用途器械メインテナンス。車両修理。 トラスコ品番829-1729
1個
5,998 税込6,598
59日以内出荷

1846C-5専用の交換チップです。90°曲がりタイプです。最適な熱処理が施されています。
用途器械メインテナンス。車両修理。 トラスコ品番828-8414
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

頑丈なアルミダイカストボディの大型リング錠 バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付き 高級感のあるマット調カラ―を採用 不正開錠されにくいディンプルシリンダーを縦に配置 安心のディンプルキー3本付き
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。 後輪錠:REAR TYPE
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック 暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型トラックのVロッドの止めリング交換が可能のプライヤーセットです。 爪先を45度、90度、ストレートの3種類あり、交換箇所に応じて使い分け可能です。 軸用・穴用の2本セット。
全長(mm)410
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O 30°吊り(t)3.2 60°吊り(t)3 マスターリングKBW20 寸法d(mm)19 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法s(mm)14 フック(t)(LS)1.25 寸法A(mm)18 寸法A'(mm)11 寸法B(mm)31 寸法C(mm)20 寸法D(mm)47 寸法E(mm)114 寸法G(mm)34 寸法H(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
37,980 税込41,778
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用。 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。 クレーン等安全規則第219条適合品。 フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法H(mm)18.5 寸法d(mm)16.5 寸法A(mm)10.5 寸法t(mm)225 寸法D(mm)41 寸法E(mm)101 寸法B(mm)26 寸法C(mm)17.5 寸法s(mm)14 寸法G(mm)32 寸法w(mm)112 使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/O RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)8 30°吊り(t)1.28 60°吊り(t)1.15 フック(t)(LS)0.63 マスターリングKBW17
1組
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)