20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲータツールの改良型。1本でタイヤの脱着だ出来ます。脱輪の際にタイヤを持ち上げたりせずに作業ができ効率的。
用途トラック、バス用のチューブレスタイヤ用脱着工具のセット セット内容レバー、クレビス、スーパースリッカムボトル
1セット
85,980 税込94,578
3日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビードヘルパー モノタロウ 動画あり
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用 材質樹脂 幅(mm)170 全長(mm)165 質量(g)290
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

UN-E1410 タイヤツール ムースチェンジャー UNIT 動画あり
スピーディーなムースタイヤ交換とビード落としを可能にするタイヤチェンジャー。ビードブレーカープレートを長くすることで、ムースタイヤをホイールより下に押し下げることが可能。ロングハンドルによって力をかけやすく、簡単にムースタイヤを外すことができる。 タイヤ組み付け時にタイヤレバーを固定するタイヤレバー受けとチェンジャーを固定できる固定穴も装備。 アクスルシャフト径 20mm~22mm / 25mm~26mm、 タイヤサイズ 18インチ~21インチまで対応。 折り畳み式。スチール製。
質量(kg)13.5 タイプムースタイヤチェンジャー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×960×590 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)960×800×590
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

大型バス・トラックなど大型車用タイヤのホイールナットを締付ける電動タイヤレンチに、締付けトルクを確認できるデジトルクを組合せたセット品です。
1個
509,800 税込560,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
寸法A(mm)147 寸法B(mm)19 寸法C(mm)23 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)8.5 寸法F(mm)4 材質TPE
1セット(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイヤを組み込む際にホイールとタイヤの隙間に使用、滑り止めにもなるので、ビードの浮き上がり時に威力を発揮します。ゴム製の為、ホイールを傷つける事がありません。
1個
5,690 税込6,259
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・中型トラックチューブタイプに使用。 新品タイヤ装着時はチューブも新品を使用してください。
用途小型・中型トラック用チューブ
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長崎ジャッキガレージジャッキ
走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪 全長(mm)1591 質量(kg)163 全幅(mm)446 揚程(mm)420 能力(t)10 最高位(mm)560 最低位(mm)140 ハンドル長さ(mm)1465 フレーム高さ(mm)200 作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10) コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台 仕様フットスイッチ式
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途トラック・バス用チューブレスタイヤ用脱着工具セット。 セット内容ビーバーツール、レバーバー、クレビス、ウェッジ、ビードキーパー、プレート、ツールボックス、アプリケーターボトル(スリカッム入)
1セット
95,980 税込105,578
6日以内出荷

ネジ込み式双輪キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ナイロン 種別デザインキャスター 形状ストッパー付 ストッパー回転ストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 適合米式バルブ 材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa)10 ゲージ径(Φmm)60 取扱説明書(1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高品質、豊富なラインナップで大好評! 能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型車のホイールナットの脱着作業に開発された充電式のトルクセッターです。取り回しが容易なコードレス式です。3種類の設定トルクをワンタッチで切替えができます。大きく明るい表示パネル(締付けトルクはLED表示、設定トルクは液晶画面)1バッテリーで約200本の締付け作業が可能です。ワンタッチで最大800N・mの緩め作業が可能です。「本締め」からの作業に!
セット内容ETS-800X製品本体、電池パック(21.6V・4Ah)×2個、充電器、コンビソケット1SQ×21SQ・41HEX、ソケット1SQ×33HEX、反力受けC.P(JIS標準)、反力受けC.P(ISO8・10)、プラ段ケース黒、緩衝材ブルー 全長(mm)449(ソケット無) 質量(kg)6.6(電池パック付) 差込角(mm)25.4 全高(mm)310(ソケット無) 最大トルク(N・m)800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7 騒音レベル(dB(A))73 設定トルク(Nm)200~800
1セット
799,800 税込879,780
翌々日出荷

家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

重荷重双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン 荷重種別重荷重 ストッパー回転ストッパー 偏心E(mm)17 車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5) キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)