1セット(2個)
¥749
税込¥824
6日以内出荷
一部の幼児車・BMX車等に使われる、軸径12mmのフラットなペダルです。
用途一部の幼児車・BMX車のペダル交換にご使用下さい。
色ブラック
材質樹脂
軸径(Φmm)12
1ペア(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般車とは違い、子供車など径の細いハンドルバー用のグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
全長(mm)105
取付穴径(Φmm)19
セット内容左右1組
一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)123×70
材質樹脂
質量(g)340
踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。
色ブラック
質量(g)330
本体寸法(mm)110×100
取付ネジ径9/16
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!

MTBペダル
モノタロウ
¥569
税込¥626
MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵
色ブラック
材質樹脂
寸法(mm)107×95.5×28
ベアリング2DU
スピンドルボロン
寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色ブラック
材質(ボディー・ゲージ)樹脂
寸法(mm)95×70
タイプ折畳み式
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
色シルバー
セット内容左右1組
材質樹脂
クランプ径(Φmm)19
1ペア(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
Vブレーキ用ブレーキシュー(ブレーキシューのみ)。
用途自転車整備の補修パーツとして
ブレーキ種類Vブレーキ
材質ゴム・鉄
寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
色黒
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
色シルバー
仕様リフレクター付
材質アルミニウム
寸法(mm)98×63×27
質量(g)385
ベアリングボール
スピンドルボロン
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)139.5
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59.5
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質樹脂・スチール
長さ(mm)235
幅(mm)210
質量(g)680
適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
手でポンプを押す必要がないので、手からの感染がなく安全です!。置き場所を選ばない"省スペース"タイプ。省エネ・省スペース・頑丈設計・超軽量・簡単持ち運び・簡単設置。「手の消毒」にも、「手洗い」にも使えます。
高さ(mm)【ボトル】最大270
アズワン品番65-1857-25
1台
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
PP。両面踏み。
色ブラック
寸法(mm)98×89
質量(g)336
子供用自転車用のスタンダードペダル
用途自転車用ペダル
材質樹脂製
色ブラック
適合車種幼児車用
ねじサイズ差し込みネジ部:9/16インチ
1セット
¥799
税込¥879
7日以内出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0
Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス
色ブラック
適合機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
プラグ金メッキピン
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
転送速度(Mbps)480(最大)
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
子供車や街乗り車の補修用としても選ばれているリーズナブルなプラスチックペダル。丸みをおびたデザインとサイズ感から、一輪車用としても好評を博しています。夜間走行でも安心のリフレクターを内蔵。
用途ボディ:PP樹脂。サイズ:W100 x L69。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :装着済。おすすめ用途:街乗り。重量:386g
色ホワイト
1ペア
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
アルミボディークロモリアスクル
材質アルミ
寸法(mm)102×67
質量(g)376
北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他
本体質量(kg)約11.5(N・W)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ18
適応身長(cm)105~
適応体重(kg)30以下
サドルの高さ(mm)(約)520~560
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220
適合年齢(歳)~8
北欧の自転車大国デンマークからインスピレーション得たデザイン。サドルのハンドルで大人がサポートできるので自転車デビューにも最適!。しっかりしたバスケット付。遊び道具などの荷物を入れて。ハンドルパッド付で、いざというときにケガを軽減。水撥ねや泥汚れから守る『ドロヨケ』を装備。
仕様JIS耐振動試験合格品、リム/アルミ、カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル ・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・ 前後ドロヨケ・カラード補助輪
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)約11
ハンドルアップタイプハンドル(パッド付)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16インチ
適応身長(cm)100~
適応体重(kg)30以下
サドルの高さ(mm)(約)490~530
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)720~760×450×1140
適合年齢(歳)~6(推奨)
2023 NEW COLOR登場!。随所に散りばめられたお花とハートが素敵な自転車!。補助輪&サポートキャリア付きで安心・安全!。自転車デビューに最適!パパママと一緒に楽しい思い出づくり!
仕様JIS耐振動試験合格品
材質リム:スチール(ホワイト塗装)
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
備考カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後マッドガード・カラード補助輪・リアキャリア・ハンドルバーパット・スポークデコレーション
フレームスチール
本体質量(kg)(N・W)約12.0
ハンドルアップハンドル差込式
適応身長(cm)100~
適応体重(kg)30以下
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)730~760×430×1130
適合年齢(歳)~6(推奨)
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)126
材質クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワンポイントのステッチに、おしゃれな花柄2色と本革のような大人ブラウン(PUレザー)。
芯材にEVAを採用し、ソフトなにぎり心地。オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×130
材質EVA+PU
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フットペダルで操作(前進・バック)。光るヘッドライト。組み立て用工具付き
用途電動乗用玩具 こども用電動乗用 パワーバギー 充電式 子供用バギー 乗用カー 四輪 こども おもちゃ 乗り物
セット内容本体、組み立て用工具、充電器アダプター、取扱説明書/保証書
色レッド
本体質量(kg)約5
バッテリーDC6V 4Ah
充電時間約8~10時間(走行:約60分)
電池寿命平均約300回(目安)※使用環境による
走行速度(km/h)2.7(目安)
適合年齢(歳)3歳以上
供給電圧(V)充電式(家庭用コンセント接続)AC100 50/60Hz
最大使用者体重(kg)30
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)約500×650×450
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
好評のヘッドライトをさらに大きくし迫力を追求。走行時ヘッドライト点灯。ICサウンド機能付き (スイッチで簡単切替)。前進・後進切り替え簡単。アクセルペダルで動く。充電用ACアダプター・バッテリー付属。メーカー保証6か月付き。
用途子供の室内遊具として。誕生日のプレゼントなどに。乗り物 屋内用 電動 大型遊具 子供用バイク スーパーアメリカン ニューパイソン。
仕様走行時ヘッドライト点灯/ICサウンド機能/前進・後進切り替えスイッチ
付属品充電用ACアダプター
質量(kg)6.2
色レッド
電源充電式/AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×380×450
保証期間6か月
適合年齢(歳)3-7歳
制限体重(kg)25
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
用途ペダル(一般車用)
質量(g)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×29×73
一般的な軽快車に使用されているスタンダードなペダルです。
用途ペダルの交換時にご使用下さい。
材質樹脂
軸径(Φmm)14
質量(g)359
足踏み水栓。ペダルを踏むことで水が出るフットバルブ式水栓「踏む踏む」は、非接触なので衛生的!。ハンドルまで手を延ばさなくていいので、子供も簡単に操作できる電気工事いらずのディスタンス水栓です。レバーを踏むと吐水、はなすと止水
厚さ(mm)5~35
足踏み水栓。ペダルを踏むことで水が出るフットバルブ式水栓「踏む踏む」は、非接触なので衛生的!。ハンドルまで手を延ばさなくていいので、子供も簡単に操作できる電気工事いらずのディスタンス水栓です。レバーを踏むと吐水、はなすと止水
厚さ(mm)5~35
バッテリーもない、ペダルもない、子供も大人も楽しめちゃう、話題のエコカー。アメリカで爆発的人気となった、カナダ生まれの車型乗用玩具です。ギアもペダルもバッテリーもありません!。ハンドルの動きだけで前進・後退・方向転換が自由自在。ハンドルの回転角度により、推進距離も調整OK。(ハンドルを大きく切れば、たくさん進みます!)。制限体重が100kgなので、お子様と大人の二人乗りも可能です。コロンとしたボディーに、プロペラのようなハンドルがついた可愛いデザインで、お部屋のインテリアとしてもピッタリです。
仕様組立必要
寸法(mm)790×420×350
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)100
適合年齢(歳)3歳~
お手軽にピアノが楽しめるハンドピアノ。これからピアノを始めたい方にお薦めの録音・学習機能付き。録音機能(最大60音)。内蔵したパワーアンプとディアルスピーカーによりリアルで迫力のサウンド。リアルなピアノ音を含む128音色、また練習用のデモ演奏曲、リズムセッションも搭載。リアルなタッチを実現した立体的鍵盤。充電式なのでどこでもコードレス演奏可能。クルクル巻けて持ち運びも便利。サスティン機能(ペダル付属)で本格的ピアノ演奏が楽しめる。キーボードのタッチセンサーの感度アップ。新規格スピーカー採用により音質もさらにアップ。
用途持ち運び用、練習用として。ピアノ/電子ピアノ/ロール/ハンドロール/ロールピアノ/ロールアップピアノ/電子ロールピアノ/キーボード/電子キーボード/薄型キーボード/鍵盤/音楽/楽器/演奏/練習/初心者/トレーニング/折りたたみ/持ち運び/誕生日/入学/贈り物/プレゼント/おもちゃ/子供/子ども/キッズ
関連キーワード