8,418件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
形状ボディ 極数3P+E 定格電圧(V)250
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷

NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ストラップ 吊り下げ用多用途 モノタロウ 動画あり
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。 着脱式の松葉ヒモ付き。 引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。 材質ストラップ:再生PET ストラップ幅(mm)10 ストラップ長さ(cm)90
1本ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
用途タグなどの取り付けに 長さ(mm)130 結束径(Φmm)40 ブラック 材質ポリプロピレン
1セット(100本)
189 税込208
3日以内出荷

フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。 脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。 ワンタッチで脱着可能です。 安全装置付き。
材質紐:再生PET 質量(g)20 ストラップ幅(mm)約15 ストラップ長さ(cm)約90
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
91 税込100
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルな丸紐タイプのデジカメ・携帯電話ストラップ。ブラック。長さ調節可能です。液晶画面やレンズの汚れを取るクリーニングパッド付きです。シンプルな丸紐です。 ワンタッチで着脱できるジョイントパーツを採用しています。 IDカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
全長(cm)約54
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。既存ケーブルに取り付け可能な後付けタイプ。コネクタ部の保護にも役立ちます。 ケーブルのコネクタ部分に取り付け、保護するためのカバーです。 色分けにより誤配線の防止に役立ちます。 メーカーのコネクタ付きLANケーブルでは、使用をすることはできません。自作用LANコネクタでの装着が可能となります。 直径6mmまでのケーブルに対応できます
1式(6個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E 定格電圧(V)250 結線スリーブネジ締付
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込みコネクター(OKコン) オーム電機(配線パーツ) 動画あり
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号 材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ) 適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
1箱(60個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E 定格電圧(V)250 定格電流(A)30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E 定格電圧(V)250 結線スリーブネジ締付
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ:DINレール●最大サージ電流:8A●シリーズ:PBU●MTL1000サージ保護アクセサリ. MTL1000シリーズシグナルコンディショナ用の電源バスコネクタ及び端子です。. 特長と利点. ( ; 144-8696 144-8696 ) DINレール電源バスコネクタ(10個入りパック) ( ; 144-8695 144-8695 ) 電源バスへのシングル電源供給用の電源バス直接接続端子(1セット) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,820 税込3,102
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応ストレートケーブル
保護構造IP65 コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45 結線ストレート
1本
6,160 税込6,776
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトフェニックスコンタクト サージ保護コネクタ,
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:保護プラグ●併用可能製品:PTシリーズ●シリーズ:PT 4X1-24DC-ST●MAINS-PLUGTRABRプラグ可能2極モジュラ雷サージプロテクタ. MAINS-PLUGTRABは、スリムなデザインのサージプロテクタです。これは、非常に高感度な機器の低電圧単相電源を保護することを目的として設計されています。 このプロテクタは、誘導結合又は容量性結合によって発生する過電圧を抑えます。 プラグ可能なデザインのためメンテナンスが簡単です(サージプロテクタプラグが電気接続用のベースに統合)。 切断機能により、電源を継続使用できます。 常にステータス(動作又は故障)を表示するメカニカルインジケータとアラームレポート用の切換コンタクトを備えています。 保護対象のデバイスのアップストリームに直列で直接接続し、対称プロファイルに設置します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

Wラッセル(立体織り)のソフトな素材が首への負担を軽減します。 長さ調節が可能です。 ワンタッチで着脱できるジョイントパーツで、取り外してすぐにスマホやデジカメに使えます。 ICカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
ブルー 材質ポリエステル 幅(mm)10 全長(mm)560 質量(g)16 耐荷重(kg)1 アズワン品番64-0885-54
1個
699 税込769
当日出荷

LANケーブルのコネクタ部を保護するカバーです。 カバーの色を使い分ければ誤配線の防止にも役立ちます。 モールド加工されたケーブルには取付不可
エスコ品番EA764BK-11 ベージュ 適合ケーブル(Φmm)最大6まで
1個
特価
559 税込615
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)防水防じん性コネクタ
IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm)6(固定) 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm)6 保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz) 動作表示灯橙色LED(入光時点灯) 最小検出物体0.8×1.2mm不透明体 適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定 質量(g)約3 種類小型・コネクタ内蔵式 繰返し精度(mm)0.01以下 材質(ケース)PBT 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと) 耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-30~80 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 応差(ヒステリシス)0.05以下 出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)5~95 使用周囲湿度(%RH)5~85 材質(表示部)ポリカーボネート 耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
1個
特価
989 税込1,088
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

攪拌型ウルトラホルダーUHP-K、タンク付プラスチックホルダーSAKE、リザーバーRP、ラボテスト用ベビータンクBT用部品。
1箱(1個)ほか
719 税込791
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカチ電機工業HDMIコネクタ防塵プラグ
エコ商品
防塵プラグです。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未使用のHDMIコネクタを保護し、ゴミやホコリなどから守ります。
用途HDMIケーブルコネクタ用。 材質PE(ポリエチレン) 寸法(mm)16×13.5×6.5 入数(個)6
1個(6個)
620 税込682
翌日出荷


RJ45ケーブルコネクタを保護するキャップです。 ケーブルの両端コネクタ部に取り付け、外部損傷やゴミ・ほこりからコネクタを守ります。
材質PVC ブラック
1式(6個)
619 税込681
当日出荷

仕様パッキン式専用ケーブルグランド サイズ保護管G1/2 適合電線径Φ8.5~9.5 関連資料寸法、仕様情報(0.51MB) 組み合せ適合品番形□LX700□-R(K)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:プラグガード●併用可能製品:16 A 3極 → 125 A 5 極パネル取り付け / 壁面取り付け型インレット、CEEプラグ●プラグガード. 数秒以内に、この実用的な機器をあらゆるBS4343プラグや50 Vを超える定格の機器用インレットに取り付けて、南京錠でしっかり固定することができます。 このプラグガードは、離れた場所にある機械設備での作業中や長期間の運転中の誤った電源接続を防止したいメンテナンス担当者などに最適です。 また、電気設備の無断使用を防止することもできます。 このプラグガードは、2チャンネルプラグ対応で、プラグ又は機器用インレットの先端にはめ込み、ヒンジ式カバーで固定して、南京錠でロックすることができます。
1個
2,520 税込2,772
5日以内出荷

自作LANケーブルのツメ折れ防止に 色分けすることで誤配線の防止にも役立ちます。
エスコ品番EA764BK-2 ブルー 対応コネクタEA764BJ-10 適合ケーブル(Φmm)最大5.5まで
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

未使用のHDMIコネクタを保護し、ゴミやホコリなどから守ります。
用途HDMIケーブルコネクタ用。 材質PE(ポリエチレン) 寸法(mm)15.1×13×7.3 入数(個)6
1個(6個)
620 税込682
翌日出荷

使わないUSBケーブルコネクタをホコリから守ります。
材質PE(ポリエチレン) 寸法(mm)10.3×13.5×9.3 入数(個)6
1個(6個)
510 税込561
翌日出荷

中継ケーブル用コネクタ付き モデルを使用する場合。
1台
1,498 税込1,648
51日以内出荷

携帯電話、デジタルミュージックプレーヤー、デジタルカメラなどを首かけスタイルで楽しめる、シンプルな丸紐タイプのネックストラップ。 長さ調整アタッチメント&携帯電話などを脱着できるバックル付。
ストラップ長(mm)約460(取付け紐部除く) 耐荷重(g)約5000 タイプネックストラップ 耐荷重(kg)5
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。ケーブルを作成する際に取り付ける先付けタイプ。コネクタ部の保護にも役立ちます。環境に配慮したエコ素材を使用しています。 塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用し、焼却時にダイオキシンなどの有害物質を発生させません 直径6mmまでのケーブルに対応できます
1式(6個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様RJ45コネクタ、過酷な環境用 - MJR シリーズ. AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時 / 未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. かん合時 / 未かん合時においてIP67等級のシール構造. 軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応. オプションで内蔵LEDを用意. 金属ダイキャストコネクタシェル. RJ11コネクタ挿入不可. ニッケル仕上げ. UL94V-0黒ハウジング. 金コンタクトめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応ストレートケーブル
保護構造IP65 コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45 結線ストレート
1本
3,630 税込3,993
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。
材質PP 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7 適合ケーブル外径(Φmm)最大約 6 保証期間初期不良交換のみ。 入数6個
1台
389 税込428
翌々日出荷