30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
愛宕山工業鍛冶屋鉄板
播州三木の鍛冶屋が作る、昔ながらの厚板鉄板。家庭用の一般調理器では破格の厚さ6mmの鉄板を使用。調理温度が高く、保温性にも優れている。炭火等の強い火にも歪むことがないので、アウトドアにも最適
厚さ(mm)6
1枚
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリーンライフバーベキュー鉄板
材質スチール・焼付塗装仕上 質量(kg)3.4 板厚(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×50 TKG品番9-1020-0303 TKG品番(2017)6-0899-0303
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷


愛宕山工業鍛冶屋鍋
播州三木の鍛冶屋が作る、昔ながらの厚板鉄板。家庭用の一般調理器では破格の厚さ6mmの鉄板を使用。調理温度が高く、保温性にも優れている。炭火等の強い火にも歪むことがないので、アウトドアにも最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×4 厚さ(mm)6 質量(kg)約6
1枚
9,798 税込10,778
翌々日出荷


1枚
特価
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イシガキ産業鉄鋳物 お好み鉄板
鉄鋳物プレートでカリッと、料理をより美味しく
材質鉄鋳物
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛宕山工業鍛冶屋小皿
播州三木の鍛冶屋が作る、昔ながらの厚板鉄板。家庭用の一般調理器では破格の厚さ6mmの鉄板を使用。調理温度が高く、保温性にも優れている。炭火等の強い火にも歪むことがないので、アウトドアにも最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×15 厚さ(mm)6 付属品小皿用取っ手(ステンレス) 質量(kg)約1.4
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷

サイズ(cm)28 材質鋳鉄 仕様IH対応、100V専用 質量(kg)3.05 外径×高さH(Φmm×mm)300×20 内径×高さH(Φmm×mm)280×15 底径(Φmm)265 TKG品番9-2134-1201 TKG品番(2017)6-1968-1001
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂 寸法(mm)焼網/約280×180 質量(kg)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000] ガス消費量(g/h)約169 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シュリンクパック。大電流、連続使用に適します。優れた耐漏液性、保存性。水銀0使用、カドミウム0使用
用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具など タイプ単1形 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5 本数4本 グリーン購入法適合
1パック(4本)
569 税込626
当日出荷

ギザ刃採用で材料を逃がさない。 一般的なストレート刃と板材の切断に適したカーブ刃をご用意。
用途一般家庭での 鉄板 針金 段ボール等の 切断に。 全長(mm)205 材質(刃)ステンレス420J2 切断能力(mm)鉄板0.5
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットこんろで使う専用「鉄板焼プレート」。カセットこんろで、本格的鉄板焼がご家庭で手軽に楽しめます。焼肉、焼きそば、お好み焼、ホットケーキ作りなどにも使えます。焼面にフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、お手入れ簡単。
材質アルミダイカスト(フッ素樹脂加工) 質量(kg)約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×290×48
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。 一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。 アルミ・真鍮・銅切断可能です。 定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。 ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。 レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。 超軽量ボディのため持ち運びに便利です。 直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。 板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。 本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断 定格使用率(%)40 付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット 質量(kg)約7 入力容量2.5kVA 切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6 入力電圧(V)AC100 定格出力DC7A~15A 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259 主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅 エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

煙の出にくいグリル EMMUは、鉄板焼きも網焼きも楽しめる煙の出にくいグリルです。ハンドルがついているため熱くてもプレートを変更したり、手を汚さず移動することができます。ご家庭で煙によるニオイを防ぎます。
用途自宅での調理に。 セット内容本体、メッシュプレート、フライパンプレート、取扱説明書 ベージュ 消費電力(W)1300 電源AC100V 50/60Hz 温度(℃)目安:LOW:100(±20)、MED:160(±20)、HI:230(±20) コード長さ(cm)約100 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約45×29×13.5
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

カセットこんろで使う【ステーキ鉄板プレート】。・蓄熱性の高い鉄鋳物製なので、分厚いステーキ肉を美味しく焼くことができます。・カセットこんろに載せるだけで、本格的な鉄板焼きをご家庭で手軽に楽しめます。・イワタニのカセットこんろのごとくにはまる設計で、プレートがずれにくくなり調理をより。安全に行うことができます。・今までのプレートと違い、鉄製のナイフやフォークの使用も可能となり、鉄板焼きの雰囲。気を楽しんでいただけます。
仕様鉄板焼き面寸法(cm):直径約26 材質鉄鋳物製 質量(kg)約2.38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×270×53
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷

首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)9 全光束(Lm)660 電源コード(m)2(プラグ付) 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)3600 色温度(K)5700 電源(V)AC100 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)6 全光束(Lm)430 電源コード(m)2(プラグ付) 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)1750 色温度(K)5700 電源(V)AC100 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
26,980 税込29,678
12日以内出荷

首長アームタイプのマグネットベース付作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP65(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)6 全光束(Lm)430 電源コード(m)2(プラグ付) 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)1750 色温度(K)5700 電源(V)AC100 スイッチ有(タッチスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
25,980 税込28,578
12日以内出荷

首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)9 全光束(Lm)660 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)3600 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
29,980 税込32,978
34日以内出荷

マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)9 全光束(Lm)660 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)3600 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 スイッチ有(トグルスイッチ) 吸着力(N)800(マグネット)
1台
29,980 税込32,978
34日以内出荷