強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
耐熱温度(℃)-20~+60
プラスチック製の容器の蓋です。
用途乾燥抑止に
材質ポリプロピレン
適合プロ用多用途ペールTB-7
色ホワイト
外径×高さH(Φmm×mm)305×30
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質PE(ポリエチレン)
口径の広いポリプロピレン製の容器です。
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AM-31
高さ(mm)64
内径(Φmm)【ふた】57
胴径(Φmm)61
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質ポリプロピレン(PP)
種類フタ
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に
材質ブリキ
電子部品、電子材料などの焼成用容器。
外形寸法(mm)100用
TGK品番129-31-74-13
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-100RC
1個
¥2,790
税込¥3,069
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
ドラム缶キャップ クローズタイプ用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0
仕上つや消し
RoHS指令(10物質対応)対応
材質低密度ポリエチレン
適合本体140H
外径(Φmm)310
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
冷蔵庫内にすっきり収納。浸かり具合がひと目でわかる透明容器。
材質容器・ふた:ポリスチレン、つまみ・軸・押し板:ポリプロピレン、フック:AS樹脂、その他の材料/バネ:ステンレス鋼
寸法(mm)幅170×奥行155×高さ140
質量(g)385
容量(L)1.6
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
折れ曲がるので小さな口にも使えます。
材質PP
トラスコ品番818-3378
色ブラウン
質量(g)65
寸法(Φmm)150
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)0.8
材質硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン
規格-
手軽に使えて溶け残りも確認しやすい。断熱性に優れた容器で、湯が冷めにくい保温フロート付きです。底面が黒いので食塩やミョウバンの溶け残りが視認しやすくなっています。また、ふたが付いているので、湯などを運ぶときにこぼれにくくなっています。
セット内容容器(ふた付)10個、保温フロート(100mLビーカー用)10個
寸法(mm)Φ147×83(ふた含む)
容量(mL)500
1セット(10個)
¥3,200
税込¥3,520
4日以内出荷
ごはんはお茶わん約3杯分、おかずもたっぷり大容量。
まほうびんパワーで「あったかごはん」。
清潔!「Ag+抗菌加工内容器」(ごはん容器・ごはん容器ふた・おかず容器・スープ容器・スープ容器ふた)。
電子レンジ対応「ごはん容器・おかず容器・スープ容器」※各容器のふたは非対応。
色ブラック
容量(L)(ごはん容器)0.59、(おかず容器)0.40、(スープ容器)0.28
仕様(保温力/6時間後)69℃以上
質量(kg)1
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×135×210
エコマーク認定番号10 146 003
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
電流によるジュール熱の実験にも使いやすくなっており、電源には6V程度の直流または交流を使用します。
容器のふたを透明プラスチックにして内部が見えるようにしたものです。
材質ふた:透明プラスチック(ターミナル付き)
寸法(mm)木製外箱:150×150×95(内部断熱材使用)
線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本
寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75
設計温度(℃)-40~+260(プローブ温度計)
1個
¥38,000
税込¥41,800
3日以内出荷
ごはんはお茶わん約4杯分、おかずもたっぷり大容量。
まほうびんパワーで「あったかごはん」。
清潔!「Ag+抗菌加工内容器」(ごはん容器・ごはん容器ふた・おかず容器・スープ容器・スープ容器ふた)。
電子レンジ対応「ごはん容器・おかず容器・スープ容器」※各容器のふたは非対応。
色ネイビー
容量(L)(ごはん容器)0.79、(おかず容器)0.40、(スープ容器)0.28
仕様(保温力/6時間後)71℃以上
エコマーク認定認定
本体質量(kg)1.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×135×230
エコマーク認定番号10 146 003
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
ランチタイムまでごはんあったか!「まほうびん保温ケース」
お手入れカンタン!「洗えるポーチ※2」
清潔「Ag+抗菌加工容器」
野菜もたっぷり入る「充実サイズ」
電子レンジ対応(ごはん容器・おかず容器のふたは必ず外して使用してください。)
色ブラック
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 003
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
小ハケ付の容器です。ふたの先に小刷毛がついています
用途容器
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、ハケ:化繊
色半透明
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上
主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで
塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。
使用場所屋内外
使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性艶消し
食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。
左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。
大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。
耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。
食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。
庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分
色ステンレスグレー
タイプドーム型
消費電力(W)330
温度(℃)(吹き出し)80
本体質量(kg)6
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410
ホース長さ(cm)80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
テープタイプなので、はさみ等で好きな長さにカットできます。(テープは剥離紙つきです)。はがすとテープに「開封済」の文字が浮き出るので、一目で開封したことが判別できます。一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。表面がマット加工のため、油性ペンで書き込みもできます。
用途瓶や各種ケースなどの封緘や扉、LANポートなどの開封検知・使用防止にも使えます。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧:薬事法)」による。薬瓶などの開封確認にも最適です。機器などの無断使用や、扉やふたの開封を防止して、情報などの漏洩を抑止します。システム導入して管理するより、一目でわかる判別性もありコストも断然かかりません。はがした跡が残らず、きれいにはがせるため、備品などに直接使えます。
長さ(m)10
厚さ(mm)0.08(シールのみ)
材質PET
食べる時におかずをのっけてどんぶりランチ。
あったかキープの真空二重構造!
ふた付具材容器なのでつゆだくでも安心。
バッグ付で持ち運びも便利!
ご飯茶碗約2杯分
容量(mL)420
材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね/ポリプロピレン、ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器/ポリプロピレン、おかず容器/本体:ポリプロピレン、ふた:シリコーンゴム、留め具/ABS樹脂、バッグ/ポリエステル、中芯/ポリウレタン
質量(g)580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×155×110
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。
小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。
なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。
重さはガラスの約半分。
軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。
1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。
ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。
誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。
ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。
また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。
食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
質量(kg)約1.9
色グレージュ
容量(L)ミキサー1.0
消費電力(W)225
電源コード(m)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
口が広くて使いやすいLサイズボトル入り(600ml)。色ののび、発色、被覆力に優れています。
材質えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水 ラベル:PP 容器・ふた:PP 内シール:アルミ マドラー:PS
寸法(mm)99×99×109
質量(g)932
木材内部までよく染み込み、腐れやカビから木製製品を守る透明の防腐剤です。
乾燥後は臭いが残らず、油性塗料や水性塗料の上塗りが可能です。
油性・水性塗料による上塗を容易に行えます。
用途屋内・屋外の建築木部・木製製品(ドア・窓枠・敷居・棚・柵など)の防腐・防カビ。
色クリヤー
成分油性
主な用途屋内外木部・木製品
使用場所屋内外兼用
使用方法(1)塗装面のごみ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキなどの古い塗膜は、サンドペーパーなどで完全に削り落としてください。(3)毛のやわらかい油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。2回塗りの場合には、1回目を塗り終わってから3時間以上乾燥させ、2回目を塗布してください。上から塗装する際には、表面が完全に乾燥してから行ってください。(4)使い終えた刷毛は、新聞紙などで余分な本剤をふき取り、塗料用シンナーなどで洗い落してください。残った本剤は、しっかりふたを閉めて、購入時の容器に入れ、直射日光を避けて保存してください。
標準使用量200~300mL/m2
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性防腐、防カビ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗回数2
中ぶた付き。ふたは、ねじ式。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
材質ポリエチレン
高さ(mm)300
質量(g)264
容量(L)3
胴径(Φmm)145
フタ内径(Φmm)85
1セット(5個)
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂
底面の厚さ(mm)2.7
仕様マルチチャンネルピペットでの液体吸引用リザーバー オートクレーブ可能 1セット=10個の容器およおび10個のふた
アズワン品番61-0167-95
1パック(10セット)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
HunterFoods社は、1985年に創業したスナックメーカーです。同社の数ある人気商品の中から、原材料や製法にこだわったハイグレードなポテトチップスをご用意しました。特に人気を誇る黒トリュフ風味のポテトチップスは、缶を開けるとトリュフの香りが広がり、一口ごとに濃厚な風味が楽しめます。
用途本製品の製造工場では、落花生小麦乳成分を含む製品を製造しています。(特定原材料7品目のみ表示)開缶時は、缶容器や缶ふたの縁で指を切らないようにご注意ください。開封後は、吸湿や酸化などにより風味や品質が損なわれやすいため、お早めにお召し上がりください。まれにじゃがいも原料の皮がポテトチップスに付着している場合がございます。ポテトチップスに一部黒や緑の変色がみられる場合がございますが、じゃがいも原料の皮由来です。ごみ収集区分に関する詳細はお住まいの自治体にお問合せください。写真はイメージです。
HunterFoods社は、1985年に創業したスナックメーカーです。同社の数ある人気商品の中から、原材料や製法にこだわったハイグレードなポテトチップスをご用意しました。ミネラル含有量が高いといわれるヒマラヤピンクソルトを使って仕上げたクラシックな塩味です。同社の商品の中でも根強い人気があります。
用途本製品の製造工場では、落花生小麦乳成分を含む製品を製造しています。(特定原材料7品目のみ表示)開缶時は、缶容器や缶ふたの縁で指を切らないようにご注意ください。開封後は、吸湿や酸化などにより風味や品質が損なわれやすいため、お早めにお召し上がりください。まれにじゃがいも原料の皮がポテトチップスに付着している場合がございます。ポテトチップスに一部黒や緑の変色がみられる場合がございますが、じゃがいも原料の皮由来です。ごみ収集区分に関する詳細はお住まいの自治体にお問合せください。写真はイメージです。
和菓子などが2つ入る容器です。
ふたの片側は、くっついているタイプです。
練り切りやおまんじゅうなどにどうぞ。
材質OPS
寸法(mm)133×78×H22(ふた:H20)
色本体:白、ふた:透明
質量(g)5.3
内寸(mm)115×58
1セット(50枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
和菓子などが2つ入る容器です。
ふたの片側は、くっついているタイプです。
練り切りやおまんじゅうなどにどうぞ。
材質OPS
寸法(mm)133×78×H22(ふた:H20)
色本体:黒、ふた:透明
質量(g)5.3
内寸(mm)115×58
1セット(50枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ