先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー
表面処理ニッケルメッキ
材質(軸)特殊工具鋼
材質(グリップ)アクリル樹脂
商品構成単品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットなし
軸貫通なし
マグネット付
エスコ品番EA611AX-21
全長(mm)75
ビット取付方法ビット差込式
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
種類ナットドライバー
深さ(mm)ボックス/18
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
全長(mm)150
差込角対辺(mm)9.525
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)4
トラスコ品番810-8719
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥879
税込¥967
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
ドライバー ナットタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18
対辺(mm)4
外径(Φmm)6.4
アズワン品番64-2241-28
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
差込角対辺(mm)9.525
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)4
本数1
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。
形状6角
タイプスタンダード
差込角(mm)6.35
六角ボルト、ナットの締結専用です。
手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー
材質(軸)炭素鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用
材質特殊鋼
有効長(mm)45
差込サイズ(Φmm)10
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16
差込深さ(mm)13
本数10
全長(mm)50
エスコ品番EA611GC-5
材質鍛造鋼製
先端サイズ4.0
先端形状マイナス(-)
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
ビットはホルダー内部のリングとマグネットで保持します。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネットとリング式。
全長(mm)75
質量(g)47
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
材質ダイハード鋼
本数1
エアドライバー、電気ドライバーの共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
全長(mm)100
先端形状六角
トラスコ品番807-2132
質量(g)21
種類段付
対辺寸法(mm)1.5
本数10
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)
商品構成セット品
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強化アルミ含有の超極太(対辺4mm)を使用した耐久性抜群のコード 。ツイスト仕様で草が角に当たりやすく切れ味が向上
用途太径の草・茎の刈り払い作業に
材質6ナイロン・66ナイロン+強化アルミ
長さ(m)約6
型番スクリュー型
寸法(mm×m)対辺4×6
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
メッキ生地(黒色)
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)
材質クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5
全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84
先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7
材質(ケース)下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12
硬度HRC43~47
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる!
手動・電動、問わずに使える凄い奴!
六角穴付ネジ用ビット4本セット!
パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。
対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。
独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。
お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し
セット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)
全長(mm)105
質量(g)125
六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5
ビット全長(mm)105
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質高速度鋼(HSS)
刃形ストレート
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
種別エキストラロング
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ベルト厚(mm)2.5
傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)9.5
全長(mm)100
材質PCポリカーボネート
頭部形状六角
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
材質クロムバナジウム鋼
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。
材質スチール
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
差込角(mm[inch])6.35(1/4)
ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ