53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒形の立体型ジャケットです。射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。
用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。 固定方法耐熱マジックテープ(耐熱250℃) 内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃) 外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工) 断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃・厚さ30mm)
1個
39,980 税込43,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ナベヤクロコダイルクランプ
エコ商品
射出成型機の金型押さえクランプと金属加工クランプにも使えます。 サドルとスラスト受けが本体から脱落しない構造です。 上下反転しても使用できます。 ワークの高さを無段階に調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
164,000 税込180,400
10日以内出荷

低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
アズワン品番2-7945-01 仕様[リード送り量]ハンドル1回転4mm ストローク(mm)0~70 寸法(mm)250×150×492 質量(kg)約18 タイプアナログ 電源AC100V 50/60Hz プレート寸法(mm)80×60 センサーK熱電対 電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ) 温度制御マイコン式比例制御 ヒーター容量(W)160 商品タイプレンタル品はこちら
1台
210,000 税込231,000
10日以内出荷

機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。 機械の歩き出しを抑制します。 機械のレベル調整が簡単にできます。 横揺れが大きい機械に有効です。
用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。 形状置き型 接続方式片端おねじ レベル調整量(mm)20以下 材質(金具)スチール 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR) 適合用途防振
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に ストローク(mm)(熱板)0~90 ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 温度調整方法PID方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
491,000 税込540,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。コートタイプのガラスセット
仕様制御偏差: ±1℃ 寸法(mm)530×410×430 質量(kg)20 電源AC100~120V 50/60Hz モーターDCブラシレスモーター 温度表示デジタル 回転数20~280rpm バキュームコントローラ外付け 制御温度(℃)室温~180℃ アズワン品番1-1820-02 冷却面積1200平方センチメートル
1セット
859,800 税込945,780
63日以内出荷

電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。
仕様制御偏差: ±1℃ 寸法(mm)530×410×430 質量(kg)20 電源AC100~120V 50/60Hz モーターDCブラシレスモーター 温度表示デジタル 回転数20~280rpm バキュームコントローラ外付け 制御温度(℃)室温~180℃ アズワン品番1-1820-01 冷却面積1200平方センチメートル
1セット
799,800 税込879,780
63日以内出荷

自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔) 付属品プレート2枚 ストローク(mm)140 質量(kg)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235 最高圧力12t
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)28 ベース厚さ(mm)2.3 テーブル厚さ(mm)2.3
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。レベル調整が簡単です。 上下・左右の揺れに有効です。
用途各種プレス機、工作機械、タテ型射出成型機など。 形状置き型 接続方式片端おねじ レベル調整量(mm)12 材質(金具)スチール 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR) 適合用途防振
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示 ストローク(mm)(熱板) 0~90 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)(加熱)300 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き) ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 温度調整方法PID方式
1台
670,000 税込737,000
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


抜群の耐熱・耐圧・浸透力を持つ、焼付・かじり防止効果に優れた霧状スプレーグリースです。 リチウムセッケンベースに高純度の二硫化モリブデンを配合し、重負荷時や高温度領域でも安定した性能を示します。
用途ベルトコンベヤ、送排風機、クレーン、ワイヤロール、粉砕機、射出成型機、電動工具、農業機械など、長期間給油できない箇所へのグリースアップ。 灰黒色 質量(g)310 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台 仕様フットスイッチ式
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス 各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 各プラントのパイプラインクリーニング 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 外径(Φmm)102 ねじ径(M×P)10×1.5 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 ねじ径(mm)10
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番1-312-01 材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライト ストローク(mm)25 寸法(mm)150×280×410 質量(kg)7.1
1個
63,400 税込69,740
当日出荷

耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。 容器スプレー缶 使用温度範囲(℃)-20~180 主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に 仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷) 材質ハネ:SUS304 取付ねじ込み式 G 3/4” 消費電力(W)1.5 回転数(min-1[r.p.m])1 材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型) 材質(ケース)亜鉛ダイキャスト 羽寸法(mm)W-35×80 出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷) 塗装色マンセル 7.5BG4/1.5 最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55 リード線長さ(mm)500 材質(フランジ)亜鉛ダイキャスト リード線VCT、0.75sq 材質(シャフト)SUS304 使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17 関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB) 使用圧力(kPa)タンク内 0~30 リード線芯数5
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

白色固体潤滑油剤、フッ素化合物の超微粒子を使用した潤滑剤です。ゴム、プラスチックおよび金属の潤滑性に優れています。 半乾燥被膜タイプなのでエジェクターピンからのにじみがなく、成型品を汚しません。エジェクターピンのクリアランスを保ち、ガスの抜けをよくします。
用途プラスチック射出成型機のエジェクターピンの潤滑。 容量(mL)480 質量(g)465 成分フッ素化合物 トラスコ品番400-6194 使用温度範囲-40~260℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.48L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。 オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。 機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もありません。
用途パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、射出成型機、電動工具、農業機械など、長時間給油できない箇所のグリースアップに。 使用温度範囲(℃)-20~180 容器スプレー缶 主成分グリース、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類ウレアグリース 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。 金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。 原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。
用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。 仕様ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-8994 透明 容量(mL)350 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-20~45 主成分酸化ワックス防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

【オーダー】耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム) カスタマイズ可
YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】耐熱ホース
エコ商品
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途射出成型機などの金型温調用の耐熱ホースです。 サイズ9、12、19 使用温度範囲(℃)サイズ9=-30~120 、 サイズ12・19=-30~100 内径×外径(Φmm)9.7×18.0、12.7×21.0、19.0×29.0 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、エチレングリコール 外面黒色スムース RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
890 税込979
翌日出荷

食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。
タイプ水平/垂直可動タイプ(プレート付) 種類アクチュエータ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。
1個
14,980 税込16,478
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。 主成分酸化ワックス防錆剤 使用温度範囲(℃)-20~45 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤクロコダイルクランプ
エコ商品
射出成型機の金型押さえクランプと金属加工クランプにも使えます。 サドルとスラスト受けが本体から脱落しない構造です。 上下反転しても使用できます。 ワークの高さを無段階に調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。 使用温度範囲-20~45℃ 主成分酸化ワックス防錆剤
1本(350mL)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。 材質/仕上主成分:酸化ワックス防錆剤 容量(mL)4000 摘要詰替用 使用温度範囲-20~45℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の熱効率を発揮し、電気、機械的に安定しています。
用途主に射出成型機・押出成型機などに多く使用され、プラスチック樹脂等の安定・均一加熱に用いられます。
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

抜群の熱効率を発揮し、電気、機械的に安定しています。
用途主に射出成型機・押出成型機などに多く使用され、プラスチック樹脂等の安定・均一加熱に用いられます。
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

機械とマウントを固定できるタイプです。 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。 特に機械の発生する振動や、衝撃が大きなダイキャスト機、射出成型機、衝撃試験機などにご使用いただけます。 固定ネジは、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRBF)をご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
26日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リード線をヒーター内部から接続し、外部からのトラブルに強い構造に仕上げました。 射出成型機のノズル部・ホットランナーを直接加熱するヒーターで直接リード線を取り出したタイプです。 薄い鋼板を使用している為、熱効率が良く使いやすいのが特長です。 使用時には接触面がしっかりと密着する様にボルトを締め付けて頂くと熱効率の良い加熱ができます。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

リード線をヒーター内部から接続し、外部からのトラブルに強い構造に仕上げました。 射出成型機のノズル部・ホットランナーを直接加熱するヒーターで直接リード線を取り出したタイプです。 薄い鋼板を使用している為、熱効率が良く使いやすいのが特長です。 使用時には接触面がしっかりと密着する様にボルトを締め付けて頂くと熱効率の良い加熱ができます。
1個
8,998 税込9,898
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V)
エコ商品
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。 付属品ボルト、座金、保護素子 電圧(V)DC24 機能制動、保持、寸動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V)
エコ商品
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。 付属品ボルト、座金、保護素子 電圧(V)DC24 機能制動、保持、寸動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V)
エコ商品
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。 付属品ボルト、座金、保護素子 電圧(V)DC90 機能制動、保持、寸動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V)
エコ商品
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。 付属品ボルト、座金、保護素子 電圧(V)DC90 機能制動、保持、寸動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(72V)
エコ商品
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。 付属品ボルト、座金 電圧(V)DC72 機能制動、保持、寸動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)