局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。
導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り
全長(mm)116
六角対辺(mm)8
材質アルミ(表面特殊防錆処理)
質量(g)20
回路の断線補修等に使用可能で、銀により良好な導電が得られます。
材質銀含有ポリマー
容量(mL)8.5
線幅(mm)0.8
体積抵抗率(Ωcm)5×10^5~12.5×10^5
アズワン品番4-5254-02
乾燥時間20~30分(at 25℃)
1本
¥13,700
税込¥15,070
10日以内出荷
用途に合わせてペン先ゴム3種類をお選び頂けます。
ペン先ゴムをペタペンボディに装着して使用します。
材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度30°ショアーA)
質量(g)10
ディスプレイを傷つけにくい適度な硬さの金属繊維製のペン先
柔らかく滑らかな書き心地!
クリップ&ストラップホール付で携帯に便利
セット内容本体×1
材質ABS,導電ゴム
寸法(mm)約115×Φ10
色青
商品タイプ本体
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
綿棒と比べ発塵が少ないです。ヘッドのみの交換も可能です。
IPA等の溶媒も含浸しやすいです。
ヘッド径(Φmm)5
ヘッド長(mm)16
材質ヘッド部/超微細発泡PE(ポリエチレン)、柄部/導電性PP(ポリプロピレン)
PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど)
色灰茶色
特性耐熱、導電
耐熱温度(℃)130
主な用途ガラス
表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)
指触乾燥時間(分)約10(25℃)
硬化時間(時間)約12
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
先端にファイバー素材を使い、滑らかな操作が可能。
タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能。
胸ポケットなどに差せるクリップ付き。
メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。
(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
仕様ボールペン無し
付属品交換用ペン先 ×1
材質ペン先:導電性ファイバー
色グレー
直径(Φmm)先端部:8
対応タブレット・スマートフォン対応
入数交換用先端ゴム1個
取扱説明書なし
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。
質量(g)約5
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。
ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。
品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag
保管温度(℃)室温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(57g)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
極細の特殊加工導電繊維を採用したタッチペンです。プリンストン製従来のタッチペン(TLG-TP2)と比較しても極細のタッチペンになったことで細かな操作がより快適になりました。導電繊維を採用しているので滑らかな使い心地も特徴です。極細の持ち手にペンクリップ付きで持ち運びにも便利。
仕様保証:初期不良のみ
質量(g)約7
寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.6×118(ペンクリップ部含まず)
対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット
先端径(Φmm)5.6
商品タイプ本体
対応タッチパネル方式静電容量
1個
¥419
税込¥461
9日以内出荷
ペン先に導電性繊維を採用、握りやすく転がりにくい鉛筆型のタッチペン。
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
9日以内出荷
導電性繊維使用のタッチペンにペン先交換できるタイプが新登場。
色銀
商品タイプ交換用ペン先
セット内容本体×1
材質ABS、導電ゴム
寸法(cm)15×1×1
アズワン品番65-2743-43
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。
信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。
乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
色灰色
使用温度範囲(℃)~80
主成分熱可塑性樹脂・Ag
比重1.7
保存環境-10℃以下
導電性5×10-4Ω・cm
硬化時間(時間)1(25℃)
粘度(Pa・s)27
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
取扱説明書(0.67MB)
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
ディスクタイプと金属繊維の2WAYタッチペン
商品タイプ本体
セット内容本体×1
材質ABS、ゴム
寸法(cm)15×3.3
アズワン品番65-2743-86
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
こんなお得な商品も!

タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き
モノタロウ
¥699
税込¥769
スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。伸縮可能なカールコードストラップ付き。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップと伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。
長さ(mm)110
長さL×直径(mm×Φmm)110×8.6(クリップ部除く)
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
付属品交換用先端部品×1
材質(本体)銅
質量(g)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.6×9.6×128.9
色(本体)シルバー
アズワン品番64-0898-27
材質(ペン先)導電性ファイバー
商品タイプタッチペン本体
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。
特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
熱伝導性に優れています。
用途電子機器用
静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定
色茶褐色
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.035
剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50]
電気抵抗(Ω/cm2)0.02
粘着力(N/25mm)8.58
粘着力(N/10mm:参考値)5.26
RoHS指令(10物質対応)対応
【簡易包装:透明袋】静電容量式のタッチパネルに対応/導電繊維入りのペン先でなめらかな書き心地/穴が大きくて取り付けやすいストラップホールつき/持ち運びに便利なクリップつき
材質アルミ合金+導電繊維
色ブラック
質量(g)10.7
パッケージサイズ(mm)W50×H145×D10.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×135×9.4
対応スマートフォン(汎用)
機能快適操作、シンプルデザイン、持ち運びに便利なクリップ、ストラップホール付き、簡易包装
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
環境へのVOC(揮発性有機化合物)排出ゼロを達成、常温乾燥で低抵抗な導電塗膜を形成します。耐溶剤性のない基材にも使用可能性です。推奨塗布工法:刷毛、ヘラ塗り、ディスペンス、スプレー塗装
用途SEM試料保持、金属の導電性補強、カシメ部のゆるみ防止、回路接点形成など
仕様特異臭
その他液状
色銀黄色
pHデータなし
引火点(℃)該当しない
粘度100~150(dpa・s)
沸点(℃)100
密度(g/cm3)2.1~2.3
保管環境常温(冷暗所)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
自然発火点(℃)該当しない
乾燥方式常温放置30分以上
1個(20g)
¥28,980
税込¥31,878
35日以内出荷
電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。
接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。
また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。
用途自動車用コネクター防錆潤滑剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量73mL
危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。
ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。
持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。
タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
仕様【ストラップ有無】◯
直径(Φmm)ペン約9
材質(本体)アルミニウム
対応機種<スマホ>SO-03F/F-03E/SH-02E/SOL24/SGP412JP <タブレット>SH-06F/SH-08E/SHT22/SHT21/※2014年6月現在※SH-06Fについては、「メニュー」→「設定」→「便利機能」→ 「先細ペンを使う」にて、チェックを入れていただく必要があります。
材質(ペン先)導電性プラスチック
商品タイプタッチペン本体
ペン先径(Φmm)約2.5
幅広いスマートフォン・タブレットに対応!USB Type-C(TM)で充電可能なアクティブタッチペンです。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。スマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
用途幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。 。全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約10時間の連続使用が可能です。 。ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。約2.3mmの細さでスマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペンの一部の面が磁石なので、そのままタブレットや机に付けられます。 。鉄などマグネットが付く素材に限ります。 。タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。タッチペンの側面にあるマグネット面がフラットになっています。タブレットなどにぴったりと吸着しやすく、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 。画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。 。画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。ペン先が劣化した際には、別売のペン先(P-TIPACST04)と交換できて快適な操作感を維持できます。 。5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源がOFFになるので電池が長持ちします。 。オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 。面倒なペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけで使用できます。 。充電中は赤色で点滅、電池が少なくなると青色で点滅してお知らせします。 。本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様【非対応】パームリジェクション、ワイヤレス充電、傾き検知、筆圧感知
付属品USB Type-C(TM)ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム
全長(mm)約165
色ホワイト
直径(Φmm)約9
質量(g)約15
備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化
先端径(Φmm)約2.3
使用時間(時間)約10※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
隙間時間の充電ですぐに使える!約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、汎用アクティブタッチペンです。約2.0mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。
用途幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。 。※すべてのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 。約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約2.0mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、タブレットに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約7時間の連続使用が可能です。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット
色ホワイト
質量(g)14
備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
外形寸法(mm)全長:166、直径:8.8
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。
対応【パームリジェクション】×【ワイヤレス充電】×【傾き検知】×【筆圧感知】×
使用時間7時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電時間30分 ※使用状況や環境により変化します。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
先端径(Φmm)2.0
商品タイプ本体、交換用ペン先
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アクティブタッチペン P-TPACST04シリーズ専用の交換ペン先です。導電性に優れたポリアセタール樹脂を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。スマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
用途メーカー製品のアクティブタッチペン P-TPACST04シリーズ専用の交換ペン先です。 。導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。約2.3mmの細さでスマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。
先端径(Φmm)約2.3
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ペン先に耐久性の高い導電性繊維を採用したスタンダードタイプのタッチペンです。 電源は不要です。
寸法(mm)Φ9×135
対応機種タッチパネル搭載タブレット全般
商品タイプ本体
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能で、お好みの描き味に合わせて替えることができます。
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット
色ホワイト
質量(g)13
備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
外形寸法(mm)全長:166、直径:8.8
対応機種2018年以降のすべてのiPadに対応 ※2024年8月現在 ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。対応確認済み機種の一覧はメーカーサイトをご覧ください
対応【パームリジェクション】○【ワイヤレス充電】×【傾き検知】○【筆圧感知】×
使用時間9時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電時間20分 ※使用状況や環境により変化します。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
先端径(Φmm)1.6
商品タイプ本体、交換用ペン先
対応タッチパネル方式静電容量方式
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アクティブタッチペンP-TPMPP02BK専用の交換ペン先です。導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用。ペン先が約1.0mmと極細なので繊細な描き込みができます。
用途メーカー製品のアクティブタッチペンP-TPMPP02BKシリーズ専用の交換ペン先です。 。導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペン先が約1.0mmと極細なので繊細な描き込みができます。
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)
外形寸法ペン先:約1.0mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
静電式画面対応のタッチペンです。シンプルながら、高感度です。画面に軽く触れるだけで、簡単に操作できます。
材質ペン先…導電性シリコンゴム、本体…アルミ合金
質量(g)11
直径×長さ(mm)9×112
特殊繊維「Agファイバーペン先」を搭載し、 鉛筆軸の形状を模した、バツグン反応のギガスクール向けタッチペン
ペン先にシルバーコートした特殊繊維「Agファイバーペン先」を採用しています。 「Agファイバーペン先」が画面に触れると、導電性の特殊繊維が広がって接触面積を確保します。
そのため、ペン先をつぶすことなく感度良く反応して安定した筆記が可能です。
タッチペン先は消耗しますが、「Agファイバーペン先」は本体からペン先を取り外して交換することができるので、本体はそのまま経済的にご使用できます。
タッチペンの反応が悪くなったり、タッチペン先の色が茶褐色に変化したときが交換時期です。
ペン先キャップ内に予備の「替ペン先」をセットしていますので、ペン先が摩耗した時にすぐに交換が可能です。
鉛筆と同じ6角軸で、しっかりとした持ち方で使える軸に設計しました。軸色は、高級鉛筆「uni(ユニ)」と同じ、高級感ある”uni(ユニ)色”の塗装で鉛筆のイメージを表現し、国内生産で安心を提供いたします。
先端径(Φmm)8.2
商品タイプ本体
色(軸)uni色
色ブラウン
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
ディスクタイプで、ペン先が見えやすく、細かい操作ができます。導電繊維で滑らかな操作ができます。タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く)サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。
セット内容本体×1、取扱説明書
材質ペン先/導電性ファイバー、ディスクタイプ本体/アルミニウム
寸法(mm)長さ/125、直径/9、先端部直径/8
色ブラック
質量(g)10.5
先端径(Φmm)8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
導電繊維のペン先を採用することで、操作性と耐久性を高めています。滑らかな操作が可能で、WEBブラウズやゲームの操作など、素早い動きや大きな動きに最適です。
ペン本体には、軽量なアルミ製のボディを採用。使用時に握りやすく滑りにくいので、なめらかな操作が可能です。
ポケットなどに引っ掛けられるクリップ付キャップ。非使用時にはペン先を保護できるので、携帯時に最適です。使用時にはペンの底部に取付けが可能なので、紛失も防止できます。
先端部を取外して交換できるので、長くご使用いただけます。製品には交換用のペン先が1つ付属しています。
色レッド
付属品交換用ペン先1個、キャップ
材質先端部:導電繊維、シリコンラバー、本体:アルミニウム、PET
全長(mm)約110(キャップ除く)
質量(g)約13(キャップ含む)
対応機種静電容量式タッチパネルを採用したスマートフォン、タブレットPC対応
保証期間初期不良のみ
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
思わず自慢したくなるようなトレンドカラーを手元に。幅広いスマートフォン・タブレットに対応した、&meシリーズのアクティブタッチペンです。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくく、スマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。 。※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 。思わず自慢したくなるようなトレンドカラーで、メモや絵を描くときに視界に入る可愛い色味がポイントです。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約10時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状況によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。約2.3mmの細さでスマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペンの一部の面が磁石なので、そのままタブレットや机に付けられます。 。※鉄などマグネットが付く素材に限ります。 。※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。タッチペンの側面にあるマグネット面がフラットになっています。タブレットなどにぴったりと吸着しやすく、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を1個付属しています。 。ペン先が劣化した際には、別売のペン先(P-TIPACST04)と交換できて快適な操作感を維持できます。 ※カラーはホワイトのみ 。5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源がオフになるので電池が長持ちします。 。※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 。面倒なペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけで使用できます。 。充電中は赤色で点滅、電池が少なくなると青色で点滅してお知らせします。 。本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム
全長(mm)約165
直径(Φmm)約9
質量(g)約15
備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。
機能パームリジェクション:×、傾き検知:×
使用時間約10時間 ※ご使用状況によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。
充電時間約1時間 ※使用状況や環境により変化します。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
充電方式ワイヤレス充電:×
先端径(Φmm)約2.3
商品タイプ本体
筆圧レベル感知:×
アクティブタッチペン P-TPUSI02BK専用の交換ペン先です。導電性に優れたポリアセタールを採用。ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができます。
用途アクティブタッチペン P-TPUSI02BK専用の交換ペン先です。 。導電性に優れたポリアセタールを採用。耐久性に優れ、画面を傷つけにくい素材です。 。ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができます。
材質ペン先:ポリアセタール
外形寸法ペン先径:約1.3mm
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色
呼び幅(mm)600
タイプMC501CDR2
グレード導電グレード
比重1.2(D-792)
伸び(%)10(D-638)
引張強度(MPa)68(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
呼び長さ(mm)1200
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4210(D-695)
曲げ強度(MPa)117(D-790)
アクティブタッチペン P-TPACST05シリーズ専用の交換ペン先です。導電性に優れたポリアセタール樹脂を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。スマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
用途メーカー製品のアクティブタッチペン P-TPACST05シリーズ専用の交換ペン先です。導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。約2.0mmの細さでスマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)
対応機種P-TPACSTAP05シリーズ
先端径(Φmm)1.2
商品タイプ交換用ペン先
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
鉛筆型の六角形の本体で、持ちやすくなっています。導電繊維で滑らかな操作ができます。タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く)サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。
仕様先端部直径:約6mm
セット内容ペン本体×1、取扱説明書×1
材質ペン先/導電性ファイバー本体/アルミニウム
寸法(mm)W7×D7×H128
色オレンジ
質量(g)11.4
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ