密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)250
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×64
目盛間隔50mL
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
トレー内寸(mm)W54×D49×H43
松吉医科器械コード24-2871-00
耐熱温度(℃)(本体)-20~140、(蓋)-20~70
材質(本体)PP
材質(フタ)PE
形状角形
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。半透明なので中身が何か分かります。
形状丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
材質ステンレスSUS304、蓋付
小さいサイズのPPカップです。様々な実験で試薬の分注容器として活用でき、大変便利です。
材質ポリプロピレン
材質PP
タイプ内容器
底面サイズ(mm)200×150
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
女性や手の小さい方でも握りやすく、スクイーズしやすい設計になっています。 ノズル口径の均一性や角度など高精度に設計されています。 B型は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルからの液の滴下を防止する事ができます。
材質(本体)LDPE
1目盛(mL)50
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)HDPE
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。
透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。
また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。
-40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
センサ部形状がΦ12×(L)115mmと細長い為、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定が可能
用途水素イオン濃度(pH)および液温(温度)測定
測定範囲(pH)2.00~12.00
電源コイン形リチウム電池 CR-2032 2個
測定範囲(℃)温度:0.0~50.0
寸法(Φ×高さH)(mm)センサ部:約Φ12×115
測定精度ph:±0.20ph、温度:±1.0℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(センサ部含む):約36×224×20
電池寿命(時間)連続測定:約400
防水性JIC C 0920 IPX4に準拠
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
取る・練る・混ぜるシリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特徴。
ジャムなどの小さい容器から移したり、生地ならしや裏ごしに適しています。お菓子やお料理に大活躍。
材質(本体)シリコーンゴム、(芯棒)ステンレス鋼
寸法(mm)(ヘラ部)30×14×150、(柄部)22×16×145
質量(g)95
耐熱温度(℃)204
耐冷温度(℃)-20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ボトルやビーカーなどの小さい容器からこぼれたオイルからデスクが汚れるのを防止します。耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン
寸法(mm)533×431×101(H)
質量(kg)4
容量(L)11
アズワン品番65-2315-49
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
フラスコ等口径の小さい容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部が自由に回転し、容器内の肩の部分も洗浄できます。
適合器具自在瓶
毛材ナイロン
全長(mm)400
材質(柄)ステンレス線、PVCパイプ入、(取手)木製
120℃の蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富む為、口径が小さい容器にも対応できます。ウレタンの特性上、2~3週間から変色が始まりますが使用上差し支えありません。
材質ウレタン
小さい容器からの取り出しや、少量の材料まぜ合わせにも適した使い勝手の良いミニサイズのヘラです。
ケーキ作りの際、器具の内側に付いたクリームを取り出すのに便利!
初めてお使いになる際には、よく洗ってからご使用下さい。
ご使用後は洗剤で洗いよくすすぎ、水気を拭き取ってから収納して下さい。
材質ヘラ/エラストマ樹脂 ハンドル/ポリプロピレン
寸法(mm)約25×152
1本(1本)
¥299
税込¥329
4日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。
材質本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)0~121
特殊加工のスポンジを使用していますので、泡立ち・泡もちが良く手になじみます。耐久力がアップした不織布を使用していますので、毛玉になりにくいです。(メーカー従来品比)細かい部分や小さい容器等が洗いやすいミニタイプのスポンジです。抗菌加工を施していますので、清潔にお使いいただけます。シンナーなどの溶剤を使用せず、環境に配慮した接着剤を使用しています。
材質不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
色P/Or込
サイズ(mm)60×35×85(1個あたり)
適合用途食器洗い
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
希釈せずにそのまま使用できる、スプレータイプの酵素洗浄剤です。泡で出るため、通常のブラシ・スポンジによる洗浄だけでなく、医療器具に直接吹き付けたり、内腔がある器具内部に吹き付けるなど、様々なシーンで使用できる洗浄剤です。500mLの小さい容器を採用しており、省スペースを実現します。(約625プッシュ分)。タンパク汚れだけでなく油脂汚れにも高い洗浄力を発揮します。
成分界面活性剤、タンパク質分解酵素、酵素安定化剤、金属腐食防止剤
液性中性(pH7.8<原液>)
吐出量(mL/回)約0.8
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
口径の小さい瓶等に御使用下さい。
材質SUS304
採水ボタンを押すだけで採水できます。Q-PODでは低量・中量・高量(最大2L/分)の3段階、E-PODでは中量・高量の2段階の流量調節が可能です。 PODのアームは左右約180°に回転することができ、高さも5段階に調節可能ですので、小さい容器から大きなメスシリンダーまで置いたままで採水できます。 PODは単体で本体から2.5m離れた所での使用が可能で、最大3台までのPODを直列に接続して延長することができます。 Q-PODにはキャリブレーション済みのTOC計・比抵抗計が搭載され、水質をモニタリングできます。
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
口径の小さい瓶等にご使用ください。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(18-8) (SUS304)
使いやすいミニサイズのキッチンハサミ。
ギザ刃で切る時にすべりづらい。
分解できて洗いやすいセパレート式。
小さい瓶のフタ開けにも。
材質ステンレス刃物鋼/ABS樹脂
寸法(mm)167×78×10
質量(g)60
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質ポリプロピレン
容量(mL)260
高さ(mm)103
胴径(Φmm)75
目盛単位(mL)50
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
口径の小さい瓶等に御使用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
小回りのきく万能ツール。小さい瓶に入った食材も、簡単にするくえるサイズのスパチュラです。少量の調味料や食材の混ぜ合わせにとっても便利です
材質本体/シリコーンゴム(耐熱温度210度)、芯/ステンレススチール
寸法(mm)211×21×10
タービン型撹拌棒はファン部径が小さいため、細口容器の撹拌に便利です。
ロッド径(Φmm)8
一斗缶やペール缶などの小さい口の容器に最適です。材質はPPで用意しており、腐食性流体、アルカリ、酸、有機化合物などにご使用頂けます。
仕様●吐出口(mm):25●粘度(cps):1500
材質ポンプチューブ:ポリプロピレン、ドライブシャフト:ハステロイ、ガイドスリーブ:PTFE、ブッシング:カーボングラファイト
周波数(Hz)50/60
電圧(V)110-120
チューブ外径(Φmm)41.7
流量(L/min)132
液温(℃)55
チューブ長さ(mm)500
圧力(MPa)0.11
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
席幅を考慮した小さいサイズのペッパーミル
用途小さいサイズのため、容器内の調味料の減りがわかりやすいです。
材質ガラス、PP、18-8ステンレス、ポリアセタール、セラミック(刃)、アルミニウム
寸法(mm)30×30×88
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ