ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)鉄
色(カバー)オフホワイト
対応ボディー色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
取付ビス鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)シボ
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形
保護等級IP33
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。
屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55)
ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。
ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。
内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。
ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。
水抜きキャップを標準付属しています。
ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。
なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工
材質FRP樹脂
タイプ高性能タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
保護等級IP55
塗装色クリーム(2.5Y9/1)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
材質(ゴム足)天然ゴム
材質(カバー)A1050P-H24 1.0t
材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t
色(カバー)HLシルバー
色(シャーシ)アルミブラック
色(ゴム足)黒
薄型ですっきりしたデザインです。電子・電気・制御機器にマッチした色調です。
用途汎用ケース。
材質カラーアルミブラック、HLシルバーアルマイト
セット内容ビス・ハリ付ゴム足セット
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
小型・軽量のプラスチック製ボックスです。
カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。
ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。
入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
色ライトベージュ色
材質ABS樹脂
保護等級IP43
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80
カバー持上式
質量(kg)0.17
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2
取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板なし(ボデー直付)
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
多目的収納に便利な中皿なしタイプのツールボックスです。
用途小型ツールなどの収納に。
仕様中皿なし
色クリア
材質(本体)PP
タイプ中皿なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造IP33D
材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
軽くて使いやすい樹脂製台車。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)740
ハンドル高さ(mm)905
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
荷台寸法(奥行)(mm)455
材質(荷台)ポリプロピレン
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)740
ハンドル高さ(mm)905
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
荷台寸法(奥行)(mm)455
材質(荷台)ポリプロピレン
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚
高さ(mm)168
奥行(mm)241
間口(mm)342
最大積載量(kg/台)12
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
軽くて使いやすい樹脂製台車。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)静音ゴム
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)740
ハンドル高さ(mm)905
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)455
材質(荷台)スチール
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
幅20mまで検知可能な1ビーム対向型の超小型赤外線センサー!
アンプ部(コントロールボックス部)とセンサー部を分離した小型タイプですので、露出部分はセンサーヘッド部分(W30×H50mm)のみで設置でき、CD・ATMマシーンの警備が目立たずに行えます。
また窓や通路、ドア等の通過物体検知やHA機器への組み込みなど、幅広い用途に使用が可能です。
投光側と受光側のセンサー部の設置距離20mまで検知できますので、大型施設などの幅広い通路や入り口などへも設置できます。
投光側・受光側とも接続コードは自由に切断できますので、幅20m以下の場所にもコードを束ねることなくすっきりと設置できます。
材質センサー部:樹脂(ワインレッド)、樹脂(ブラック)、コントロールボックス部 :樹脂(ホワイト)
寸法(mm)45×120×29
質量(g)センサー部:各約230、コントロール部:約95
電源電圧DC10V~30V(極性なし)
検出方式近赤外線ビーム遮断検知方式(対向型)
消費電流(mA)45以下(DC12V時)
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1秒以上
使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと)
検知距離(m)20以内
設置場所屋内・半屋外
警報出力無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)
表示灯(動作)検知時:点灯/赤色
接続コード各20m
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車。手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプで坂道等でのご利用に便利な台車です。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。安心・安全・高品質の純日本製です
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
キャスター固定×2個、自在×2個
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車。手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプで坂道等でのご利用に便利な台車です。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。安心・安全・高品質の純日本製です
材質収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)静音ゴム
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)745
ハンドル高さ(mm)905
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
荷台寸法(奥行)(mm)455
材質(荷台)ポリプロピレン
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です。
用途食品の保冷・保温・衛生管理・温度管理、計画停電時などの一時保冷・保管、アウトドア・旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品保冷配送、ケータリングで保冷・保温・配送、機密文書の管理、インク・塗料の温度管理、魚釣りでの保冷、ドライアイスの保管、食肉の解答・予冷、弁当の保温 など
材質内面材:ガルバリウム鋼板 外面材:ガルバリウム鋼板 断熱材:硬質発泡ウレタン、パッキン:硬質PVC ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性) ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型) 埋込取手:ABS樹脂 本体・扉ロック:ポリアミド66
色シルバー
アンプ部を小型化し、接続コードの切断を自由にした超小型赤外線センサー
PB-6Sa/6Sbは、アンプ部を分離した超小型の対向型赤外線センサーで、露出部分はセンサーヘッド部分(直径15mm)のみですから、CD・ATMマシーンの警備が目立たずに行えます。また、窓や通路、ドア等の通過物体検知やHA機器への組込用等、幅広い用途に使用が可能です。
設置場所に応じて、投光器・受光器とも接続コードは必要な長さで切断できますので、アンプ部付近で束ねる必要もなく、すっきりと配線できます。
センサーヘッド部は、直径12mmの下穴を開け押し込むだけで取付可能なワンタッチ取付方式。
設置距離に応じて最適な感度に調整できる感度調整ボリューム内蔵。
材質センサー部:樹脂(透明)、コントロールボックス:SPCC(ホワイト)
質量(g)センサー部:各約50(電線含)、コントロールボックス:約70
電源電圧DC10V~30V(極性なし)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式:対向型
寸法(mm)45×94×29
消費電流(mA)50以下
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1秒以上
表示灯(アラーム)赤色LED警告時点灯
使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・半屋外
接続コード各5m
検知距離(m)6以内
樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です。
用途食品の保冷・保温・衛生管理・温度管理、計画停電時などの一時保冷・保管、アウトドア・旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品保冷配送、ケータリングで保冷・保温・配送、機密文書の管理、インク・塗料の温度管理、魚釣りでの保冷、ドライアイスの保管、食肉の解答・予冷、弁当の保温 など
材質内面材:ステンレス(SUS430) 外面材:ガルバリウム鋼板 断熱材:硬質発泡ウレタン、パッキン:硬質PVC ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性) ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型) 埋込取手:ABS樹脂 本体・扉ロック:ポリアミド66
色シルバー
スキャニング方式を採用し、相互干渉を防止した
2ビームタイプの超小型赤外線センサー
金融機関のCD/ATMマシン付近の残留者検知や電動シャッター付近の警備用・防犯用に、また窓・通路・トイレ・ドア付近の通過物体検知やHA機器への組み込み用など、幅広い用途に使用が可能なセンサーです。
設置距離に応じてセンサーの感度が調整できる感度調整ボリューム付き。
投光部・受光部とも接続コードは自由に切断が可能。
材質センサー部:樹脂(透明)、コントロールボックス部:樹脂(ホワイト)
寸法(mm)45×120×29
出力(検知)無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)
電源電圧DC10V~30V(極性なし)
消費電流(mA)55以下(DC12V時)
使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・半屋外
表示灯(動作)検知時:点灯/赤色
FRP製で錆びる心配がなく屋外でも使用できます。
収納ごみを回収しやすいように前開きの扉を採用。
転倒防止用に15kgの鉄板を樹脂層に挿入しているので風邪で倒れることがありません。
アジャスターで足が調整できますから、凹凸のある場所でも安定して設置できます。
分別ゴミ箱 ショッピングセンター 公園 イベント会場 テーマパーク 役所
用途資源分別回収BOX。
材質FRP
グリーン購入法適合
樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です。
用途食品の保冷・保温・衛生管理・温度管理、計画停電時などの一時保冷・保管、アウトドア・旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品保冷配送、ケータリングで保冷・保温・配送、機密文書の管理、インク・塗料の温度管理、魚釣りでの保冷、ドライアイスの保管、食肉の解答・予冷、弁当の保温 など
材質内面材:アルミニウム 外面材:アルミニウム 断熱材:硬質発泡ウレタン、パッキン:硬質PVC ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性) ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型) 埋込取手:ABS樹脂 本体・扉ロック:ポリアミド66
色シルバー
CD/ATMコーナーや窓・通路の警備に最適
金融機関のCD/ATMマシン付近の残留者検知や電動シャッター付近の警備・防犯用に、また窓・通路・トイレ・ドア付近の通過物体検知やHA機器への組み込み用など、幅広い用途に使用できます。
超小型のコンロトールボックス
様々な用途に対応するため、対向型(10m用)と反射型(4m用)の2種類をシリーズ化。用途に応じて機種選択できます。
設置距離に応じて最適な感度に調節できる感度調整ボリューム内蔵。
a接点/b接点切替式。
センサーヘッド部は下穴をあけ、押し込むだけで取り付けられるワンタッチ取付タイプを使用しています。
投光器・受光器とも接続コードは必要な長さで切断できますので、アンプ部付近で束ねる必要もなくすっきりと配線できます。
材質センサー部:樹脂 (透明)、コントロールボックス部:樹脂 (ホワイト)
寸法(mm)45×120×29
出力(検知)無電圧リレー接点 (a接点/b接点切替式)、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)
電源電圧DC10V~30V(極性なし)
消費電流(mA)45以下(DC12V時)
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1以上
使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露なきこと)
設置場所屋内
表示灯(動作)検知時:点灯/赤色
洗剤やシャンプーなどを種類別にストック。
棚に何があるのか一目瞭然。
材質ポリプロピレン
形状角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.2×25.4×9.3
取手なし
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
仕切板やトレーがないフリータイプなので大型物をたくさん収納できます。中身が一目でわかるクリアータイプです。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納
色クリア
材質(本体)PP
タイプ中皿なし
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Schneider Electric Thalassa TBS 汎用 ABS 産業用エンクロージャです。 Schneider Electric の Thalassa TBS シリーズの ABS 汎用エンクロージャは、産業用ボックスとも呼ばれています。Thalassa TBS エンクロージャは、介入やメンテナンスをほとんど必要としないさまざまな用途で、小型コンポーネントを保護できます。このエンクロージャは、 IK07 保護等級の保護を備え、海洋環境を含むあらゆるほこりや液体から保護するなど、あらゆる環境で電子カードを保護します。 エンクロージャの保護が提供されます。 防水 - IP66 、 NEMA 4-4X 。 エンクロージャ LID / エンクロージャカバーにポリウレタンガスケットを取り付けます。 二重電気絶縁:タイプ II 使用温度範囲: -25 → +60 ° C グローワイヤの抵抗: 650 ° C Thalassa TBS 汎用エンクロージャシリーズの利点: 丸みを帯びたデザインにより、エンクロージャの堅牢性が向上します。 IK07 適合の外部機械耐性 2 種類のエンクロージャカバーを用意、不透明と透明( 138 x 93 mm ) 低エンクロージャカバー( 10 mm 及び 20 mm )、高エンクロージャカバー( 40 mm 、 60 mm 、 80 mm )。 外寸 74 mm x 74 mm → 341 x 291 mm まで、最大 20 種類のサイズを用意しています。 IP66 等級の防水 汎用エンクロージャをサポートに吊り下げる 3 つの方法。 異なるモデルがうまく連携します。 さまざまなカバー深さを用意 エンクロージャカバーは 4 本のプラスチック製キャプティブねじでロックされます(シールド領域の外側にねじ山が付いています)。 固定スタッドは、ボックスカバーとエンクロージャ本体に取り付けられています。 必要に応じて簡単に機械加工できます。 すべて RAL7035 グレーです。 TUV 、 SEMKO 、 DEMKO 認定。 Thalassa TBS 汎用エンクロージャ用途。 小さな部品を保護します。 電子カードを保護します(すべての環境)。 ほこりや液体からの保護が必要な用途で使用できます。 海洋環境及び海上環境に適しています。 NSYTBS 775 ABS Thalassa TBS 汎用エンクロージャ 汎用、多目的。 産業用ボックスエンクロージャ。 内部高さ: 65 mm 。 内部幅: 65 mm 内部の奥行きは 47 mm です。 壁面取り付け型。 一体型成形 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)エンクロージャ。 金属製のねじで固定された低プレーンカバーです。 密閉領域の外側にキャプティブねじで固定します。 カバーは取り外し可能です。 色:グレー RAL7035 。 絶縁クラス II IP66 : NEMA 4.4x IK07 : IEC62262 に適合しています。 650 ° C までの耐火性 - IEC60695-2-11 に準拠 付属品 エンクロージャ本体 x 1 、エンクロージャカバー x 1 、カバーねじ x 4 。
材質ABS樹脂
幅(mm)74
色グレー
高さ(mm)74
外形寸法(mm)74×74×54
シリーズThalassa TBS
等級IK08
色(フタ)グレー
コードRAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP66
1袋(5個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
仕様Schneider Electric Thalassa TBS 汎用 ABS 産業用エンクロージャです。 Schneider Electric の Thalassa TBS シリーズの ABS 汎用エンクロージャは、産業用ボックスとも呼ばれています。Thalassa TBS エンクロージャは、介入やメンテナンスをほとんど必要としないさまざまな用途で、小型コンポーネントを保護できます。このエンクロージャは、 IK07 保護等級の保護を備え、海洋環境を含むあらゆるほこりや液体から保護するなど、あらゆる環境で電子カードを保護します。 エンクロージャの保護が提供されます。 防水 - IP66 、 NEMA 4-4X 。 エンクロージャ LID / エンクロージャカバーにポリウレタンガスケットを取り付けます。 二重電気絶縁:タイプ II 使用温度範囲: -25 → +60 ° C グローワイヤの抵抗: 650 ° C Thalassa TBS 汎用エンクロージャシリーズの利点: 丸みを帯びたデザインにより、エンクロージャの堅牢性が向上します。 IK07 適合の外部機械耐性 2 種類のエンクロージャカバーを用意、不透明と透明( 138 x 93 mm ) 低エンクロージャカバー( 10 mm 及び 20 mm )、高エンクロージャカバー( 40 mm 、 60 mm 、 80 mm )。 外寸 74 mm x 74 mm → 341 x 291 mm まで、最大 20 種類のサイズを用意しています。 IP66 等級の防水 汎用エンクロージャをサポートに吊り下げる 3 つの方法。 異なるモデルがうまく連携します。 さまざまなカバー深さを用意 エンクロージャカバーは 4 本のプラスチック製キャプティブねじでロックされます(シールド領域の外側にねじ山が付いています)。 固定スタッドは、ボックスカバーとエンクロージャ本体に取り付けられています。 必要に応じて簡単に機械加工できます。 すべて RAL7035 グレーです。 TUV 、 SEMKO 、 DEMKO 認定。 Thalassa TBS 汎用エンクロージャ用途。 小さな部品を保護します。 電子カードを保護します(すべての環境)。 ほこりや液体からの保護が必要な用途で使用できます。 海洋環境及び海上環境に適しています。 NSYTBS191610HT ABS Thalassa TBS 産業用汎用エンクロージャです。 汎用、多目的。 産業用ボックスエンクロージャ。 内部高さ: 175 mm 内部幅: 150 mm 内部の奥行きは 100 mm です。 壁面取り付け型。 一体型成形 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)エンクロージャ。 プラスチックねじで固定された透明な高素材カバーです。 密閉領域の外側にキャプティブねじで固定します。 カバーは取り外し可能です。 色:グレー RAL7035 (透明カバー付き)。 絶縁クラス II IP66 : NEMA 4.4x IK07 : IEC62262 に適合しています。 650 ° C までの耐火性 - IEC60695-2-11 に準拠 付属品 エンクロージャ本体 x 1 、エンクロージャカバー x 1 、カバーねじ x 4 。
材質ABS樹脂
幅(mm)164
色グレー
高さ(mm)193
外形寸法(mm)193×164×105
フランジあり
シリーズThalassa TBS
等級IK07
範囲Thalassa
色(フタ)透明
コードRAL 7035
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
端子ねじM4×8セルフアップ式
端子間ピッチ(mm)12.5
使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50
準拠規格NECA4201 端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])1.4~1.8
絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)660
定格通電電流(A)30
適合電線(mm2)5.5
材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなミドルクラスのツールボックスとして小・中型のツールの収納に最適。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納
仕様連動式の雛壇トレー(3段)付
トラスコ品番481-8814
材質(ハンドル)耐衝撃性コーポリマー/(蓋・仕切板・中皿)ポリプロピレン/(止具)ABS樹脂
質量(kg)1.26
色グレー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
質量(g)1267
外寸法・幅(mm)368
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)225
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ
用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に
仕様海水用(清水も可)
材質ゴムインペラ
質量(kg)2.3
定格時間(分)10
約A4サイズで作業性を重視した小型設計です。
1ボックス樹脂ケースの採用による軽量化とテンション固定部の高耐圧化を図っています。
光ケーブルが2条収納可能で光ケーブルは上下どちらの方向からも導入可能です。
屋内の壁に設置してのインドアケーブル等の接続に。
仕様●縦(mm):300●横(mm):200●高さ(mm):80●色:5Y7/1(マンセル記号)半ツヤ●接続可能SCアダプタ数(個):12●設置場所:屋内●接続形態:融着●接続芯線:単芯●導入ケーブル:Φ12mm以下(外径)●テンションメンバー:Φ1.5mm以下(外径)●光コード:SM(オプションにてGIへ変更可能)●コネクタ:SC(オプションにてLCへ変更可能)●材質/仕上:アクリル変性高衝撃塩ビ t=2mm●内部配線コードはオプション品になります。●原産国:日本●コード番号:383-2038
アズワン品番67-5667-87
1個
¥37,980
税込¥41,778
21日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ