71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大締付力(kN)4 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 ねじの呼びM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)最大20.5 寸法MM8×1.25×30
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(4本)
9,798 税込10,778
8日以内出荷

1袋(4本)
6,798 税込7,478
8日以内出荷

1袋(4本)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
最大締付力(kN)3 材質ベース:SCM420カム:SCM420ジョウ:SCM440 質量(kg)0.22 表面処理黒染め 熱処理ベース:焼入HRC55カム:焼入HRC55ジョウ:焼入HRC50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用トルク(N・m)20 クランプ高さ(mm)25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式(交流電流)平均値整流 連続使用時間(時間)約60 機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A) サンプルレート(回/s)約2.5 導通50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最大200Armsまでの交流電流を測定することができる小型のミニクランプメーターです。
用途狭いところ、電気機器の電流測定に。 仕様●レンジごとの分解能、確度:【2.000Aレンジ】分解能1mA、確度±(4%rdg+30dgts) 【20.00Aレンジ】分解能10mA、確度±(3%rdg +20dgts) 【200.0Aレンジ】分解能100mA、確度±(2.5%rdg +20dgts)●過入力表示:OL 付属品取扱説明書、電池(モニタ用) トラスコ品番657-1224 幅(mm)158 高さ(mm)60 奥行(mm)33.5 電源(V)単4乾電池2個 交流電流(A)2 / 20 / 200 サンプリング約3回/秒 動作温湿度範囲0℃~30℃ 75%RH以下(結露なきこと)/30℃~40℃ 40%RH以下(結露なきこと)/海抜2000m以下 クリップ内径(Φmm)約16 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)200rms
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

小型高性能漏れ電流クランプメータ。周波数特性切換スイッチ付。データホールドスイッチ付。オートパワーセーブ機能付。外部磁界の影響が極めて少ない設計
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01mA (最小) 連続使用時間(時間)約15(オートパワーオフ約10分) 応答時間(秒)約2 使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径最大Φ24mm オートパワーオフ約10分 安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)149×60×26 確度交流電流(50/60Hz):±3%rdg±5dgt(20mA/200mA/100A)、±5%rdg±5dgt(100.1~200A)・交流電流(WIDE):±2%rdg±4dgt(20mA/200mA/100A)(50/60Hz)、±5%rdg±6dgt(20mA/200mA/100A)(40Hz~400Hz)、±5%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 取付け方法フランジベース 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ 高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ 最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA 記録計出力端子付
付属品9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書 出力記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV 連続使用時間(時間)約20(DC使用時)、約40(AC使用時) 周波数範囲(Hz)DC、40~2k 使用電池角形006P(9V)×1 被測定導体径最大Φ7.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC750/1分間
1個ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。
材質SUS403 精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1059種類の商品があります)

狭い箇所の電流もラクラク測定のクランプ付きデジタルマルチメータ。交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードテスト、コンデンサチェック、周波数測定、DUTYチェック の測定に対応。真の実効値方式(True RMS)。クランプ最大測定導体径:Φ12mm。小型軽量手のひらサイズ
用途工業現場での電流・電圧等のチェック。電気工作での電流・電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック クランプ径(Φmm)12 使用環境湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台
エコ商品
MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。
高さ(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般校正証明書付き。最大200Armsまでの交流電流を測定することができる小型のミニクランプメーター。ファンクションスイッチによる測定レンジ切り替えが可能。ホールド機能:測定中にHOLDスイッチを押すと、その時点の表示値を固定することが可能。ピークホールド機能:測定中にMAXHスイッチを押すと、測定値の最大値を表示。暗いところでも見やすいバックライト付き。電池寿命350時間(連続待機時間)で、約15分使用しないと電池の消耗を防ぐため表示が消えてスリープモードに。
用途狭いところ、電気機器の電流測定に。ラインセパレーターを使って、電気器具のチェックに。 仕様過入力表示:OL 付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、一般校正証明書 質量(g)約170(電池含む) 電源単4乾電池2個 精度【2.000Aレンジ】分解能1mA、確度±(4%rdg+30dgts) 【20.00Aレンジ】分解能10mA、確度±(3%rdg +20dgts) 【200.0Aレンジ】分解能100mA、確度±(2.5%rdg +20dgts) 表示1999力ウント液晶表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×60×33.5 レンジ2.000 / 20.00 / 200.0(A) サンプリング約3回 / 秒 動作温湿度範囲0℃~30℃ 75%RH以下(結露なきこと)/30℃~40℃ 40%RH以下(結露なきこと)/海抜2000m以下 クリップ内径(Φmm)約16 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.63MB) 定格電流(Arms)(最大入力)200
1台
26,980 税込29,678
16日以内出荷

クランプ式カメラマウントは 比較的小型のデジタルカメラやビデオカメラ用クランプ式カメラマウントです。クランプ部分は万力と同じ構造で固定したい部分を挟み込んだ後、ノブを回して締め上げていきます。 対象物との接触部にはラバーが施されており、締め付けの緩みを防ぎ、また対象物へのキズなどのダメージを最小限に防ぎます。 机、柱、パイプなどカメラを固定する対象物を選びません。 また短い時間で固定、およびカメラアングルの調整を行うことができます。最大1.3kgのカメラまで搭載可能、更に角調節可能なユニバーサルボールジョイントなどによりどの方向にもカメラを固定することができます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能、差込口用ラバー(両側) 材質本体:ABS樹脂、ジョイント:金属製 頑丈で耐久性に富んだカメラ目ウント 質量(g)370 最大積載量(kg)1.3 シャフト長さ(mm)84(ジョイント中心からマウントまで) 寸法(高さH×幅W)(mm)185(垂直にした状態)×145 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

日本テレガートナー産業用 メディアコンバータ
エコ商品
性能保証温度-20℃~+60℃対応 10Mbps、100Mbps、1Gbpsをサポート DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能 豊富なラインアップ 小型AC電源アダプタを標準添付 DCプラグ抜け防止クランプを標準添付 19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能 丈夫な金属筐体で小型形状 リンク連動機能搭載
コネクタ形状SCコネクタ 適合規格10/100/1000BASE-T(TP)、1000BASE-SX/-LX/-X(FO) 伝送速度(Mbps)10/100/1000(TP)、1000(FO) コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯 材質筐体:金属 入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧) 消費電力(W)3.5以下 温度(℃)性能保証:-20~+60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5 質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,000 税込48,400
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミスターマイスター・小型電動工具シリーズ用の組立式ドリルプレス。 作業机などに固定できるクランプ付き、素材の穴あけ作業に便利なアタッチメント。 主に小型ペンタイプツールPT‐α/α、ハンドピースグラインダーHP100/R/R2、HP-150向けのアタッチメント。
ストローク(mm)(PT-α/PT-αⅡ)65、(HP-100R/HP-100R2/HP-150)55 寸法(mm)(本体)162×135×195 ベース厚さ(mm)(固定)35 有効長(ふところ深さ)(mm)(PT-α/PT-αⅡ)40、(HP-100R/HP-100R2)43、(HP-150)45 設置面積(幅W×奥行D)(mm)100×135 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)842
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト 寸法H(mm)12 寸法B(mm)12 寸法LH(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HF(mm)12 適合インサートVGP10-100F-000 寸法CWX(mm)1 寸法CWN(mm)0.5
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト 寸法B(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートVGP10-100F-000 寸法CWX(mm)1 寸法CWN(mm)0.5
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイねじ切り用チップ VGT
エコ商品
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途ねじ切り用インサート/シャープエッジ 材質SH725 寸法W1(mm)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイ突切り・溝入れ用ホルダ SVER/L
エコ商品
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途外径溝入れ・ねじ切りバイト RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CWX(mm)1
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイ溝入れ突切り用チップ VGP
エコ商品
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途溝入れ用インサート/シャープエッジ 材質SH725 刃幅公差(mm)0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本テレガートナー産業用 メディアコンバータ
エコ商品
性能保証温度-20℃~+60℃対応 10Mbps、100Mbpsをサポート DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能 DIPスイッチで100Mカットスルーモードの設定が可能 豊富なラインアップ 小型AC電源アダプタを標準添付 DCプラグ抜け防止クランプを標準添付 19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能 丈夫な金属筐体で小型形状 リンク連動機能搭載
適合規格10/100BASE-TX(TP)、100BASE-FX(FO) 伝送速度(Mbps)10/100(TP)、100(FO) コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯 材質筐体:金属 入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧) 消費電力(W)2以下 温度(℃)性能保証:-20~+60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5 質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,000 税込28,600
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途突切り用 材質SH725 勝手R 刃幅公差(mm)0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PSIRR(°)20
1箱(5個)
14,990 税込16,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ JVFN45R/L
エコ商品
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途前挽き用 材質SH725 勝手R RoHS指令(10物質対応)対応 寸法INSL(mm)21
1箱(5個)
14,990 税込16,489
3日以内出荷

独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途突切り、前挽き用バイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途突切り用 材質SH725 勝手R 刃幅公差(mm)0.025 コーナー半径Re(mm)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PSIRR(°)20
1箱(5個)
14,990 税込16,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ溝入れ突切り用チップ JVNR/L30
エコ商品
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途ブランクインサート 材質KS15F 寸法S(mm)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)3 寸法INSL(mm)22.6
1箱(5個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量で扱いやすい回転式ミクロトームです。安全カバーやクランプレバー位置の改良により、刃ホルダーへの接触を防ぎます。上下動部が意図せず動いてしまうことを防ぐため、ロック機構が備わっています。切片の受け皿が付属しており、清潔に使用できます。
仕様●距離(mm):上下動:44●切片厚さ設定範囲:1~25μm(1μm単位)●標本サイズ:38×48mm 寸法(mm)330×260×260(握りハンドル収納時) 質量(kg)14.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
399,800 税込439,780
30日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)展示バー 引掛けシーリングタイプ 500mm
エコ商品
ペンダントライトや小型シーリングなどの、お好みの照明器具を設置して点灯させることができます。 クランプで挟んで、好きな場所に照明器具を設置することができます。 クランプ部分は角度を変えられるため、幅広い使い方が可能です。
質量(g)約680 耐荷重(kg)5 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約555×50×50(クランプ部含む) 定格容量(W)600 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)クランプ:約15~40
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。 トラスコ品番412-7198 刃数4 切削径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷