吸湿性が良く、軽作業に最適な薄手タイプすべり止め手袋。Mサイズ
機能吸湿性
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)白
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2152-0903
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
仕様長角竹スのみ
種別長角竹ス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×90
耐熱温度(℃)60
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
日本刀をイメージした侍グリップが作業時のすべりを防ぐ。
木柄とほぼ同重量のポリプロピレン製ハンドルは軽くて強靭。
3重成型ハンドルなのでグリップの緩みがなく安全。
打撃時の衝撃も大幅に吸収し手にひびかない。
木柄のような柄のガタつき、折れも少ない。
仕様●サイズ:全長/280mm、頭径×頭長/30×103mm●重量:570g、頭重量/450g
アズワン品番68-4108-54
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
ダッシュボード、ドアパネルモール等、外装・内装品の取り外しに便利です。
金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
材質カーボンスチール
質量(g)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×25×1.4
表面クロムメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
吸湿性が良く、薄手タイプのすべり止め付です。手の小さい人向けのちょっと小さめタイプです。
用途軽作業
トラスコ品番787-1317
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5双)
¥839
税込¥923
3日以内出荷
グロヘッド社のスイス製糸鋸フレームです。ポリマーグリップ付で手に優しく、軽量なので作業時に疲れません。
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
極薄切断砥石。
切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)15
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)105
砥粒AZ
主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)
研削材AZ
金属工芸、金工具、彫金工具に。打撃面も頭部先端もは平面ではなく球状(丸み)です。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途細かい打込み作業に。
材質(柄)樫
全長(mm)300
質量(g)240
頭径(Φmm)18
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
吸湿性が良く、軽作業に最適、薄手タイプ、すべり止め付
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)白
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3双)
¥509
税込¥560
3日以内出荷
用途内張り外し、パネルはがし、ホイールのウエイト外し
材質クロムモリブデン
寸法(mm)W22×t2.2-5.2×L210
質量(g)約110
全長(mm)210
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(D):90mm●材質:竹製品
アズワン品番68-4671-30
1個
¥369
税込¥406
8日以内出荷
仕様●サイズ(W):270mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):50mm●重量:390g●材質:ABS樹脂
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2152-0901
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別蓋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×55
耐熱温度(℃)60
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2145-1801
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)213×83×19
耐熱温度(℃)60
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2145-1601
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)270×110×55
耐熱温度(℃)60
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
仕様●サイズ(W):156mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):20mm●材質:木製品
アズワン品番68-4647-66
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2152-0902
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別親
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×50
耐熱温度(℃)60
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2145-1701
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)271×110×55
耐熱温度(℃)60
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
内張りはがしで使いやすい形状をセット化。
4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に
メーターパネル・サイドモールに
セット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ
材質PC
質量(g)中サイズ:37プルタイプ中サイズ:39ナロウタイプ:15ワイドタイプ:54
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
トラスコ品番111-2996
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
B4用紙(257×364mm)を収容できます。
サイズB4
厚さ(mm)80
耐荷重(kg)7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)257×364×55
縦(mm)300(390)
横(mm)400
厚さ(mm)2.3
全長(mm)73
内寸幅(mm)楕円部分/10
高さ内寸(mm)楕円部分/23
幅外寸(mm)楕円部分/19
危険物の類別非危険物
1袋(100枚)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
用途自動車の内装の取り外し作業に。
材質ナイロン+繊維
色ブラック
質量(g)104(セット)
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スイスバローベの唯一の糸鋸刃メーカー「シース・ミニチュア社」はこれまでスイスの有名ブランドの糸鋸刃をOEM生産して参りました。同社が満を持して放つ本製品は、世界最高品質を目指し新開発されました。独自表面処理を施した本製品はこれまでにない切れ味、直進性、耐久性をお約束いたします。
全長(mm)130
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様●サイズ(W):210mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):50mm●重量:310g●材質:ABS樹脂
関連キーワード